カテゴリ
絞り込み
刃長(mm)
全長(mm)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(2)
- 80~90未満(4)
- 90~100未満(5)
- 100~120未満(16)
- 120~140未満(26)
- 140~160未満(39)
- 160~180未満(113)
- 180~200未満(79)
- 200~220未満(186)
- 220~240未満(49)
- 240~260未満(131)
- 260~280未満(71)
- 280~300未満(51)
- 300~350未満(123)
- 350~400未満(51)
- 400~450未満(9)
- 450~500未満(11)
- 650~700未満(2)
- 1400~1600未満(1)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(9)
- 盛光(341)
- エスコ(52)
- SK11(43)
- ALLEX(31)
- TRUSCO(29)
- BAHCO(バーコ)(29)
- トップマン[工具・金物](23)
- 美鈴(20)
- LOWE(ライオン)(20)
- 金鹿工具製作所(19)
- 近正(17)
- 中島利器(17)
- アルス(15)
- 長谷川刃物(15)
- 東北エスパル(14)
- みまつ(12)
- FACOM(12)
- trad(9)
- 千吉(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
21ページ目: ハサミ

万能金切ハサミ オフセットロングタイプ(左曲り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷強力スプリングを内蔵しています。 刃はギザ付です。 安全ロック付です。 滑り止めグリップとフィット感のあるハンドルを採用しています。 鋭い切れ味で0.7mm厚の鉄板も楽に切れます。トラスコ品番445-4014全長(mm)270質量(g)460刃長(mm)48材質(グリップ)ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム切断能力(mm)ステンレス板0.53刃先左曲がり材質(刃)クロムモリブデン鋼切断能力(mm)鋼板1.1切断能力(mm)鉄板0.7
万能金切ハサミ オフセットロングタイプ(右曲り)
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷トラスコ品番445-4022材質刃部:クロムモリブデン鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム全長(mm)270質量(g)460刃長(mm)48刃先右曲り
マンモス 万能バサミ
インテックカネキ(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質刃材:ステンレス ハンドル:ABS樹脂 バネ:ステンレス全長(mm)190質量(kg)0.09耐熱温度(℃)80TKG品番9-0585-2701TKG品番(2017)6-0525-2401![マルチョキ ミニ安全キャップ付 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60953636-130626-02.jpg)
マルチョキ ミニ安全キャップ付
BEST(ベスト)[金物]¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷良く切れます!!用途紙・布・革はもちろん、薄板(トタン・真鍮・アルミ等)や線材、金網なども楽々切断可能。ホビーや日曜大工、園芸など幅広く使うことができます。全長(mm)145質量(g)70
メタルカット
金鹿工具製作所¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ビニールからプラスチック・トタン板の切断に!。ノコ目付なので、握るだけですべらずに切れます。カシメはボルトを使い、スプリング座金の使用によりナットの締付けを自由に調整できます。用途軟鋼板、アルミ板、プラスチック板、ガーデニング・農作業。仕様右幅(mm)64寸法(mm)250全長(mm)250高さ(mm)20質量(g)265奥行(mm)245表面処理黒染め
ステン用 切箸厚物直刃
盛光¥18,980~税込¥20,878~1丁当日出荷厚板の直線切りに対応できます。用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプステンレス板用切断能力(mm)0.6切断能力(mm)ステンレス板0.5材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
ステン用 切箸厚物エグリ刃
盛光¥18,980~税込¥20,878~1丁当日出荷丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプステンレス板用切断能力(mm)0.6切断能力(mm)ステンレス板0.5材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
ステン用 切箸厚物柳刃
盛光¥22,980税込¥25,2781丁当日出荷丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプステンレス板用切断能力(mm)0.6切断能力(mm)ステンレス板0.5材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
切箸厚物エグリ
盛光¥15,980~税込¥17,578~1丁当日出荷厚板の丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプ鉄板用切断能力(mm)ステンレス板-材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
スーパーハードはさみ 直刃 SK鋼
ALLEX¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷折りたたみの開閉ばねで、疲れず安全に切ることができます。トタン、ブリキ、銅板、アルミ板、樹脂素材などの切断に適しています。金属製の薄板などが、バネの力で楽々カットできます。用途トタン波板(0.3mm程度)ブリキ(0.3mm程度)銅板(0.3mm程度)アルミ板(0.3mm程度)樹脂素材(1.0mm程度)のカットにトラスコ品番361-6207全長(mm)245質量(g)175刃長(mm)55硬度HRC60
コーティングはさみ
ベッセイ¥57,980税込¥63,7781個当日出荷焼き入れしたHSS刃にチタンコーティングを施し、より長い寿命を保ちます。全長(mm)260質量(g)520刃長(mm)33切断能力(mm)(ステンレス板)0.8、(鉄板)1.2、(銅板)1.2
アルスーパークラフト(アラミド繊維専用)
アルス¥28,980税込¥31,8781丁当日出荷軽量で使いやすい小型サイズ。 アラミド繊維専用超硬質鋏、クラフトタイプです。 刃部にマイクロエッジ加工を施し、切りたい物を逃さずに掴み、スムーズに切断できます。 柄は手にやさしく長時間の仕様にも疲れにくい、ソフトグリップを使用しています。用途アラミド繊維など超硬繊維の切断仕様マイクロエッジ加工、ソフトグリップトラスコ品番212-0542全長(mm)160質量(g)70刃長(mm)35材質(刃)スーパーハイスRoHS指令(10物質対応)対応



























![マルチョキ ミニ安全キャップ付 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60953636-130626-02.jpg)