絞り込み
全長(mm)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 200~220未満(3)
  • 220~240未満(4)
  • 240~260未満(1)
  • 260~280未満(3)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(16)
  • 350~400未満(2)
  • 400~450未満(2)
  • 500~550未満(2)
  • 600~650未満(3)
  • 700~800未満(2)
  • 1000~1200未満(2)
  • 1400~1600未満(1)
  • 1600~1800未満(1)
材質(頭)
  • スチール(8)
  • ステンレス(3)
  • 樹脂(1)
  • (1)
  • (1)
頭径(Φmm)
  • 19
  • 18(48)
  • 20(68)
  • 21(105)
  • 22(78)
  • 23(62)
  • 24(109)
  • 25(128)
  • 26(104)
  • 27(121)
  • 28(61)
  • 29(107)
  • 30(238)
  • 32(125)
  • 35(93)
  • 36(50)
  • 38(75)
  • 40(184)
  • 50(171)
  • 60(171)
  • 80(69)
主な用途
  • 大工作業(1)
  • 打込作業(10)
  • 板金作業(2)
  • 機械組立・修理作業(6)
  • 細工作業(1)
  • 組立作業(1)
材質(柄部)
  • その他(1)
  • グラスファイバー(6)
  • ゴム(6)
  • ステンレス(2)
  • (11)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 土牛(17)
  • 王将(須佐製作所)(13)
  • エスコ(3)
  • ファンシー(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • ノーブランド(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
モノタロウ・土牛・王将(須佐製作所)・エスコ・ファンシー・オーエッチ工業・ノーブランド・PROMOTE(プロモート)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンマーは、機械の組立や修理、家具の組立、工作などさまざまな用途でものを打ち付けるための道具です。プラスチックハンマーの頭部は、柔軟ながら強靭なプラスチック製のため、使用時に工作物にダメージを与える心配はありません。無反動構造のショックレスハンマーは、耐久性、耐熱性に優れ、酸やアルカリにも強いことが特長。片手ハンマーは、鉄工作業全般や刻印の打刻などの打ち込み作業に使われます。点検ハンマーは、機材の点検やトラックの点検などに使われるハンマーです。
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テストハンマー モノタロウテストハンマーモノタロウ(3件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
対象物を叩いたときの反響音で、ヒビ割れや減耗状態などを調べるためのハンマーです。 柄には、木材の中で強度と弾力性が高く、振動軽減効果があるヒッコリー材を使用しています。
用途機械、車輌の点検に。種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)木製材質(ヘッド)炭素鋼
打診棒ロング1500 土牛打診棒ロング1500土牛(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)19全長(mm)250~1510材質(頭)材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検材質(グリップ)ゴム質量(g)200トラスコ品番411-5406
磨舞台屋鎚 王将(須佐製作所)磨舞台屋鎚王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷
種類ネイルハンマー全長(mm)360材質(柄部)主な用途打ち込み作業口径(Φmm)18×19頭の全長(mm)104寸法(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
鉛ハンマー オーエッチ工業鉛ハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
鉛は非常にやわらかくおもい特性があり、相手にキズをつけずに強打できます。打撃力の微調節がしやすいハンマーです。
用途機械の組立、微調節作業、板金作業種類両口ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
白樫ポンド(片手)ハンマー柄 王将(須佐製作所)白樫ポンド(片手)ハンマー柄王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から翌々日出荷
種類ハンマー柄RoHS指令(10物質対応)対応
コメットハレー 王将(須佐製作所)コメットハレー王将(須佐製作所)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
国産グラスファイバー柄を搭載し、軽量で耐久性に優れ使い易いミニハンマーです。 頭部はダブルクロームメッキを放してあり、ミラーの光沢は高級感にあふれています。 各種の細工やホビーに最適です。
種類コンビハンマー頭径(Φmm)19全長(mm)230材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業タイプツイン頭の全長(mm)64トラスコ品番818-4250RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ鎚 王将(須佐製作所)ミニ鎚王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
種類特殊ハンマー全長(mm)270材質(柄部)主な用途細工作業
マグナム四角玄能 王将(須佐製作所)マグナム四角玄能王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
打診棒スティック 土牛打診棒スティック土牛
4,298税込4,728
1本
当日出荷
カーボンシャフト使用で長時間の使用でも疲れにくいです。
用途タイル・コンクリートの打音検査に。材質シャフト部:カーボン材質(グリップ)ゴム材質(頭)
打診棒スティック 土牛打診棒スティック土牛
3,500税込3,850
1本
当日出荷から翌々日出荷
カーボンシャフト採用でしなりがあり長時間の作業でも疲れにくです。
用途タイル・コンクリートの打音検査に。材質(グリップ)ゴム材質(頭)
唐紙鎚 王将(須佐製作所)唐紙鎚王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃部でカシメ、各種の組立、ひずみ取り、 ふすまの張替え等い用いられています。
種類片口ハンマー全長(mm)300材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
本磨八角玄能 王将(須佐製作所)本磨八角玄能王将(須佐製作所)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から5日以内出荷
種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバー柄ミニPCハンマー ファンシーファイバー柄ミニPCハンマーファンシー
1,498税込1,648
1本
当日出荷
非常に使いやすいミニタイプのハンマーです。木柄の3倍の強度のグラスファイバーをハンドルに使用しています。軽量で耐久性に優れています。手になじみ、滑りにくいグリップです。ミラーダブルクロームメッキの頭部は錆びに強く、高級感にあふれています。ナイロンヘッドは相手を傷つけにくく、強靭です。
用途各種細工、ホビー、組立作業。全長(mm)約230材質(柄部)グラスファイバー・合成ゴム材質(頭)特殊炭素鋼S51C頭部長(mm)約65口径(mm)約19
ステンレス打診棒 土牛ステンレス打診棒土牛(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
ステンレス球で錆びに強いです。
用途外壁などの打音診断検査に。タイル・コンクリートの打音検査に。材質シャフト部:ステンレス管、先端球体:ステンレス球頭径(Φmm)19材質(グリップ)ゴム材質(頭)ステンレス
ペンタイプ打診棒 土牛ペンタイプ打診棒土牛(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)19全長(mm)140~600材質(頭)SUS304主な用途機械機器や車輌の点検仕様外壁注入工事等に使用する、タイル等浮きの調査ハンマータイル等の内部剥離を調べる検査器具長さ135mm~540mm球19Φ重さ50g質量(g)約60
瓦屋鎚 土牛瓦屋鎚土牛
2,098税込2,308
1本
当日出荷
瓦屋根のふき替え作業に最適です。
用途瓦屋根のふき替作業全長(mm)300
プラ玉打診棒 土牛プラ玉打診棒土牛
2,898税込3,188
1個ほか
当日出荷
用途外壁検査用工具。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)19主な用途機械機器や車輌の点検
防爆ケレンハンマー PROMOTE(プロモート)防爆ケレンハンマーPROMOTE(プロモート)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途摩擦や衝撃を加えても火花が出ないハンマーです。全長(mm)278サイズ150g質量(g)300材質(頭)ベリリウム銅合金頭部長(mm)100頭径(mm)19×19
黒丸玄能(東型) 王将(須佐製作所)黒丸玄能(東型)王将(須佐製作所)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
関東地方では東型(小判型)が、関西地方では地型(真丸型)が用いされています。 平面部で3/4ぐらい打ち込み、この後もう片面(凸面)部で釘を打ちます。 打痕が残らずきれいに仕上ります。
種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
パルハンマー ノーブランドパルハンマーノーブランド
2,998税込3,298
1本
当日出荷
検査面の上を軽く転がしたり、軽くたたいて、音の変化で剥離部をキャッチ。
用途塗膜・タイルの剥離検査用ハンマー種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)19全長(mm)133~520主な用途機械機器や車輌の点検質量(g)50
金槌 土牛金槌土牛
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
シルバー八角玄能 王将(須佐製作所)シルバー八角玄能王将(須佐製作所)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
黒八角玄能 王将(須佐製作所)黒八角玄能王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から12日以内出荷
側面が使えるので狭い所でも横打ちもできます。 又、角部も打ち易いため多業種に用いられています。
種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
コメットハレー 王将(須佐製作所)コメットハレー王将(須佐製作所)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
国産グラスファイバー柄を搭載し、軽量で耐久性に優れ使い易いミニハンマーです。 頭部はダブルクロームメッキを放してあり、ミラーの光沢は高級感にあふれています。 各種の細工やホビーに最適です。
種類片口ハンマー頭径(Φmm)19全長(mm)230材質(柄部)グラスファイバー主な用途組立作業タイプカラカミ頭の全長(mm)70トラスコ品番818-4248RoHS指令(10物質対応)対応
打音検査用ハンマー(サック付) 土牛打音検査用ハンマー(サック付)土牛
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
全長(mm)315
伸縮式打診棒 土牛伸縮式打診棒土牛
6,998税込7,698
1本
当日出荷
伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査に。トラスコ品番147-4662材質アンテナ部:ステンレス管全長(mm)最短~最長:280~1820質量(g)190頭径(Φmm)19材質(柄部)ゴム材質(頭)
グラスファイバー柄ミニ玄能 ファンシーグラスファイバー柄ミニ玄能ファンシー
1,698税込1,868
1個
当日出荷
非常に使いやすいミニタイプのハンマーです。木柄の3倍の強度のグラスファイバーをハンドルに使用しています。軽量で耐久性に優れています。 手になじみ、滑りにくいグリップです。ミラーダブルクロームメッキの頭部は錆びに強く、高級感にあふれています。
用途釘打ち、隅打ち。各種細工、ホビー、組立作業。種類片口ハンマー全長(mm)約230材質(頭)特殊炭素鋼S50C材質(柄部)グラスファイバー主な用途大工作業口径(Φmm)約19材質(グリップ)合成ゴム頭部長(mm)約70
シルバー四角玄能 王将(須佐製作所)シルバー四角玄能王将(須佐製作所)
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
黒四角玄能 王将(須佐製作所)黒四角玄能王将(須佐製作所)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
グラス柄ブリキヤ鎚 土牛グラス柄ブリキヤ鎚土牛(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
用途板金用ハンマー。種類板金用ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途板金作業
鋼のGENNOⅡ 土牛鋼のGENNOⅡ土牛
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
高強度、ジュラルミン製のシャフトを採用。様々な用途に合わせた機能デザイン。落下防止コード取り付け穴付きです。
ブリキヤ鎚 土牛ブリキヤ鎚土牛
2,098税込2,308
1本
翌々日出荷
仕様18mm全長(mm)330口径(Φmm)19×19全質量(g)320頭の全長(mm)102
打音検査用ハンマー 土牛打音検査用ハンマー土牛
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
ヘッドの片側が平たくなっている検査用ハンマーです。外壁の剥落作業に最適です。外壁の剥落作業に。ハイテンションシャフト仕様
用途外壁の剥離作業に全長(mm)315
19x340mm 板金用ハンマー(グラス柄) エスコ19x340mm 板金用ハンマー(グラス柄)エスコ
3,200税込3,520
1本
翌日出荷
材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:グラスファイバー全長(mm)340ヘッド径(Φmm)19×19ヘッド長(mm)102アズワン品番64-7873-51全質量(g)340
340g リベットハンマー エスコ340g リベットハンマーエスコ
6,100税込6,710
1個
翌日出荷
材質頭:鍛造スチール、柄:ヒッコリー全長(mm)280頭径(Φmm)19頭質量(g)340
プラ玉打診棒 土牛プラ玉打診棒土牛
4,498税込4,948
1本
当日出荷
タイル面に傷を付けないプラスチック玉を採用しています。新築物件調査に最適です。プラスチック玉のため軽量、診断時の音を軽減できます。摩耗は早いが調査時のタイル破損を防ぎます。
用途新築物件調査に。トラスコ品番127-8506セット内容ストラップ材質アンテナ部:ステンレス管、先端球体:プラスチック玉全長(mm)最短~最長:220~1170質量(g)110頭径(Φmm)19材質(頭)プラスチック
スプリングネック式 打診棒スティック 土牛スプリングネック式 打診棒スティック土牛
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
頭部(玉)とシャフトの間にスプリングを特殊スプリングを搭載。頭が跳ねにくく安定した均一打診が可能。タイル目地になじみ、反発を抑えます。
用途外壁やタイルなどの打音点検に。シャフトカーボンシャフト / ゴムグリップ球径(Φmm)約19
パイプ柄ブリキヤ鎚 土牛パイプ柄ブリキヤ鎚土牛
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌日出荷
全長(mm)340材質(頭)炭素鋼材質(柄部)焼き入れパイプ
155- 635mm 打診棒(ステンレス玉) エスコ155- 635mm 打診棒(ステンレス玉)エスコ
4,260税込4,686
1個
翌日出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)19全長(mm)155~635材質(頭)ステンレス材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検エスコ品番EA575-28
ハンマー