絞り込み
全長(mm)
  • 200~220未満(3)
  • 220~240未満(1)
  • 240~260未満(2)
  • 260~280未満(11)
  • 280~300未満(2)
  • 300~350未満(37)
  • 450~500未満(3)
  • 700~800未満(2)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1200未満(3)
  • 1400~1600未満(2)
  • 2000~3000未満(2)
材質(頭)
  • アルミ(1)
  • スチール(14)
  • 樹脂(11)
  • 真鍮(2)
  • (3)
頭径(Φmm)
  • 20
  • 18(48)
  • 21(104)
  • 22(78)
  • 23(62)
  • 24(109)
  • 25(128)
  • 26(104)
  • 27(121)
  • 28(61)
  • 29(107)
  • 30(238)
  • 32(125)
  • 35(93)
  • 36(50)
  • 38(75)
  • 40(184)
  • 50(171)
  • 60(172)
  • 80(69)
主な用途
  • 土木作業(3)
  • 大工作業(2)
  • 建築作業(1)
  • 打込作業(17)
  • 板金作業(5)
  • 機械組立・修理作業(16)
  • 治具取付作業(5)
  • 溶接作業(1)
  • 石工作業(1)
  • 細工作業(1)
  • 組立作業(6)
  • 解体作業(5)
  • 金型作業(7)
  • 鉄工作業(2)
  • 電気・設備工事作業(1)
材質(柄部)
  • グラスファイバー(7)
  • ゴム(2)
  • スチール(2)
  • ステンレス(4)
  • (26)
  • 樹脂(9)
ブランド
  • 王将(須佐製作所)(20)
  • 土牛(12)
  • オーエッチ工業(8)
  • TRUSCO(6)
  • ANEX(5)
  • エスコ(4)
  • 角利(角利産業)(3)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
  • サカエ金属工業(1)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
  • 大同興業(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • DOGYU(1)
  • 藤元(1)
  • HAMACO(1)
王将(須佐製作所)・土牛・オーエッチ工業・TRUSCO・ANEX・エスコ・角利(角利産業)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・サカエ金属工業・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・大同興業・STAHLWILLE(スタビレー)・DOGYU・藤元・HAMACO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンマーは、機械の組立や修理、家具の組立、工作などさまざまな用途でものを打ち付けるための道具です。プラスチックハンマーの頭部は、柔軟ながら強靭なプラスチック製のため、使用時に工作物にダメージを与える心配はありません。無反動構造のショックレスハンマーは、耐久性、耐熱性に優れ、酸やアルカリにも強いことが特長。片手ハンマーは、鉄工作業全般や刻印の打刻などの打ち込み作業に使われます。点検ハンマーは、機材の点検やトラックの点検などに使われるハンマーです。
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力型銅ハンマー オーエッチ工業強力型銅ハンマーオーエッチ工業(4件のレビュー)
3,498税込3,848
1本
当日出荷から8日以内出荷
頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので粘りがあり、従来品と比べ長寿命で経済的。 鋳造銅ハンマーと比べ2倍長持ち。 コンクリート・石材などの表面の修正や穴あけなどに。
用途ジグの取付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途石工作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
プラハンマー オーエッチ工業プラハンマーオーエッチ工業(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー材質(頭)PVC材質(柄部)主な用途組立作業/機械の組立・修理硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80
にんにく玉打診棒 土牛にんにく玉打診棒土牛(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
コンクリート・モルタル面に威力を発揮するカボチャ玉打診棒の進化型が登場!回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえるので、コンクリート・モルタル面に威力発揮!かぼちゃ玉打診棒に比べ、玉部の段数が増えさらに聞き取りやすい。玉部は、にんにくを思い浮かべた異形タイプ。横滑り、使い方の角度によるすべりが少ない。
用途外壁の剥離を調べる簡易建物診断工具種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)20材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検材質(グリップ)ゴム
銅ハンマー(角型) サカエ金属工業銅ハンマー(角型)サカエ金属工業(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から17日以内出荷
純度99.99%の超高純度銅ハンマーです。国内電力&電鉄メーカーが求める高スペックをクリアする製造工程で作成しているので、伸銅品と同等の耐久性があります。 使いやすい形状で、表面加工はあえて施さないでコストを削減し、低価格を実現しました。木柄は山陰地方の手になじみやすい最高級かし柄を使用しています。
用途治具の取り付け、金型作業、機械の修理等種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)樫材主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
プラスチックハンマー ANEXプラスチックハンマーANEX(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ナイロン製ヘッドの使用は打撃面を傷つけたいない時に最適です。鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久力を実現しました。頭部は特殊鋼を内部まで全体焼き入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭部が抜けず、安心です。
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)20全長(mm)265材質(頭)TPE材質(柄部)PP主な用途土木作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理ハンドル径(Φmm)25頭部長(mm)75サイズセット内容ナイロンヘッド(交換可能)質量(g)165トラスコ品番493-5985
マグナム八角玄能 王将(須佐製作所)マグナム八角玄能王将(須佐製作所)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
交換ハンマーヘッド ANEX交換ハンマーヘッドANEX(3件のレビュー)
629税込692
1セット
当日出荷
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類ハンマー替ヘッド
真鍮ハンマー オーエッチ工業真鍮ハンマーオーエッチ工業(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅ハンマーより少し硬いので、比較的キズのつきにくい対象物を強打したい作業に適したハンマーです。
用途ジグの取り付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換ハンマー ANEXヘッド交換ハンマーANEX(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類コンビハンマー頭径(Φmm)20全長(mm)265材質(頭)TPE/ナイロン/真鍮材質(柄部)PP主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業ハンドル径(Φmm)25頭部長(mm)75サイズセット内容鉄平・鉄凸・ナイロン・真鍮(ヘッド交換可能)トラスコ品番493-6396
テストハンマー オーエッチ工業テストハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
手に伝わる感触を重視したバランスのよい設計。
用途機械機器や車輌の点検種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)硬度HRC55~60使用クサビ主な用途機械機器や車輌の点検
黒グラス柄八角玄能磨き 土牛黒グラス柄八角玄能磨き土牛(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
テストハンマー オーエッチ工業テストハンマーオーエッチ工業(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
手に伝わる感触を重視したバランスの良い設計です。
用途電車、バス、トラック、自動車の点検種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
ミラー板金ハンマー(スチール柄) 王将(須佐製作所)ミラー板金ハンマー(スチール柄)王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
種類板金用ハンマー全長(mm)330材質(柄部)スチール主な用途板金作業RoHS指令(10物質対応)対応
ドロップハンマー 無反動 ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ドロップハンマー 無反動 ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
細かな組み立て作業などに最適です。無反動ドロップハンマーです。交換用インサートはスーパークラフト用と同じです。
用途自動車関係の組立、修理、修整作業、製缶、部品の接合組立作業等に。種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロン
スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル付ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル付ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から18日以内出荷
実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。ヘッドは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。丈夫なヒッコリー製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。種類ショックレスハンマー材質(頭)ナイロン材質(柄部)ヒッコリー主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
八角玄能 土牛八角玄能土牛(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
種類両口ハンマー全長(mm)330材質(柄部)主な用途打ち込み作業
カボチャ玉打診棒 土牛カボチャ玉打診棒土牛(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
球部はカボチャを思い浮かべた異型タイプです。コンクリート・モルタル面の検査に最適です。音が大きく聞こえます。
用途外壁などの打音診断検査。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)20材質(頭)材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検材質(グリップ)ゴム
カボチャ玉打診棒 土牛カボチャ玉打診棒土牛(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
異型の玉がころがりながら音を出す! かぼちゃ玉が打音診断のお手伝い! 打診の音が大きく聞こえる!モルタル壁に威力を発揮! ステンレス管使用で強度アップ!実用新案の内部補強構造。 球部はカボチャを思い浮かべた異型タイプ。 異型球の回転時の音で打音診断。
種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)SUS304主な用途機械機器や車輌の点検仕様ベアリング入り回転異型球シャフト8段伸縮
かぼちゃ玉打診棒 土牛かぼちゃ玉打診棒土牛(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
異型の玉がころがりながら音を出す。かぼちゃ玉が打音診断のお手伝い。コンクリート・モルタル面に威力発揮。打診の音が大きく聞こえ、モルタル壁に威力を発揮します。
用途外壁検査用工具。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)20全長(mm)240~1190材質(柄部)SUS304主な用途機械機器や車輌の点検仕様ベアリング入り回転球質量(g)約140シャフト8段伸縮トラスコ品番381-4815
グラス八角玄能 土牛グラス八角玄能土牛(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
黒板金ハンマー(グラス柄) 王将(須佐製作所)黒板金ハンマー(グラス柄)王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
屋根板金、ダクト、制函、電気工事等、多用途に使用できます。
種類板金用ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途板金作業RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ柄ブロック鎚 土牛パイプ柄ブロック鎚土牛(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
種類トンカチ全長(mm)315主な用途解体作業口径(mm)20×20頭の全長(mm)160質量(g)約570刃幅(mm)26
カストリハンマー オーエッチ工業カストリハンマーオーエッチ工業(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
溶接のスラグ スパッタ取りに最適。前処理のサビ等たたき落とすことも可能。
種類溶接用ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途溶接作業
ヘッド交換式ハンマー(ナイロンヘッド) TRUSCOヘッド交換式ハンマー(ナイロンヘッド)TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
特殊鋼にプラスチックの一体成型をし、ヘッドがぬけず安心。ハンドルはエラストマー樹脂で使いやすい。
用途精密作業や木製品等の組立作業に使用。種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)20全長(mm)265材質(頭)ナイロン材質(柄部)ポリプロピレン+エラストマー樹脂主な用途組立作業質量(g)162頭部長(mm)75トラスコ品番270-9333
本磨八角玄能 王将(須佐製作所)本磨八角玄能王将(須佐製作所)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
スーパークラフト、ドロップハンマー用インサート ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフト、ドロップハンマー用インサート ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
629税込692
1個
当日出荷から6日以内出荷
スーパークラフト、ドロップハンマー兼用です。
種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ケレンハンマー 王将(須佐製作所)ケレンハンマー王将(須佐製作所)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
種類トンカチ全長(mm)300材質(柄部)主な用途解体作業サイズ口径(Φmm)20×20頭の全長(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応
角箱屋槌 王将(須佐製作所)角箱屋槌王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
打撃部にすじ目が入っています。
種類ネイルハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換ハンマー用替ヘッド TRUSCOヘッド交換ハンマー用替ヘッドTRUSCO
579税込637
1個
当日出荷
特殊鋼にプラスチックの一体成型をし、ヘッドがぬけず安心。ハンドルはエラストマー樹脂で使いやすい。
用途精密作業や木製品等の組立作業に使用。種類ハンマー替ヘッド頭径(Φmm)20質量(g)18セット内容中ハンマー用交換ヘッド/ナイロン×3個トラスコ品番270-9368適合機種TH-9006、9007、9008
パイプ柄プラスチックハンマー DOGYUパイプ柄プラスチックハンマーDOGYU
2,798税込3,078
1丁
6日以内出荷
高耐久の交換式プラスチックヘッド。柔らかいヘッドで傷をつけにくく、パイプ柄なので折れにくい。ゴムグリップで滑りにくいので、力を伝えやすい。
用途組立作業や調整作業に。傷を付けたくない物の打撃に。仕様交換式・ゴムグリップタイププラスチックハンマー
軟鉄ハンマー オーエッチ工業軟鉄ハンマーオーエッチ工業
2,398税込2,638
1本
当日出荷から6日以内出荷
焼入鋼にキズをつけずに打撃できます。
用途機械の組立て、金型の製作種類両口ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼S25C(非調質)主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
武力屋鎚 王将(須佐製作所)武力屋鎚王将(須佐製作所)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
先端部でカラクリ等のたたき込みに大変使い易く板金作業・電気工事など多用途に使用できます。
種類片口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
電工レンチハンマーショート 土牛電工レンチハンマーショート土牛(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1丁
当日出荷
腰袋に入るコンパクトサイズです。バランスがよく軽くて使いやすいです。便利なレースウェイ対応17mm深穴ソケット付です。
用途電気・設備工事に最適種類電工ハンマー全長(mm)225材質(頭)炭素鋼材質(柄部)炭素鋼主な用途電気・設備工事用材質(グリップ)エラストマー樹脂
ヘッド交換式ハンマーセット TRUSCOヘッド交換式ハンマーセットTRUSCO(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
特殊鋼にプラスチックの一体成型をし、ヘッドがぬけず安心。ハンドルはエラストマー樹脂で使いやすい。
用途精密作業や木製品等の組立作業に使用。種類コンビハンマー頭径(Φmm)20全長(mm)265材質(頭)炭素鋼/真鍮/ナイロン材質(柄部)ポリプロピレン+エラストマー樹脂主な用途組立作業質量(g)288セット内容鉄平、鉄凸、真鍮、ナイロン、交換ヘッド×各1個頭部長(mm)75トラスコ品番270-9341
金槌 土牛金槌土牛
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
ブロンズ板金ハンマー(グラス柄) 王将(須佐製作所)ブロンズ板金ハンマー(グラス柄)王将(須佐製作所)
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
種類板金用ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途板金作業RoHS指令(10物質対応)対応
超硬付ブロックハンマー 王将(須佐製作所)超硬付ブロックハンマー王将(須佐製作所)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
種類トンカチ全長(mm)330材質(柄部)主な用途解体作業口径(Φmm)20×22頭の全長(mm)117寸法(mm)21トラスコ品番818-4255RoHS指令(10物質対応)対応
棟友 ブロンズ八角玄能 王将(須佐製作所)棟友 ブロンズ八角玄能王将(須佐製作所)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
シルバー八角玄能 王将(須佐製作所)シルバー八角玄能王将(須佐製作所)
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
黒八角玄能 王将(須佐製作所)黒八角玄能王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から12日以内出荷
側面が使えるので狭い所でも横打ちもできます。 又、角部も打ち易いため多業種に用いられています。
種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマー