絞り込み
全長(mm)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 240~260未満(4)
  • 260~280未満(1)
  • 280~300未満(6)
  • 300~350未満(56)
  • 350~400未満(11)
  • 400~450未満(1)
  • 450~500未満(2)
  • 600~650未満(3)
  • 1000~1200未満(1)
材質(頭)
  • スチール(19)
  • ステンレス(7)
  • 樹脂(1)
  • (1)
頭径(Φmm)
  • 24
  • 20(65)
  • 21(101)
  • 22(74)
  • 23(59)
  • 25(124)
  • 26(103)
  • 27(112)
  • 28(60)
  • 29(106)
  • 30(221)
  • 31(45)
  • 32(117)
  • 35(81)
  • 36(46)
  • 38(72)
  • 40(167)
  • 50(158)
  • 60(161)
  • 80(59)
主な用途
  • 仮枠作業(6)
  • 大工作業(2)
  • 建築作業(1)
  • 打込作業(31)
  • 板金作業(10)
  • 機械組立・修理作業(2)
  • 治具取付作業(1)
  • 石工作業(2)
  • 組立作業(1)
  • 解体作業(7)
  • 金型作業(1)
  • 電気・設備工事作業(1)
材質(柄部)
  • アルミ(1)
  • グラスファイバー(12)
  • ゴム(4)
  • スチール(3)
  • (41)
  • 樹脂(2)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 王将(須佐製作所)(31)
  • 土牛(29)
  • マルキン印(11)
  • オーエッチ工業(6)
  • 盛光(3)
  • かじ平(3)
  • 藤元(3)
  • エスコ(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • 三木技研(2)
  • 菊堂(2)
  • サカエ金属工業(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • 龍馬(1)
  • SK11(1)
モノタロウ・王将(須佐製作所)・土牛・マルキン印・オーエッチ工業・盛光・かじ平・藤元・エスコ・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・三木技研・菊堂・サカエ金属工業・BIGMAN(ビッグマン)・龍馬・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンマーは、機械の組立や修理、家具の組立、工作などさまざまな用途でものを打ち付けるための道具です。プラスチックハンマーの頭部は、柔軟ながら強靭なプラスチック製のため、使用時に工作物にダメージを与える心配はありません。無反動構造のショックレスハンマーは、耐久性、耐熱性に優れ、酸やアルカリにも強いことが特長。片手ハンマーは、鉄工作業全般や刻印の打刻などの打ち込み作業に使われます。点検ハンマーは、機材の点検やトラックの点検などに使われるハンマーです。
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラーネイルハンマー モノタロウミラーネイルハンマーモノタロウ(31件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
頭部の重心が打撃側にあるので釘打ち時に安定しやすいハンマーです。 滑りにくいグリップを使用。
用途くぎ打ち、くぎ抜きに使用できます。種類ネイルハンマー材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ材質(柄部)サーモプラスチックラバー(TPR)主な用途大工作業
片手ハンマー モノタロウ片手ハンマーモノタロウ(5件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。 柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に種類片手ハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼(EN-9)
ブラックシャフトハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)ブラックシャフトハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
ピン等の打ち込み、組立て、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端カシメなどの加工において打撃するのに使用します。シャフトはグラスファイバー製で軽量・高強度です。BH-05Bはネールハンマーです。釘打ち、釘抜きに使用できます。
材質(頭)スチール材質(柄部)グラスファイバー
ミラーショート 王将(須佐製作所)ミラーショート王将(須佐製作所)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
頭部はクロームメッキでミラー仕上げのすぐれもの。 グリップはグラスファイバーと強化樹脂の一体成形です。 ショートタイプのコンパクトなサイズで釘袋にもスッポリ入ります。 柄尻の穴は、安全コードが付けられ、落下防止に役立ちます
全長(mm)165材質(柄部)グラスファイバー/樹脂主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
銅ハンマー(丸型) サカエ金属工業銅ハンマー(丸型)サカエ金属工業(15件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から17日以内出荷
純度99.99%の超高純度銅ハンマーです。国内電力&電鉄メーカーが求める高スペックをクリアする製造工程で作成しているので、伸銅品と同等の耐久性があります。 使いやすい形状で、表面加工はあえて施さないでコストを削減し、低価格を実現しました。木柄は山陰地方の手になじみやすい最高級かし柄を使用しています。
用途治具の取り付け、金型作業、機械の修理等種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)樫材主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
パイプ柄トンカチ 土牛パイプ柄トンカチ土牛(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
種類トンカチ全長(mm)315主な用途解体作業
黒グラス柄八角玄能磨き 土牛黒グラス柄八角玄能磨き土牛(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
白樫ポンド(片手)ハンマー柄 王将(須佐製作所)白樫ポンド(片手)ハンマー柄王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷から翌々日出荷
種類ハンマー柄RoHS指令(10物質対応)対応
ミラー板金ハンマー(スチール柄) 王将(須佐製作所)ミラー板金ハンマー(スチール柄)王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
種類板金用ハンマー全長(mm)330材質(柄部)スチール主な用途板金作業RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパワーソフトハンマー 王将(須佐製作所)ハイパワーソフトハンマー王将(須佐製作所)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ヘッドは衝撃に強い特殊合成樹脂です。 適度の弾力性と柔軟性を持っています。
種類樹脂ハンマー材質(頭)プラスチック材質(柄部)主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
八角玄能 土牛八角玄能土牛(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種類両口ハンマー全長(mm)330材質(柄部)主な用途打ち込み作業
トンカチ鎚 土牛トンカチ鎚土牛(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
種類トンカチ材質(柄部)主な用途解体作業
グラス八角玄能 土牛グラス八角玄能土牛(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
黒板金ハンマー(グラス柄) 王将(須佐製作所)黒板金ハンマー(グラス柄)王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
屋根板金、ダクト、制函、電気工事等、多用途に使用できます。
種類板金用ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途板金作業RoHS指令(10物質対応)対応
超硬鋼付トンカチ鎚 王将(須佐製作所)超硬鋼付トンカチ鎚王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
種類トンカチ全長(mm)330材質(柄部)主な用途解体作業RoHS指令(10物質対応)対応
打診棒スティック 土牛打診棒スティック土牛
4,598税込5,058
1本
当日出荷
カーボンシャフト採用でしなりがあり長時間の作業でも疲れにくです。
用途タイル・コンクリートの打音検査に。材質(グリップ)ゴム材質(頭)
特製トンカチ槌 三木技研特製トンカチ槌三木技研
7,498税込8,248
1丁
翌々日出荷から10日以内出荷
超硬合金付トンカチは御影石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
種類トンカチ主な用途石工作業
角箱屋槌 王将(須佐製作所)角箱屋槌王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
打撃部にすじ目が入っています。
種類ネイルハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ネイルハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)ネイルハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途釘抜き、釘打ち作業用。トラスコ品番551-9652寸法(mm)頭長102全長(mm)295材質(軸)内部:グラスファイバー、外部:樹脂材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチール頭径(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
ブロック鎚 王将(須佐製作所)ブロック鎚王将(須佐製作所)
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
種類トンカチ全長(mm)330材質(柄部)主な用途解体作業RoHS指令(10物質対応)対応
武力屋鎚 王将(須佐製作所)武力屋鎚王将(須佐製作所)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
先端部でカラクリ等のたたき込みに大変使い易く板金作業・電気工事など多用途に使用できます。
種類片口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
マグナム船手玄能 王将(須佐製作所)マグナム船手玄能王将(須佐製作所)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類片口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ステンGF柄船手玄能 王将(須佐製作所)ステンGF柄船手玄能王将(須佐製作所)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から翌々日出荷
種類片口ハンマー材質(頭)SUS420J2材質(柄部)主な用途打ち込み作業タイプ高度特殊真空焼入、焼戻しRoHS指令(10物質対応)対応
ブリキハンマー オーエッチ工業ブリキハンマーオーエッチ工業
3,698税込4,068
1本
当日出荷から6日以内出荷
板金作業、電気工事などで狭い場所での叩きこみができる
用途建築、土木用種類板金用ハンマー全長(mm)300主な用途板金作業
ブロック鎚 土牛ブロック鎚土牛(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
種類トンカチ全長(mm)325材質(柄部)主な用途解体作業口径(mm)24×24頭の全長(mm)155頭質量(g)460刃幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
本職用 筋入り 角箱屋槌 藤元本職用 筋入り 角箱屋槌藤元
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。角箱屋鎚~昔、木箱を作るに使った箱屋槌は釘抜きも付いていて重宝します。ちなみに東では角箱屋槌、西では丸箱屋槌が好まれてきました。止付き(筋入り):打撃面に滑り止めの筋が入っているので釘頭をしっかり捉えます。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途釘打ち・釘抜き作業に。材質(柄)樫全長(mm)330質量(g)460頭径(Φmm)24
黒船手玄能 王将(須佐製作所)黒船手玄能王将(須佐製作所)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
先端部はカシメ、釘シメ等に使用されています。 主に中国地方地方ですが広く用いられています。
種類片口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業
ステンレス木柄 船手玄能 王将(須佐製作所)ステンレス木柄 船手玄能王将(須佐製作所)
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
種類片口ハンマー全長(mm)360材質(頭)SUS420J2材質(柄部)主な用途打ち込み作業タイプ高度特殊真空焼入、焼戻しRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス木柄 八角玄能 王将(須佐製作所)ステンレス木柄 八角玄能王将(須佐製作所)
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
種類両口ハンマー全長(mm)360材質(頭)SUS420J2材質(柄部)主な用途打ち込み作業タイプ高度特殊真空焼入、焼戻しRoHS指令(10物質対応)対応
ルーフハンマー スチール柄 盛光ルーフハンマー スチール柄盛光
5,998税込6,598
1本
当日出荷
スチール柄で丈夫です。プロテクトリング付です。
用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。種類板金用ハンマー材質(頭)炭素鋼(S50C)(焼入)材質(柄部)スチール主な用途板金作業材質(グリップ)ポリ塩化ビニール(PVC)
マルキン印 樫・玄能柄 蛇曲 マルキン印マルキン印 樫・玄能柄 蛇曲マルキン印
3,198税込3,518
1本
9日以内出荷
ハンマー用の柄です。お好きなハンマーの頭に合わせてご利用下さい。差し込み部分はハンマーの頭の口より大きく設計されております。丁度良いサイズに加工して頂き、クサビを打込んで御使用下さい。蛇曲 350mm (天然木・樫) / 仕込み部 10x24mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。なめらかな曲線の柄は握り心地に優れ、振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質天然木:樫寸法(mm)350質量(g)160タイプ玄能柄、蛇曲口径(Φmm)10×24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×29~42×20~23
ネイルハンマー エスコネイルハンマーエスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
材質(柄部)グラスファイバー材質(ヘッド)炭素鋼
パイプ柄角箱屋鎚 ヒモ付 藤元パイプ柄角箱屋鎚 ヒモ付藤元
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。解体に便利な角箱屋槌形状のハンマー。頭部にスチールパイプ柄を通し、溶接しております。非常に頑強に造られたハンマーです。
用途釘打ち・釘抜きに。全長(mm)330質量(g)630頭径(Φmm)24
ブロンズ板金ハンマー(グラス柄) 王将(須佐製作所)ブロンズ板金ハンマー(グラス柄)王将(須佐製作所)
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
種類板金用ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途板金作業RoHS指令(10物質対応)対応
舟手玄能 土牛舟手玄能土牛(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
フラット板金ハンマー オーエッチ工業フラット板金ハンマーオーエッチ工業
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から翌々日出荷
板の伸びを吸収する回転機構 打撃のブレを吸収する首振機構 打撃の過度な衝撃を吸収する緩衝機構 内部の制震ゴムは交換でき経済的
用途あらゆる鈑金作業に活躍!種類板金用ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途板金作業タイプ横ナラシ
パイプ柄箱屋鎚 土牛パイプ柄箱屋鎚土牛
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
種類仮枠ハンマー全長(mm)335主な用途仮枠作業サイズ24mm口径(mm)24×24
グラス柄ブロック鎚 土牛グラス柄ブロック鎚土牛
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
仕様24mm全長(mm)335口径(Φmm)24×24全質量(g)700頭の全長(mm)155
グラス柄トンカチ 土牛グラス柄トンカチ土牛
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
全長(mm)335
超硬付トンカチ 1カ所付 土牛超硬付トンカチ 1カ所付土牛
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷
用途超硬付きトンカチ槌。全長(mm)325頭の全長(mm)125
ハンマー