絞り込み
全長(mm)
  • 20~30未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(7)
  • 220~240未満(1)
  • 240~260未満(5)
  • 260~280未満(8)
  • 280~300未満(22)
  • 300~350未満(60)
  • 350~400未満(11)
  • 900~1000未満(1)
材質(頭)
  • ゴム(2)
  • スチール(22)
  • ステンレス(4)
  • チタン(1)
  • 樹脂(20)
  • (9)
頭径(Φmm)
  • 25
  • 20(65)
  • 21(101)
  • 22(74)
  • 23(59)
  • 24(100)
  • 26(103)
  • 27(112)
  • 28(60)
  • 29(106)
  • 30(221)
  • 31(45)
  • 32(117)
  • 35(81)
  • 36(46)
  • 38(72)
  • 40(167)
  • 50(158)
  • 60(161)
  • 80(59)
主な用途
  • クリーンルーム作業(1)
  • 仮枠作業(5)
  • 土木作業(2)
  • 大工作業(4)
  • 建築作業(1)
  • 打込作業(39)
  • 施工作業(1)
  • 板金作業(10)
  • 機械組立・修理作業(21)
  • 治具取付作業(10)
  • 溶接作業(1)
  • 石工作業(5)
  • 組立作業(3)
  • 解体作業(1)
  • 金型作業(13)
  • 鉄工作業(6)
  • 電気・設備工事作業(2)
材質(柄部)
  • アルミ(1)
  • グラスファイバー(15)
  • ゴム(3)
  • スチール(9)
  • ステンレス(1)
  • チタン(1)
  • (43)
  • 樹脂(10)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 王将(須佐製作所)(30)
  • オーエッチ工業(25)
  • 土牛(22)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(10)
  • エスコ(6)
  • 角利(角利産業)(3)
  • Ampco(3)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
  • ベッセル(2)
  • 盛光(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • MUST TOOL(2)
  • GEDORE(2)
  • ANEX(1)
  • JSH(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • HIT(ヒット)(1)
  • 前田シェルサービス(1)
モノタロウ・王将(須佐製作所)・オーエッチ工業・土牛・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・エスコ・角利(角利産業)・Ampco・Wiha(ビーハ/ノガ)・ベッセル・盛光・BIGMAN(ビッグマン)・SIGNET(シグネット)・MUST TOOL・GEDORE・ANEX・JSH・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・HIT(ヒット)・前田シェルサービス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(55)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンマーは、機械の組立や修理、家具の組立、工作などさまざまな用途でものを打ち付けるための道具です。プラスチックハンマーの頭部は、柔軟ながら強靭なプラスチック製のため、使用時に工作物にダメージを与える心配はありません。無反動構造のショックレスハンマーは、耐久性、耐熱性に優れ、酸やアルカリにも強いことが特長。片手ハンマーは、鉄工作業全般や刻印の打刻などの打ち込み作業に使われます。点検ハンマーは、機材の点検やトラックの点検などに使われるハンマーです。
124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックハンマー ベッセルプラスチックハンマーベッセル(31件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類樹脂ハンマー材質(頭)樹脂・ゴム材質(柄部)主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
片手ハンマー モノタロウ片手ハンマーモノタロウ(5件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。 柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に種類片手ハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼(EN-9)
強力型銅ハンマー オーエッチ工業強力型銅ハンマーオーエッチ工業(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から8日以内出荷
頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので粘りがあり、従来品と比べ長寿命で経済的。 鋳造銅ハンマーと比べ2倍長持ち。 コンクリート・石材などの表面の修正や穴あけなどに。
用途ジグの取付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途石工作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
プラハンマー オーエッチ工業プラハンマーオーエッチ工業(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー材質(頭)PVC材質(柄部)主な用途組立作業/機械の組立・修理硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80
ライトン銅ハンマー オーエッチ工業ライトン銅ハンマーオーエッチ工業(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。 頭部は伸銅品、非加熱加工でネバリがあり長寿命です。
用途治具の取り付け、機械修理、金型作業。種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)ポリプロピレン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
片手ハンマー オーエッチ工業片手ハンマーオーエッチ工業(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌日出荷
鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
種類片手ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業
プラスチックハンマー ANEXプラスチックハンマーANEX(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。 頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。 本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。 ハンマーの頭が抜けず、安心です。 後部キャップには収納スペースあり
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)25全長(mm)285材質(頭)TPE材質(柄部)PP主な用途土木作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理ハンドル径(Φmm)32頭部長(mm)100質量(g)272トラスコ品番493-6451
ライトン片手ハンマー オーエッチ工業ライトン片手ハンマーオーエッチ工業(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類片手ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)ポリプロピレン主な用途鉄工作業材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ柄石頭鎚 土牛パイプ柄石頭鎚土牛(9件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
焼き入れパイプ柄使用で強靭です。石工作業全般に使用できます。
用途打ち込み作業などに使用します。種類石頭ハンマー全長(mm)285材質(頭)炭素鋼材質(柄部)スチール主な用途石工作業
カーブネイルハンマー iHelpカーブネイルハンマーiHelp
689税込758
1本
当日出荷
カーブ柄採用のネイルハンマーです。
用途釘打ち・釘抜き等の日曜大工作業に。組み立て家具等の、粗大ごみサイズへの解体作業に。金属製ペグ打ち込み等の テント・タープ設営作業に。仕様カーブ柄材質ヘッド部:45C、柄部:グラスファイバー・PP(ポリプロピレン)・PVC(ポリ塩化ビニール)寸法(mm)300×110×25ブラック/グレー質量(g)225タイプネイルハンマー硬度【頭】HRC48~52口径(Φmm)25仕上ポリッシュ表面仕上げ頭部長(mm)110
NTプラハンマー オーエッチ工業NTプラハンマーオーエッチ工業(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
ワレ・カケに強く、カスが機械に混入するなどのトラブルを低減します。ヘッド交換が出来て経済的耐寒性UP。-10℃までOK
種類樹脂ハンマー材質(頭)ナイロン材質(柄部)主な用途打ち込み作業
プラスチックハンマー替頭 ベッセルプラスチックハンマー替頭ベッセル
499税込549
1セット
当日出荷
工作物に傷がつきにくい軟質プラスチック製です。
用途プラスチックハンマーの替頭にベージュRoHS指令(10物質対応)対応
カッパーハンマー(柄付) オーエッチ工業カッパーハンマー(柄付)オーエッチ工業
5,398税込5,938
1本
当日出荷から翌日出荷
カッパーハンマーの本体部は白心可鍛鋳鉄で熱処理をしているので柄穴の変形がなく柄が折れにくい。 ヘッド交換できる銅ハンマー。 金型作業に最適。鋼板のヒズミ取り。 強打撃用
用途金型の製作、機械の組立、修理等種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途金型作業/機械の組立・修理硬度HB80
パイプ柄ネールハンマー 土牛パイプ柄ネールハンマー土牛(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
用途打ち込み作業種類ネイルハンマー主な用途打ち込み作業
片手ハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)片手ハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途ピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端片手ハンマーカシメ加工などの打撃に使用します。材質(軸)内部:グラスファイバー、外部:樹脂材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
盛光 ナラシハンマー(横) 盛光盛光 ナラシハンマー(横)盛光(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
用途平面ならし、伸ばし加工用
マグナム八角玄能 王将(須佐製作所)マグナム八角玄能王将(須佐製作所)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
アジャストカッパーバー オーエッチ工業アジャストカッパーバーオーエッチ工業(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から4日以内出荷
八角形のツバがついているので転がりを防止します、ヘッドは取替えができます。
用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
PX印片手ハンマー オーエッチ工業PX印片手ハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
打撃面の逆側の頭部を軽くしているので振り上げるときに負担がかからない。
用途シャフトの撃ち込み種類片手ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
両口玄能 土牛両口玄能土牛(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途両口玄能。
真鍮ハンマー オーエッチ工業真鍮ハンマーオーエッチ工業(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅ハンマーより少し硬いので、比較的キズのつきにくい対象物を強打したい作業に適したハンマーです。
用途ジグの取り付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
銅ハンマー(丸型) サカエ金属工業銅ハンマー(丸型)サカエ金属工業(15件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から17日以内出荷
純度99.99%の超高純度銅ハンマーです。国内電力&電鉄メーカーが求める高スペックをクリアする製造工程で作成しているので、伸銅品と同等の耐久性があります。 使いやすい形状で、表面加工はあえて施さないでコストを削減し、低価格を実現しました。木柄は山陰地方の手になじみやすい最高級かし柄を使用しています。
用途治具の取り付け、金型作業、機械の修理等種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)樫材主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
金鎚 土牛金鎚土牛(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
21mmサイズの先切金槌です。
用途金槌。種類片口ハンマー全長(mm)300主な用途打ち込み作業口径(mm)25×23頭の全長(mm)95頭質量(g)165
吊金具付パイプ柄石頭鎚 土牛吊金具付パイプ柄石頭鎚土牛(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
ハンマーフックに簡単着脱!
種類石頭ハンマー主な用途石工作業
ゴムハンマー はくでんゴムハンマーはくでん
539税込593
1個
5日以内出荷
ヘッド部分はフロアや製品を傷つけにくい材質で出来ています。また、ヘッドはねじ止めされているため、取り外しが可能です。
材質(ヘッド)緑: ゴム 黒: プラスチック持ち手寸法(mm)140
白樫ニス無両口ハンマー口丸 王将(須佐製作所)白樫ニス無両口ハンマー口丸王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
種類ハンマー柄全長(mm)900タイプ口丸口径(Φmm)25×30RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトコンビハンマー スチール柄 1ポンド BIGMAN(ビッグマン)ソフトコンビハンマー スチール柄 1ポンドBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
プラスチックヘッド・ゴムヘッド
質量(g)326仕様取り替え式寸法(mm)280×79×25頭径(Φmm)25頭部長(mm)79
ミラー板金ハンマー(スチール柄) 王将(須佐製作所)ミラー板金ハンマー(スチール柄)王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
種類板金用ハンマー全長(mm)330材質(柄部)スチール主な用途板金作業RoHS指令(10物質対応)対応
ツインハンマー 王将(須佐製作所)ツインハンマー王将(須佐製作所)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
打撃面はスチール面と、強力PNナイロン面で、PNナイロンは強力で弾力性に富み打痕を付けません。 インテリア等の内装部や組立・ホビー等幅広く用いられます。
種類コンビハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル付ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル付ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から18日以内出荷
実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。ヘッドは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。丈夫なヒッコリー製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。種類ショックレスハンマー材質(頭)ナイロン材質(柄部)ヒッコリー主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
ショートハンマー 土牛ショートハンマー土牛(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
現場で使えるポケットサイズのハンマーです。 腰袋にすっぽり入るので、高所での落下がしにくく、持ち運びが容易です。
用途釘打ち。種類石頭ハンマー頭径(Φmm)25全長(mm)210主な用途石工作業頭の全長(mm)78質量(g)650トラスコ品番471-7112RoHS指令(10物質対応)対応
Gカッパーハンマー オーエッチ工業Gカッパーハンマーオーエッチ工業(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1丁
当日出荷から翌日出荷
グラスファイバー柄を使用しているので過酷な作業条件下での柄折れが減少します。ヘッド交換できる銅ハンマーです。
用途ジグの取り付け、機械の修理、金型製作時、強打撃用。種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
スチールパネ 土牛スチールパネ土牛(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類仮枠ハンマー材質(頭)スチール材質(柄部)スチール主な用途仮枠作業材質(グリップ)ゴム仕様土牛のスタンダードかりわく鎚。
黒板金ハンマー(グラス柄) 王将(須佐製作所)黒板金ハンマー(グラス柄)王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
屋根板金、ダクト、制函、電気工事等、多用途に使用できます。
種類板金用ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途板金作業RoHS指令(10物質対応)対応
マグナム四角玄能 王将(須佐製作所)マグナム四角玄能王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌々日出荷
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ボールピンハンマー (ファイバーグラスハンドル) SIGNET(シグネット)ボールピンハンマー (ファイバーグラスハンドル)SIGNET(シグネット)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷から翌日出荷
頑丈なグラスファイバーシャフトのボールピンハンマー。 グリップは滑り止め加工を施したラバーコーティング済み。
種類片手ハンマー材質(柄部)グラスファイバーシャフト主な用途鉄工作業/打ち込み作業
コンポータンハンマー 前田シェルサービスコンポータンハンマー前田シェルサービス
7,598税込8,358
1本
当日出荷から8日以内出荷
種類ショックレスハンマー材質(頭)特殊ウレタン材質(柄部)特殊ウレタン主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
カストリハンマー オーエッチ工業カストリハンマーオーエッチ工業(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
溶接のスラグ スパッタ取りに最適。前処理のサビ等たたき落とすことも可能。
種類溶接用ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途溶接作業
スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷
手によくなじむゴムのグリップがついたスティール製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。インサートは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。種類ショックレスハンマー材質(頭)ナイロン材質(柄部)鋼管主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
ライトン軟鉄ハンマー オーエッチ工業ライトン軟鉄ハンマーオーエッチ工業
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
二重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業効率があがります。
用途機械の組み立て、微調節作業に。種類両口ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼S25C(非調質)材質(柄部)ポリプロピレン主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマー