絞り込み
全長(mm)
  • 70~80未満(1)
  • 100~120未満(3)
  • 200~220未満(1)
  • 260~280未満(2)
  • 280~300未満(8)
  • 300~350未満(15)
  • 350~400未満(2)
  • 400~450未満(2)
材質(頭)
  • スチール(17)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(2)
頭径(Φmm)
  • 37
  • 18(48)
  • 20(68)
  • 21(105)
  • 22(78)
  • 23(62)
  • 24(109)
  • 25(128)
  • 26(104)
  • 27(121)
  • 28(61)
  • 29(107)
  • 30(238)
  • 32(125)
  • 35(93)
  • 36(50)
  • 38(75)
  • 40(184)
  • 50(171)
  • 60(171)
  • 80(69)
主な用途
  • 大工作業(1)
  • 打込作業(9)
  • 板金作業(2)
  • 機械組立・修理作業(4)
  • 治具取付作業(1)
  • 石工作業(6)
  • 組立作業(3)
  • 解体作業(3)
  • 金型作業(2)
  • 鉄工作業(2)
材質(柄部)
  • グラスファイバー(4)
  • スチール(4)
  • (11)
  • 樹脂(4)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • オーエッチ工業(17)
  • エスコ(4)
  • 土牛(4)
  • E-Value(1)
  • TRUSCO(1)
  • HIT(ヒット)(1)
  • Three Hand(1)
  • HAMACO(浜田工業)(1)
  • 王将(須佐製作所)(1)
  • SK11(1)
  • 金象(1)
モノタロウ・オーエッチ工業・エスコ・土牛・E-Value・TRUSCO・HIT(ヒット)・Three Hand・HAMACO(浜田工業)・王将(須佐製作所)・SK11・金象
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンマーは、機械の組立や修理、家具の組立、工作などさまざまな用途でものを打ち付けるための道具です。プラスチックハンマーの頭部は、柔軟ながら強靭なプラスチック製のため、使用時に工作物にダメージを与える心配はありません。無反動構造のショックレスハンマーは、耐久性、耐熱性に優れ、酸やアルカリにも強いことが特長。片手ハンマーは、鉄工作業全般や刻印の打刻などの打ち込み作業に使われます。点検ハンマーは、機材の点検やトラックの点検などに使われるハンマーです。
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
侍(サムライ)ハンマー オーエッチ工業侍(サムライ)ハンマーオーエッチ工業(22件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル吸い付くグリップで手になじみショックも吸収木柄の重量バランス実現ガタ・折れが少ない
全長(mm)280材質(柄部)ポリプロピレン頭質量(g)900RoHS指令(10物質対応)対応
石頭ハンマー モノタロウ石頭ハンマーモノタロウ(45件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
硬く粘りがある焼入れヘッド。
用途石割り、はつり作業などの石工作業全般種類石頭ハンマー材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ材質(柄部)ハードウッド主な用途石工作業
両口ハンマー オーエッチ工業両口ハンマーオーエッチ工業(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ) #1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類両口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業
ライトン両口ハンマー オーエッチ工業ライトン両口ハンマーオーエッチ工業(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
用途建築・土木作業全般。種類両口ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
両口ハンマー 300柄付 金象両口ハンマー 300柄付金象
2,598税込2,858
1本
当日出荷
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に! 頭部(たたき部)0.9kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。 頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。 柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。 安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど全長(mm)300質量(kg)約1.1ブラック規格0.9kg頭径(Φmm)37材質(柄部)樫材材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)105主な用途板金作業、解体作業、打込作業
パイプ柄石頭鎚 土牛パイプ柄石頭鎚土牛(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
焼き入れパイプ柄使用で強靭です。石工作業全般に使用できます。
用途打ち込み作業などに使用します。種類石頭ハンマー全長(mm)285材質(頭)炭素鋼材質(柄部)スチール主な用途石工作業
PX印両口ハンマー オーエッチ工業PX印両口ハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途解体作業種類両口ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途解体作業RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ柄石頭槌ショート 土牛パイプ柄石頭槌ショート土牛(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
【強靭】頭は強い打撃力を可能にした鍛造品。シャフトは大径20Φシャフトを使用。 【コンパクト】短いシャフトで狙いが定めやすい。従来品より約85mm短い。 【新型ゴムグリップ】 手になじみ衝撃を抑えるゴムグリップ使用。グリップエンドがふくらみ手から抜けにくい。
種類石頭ハンマー全長(mm)約200主な用途石工作業
パイプ柄ナラシハンマー 土牛パイプ柄ナラシハンマー土牛(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
用途ダクト工事用ハンマー。種類板金用ハンマー全長(mm)315主な用途板金作業
スチール両口ハンマー オーエッチ工業スチール両口ハンマーオーエッチ工業
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
種類両口ハンマー全長(mm)280材質(頭)炭素鋼材質(柄部)クロモリパイプ主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ダルマ玄能 王将(須佐製作所)ダルマ玄能王将(須佐製作所)(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から7日以内出荷
打撃面が大きく細工用に適しています。 ノミ打ちや彫刻の作業等に用いられています。
種類両口ハンマー全長(mm)330材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
石頭槌 木柄 Three Hand石頭槌 木柄Three Hand(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から7日以内出荷
手になじむ木柄です。
用途ハツリ作業等に種類石頭ハンマー材質(頭)工具鋼材質(柄部)木柄主な用途石工作業
片口ハンマー オーエッチ工業片口ハンマーオーエッチ工業
2,998税込3,298
1本
当日出荷から8日以内出荷
鉄工作業全般。
種類片口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業硬度HRC40~50
ファイバーグラス柄石頭槌 SK11ファイバーグラス柄石頭槌SK11(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
種類石頭ハンマー材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)グラスファイバー/アルミカバー主な用途石工作業
建築土木用ハンマー/G両口ハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業建築土木用ハンマー/G両口ハンマー(グラスファイバー柄)オーエッチ工業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
フラスファイバー柄を使用。苛酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全。引抜強度は木柄の約3倍
種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
イージーショックレスハンマー オーエッチ工業イージーショックレスハンマーオーエッチ工業
4,698税込5,168
1本
翌日出荷から8日以内出荷
種類ショックレスハンマー材質(頭)ナイロン/ポリエチレン材質(柄部)主な用途金型作業/機械の組立・修理
石頭ハンマー TRUSCO石頭ハンマーTRUSCO
2,698税込2,968
1本
当日出荷
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途石作業全般。石割り・はつり作業に。種類石頭ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ヒッコリー主な用途石工作業
片手ハンマー HAMACO(浜田工業)片手ハンマーHAMACO(浜田工業)
32,980税込36,278
1丁
当日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
仮設コンビハンマー オーエッチ工業仮設コンビハンマーオーエッチ工業
3,998税込4,398
1本
当日出荷
住宅地等での足場作業に最適な騒音対策ハンマーです。音を抑えたいナイロンヘッドと力強く叩きたい鋼鉄ヘッドのコンビハンマーです。ナイロンヘッドは鋼鉄ヘッドに比べ音圧レベルが12dB低下し騒音対策になりまる。柄折れガード内蔵で耐久性に優れたクロモリシャフト採用しました。コンパクトヘッドで扱いやすく柄尻にはステンレス製リング付です。
用途足場組立・解体作業。材質グリップ:PVC全長(mm)290材質(柄部)クロームモリブデン鋼材質(頭)機械構造用炭素鋼S55C/ナイロンヘッド径(Φmm)37主な用途足場組立・解体作業全質量(g)720硬度(°)ナイロンヘッド:HDD70、鋼鉄ヘッド:HRC40~45
コンポーネントハンマー(スリム) オーエッチ工業コンポーネントハンマー(スリム)オーエッチ工業
7,598税込8,358
1丁
当日出荷から翌日出荷
ウレタン樹脂による一体成型品なので柄折れがなく作業者の安全を保障します。
用途機械等の修理、ジグ等の取付取外し種類ゴムハンマー材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)ウレタン樹脂主な用途治具の取り付け/機械の組立・修理硬度HDD40RoHS指令(10物質対応)対応
両口ハンマー E-Value両口ハンマーE-Value(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
種類両口ハンマー材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)主な用途大工作業/打ち込み作業奥行(mm)40
下腹鎚 土牛下腹鎚土牛
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌々日出荷
九州玄能とも呼ばれます
交換ヘッド (ウレタン/EA575WX-3用) エスコ交換ヘッド (ウレタン/EA575WX-3用)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
材質ウレタン適合品番EA575WX-1~-4用頭径(mm)37
仮設コンビハンマー替ヘッド オーエッチ工業仮設コンビハンマー替ヘッドオーエッチ工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
簡単にヘッド交換が出来るスクリューレンチ付き替ヘッドです。付属の専用スクリューレンチ付きで簡単にヘッド交換が出来ます。耐久性に優れた特殊ナイロンヘッドです。
用途仮設コンビハンマー用交換ヘッド。材質ヘッド:ナイロン、レンチ:スチール。ヘッド径(Φmm)37硬度(°)ナイロンヘッド:HDD70
800g/400mm ハンマー(ステンレス製) エスコ800g/400mm ハンマー(ステンレス製)エスコ
9,720税込10,692
1本
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)400頭径(Φmm)37アズワン品番64-2231-74頭質量(g)800全質量(g)1000
替頭イージーショックレスハンマー オーエッチ工業替頭イージーショックレスハンマーオーエッチ工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
交換時期がわかるシグナル付です。 ヘッドはワレ・カケが少ない強化ナイロン(白色)と高密度ポリエチレン(黄色)製です。
用途機械の組立、修理、切削物の芯出し、金型製作等に種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
ボールピンハンマー エスコボールピンハンマーエスコ
4,390税込4,829
1個
翌日出荷
最高級グラスファイバー柄で一般的なハンマーの約20倍の耐久性があります
種類片手ハンマー材質(頭)高炭素鋼材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
ステンレス両口ハンマー オーエッチ工業ステンレス両口ハンマーオーエッチ工業
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ヘッドは、ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。
用途食品関係など、鉄サビを嫌う場所などでの機器修理種類両口ハンマー材質(頭)SUS304材質(柄部)主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
1300g 両頭ハンマー エスコ1300g 両頭ハンマーエスコ(1件のレビュー)
2,690税込2,959
1個
翌日出荷
種類両口ハンマー頭径(Φmm)37全長(mm)285材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)炭素工具鋼主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575XC-3
ウレタンショックレスハンマー スリム HIT(ヒット)ウレタンショックレスハンマー スリムHIT(ヒット)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
G-EZショックレスハンマー EZシリーズ オーエッチ工業G-EZショックレスハンマー EZシリーズオーエッチ工業
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
固定ピンがないので、ヘッド交換が簡単!ショックレス構造になっているので、作業がしやすく打撃力が強力です。新機構採用でヘッドの取替が簡単です。グラスファイバ-柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。受注生産品画像は代表画像を使用しています。
硬度(°)【ヘッド】白:ナイロン HDD70/黄:ポリエチレン HDD65
両口ハンマー オーエッチ工業両口ハンマーオーエッチ工業
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途鉄工作業全般材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)機械構造用炭素鋼 S53C関連資料(1.27MB)
仮設コンビハンマ オーエッチ工業仮設コンビハンマオーエッチ工業
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
用途足場の組み立て 解体作業適合#1長さ(mm)78(頭)全長(mm)290質量(g)720(頭450)口径(Φmm)37材質(頭)機械構造用炭素鋼 S55C主な用途足場の組立・解体など焼入硬度40~45°(HRC)関連資料(0.84MB)
イージーショックレスハンマー オーエッチ工業イージーショックレスハンマーオーエッチ工業
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
用途機械の組み立て等材質(柄部)グラスファイバー主な用途機械の組み立て、修理、切削物の芯出し、金型製作など関連資料(1.4MB)
ハンマー