カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 180~200未満(1)
- 260~280未満(1)
- 280~300未満(3)
- 300~350未満(15)
- 350~400未満(10)
- 400~450未満(1)
材質(頭)
- アルミ(1)
- ゴム(4)
- スチール(5)
- ナイロン(1)
- 樹脂(12)
- 銅(2)
頭径(Φmm)
- 45
- 18(53)
- 20(69)
- 21(103)
- 22(85)
- 23(67)
- 24(109)
- 25(135)
- 26(115)
- 27(134)
- 28(70)
- 29(117)
- 30(248)
- 32(132)
- 33(52)
- 35(96)
- 38(75)
- 40(204)
- 50(178)
- 60(179)
- 80(71)
- 頭径(Φmm)をもっと見る
主な用途
- 仮枠作業(1)
- 土木作業(4)
- 大工作業(1)
- 建築作業(2)
- 打込作業(3)
- 施工作業(1)
- 木工作業(1)
- 板金作業(8)
- 機械組立・修理作業(13)
- 治具取付作業(6)
- 石工作業(1)
- 組立作業(4)
- 解体作業(1)
- 金型作業(9)
- 鉄工作業(4)
材質(柄部)
- グラスファイバー(1)
- ゴム(2)
- スチール(2)
- 木(14)
- 樹脂(5)
ブランド
- モノタロウ(2)
- Ampco(1)
- BAHCO(バーコ)(3)
- HIT(ヒット)(1)
- M&M(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
- Strong Tool(1)
- TRUSCO(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- WIZ'A(1)
- エスコ(4)
- オーエッチ工業(7)
- カネコ総業(1)
- 三興半田鏝(2)
- 前田シェルサービス(2)
- 浅香工業(1)
- 王将(須佐製作所)(2)
- 盛光(1)
モノタロウ・Ampco・BAHCO(バーコ)・HIT(ヒット)・M&M・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・Strong Tool・TRUSCO・Wiha(ビーハ/ノガ)・WIZ'A・エスコ・オーエッチ工業・カネコ総業・三興半田鏝・前田シェルサービス・浅香工業・王将(須佐製作所)・盛光
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
ハンマーは、機械の組立や修理、家具の組立、工作などさまざまな用途でものを打ち付けるための道具です。プラスチックハンマーの頭部は、柔軟ながら強靭なプラスチック製のため、使用時に工作物にダメージを与える心配はありません。無反動構造のショックレスハンマーは、耐久性、耐熱性に優れ、酸やアルカリにも強いことが特長。片手ハンマーは、鉄工作業全般や刻印の打刻などの打ち込み作業に使われます。点検ハンマーは、機材の点検やトラックの点検などに使われるハンマーです。

ハンマー ゴム製 黒
(78件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。用途家具や木製品の組み立てに最適。種類ゴムハンマー材質(柄部)ハードウッド主な用途組立作業材質(ヘッド)ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)
ショックレスハンマー
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。種類ショックレスハンマー材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV)材質(頭)ゴム樹脂(NBR)主な用途打ち込み作業
ショックレスハンマー
¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。 ヘッド部には消耗した際には交換可能な、2種類の素材を採用しており、シーンで使い分けできるハンマーです。 ナイロン:適度な柔軟性で相手を傷つけにくい。 UPE:より高い耐衝撃性で強い打撃力が必要な場合に。用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。主な用途機械組立・修理作業
ウレタンショックレスハンマー
王将(須佐製作所)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷用適応温度は-20℃~90℃です。 ヘッドはウレタン樹脂で特殊成型しており、耐久性に優れています。 打撃時の衝撃と打撃音を吸収し無反動のハンマーです。 ハンドルはパイプ一体成型です。 グリップは特殊ソフト樹脂で滑りにくく、安全に作業ができます。種類ショックレスハンマー使用温度範囲(℃)-20~90材質(頭)ニトリルカバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
ショックレスハンマー
Strong Tool(9件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷作業時の打撃による、手に伝わる衝撃を緩和します。用途木工製品や金型の組立て作業にトラスコ品番859-1948種類ショックレスハンマー規格1.0ポンド頭径(Φmm)45頭部長(mm)100主な用途木工工作/組立作業/金型作業
カッパーハンマー(柄付)
オーエッチ工業¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から翌日出荷カッパーハンマーの本体部は白心可鍛鋳鉄で熱処理をしているので柄穴の変形がなく柄が折れにくい。 ヘッド交換できる銅ハンマー。 金型作業に最適。鋼板のヒズミ取り。 強打撃用用途金型の製作、機械の組立、修理等種類銅ハンマー硬度HB80材質(柄部)木材質(頭)銅主な用途金型作業/機械の組立・修理
アジャストカッパーバー
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から4日以内出荷八角形のツバがついているので転がりを防止します、ヘッドは取替えができます。用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
コンポータンハンマー
前田シェルサービス(4件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷鉛玉の作用によりショックレスになるため手が疲れません。特殊ウレタンの採用で割れたり欠けたりせず、騒音がありません。柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。耐久性は他のプラスチックハンマーに比べ約30倍以上です。種類ショックレスハンマー材質(柄部)特殊ウレタン材質(頭)特殊ウレタン主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル付ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷から18日以内出荷実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。ヘッドは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。丈夫なヒッコリー製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。種類ショックレスハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ナイロン主な用途板金作業/機械の組立・修理
サムライ両口ハンマー
オーエッチ工業¥2,798税込¥3,0781本当日出荷日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。用途建築土木、工事、解体、鉄工作業。全長(mm)300材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)118口径(mm)45頭質量(g)1300全質量(g)1400
スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から18日以内出荷手によくなじむゴムのグリップがついたスティール製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。インサートは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。種類ショックレスハンマー材質(柄部)鋼管材質(頭)ナイロン主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
スーパークラフト、ドロップハンマー用インサート ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から6日以内出荷スーパークラフト、ドロップハンマー兼用です。種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
エクセル抗菌ハンマー
前田シェルサービス¥24,980税込¥27,4781本当日出荷コンタミを許さない!。食品製造の現場に求められる安全性をさらに高め、作業者の作業負荷を軽減する前田シェルサービス独自の視点。グリップと打撃面の形状の見直しでさらにラクラク。(疲労最大30%軽減!)。抗菌剤を練り込んだ特殊ウレタン採用。洗浄による消毒殺菌可能!。1年間保証。用途食品工場メンテナンス作業
コンポーネントハンマー(スリム)
オーエッチ工業¥9,598税込¥10,5581丁当日出荷から4日以内出荷ウレタン樹脂による一体成型品なので柄折れがなく作業者の安全を保障します。用途機械等の修理、ジグ等の取付取外し種類ゴムハンマー硬度HDD40材質(柄部)ウレタン樹脂材質(頭)ウレタン樹脂主な用途治具の取り付け/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
両口ハンマー♯4
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。用途建築土木作業全般。アンカー、測量釘等の打込み。トラスコ品番232-2455全長(mm)397質量(g)1800種類両口ハンマー頭径(Φmm)45呼称#4材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)132主な用途建築作業/土木作業
アルミハンマー
オーエッチ工業¥7,498税込¥8,2481本当日出荷から6日以内出荷圧延アルミを加工しているので、比較的ネバリがあります、打撃時振動を与える性質があるのでシャフト・ピンなどの打ち込み、打抜きに便利。用途機械修理時のシャフト、コッターなどの打ち込み、打抜き種類アルミハンマー材質(柄部)木材質(頭)ジュラルミン主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
ショックレスハンマー(鉄チューブ柄)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷種類ショックレスハンマー材質(柄部)鉄材質(頭)ポリウレタン主な用途機械の組立・修理/板金作業
680g/45mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)
エスコ¥3,310税込¥3,6411個翌日出荷エスコ品番EA575D-22全長(mm)305種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)45材質(柄部)ポリウレタン材質(頭)ポリウレタン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
防爆丸頭ハンマー
Ampco¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷から75日以内出荷柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。 たたく、つぶす作業に使用できます。 火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。認定取得米国認定機関FMRC
軟鉄ハンマー 5W (木柄)
三興半田鏝¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷柔らかい素材でチッピングの発生を防止。硬い素材に比べて反発力が低いため、打撃音が小さく、周囲への振動も少ないのが特徴です。質量(g)2115口径(Φmm)45柄長さ(mm)390頭部長(mm)140胴径(Φmm)53
軟鉄ハンマー 5P (樹脂柄)
三興半田鏝¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷柔らかい素材でチッピングの発生を防止。硬い素材に比べて反発力が低いため、打撃音が小さく、周囲への振動も少ないのが特徴です。質量(g)2115口径(Φmm)45柄長さ(mm)380頭部長(mm)140胴径(Φmm)53
高所作業向けスレッジハンマー
BAHCO(バーコ)¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷ランヤード用のループが付いた、高所作業向けスレッジハンマーです。 ドーム型の打撃面です。 特別な熱処理が施された打撃面は比較的柔らかく、欠けた場合でも破片が飛散しません。 高炭素鋼の芯が入った丈夫なゴム製ハンドルを採用しています。用途高所作業用種類両口ハンマー材質(柄部)ゴム材質(頭)工具鋼主な用途鉄工作業/土木作業/板金作業
ノンスパーキングマシニストハンマー
BAHCO(バーコ)¥29,980税込¥32,9781丁当日出荷から9日以内出荷国際規格DINとISOに準じて製造されています。 国際規格DIN1041に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 国際規格DIN1041に準じて製造されています。 火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
45mm/ 520g 無反動ゴムハンマー
エスコ¥4,240税込¥4,6641個翌日出荷エスコ品番EA683PJ-45全長(mm)286種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)45材質(柄部)ゴム材質(頭)ゴム主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
45mm プラスチックハンマー
エスコ¥5,600税込¥6,1601個翌日出荷エスコ品番EA683PH-45全長(mm)320種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)45材質(柄部)木材質(頭)プラスチック主な用途打ち込み作業
850g/45mm 無反動ハンマー
エスコ¥10,000税込¥11,0001個翌日出荷エスコ品番EA575HE-6全長(mm)365種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)45材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ナイロン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
ショックレスハンマー(ヒッコリー柄)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷種類ショックレスハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ポリウレタン主な用途機械の組立・修理/板金作業