絞り込み
全長(mm)
  • 30~40未満(1)
  • 120~140未満(1)
  • 180~200未満(1)
  • 240~260未満(1)
  • 260~280未満(1)
  • 300~350未満(4)
  • 350~400未満(3)
  • 400~450未満(4)
  • 450~500未満(1)
  • 600~650未満(1)
材質(頭)
  • ゴム(2)
  • スチール(6)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(3)
  • 真鍮(1)
頭径(Φmm)
  • 47
  • 20(65)
  • 21(101)
  • 22(74)
  • 23(59)
  • 24(100)
  • 25(124)
  • 26(103)
  • 27(112)
  • 28(60)
  • 29(106)
  • 30(221)
  • 31(45)
  • 32(117)
  • 35(81)
  • 36(46)
  • 38(72)
  • 40(167)
  • 50(158)
  • 60(161)
  • 80(59)
主な用途
  • 打込作業(6)
  • 機械組立・修理作業(5)
  • 治具取付作業(2)
  • 組立作業(1)
  • 解体作業(2)
  • 金型作業(4)
  • 鉄工作業(2)
材質(柄部)
  • グラスファイバー(6)
  • (7)
  • 樹脂(1)
ブランド
  • オーエッチ工業(12)
  • TRUSCO(2)
  • エスコ(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • 土牛(1)
  • GROZ(1)
オーエッチ工業・TRUSCO・エスコ・PROMOTE(プロモート)・土牛・GROZ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンマーは、機械の組立や修理、家具の組立、工作などさまざまな用途でものを打ち付けるための道具です。プラスチックハンマーの頭部は、柔軟ながら強靭なプラスチック製のため、使用時に工作物にダメージを与える心配はありません。無反動構造のショックレスハンマーは、耐久性、耐熱性に優れ、酸やアルカリにも強いことが特長。片手ハンマーは、鉄工作業全般や刻印の打刻などの打ち込み作業に使われます。点検ハンマーは、機材の点検やトラックの点検などに使われるハンマーです。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両口ハンマー オーエッチ工業両口ハンマーオーエッチ工業(8件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ) #1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類両口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業
ゴムハンマー TRUSCOゴムハンマーTRUSCO(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
頭部は良質のゴムで柄は軽くて丈夫で弾力性のある国内産椎の木を使用しています。
用途軽作業用(木製品の組立等)。レンガ・ブロック等の施工作業。種類ゴムハンマー材質(頭)天然ゴム材質(柄部)主な用途組立作業
ウレタンショックレスハンマー (グラスファイバー柄) オーエッチ工業ウレタンショックレスハンマー (グラスファイバー柄)オーエッチ工業(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
ウレタン樹脂をハンマーヘッドに一体成形しているので、普通の樹脂ハンマーに比べ数十倍長持ちします。 無反動構造なので打撃力が倍増。 頭部と柄部の強固な固定により、打撃時に頭部が逃げないため、打撃力が非常に優れています。
用途重作業用種類ショックレスハンマー材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
ライトン両口ハンマー オーエッチ工業ライトン両口ハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業効率が上ります。
用途ハツリ作業種類両口ハンマー全長(mm)375材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン主な用途打ち込み作業
G両口ハンマー オーエッチ工業G両口ハンマーオーエッチ工業
5,498税込6,048
1本
当日出荷から翌日出荷
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。
用途解体作業種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
両口ハンマー(グラスファイバー柄) TRUSCO両口ハンマー(グラスファイバー柄)TRUSCO(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類両口ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業焼入硬度HRC45~60
PX印G両口ハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業PX印G両口ハンマー(グラスファイバー柄)オーエッチ工業
4,598税込5,058
1本
翌日出荷から17日以内出荷
3重構造グラスファイバー柄採用で、耐久性・安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに、打ち損じによる欠けから保護するポリプロピレンを成形。さらにそのうえに手に優しいソフトグリップを成形しています。
種類両口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
片口ハンマー オーエッチ工業片口ハンマーオーエッチ工業
4,998税込5,498
1本
当日出荷から8日以内出荷
鉄工作業全般。
種類片口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業硬度HRC40~50
イージーショックレスハンマー オーエッチ工業イージーショックレスハンマーオーエッチ工業
7,398税込8,138
1本
翌日出荷から8日以内出荷
種類ショックレスハンマー材質(頭)ナイロン/ポリエチレン材質(柄部)主な用途金型作業/機械の組立・修理
ゴムハンマー PROMOTE(プロモート)ゴムハンマーPROMOTE(プロモート)
969税込1,066
1本
翌々日出荷
頭部がゴムなので叩くものにキズが付きにくい
全長(mm)275質量(g)280頭径(Φmm)47材質(頭)ゴム頭部長(mm)75
アシバハンマー 土牛アシバハンマー土牛(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
全体をカバーしたゴムグリップ構造で二次措置対応の打込足場施工、解体用ハンマー!溶接した本体部に全体をゴムでカバーにより、万一の頭、シャフトの落下を防ぎます。(二次措置)シャフトを全て覆い隠すグリップ構造で、打ち損じてもシャフトを傷めない!落下防止コード用取付穴付!
種類両口ハンマー全長(mm)315主な用途解体作業口径(mm)47×42
アンカーハンマー オーエッチ工業アンカーハンマーオーエッチ工業
5,498税込6,048
1個
当日出荷
用途柄はグラスファイバー柄を使用し、柄が折れにくくまた握りやすいグリップが特長です。 短めのグラスファイバー柄と太めのグリップで、コンクリートアンカーの打ち込みがしやすくなっています。種類特殊ハンマー全長(mm)250材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業呼称1.5頭部対辺(mm)47頭部長(mm)105質量(kg)1.8トラスコ品番423-9598RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンショックレス(木柄) オーエッチ工業ウレタンショックレス(木柄)オーエッチ工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
4日以内出荷から10日以内出荷
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途精密金型製作、機械などの修理、ジグなどの取り付け、取りはずし種類ショックレスハンマー材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
クラブハンマー GROZクラブハンマーGROZ
7,298税込8,028
1個
当日出荷
Unique Indestructible Handle Technology により従来のハンマーの75倍の強度を誇ります。 ハンドルは貫通する4本のばね鋼棒で構成されています。 鋼製の楔を使用して、ハンマーヘッドで柄をロックし、ヘッドが外れないようにしています。 人間工学に基づいたゴム製グリップハンドルが振動を吸収し、疲労を軽減します。 打撃面がハンマーヘッドよりも柔らかい解体作業に特に役立ちます。 ANSIおよびSANS 387:2014についてBS 876に準拠しています。 46 HRCより硬いものを叩かないでください。 硬度の高いものを打つと、破損や欠けが生じやすくなります。
材質鉄、ゴム主な用途解体作業
替頭イージーショックレスハンマー オーエッチ工業替頭イージーショックレスハンマーオーエッチ工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
交換時期がわかるシグナル付です。 ヘッドはワレ・カケが少ない強化ナイロン(白色)と高密度ポリエチレン(黄色)製です。
用途機械の組立、修理、切削物の芯出し、金型製作等に種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
47x190mm/450g 木槌(真鍮製) エスコ47x190mm/450g 木槌(真鍮製)エスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
エスコ品番EA588HH-1種類銅ハンマー
ステンレス両口ハンマー オーエッチ工業ステンレス両口ハンマーオーエッチ工業
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ヘッドは、ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。
用途食品関係など、鉄サビを嫌う場所などでの機器修理種類両口ハンマー材質(頭)SUS304材質(柄部)主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
イージーショックレスハンマー オーエッチ工業イージーショックレスハンマーオーエッチ工業
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
用途機械の組み立て等材質(柄部)グラスファイバー主な用途機械の組み立て、修理、切削物の芯出し、金型製作など関連資料(1.4MB)
ハンマー