絞り込み
全長(mm)
  • 300~350未満(2)
  • 350~400未満(4)
  • 900~1000未満(3)
材質(頭)
  • ゴム(5)
  • スチール(1)
  • (1)
頭径(Φmm)
  • 64
  • 20(65)
  • 21(102)
  • 22(74)
  • 23(59)
  • 24(100)
  • 25(124)
  • 26(103)
  • 27(112)
  • 28(60)
  • 29(106)
  • 30(221)
  • 31(45)
  • 32(117)
  • 35(81)
  • 36(46)
  • 38(72)
  • 40(167)
  • 50(158)
  • 60(160)
  • 80(59)
主な用途
  • 土木作業(1)
  • 建築作業(1)
  • 打込作業(1)
  • 機械組立・修理作業(1)
  • 治具取付作業(1)
  • 組立作業(3)
  • 金型作業(1)
材質(柄部)
  • グラスファイバー(2)
  • ゴム(1)
  • (4)
  • 樹脂(2)
ブランド
  • オーエッチ工業(4)
  • TRUSCO(1)
  • 土牛(1)
  • サカエ金属工業(1)
  • HAMACO(浜田工業)(1)
  • GROZ(1)
オーエッチ工業・TRUSCO・土牛・サカエ金属工業・HAMACO(浜田工業)・GROZ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンマーは、機械の組立や修理、家具の組立、工作などさまざまな用途でものを打ち付けるための道具です。プラスチックハンマーの頭部は、柔軟ながら強靭なプラスチック製のため、使用時に工作物にダメージを与える心配はありません。無反動構造のショックレスハンマーは、耐久性、耐熱性に優れ、酸やアルカリにも強いことが特長。片手ハンマーは、鉄工作業全般や刻印の打刻などの打ち込み作業に使われます。点検ハンマーは、機材の点検やトラックの点検などに使われるハンマーです。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅ハンマー(角型) サカエ金属工業銅ハンマー(角型)サカエ金属工業(7件のレビュー)
42,980税込47,278
1本
当日出荷から17日以内出荷
純度99.99%の超高純度銅ハンマーです。国内電力&電鉄メーカーが求める高スペックをクリアする製造工程で作成しているので、伸銅品と同等の耐久性があります。 使いやすい形状で、表面加工はあえて施さないでコストを削減し、低価格を実現しました。木柄は山陰地方の手になじみやすい最高級かし柄を使用しています。
用途治具の取り付け、金型作業、機械の修理等種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)樫材主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
両口ハンマー TRUSCO両口ハンマーTRUSCO(6件のレビュー)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。プロテクトリングを付けることによって、頭部と柄の接続部が保護されます。頭部は完全焼き入れ処理(硬度50~55度)です。
用途建築、土木作業全般。種類両口ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)グラスファイバー主な用途建築作業/土木作業焼入硬度HRC50~55材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
ライトン黒ゴムハンマー オーエッチ工業ライトン黒ゴムハンマーオーエッチ工業
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
用途木製品などの比較的ソフトな製品の組立やレベル出しに。種類ゴムハンマー材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム材質(柄部)材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)2018年トラスコ掲載ページ4 1849
ライトン白ゴムハンマー オーエッチ工業ライトン白ゴムハンマーオーエッチ工業(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類ゴムハンマー材質(頭)ゴム材質(柄部)ポリプロピレン主な用途組立作業材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムハンマー オーエッチ工業ゴムハンマーオーエッチ工業(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
・耐久性に優れた良質ゴムを吟味し、使用しています。・爪でひっかいてもボロボロ取れてきません。
用途木製品等比較的ソフトな製品等の組立 レベル出し種類ゴムハンマー材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム材質(柄部)主な用途組立作業硬度HDD17使用温度範囲(℃)-20~80
パイプ柄ゴムハンマー 土牛パイプ柄ゴムハンマー土牛
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ヘッド口径3サイズ展開!耐久性の高いスチールシャフトを採用。滑りにくく、握りやすいゴムグリップ。ヘッドは摩耗しにくい天然ゴムを使用。スチールシャフト採用で重量感があり、強く打ち込めます。
用途木材への打込み作業や、その他さまざまな用途に使用可能。主な用途打ち込み作業頭の全長(mm)約100
ゴムハンマー(白) オーエッチ工業ゴムハンマー(白)オーエッチ工業(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
耐久性に優れた良質ゴムを使用しています。白い物をたたく時に適しています。
用途木製品等の組立レベル出し種類ゴムハンマー材質(頭)ゴム材質(柄部)主な用途組立作業硬度HDD15使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムハンマー(グラスファイバー柄) GROZゴムハンマー(グラスファイバー柄)GROZ
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ヘッドは耐久性に優れたゴムを使用し破損しにくいです。柄はグラスファイバーを採用しており、強度・耐久性に優れ、安全に使用できます。グリップはエラストマー樹脂(TPR)でグリップ力を高めているとともに、衝撃を吸収するため手の疲れを軽減します。
用途打撃対象に傷を付けるのを防ぎたい軽作業などに。材質グリップ:エラストマー樹脂(TPR)全長(mm)350材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)天然ゴム
両口ハンマー HAMACO(浜田工業)両口ハンマーHAMACO(浜田工業)
97,980税込107,778
1丁
当日出荷から翌々日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
ハンマー