絞り込み
全長(mm)
  • 180~200未満(3)
  • 350~400未満(1)
  • 450~500未満(11)
  • 500~550未満(3)
  • 800~900未満(9)
  • 900~1000未満(5)
  • 1000~1200未満(1)
材質(頭)
  • アルミ(3)
  • ゴム(7)
  • スチール(1)
  • 樹脂(16)
  • (2)
頭径(Φmm)
  • 80
  • 20(65)
  • 21(101)
  • 22(74)
  • 23(59)
  • 24(100)
  • 25(124)
  • 26(103)
  • 27(112)
  • 28(60)
  • 29(106)
  • 30(221)
  • 31(45)
  • 32(117)
  • 35(81)
  • 36(46)
  • 38(72)
  • 40(167)
  • 50(158)
  • 60(161)
主な用途
  • 大工作業(3)
  • 建築作業(3)
  • 打込作業(4)
  • 施工作業(1)
  • 板金作業(4)
  • 機械組立・修理作業(13)
  • 治具取付作業(5)
  • 石工作業(1)
  • 組立作業(8)
  • 解体作業(1)
  • 金型作業(10)
  • 鉄工作業(2)
材質(柄部)
  • グラスファイバー(6)
  • (18)
  • 樹脂(1)
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(42)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
  • エスコ(4)
  • オーエッチ工業(2)
  • サカエ金属工業(2)
  • TRUSCO(1)
  • KUKKO(クッコ)(1)
  • 王将(須佐製作所)(1)
  • GROZ(1)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・Wiha(ビーハ/ノガ)・エスコ・オーエッチ工業・サカエ金属工業・TRUSCO・KUKKO(クッコ)・王将(須佐製作所)・GROZ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(45)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンマーは、機械の組立や修理、家具の組立、工作などさまざまな用途でものを打ち付けるための道具です。プラスチックハンマーの頭部は、柔軟ながら強靭なプラスチック製のため、使用時に工作物にダメージを与える心配はありません。無反動構造のショックレスハンマーは、耐久性、耐熱性に優れ、酸やアルカリにも強いことが特長。片手ハンマーは、鉄工作業全般や刻印の打刻などの打ち込み作業に使われます。点検ハンマーは、機材の点検やトラックの点検などに使われるハンマーです。
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅ハンマー(角型) サカエ金属工業銅ハンマー(角型)サカエ金属工業(7件のレビュー)
68,980税込75,878
1本
当日出荷から17日以内出荷
純度99.99%の超高純度銅ハンマーです。国内電力&電鉄メーカーが求める高スペックをクリアする製造工程で作成しているので、伸銅品と同等の耐久性があります。 使いやすい形状で、表面加工はあえて施さないでコストを削減し、低価格を実現しました。木柄は山陰地方の手になじみやすい最高級かし柄を使用しています。
用途治具の取り付け、金型作業、機械の修理等種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)樫材主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
ウレタンハンマー(グラスファイバー柄) TRUSCOウレタンハンマー(グラスファイバー柄)TRUSCO(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。
用途建築工事全般。種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン(PU)材質(柄部)グラスファイバー主な用途建築作業焼入硬度HDD40~45使用温度範囲(℃)-20~90
銅ハンマー(丸型) サカエ金属工業銅ハンマー(丸型)サカエ金属工業(15件のレビュー)
42,980税込47,278
1本
当日出荷から17日以内出荷
純度99.99%の超高純度銅ハンマーです。国内電力&電鉄メーカーが求める高スペックをクリアする製造工程で作成しているので、伸銅品と同等の耐久性があります。 使いやすい形状で、表面加工はあえて施さないでコストを削減し、低価格を実現しました。木柄は山陰地方の手になじみやすい最高級かし柄を使用しています。
用途治具の取り付け、金型作業、機械の修理等種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)樫材主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
プロショックレス掛矢(グラス柄) 王将(須佐製作所)プロショックレス掛矢(グラス柄)王将(須佐製作所)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
木柄掛矢と比べ10倍以上の耐久性があり、打撃力が倍加する無反動タイプの掛矢です。 ハンドルは、強靭なグラスファイバーを用いグリップも手に馴染み易い材質で、使い易さ抜群です。
種類掛矢(カケヤ)材質(頭)ウレタン材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル付ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル付ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から18日以内出荷
実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。ヘッドは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。丈夫なヒッコリー製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。種類ショックレスハンマー材質(頭)ナイロン材質(柄部)ヒッコリー主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
アルミハンマー オーエッチ工業アルミハンマーオーエッチ工業
26,980税込29,678
1本
当日出荷から6日以内出荷
圧延アルミを加工しているので、比較的ネバリがあります、打撃時振動を与える性質があるのでシャフト・ピンなどの打ち込み、打抜きに便利。
用途機械修理時のシャフト、コッターなどの打ち込み、打抜き種類アルミハンマー材質(頭)ジュラルミン材質(柄部)主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー用替ヘッド Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー用替ヘッドRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から18日以内出荷
ゴム複合材、黒。
用途造園やガーデニング、敷石の敷設、歩道縁石の施工、塀や階段の施工、垣根・策の施工、テントの設営、プレハブ住宅の施工、木工、屋根材の施工、保守・修理作業RoHS指令(10物質対応)対応
スレッジハンマー GROZスレッジハンマーGROZ
45,980税込50,578
1本
当日出荷
Unique Indestructible Handle Technology により従来のハンマーの75倍の強度を誇ります。 ハンドルは貫通する4本のばね鋼棒で構成されています。 鋼製の楔を使用して、ハンマーヘッドで柄をロックし、ヘッドが外れないようにしています。 人間工学に基づいたゴム製グリップハンドルが振動を吸収し、疲労を軽減します。 打撃面がハンマーヘッドよりも柔らかい解体作業に特に役立ちます。 ANSIおよびSANS 387:2014についてBS 876に準拠しています。 46 HRCより硬いものを叩かないでください。 硬度の高いものを打つと、破損や欠けが生じやすくなります。
用途杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ主な用途杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ材質鉄、ゴム
3.5kg/ 80mm 大ハンマー(ラバー) エスコ3.5kg/ 80mm 大ハンマー(ラバー)エスコ
24,400税込26,840
1個
翌日出荷
種類ゴムハンマー頭径(Φmm)80全長(mm)800材質(頭)ゴム材質(柄部)ヒッコリー主な用途組立作業エスコ品番EA575HC-21
シンプレックスハンマー スーパー強化型ハウジングプラスティック(白)/ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー スーパー強化型ハウジングプラスティック(白)/ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
36,980税込40,678
1個
12日以内出荷から18日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園/土地の造成、敷石の敷設、縁石の施工、足場の組立/テントの設営、インテリア/鉄鋼構造物/展示会場の設営、部品の接合、鋭い角をもつ部品の組み立て、ハウジングの組み立て、金型製作、プラント建設、板金加工、模型製作、窓やドアの制作、プレハブ住宅の施工、木工、大工作業、自動車の組み立て・修理、垣根・柵の施工、くさびの打ち込み、森林の伐採、保守/修理/オーバーホール材質インサート:スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
両口ハンマー オーエッチ工業両口ハンマーオーエッチ工業
27,980税込30,778
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途解体作業種類両口ハンマー全長(mm)900材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業RoHS指令(10物質対応)対応
SUPERCRAFT無反動スレッジハンマー握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SUPERCRAFT無反動スレッジハンマー握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドルRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
SUPERCRAFT無反動スレッジハンマーのチューブ状ヘッド内部にはスチールショットが充填されています。打撃面がワークに接触した際、このスチールショットのエネルギーがわずかに遅れて伝達されることで反動が低減され、打撃エネルギーを効率よく吸収します。その結果、非常に強力な打撃力を実現します。さらに、一般的なスチールハンマーと比較して、安全性の向上、関節への負担軽減、騒音低減にも寄与します。交換可能なインサートは優れた打撃特性を備え、最大強度と高い耐久性を両立しています。押出成形による非常に均質な材質で、射出成形プラスチックと比べて耐摩耗性・耐久性に優れ、低温環境でも欠けることがありません。3層構造ハンドルは、破断しにくく柔軟なグラスファイバー製コアに、人間工学設計のポリプロピレン層とエラストマー層を組み合わせた構造です。油やグリースが付着した手でも確実なグリップを確保します。ヘッドには耐摩耗性の高い粉体塗装が施され、防錆性にも優れています。ハンドル保護用スリーブにより、打ち損じ時のハンドル損傷を防止します。アルミ製ウェッジとセーフティピンにより、ヘッドとハンドルは確実に固定されています。すべての溶接部はロボットによる完全溶接で、高精度かつ高品質です。打撃プレートとハンマーヘッドは強固に溶接されており、最大負荷時でも内部のスチールショットが漏れることはありません。本仕様は、ヘッド径D80mm(総重量4.750g)およびD100mm(総重量7.300g)の2サイズをご用意しています。さらに、ショートハンドル仕様としてD40mm、D50mm、D60mm(品番:3399.040、3399.050、3399.060)もラインナップしています。無反動ショックレス構造により、非常に強力な打撃を実現。騒音を低減し、関節への負担を軽減。特殊ナイロン製インサートにより最大強度を実現。グラスファイバーコアを採用した破断しにくい、すべり止め付き3層構造ハンドル。ハンドルおよびインサートは交換可能。サイズ:D80mm(総重量 4410g)この製品は 3399.081 - SUPERCRAFTショックレス・スレッジハンマー 握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル / (Φ:80 mm、重量: 4.8 kg) 製品グループの1モデルです
用途矯正作業、ホール建設、鉄骨建設、展示ブース施工、コンクリート型枠工事、足場施工、テント設営、フェンス施工、くさびの打ち込み、メンテナンス作業、固着したタイヤの交換、クレーン車軸の取付け・取外し材質【ハンドル】握りやすい三層構造ハンドル、【インサート】ナイロン(白)、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力質量(kg)4.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880.5 ×196.6 ×81ヘッド径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.22MB) (0.08MB)取扱説明書(0.2MB)
無反動ナイロンハンマー KUKKO(クッコ)無反動ナイロンハンマーKUKKO(クッコ)
36,980税込40,678
1丁
翌日出荷
内部に小鉄球が内蔵されたヘッド(取り外し可能)は、インパクトの瞬間に小鉄球が打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。 簡単に分解する事ができ、ヘッドの素材を変えたり(別売り)反動ハンマーにする事が可能です。 焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。
用途金型製造、車両整備、重工業、道路建設に最適。材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ナイロン主な用途金型製造、車両整備、重工業、道路建設
コンビヘッドハンマー (ミディアムソフト・ミディアムソフト) Wiha(ビーハ/ノガ)コンビヘッドハンマー (ミディアムソフト・ミディアムソフト)Wiha(ビーハ/ノガ)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
ハンマーヘッドの色分け・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など
主な用途道路舗装、DIYなど
コンビヘッドハンマー (ミディアムソフト・ベリーハード) Wiha(ビーハ/ノガ)コンビヘッドハンマー (ミディアムソフト・ベリーハード)Wiha(ビーハ/ノガ)
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
ハンマーヘッドの色分け・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など
主な用途黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など
ベリーハード・ベリーハード コンビヘッドハンマー Wiha(ビーハ/ノガ)ベリーハード・ベリーハード コンビヘッドハンマーWiha(ビーハ/ノガ)
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
ハンマーヘッドの色分け・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など
主な用途ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など
シンプレックスハンマー ナイロン(白)/ソフトメタル(シルバー) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー ナイロン(白)/ソフトメタル(シルバー)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
39,980税込43,978
1個
18日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途鉄鋼構造物の建設、展示会ブースの設営、部品の接合、鋭い角を持った部品の組み立て、ハウジングの組み立て、金型製造、板金加工、自動車の組立・修理・保守作業材質インサート:ナイロン、白、硬、低摩耗、割れにくい、耐油性/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー スーパー強化型ハウジングプラスティック(白)/ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー スーパー強化型ハウジングプラスティック(白)/ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
44,980税込49,478
1個
18日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園/土地の造成,敷石の敷設,縁石の施工,足場の組立/テントの設営,インテリア/鉄鋼構造物/展示会場の設営,部品の接合,鋭い角をもつ部品の組み立て,ハウジングの組み立て,金型製作,プラント建設,板金加工,模型製作,窓やドアの制作,プレハブ住宅の施工,木工,大工作業,自動車の組み立て・修理,垣根・柵の施工,くさびの打ち込み,森林の伐採,保守/修理/オーバーホール頭径(Φmm)80材質インサート:スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付質量(g)3795RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー 強化型ハウジングゴム(黒)/ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー 強化型ハウジングゴム(黒)/ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
39,980税込43,978
1個
18日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園・外構工事、敷石の敷設、縁石の工事、壁や階段の工事、足場の組立、テントの設営、鉄鋼構造物の製造、部品の接合、鋭い角を持った部品の組立、ハウジングの組み立て、金型製造、板金加工、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業、塀や柵の工事頭径(Φmm)80材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付質量(g)3720RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックススレッジハンマー  強化型ハウジングスーパープラスティック(白)/ソフトメタル(シルバー) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックススレッジハンマー 強化型ハウジングスーパープラスティック(白)/ソフトメタル(シルバー)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
33,980税込37,378
1個
18日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途タイルの敷設、道路縁石の敷設、足場の組立、テントの設営、造園、板金加工、へこみの修正、自動車の組立・修理、車両のボディ・ワーク、ハウジングの組み付け、鋭い角をもつ部品の組み付け、垣根・柵の施工、くさびの打ち込み、位置合わせ、金型製造、鋳造材質インサート:スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・スレッジハンマー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・スレッジハンマーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
35,980税込39,578
1個
18日以内出荷
鋳造ハウジング、ヒッコリー製ハンドル。
用途強い打撃力が必要な板金作業。金型製造、プラント建設、自動車・トラック産業の組み立て・修理・保守作業頭径(Φmm)80材質インサート:ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製質量(g)4250RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスグラスファイバー製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスグラスファイバー製ハンドルRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,998税込8,798
1個
18日以内出荷
強化鋳鉄ハウジング、ゴムグリップ付。
用途強化型鋳鉄製ハウジングとの組み合わせで、非常に大きな打撃力を得られる。握りやすい形状で滑りにくいグリップ、水分に影響されにくい材質 グラスファイバー製ハンドルは強化型鋳鉄製ハウジングとのみ組み合わせ可能!材質ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックススレッジハンマー ゴム(黒)/ソフトメタル(シルバー) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックススレッジハンマー ゴム(黒)/ソフトメタル(シルバー)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
43,980税込48,378
1個
18日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園・外構工事、敷石の敷設、縁石の工事、壁や階段の工事、足場の組立、テントの設営、金型製造、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業、塀や柵の工事頭径(Φmm)80材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付質量(g)4225RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー 強化型ハウジングゴム(黒)/ソフトメタル(シルバー) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー 強化型ハウジングゴム(黒)/ソフトメタル(シルバー)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
33,980税込37,378
1個
18日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園・外構工事、敷石の敷設、縁石の工事、壁や階段の工事、足場の組立、テントの設営、金型製造、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業、塀や柵の工事材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー 強化型ハウジングゴム(黒)/ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー 強化型ハウジングゴム(黒)/ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
33,980税込37,378
1個
18日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途鋭い角をもった部品の組み立て、ハウジングの組み立て、プラント建設、鉄鋼構造物の建設材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー 強化型ハウジングゴム(黒)/スーパープラスティック(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー 強化型ハウジングゴム(黒)/スーパープラスティック(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
33,980税込37,378
1個
18日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園・外構工事、敷石の敷設、縁石の工事、壁や階段の工事、足場の組立、テントの設営、鋭い角を持った部品の組立、板金加工、家具の製作、窓・ドアの製作、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業、塀や柵の工事、くさびの打ち込み、木の伐採材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス強化型鋳鉄製ハウジング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス強化型鋳鉄製ハウジングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
13,980税込15,378
1個
18日以内出荷
用途肉厚やリブ形状などを強化したことにより、特に銅インサートを使用する際には高い安定性を得られる。重量も増しているので打撃力が大きい。肉厚やリブを増やした構造なので、特に銅製のインサートを使用した場合に高い安定性を発揮します。重いために、より大きな打撃力を与えることが可能です(ハンマーの自重が仕事をします)。騒音や衝撃を緩和、ハンドルの根元を保護する構造、長寿命、欠け、ひびの発生無し。耐久性粉体塗装、このハウジングにはグラスファイバー製のハンドルのみが組み合わせ可能!付属品ボルト、ナット、ばね座金材質ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックススレッジハンマー ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックススレッジハンマー ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
45,980税込50,578
1個
18日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途非常に大きな打撃力。金型製造、プラント建設、鉄鋼構造物、板金加工、修理・保守作業頭径(Φmm)80材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付質量(g)3640RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックススレッジハンマー  強化型ハウジングスーパープラスティック(白)/ソフトメタル(シルバー) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックススレッジハンマー 強化型ハウジングスーパープラスティック(白)/ソフトメタル(シルバー)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
44,980税込49,478
1個
18日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックススレッジハンマー ナイロン(白)/ソフトメタル(シルバー) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックススレッジハンマー ナイロン(白)/ソフトメタル(シルバー)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
33,980税込37,378
1個
18日以内出荷
鋳造ハウジング、ヒッコリー製ハンドル。
用途部品の接合、位置や向きを合わせる作業、金型製造、プラント建設、組み立て・修理・保守作業頭径(Φmm)80材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:ヒッコリー質量(g)3655RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー ナイロン(白)/ソフトメタル(シルバー) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー ナイロン(白)/ソフトメタル(シルバー)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
29,980税込32,978
1個
18日以内出荷
鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
用途金型製造、プラント建設、自動車・トラック産業の組み立て・修理作業材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックススレッジハンマー  スーパープラスティック(白)/ソフトメタル(シルバー) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックススレッジハンマー スーパープラスティック(白)/ソフトメタル(シルバー)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
33,980税込37,378
1個
18日以内出荷
鋳造ハウジング、ヒッコリー製ハンドル。
用途タイルの敷設、道路縁石の敷設、足場の組立、テントの設営、造園、板金加工、へこみの修正、自動車の組立・修理、車両のボディ・ワーク、ハウジングの組み付け、鋭い角をもつ部品の組み付け、垣根・柵の施工、くさびの打ち込み、位置合わせ、金型製造、鋳造頭径(Φmm)80材質インサート:スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:ヒッコリー質量(g)3665RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー スーパープラスティック(白)/ソフトメタル(シルバー) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー スーパープラスティック(白)/ソフトメタル(シルバー)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
29,980税込32,978
1個
18日以内出荷
鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
用途タイルの敷設、道路縁石の敷設、足場の組立、テントの設営、造園、板金加工、へこみの修正、自動車の組立・修理、車両のボディ・ワーク、ハウジングの組み付け、鋭い角をもつ部品の組み付け、垣根・柵の施工、くさびの打ち込み、位置合わせ、金型製造、鋳造材質インサート:スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックススレッジハンマー スーパープラスティック(白)/ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックススレッジハンマー スーパープラスティック(白)/ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
32,980税込36,278
1個
18日以内出荷
鋳造ハウジング、ヒッコリー製ハンドル。
用途造園/土地の造成、敷石の敷設、縁石の施工、足場の組立/テントの設営、インテリア/鉄鋼構造物/展示会場の設営、部品の接合、鋭い角をもつ部品の組み立て、ハウジングの組み立て、金型製作、プラント建設、板金加工、模型製作、窓やドアの制作、プレハブ住宅の施工、木工、大工作業、自動車の組み立て・修理、垣根・柵の施工、くさびの打ち込み、森林の伐採、保守/修理/オーバーホール頭径(Φmm)80材質インサート:スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:ヒッコリー質量(g)3319RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー スーパープラスティック(白)/ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー スーパープラスティック(白)/ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
27,980税込30,778
1個
18日以内出荷
鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園/土地の造成、敷石の敷設、縁石の施工、足場の組立/テントの設営、インテリア/鉄鋼構造物/展示会場の設営、部品の接合、鋭い角をもつ部品の組み立て、ハウジングの組み立て、金型製作、プラント建設、板金加工、模型製作、窓やドアの制作、プレハブ住宅の施工、木工、大工作業、自動車の組み立て・修理、垣根・柵の施工、くさびの打ち込み、森林の伐採、保守/修理/オーバーホール材質インサート:スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックススレッジハンマー ゴム(黒)/ソフトメタル(シルバー) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックススレッジハンマー ゴム(黒)/ソフトメタル(シルバー)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
29,980税込32,978
1個
18日以内出荷
鋳造ハウジング、ヒッコリー製ハンドル。
用途造園・外構工事、敷石の敷設、縁石の工事、壁や階段の工事、足場の組立、テントの設営、金型製造、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業、塀や柵の工事頭径(Φmm)80材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:ヒッコリー質量(g)3710RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー ゴム(黒)/ソフトメタル(シルバー) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー ゴム(黒)/ソフトメタル(シルバー)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
22,980税込25,278
1個
18日以内出荷
鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園・外構工事、敷石の敷設、縁石の工事、壁や階段の工事、足場の組立、テントの設営、金型製造、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業、塀や柵の工事材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックススレッジハンマー ゴム(黒)/ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックススレッジハンマー ゴム(黒)/ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
28,980税込31,878
1個
18日以内出荷
鋳造ハウジング、ヒッコリー製ハンドル。
用途プラント建設、鉄鋼構造物、修理・保守作業頭径(Φmm)80材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:ヒッコリー質量(g)3466RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・スレッジハンマー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・スレッジハンマーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
33,980税込37,378
1個
18日以内出荷
鋳造ハウジング、ヒッコリー製ハンドル。
用途金型製造、プラント建設、鉄鋼構造物、板金加工、修理・保守作業頭径(Φmm)80材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい耐油性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:ヒッコリー質量(g)3400RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス用ハウジング 可鍛鋳鉄製 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス用ハウジング 可鍛鋳鉄製Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から18日以内出荷
用途材料の耐衝撃性が高く、またハンドルの根元を保護する形状のため、長年にわたってオールラウンダーとして使用できる。さらに、材料の特性から、騒音や振動を抑える働きもある。騒音と振動の抑制効果、堅牢で割れない、ハンドル保護部を一体化、耐久性のある粉体塗装。付属品ボルト、ナット、ばね座金RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマー