絞り込み
全長(mm)
  • 300~350未満(2)
  • 350~400未満(4)
  • 400~450未満(1)
  • 450~500未満(2)
  • 900~1000未満(1)
材質(頭)
  • スチール(2)
  • (6)
  • 樹脂(2)
頭径(Φmm)
  • 90
  • 20(65)
  • 21(102)
  • 22(74)
  • 23(59)
  • 24(100)
  • 25(124)
  • 26(103)
  • 27(112)
  • 28(60)
  • 29(106)
  • 30(221)
  • 31(45)
  • 32(117)
  • 35(81)
  • 36(46)
  • 38(72)
  • 40(167)
  • 50(158)
  • 60(160)
  • 80(59)
主な用途
  • 土木作業(1)
  • 大工作業(1)
  • 建築作業(1)
  • 打込作業(2)
  • 板金作業(2)
  • 組立作業(1)
  • 解体作業(1)
  • 鉄工作業(1)
材質(柄部)
  • (9)
ブランド
  • カネコ総業(6)
  • 浅香工業(3)
  • 浅野木工所(3)
  • オーエッチ工業(2)
  • 盛光(1)
  • トンボ工業(1)
  • 金象印(1)
  • GEDORE(1)
  • 金象PROLINE(1)
  • 西田(1)
カネコ総業・浅香工業・浅野木工所・オーエッチ工業・盛光・トンボ工業・金象印・GEDORE・金象PROLINE・西田
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンマーは、機械の組立や修理、家具の組立、工作などさまざまな用途でものを打ち付けるための道具です。プラスチックハンマーの頭部は、柔軟ながら強靭なプラスチック製のため、使用時に工作物にダメージを与える心配はありません。無反動構造のショックレスハンマーは、耐久性、耐熱性に優れ、酸やアルカリにも強いことが特長。片手ハンマーは、鉄工作業全般や刻印の打刻などの打ち込み作業に使われます。点検ハンマーは、機材の点検やトラックの点検などに使われるハンマーです。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木槌 盛光木槌盛光(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。頭部・木柄ともに、樫材です。ワークに傷がつきにくいです。
タイプスタンダード種類木ハンマー
金象 木槌 浅香工業金象 木槌浅香工業(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
厳選素材使用で丈夫な打込み、たたき作業用木ハンマー。 厳選された天然木を使用していますので頭部は丈夫で握り柄は手に良くなじみます。
用途打込み作業や板金作業。材質天然木
金象印 手掛矢 柄付 浅香工業金象印 手掛矢 柄付浅香工業(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
厳選された天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。 厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。全長(mm)330材質(柄部)天然木材質(頭)天然木
木製ハンマー 西田木製ハンマー西田(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
木製なのでワークに傷がつきにくいハンマーです。
用途板金、大工、建築作業に
木ハンマー オーエッチ工業木ハンマーオーエッチ工業(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
樫を使った木ハンマー
用途木製品の組立種類木ハンマー全長(mm)360材質(頭)材質(柄部)主な用途組立作業RoHS指令(10物質対応)対応
手カケヤ トンボ工業手カケヤトンボ工業(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
厳選された国産樫材を使用しています。
用途杭打ち、解体作業頭部長(mm)150全長(mm)330材質頭部:国産樫、柄:国産樫
AP手掛矢 柄付 浅香工業AP手掛矢 柄付浅香工業(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
頭部が樹脂製のため、打込んだ際の反発力があり持ち上げ作業が楽な樹脂を採用。木柄は使うほどに手になじむ天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。頭径(Φmm)90全長(mm)450材質(頭)樹脂材質(柄部)天然木質量(kg)1頭部長(mm)160トラスコ品番836-3362
本樫木槌 カネコ総業本樫木槌カネコ総業(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質樫柄
掛矢 90×600柄付 金象印掛矢 90×600柄付金象印(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
厳選された天然木を採用し、杭打ち作業用に最適。 ・強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。 ・厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。 ・小判型。
用途・木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。 ・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。質量(kg)1.5種類掛矢(カケヤ)柄長さ(mm)600頭部長(mm)150
片手カケヤ 浅野木工所片手カケヤ浅野木工所
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
釘も打て、仮打ちもできる片手サイズのカケヤです。
用途杭打ち作業に。
ゴムハンマー GEDOREゴムハンマーGEDORE(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷から翌々日出荷
柄はアッシュで、ヘッド部は耐久性に優れた良質ゴムを使用しています。
材質頭部:天然ゴム、柄:アッシュ2018年トラスコ掲載ページ4 1848
プラスチック槌 カネコ総業プラスチック槌カネコ総業(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
頭部は廃材プラスチックを使用したハンマーです。
材質樫柄柄長さ(mm)390
鉄プレート付片手カケヤ 浅野木工所鉄プレート付片手カケヤ浅野木工所
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
園芸・土木作業の杭打ち|アウトドアに。鉄プレート付きの釘打ちも可能なハンマーです。小さくても多機能で使いやすい商品です。
用途園芸・土木作業の杭打ちや、テント設営時のペグ打ちなどに。
AP手掛矢 金象PROLINEAP手掛矢金象PROLINE
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
木製物品の解体作業や冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
用途木杭、プラ杭の打込み材質頭部:樹脂、柄部:天然木形状柄部手元:小判型柄長さ(mm)450材質(柄部)天然木材質(頭)天然木頭部長(mm)160胴径(Φmm)頭部:90主な用途打ち込み作業・解体作業
外材 手掛矢 プレート付 カネコ総業外材 手掛矢 プレート付カネコ総業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
片手サイズの掛矢です。さらに鉄板がついているので釘も打てます。
材質天然木柄柄長さ(mm)330頭部長(mm)150
イタヤ 手掛矢 カネコ総業イタヤ 手掛矢カネコ総業(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
材質ナラ柄柄長さ(mm)330頭部長(mm)150
PC鉄プレート付片手カケヤ90mm 浅野木工所PC鉄プレート付片手カケヤ90mm浅野木工所
3,998税込4,398
1本
8日以内出荷
細い杭を片手で打つときに使用します。 片面に鉄板がついているため、釘や鋼管も打てます。 プラスチックのため変形したり割れたりしにくいです。
種類掛矢(カケヤ)頭径(Φmm)90全長(mm)390材質(頭)プラスチック、鉄板材質(柄部)主な用途打ち込み作業頭部長(mm)105トラスコ品番818-9697質量(kg)1.1
両口ハンマー オーエッチ工業両口ハンマーオーエッチ工業
45,980税込50,578
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途解体作業種類両口ハンマー全長(mm)900材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業RoHS指令(10物質対応)対応
外材 手掛矢 カネコ総業外材 手掛矢カネコ総業
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
材質天然木柄柄長さ(mm)330頭部長(mm)150
PCミニ掛矢 カネコ総業PCミニ掛矢カネコ総業
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
廃材プラスチックを使用した片手サイズのプラスチック掛矢。
材質樫柄柄長さ(mm)600頭部長(mm)170
ハンマー