カテゴリ
絞り込み
先端径(Φmm)
全長(mm)
- 10未満(3)
- 10~20未満(4)
- 20~30未満(4)
- 30~40未満(7)
- 40~50未満(5)
- 70~80未満(17)
- 80~90未満(8)
- 90~100未満(9)
- 100~120未満(86)
- 120~140未満(78)
- 140~160未満(81)
- 160~180未満(31)
- 180~200未満(31)
- 200~220未満(43)
- 220~240未満(13)
- 240~260未満(9)
- 260~280未満(4)
- 280~300未満(4)
- 300~350未満(6)
- 400~450未満(5)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- エスコ(318)
- DIAMOND(169)
- FACOM(70)
- ミエラセン(57)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(38)
- 高芝ギムネ製作所(26)
- スリーエッチ(15)
- SK11(13)
- BIGMAN(ビッグマン)(12)
- BOEHM(12)
- TRUSCO(11)
- SK(新潟精機)(11)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(11)
- RS PRO(11)
- エフケー(10)
- Strong Tool(10)
- Mokuba(小山刃物製作所)(10)
- EFFORT(エホート)(10)
- ハゼット(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: ポンチ
商品豆知識

穴あけポンチボエム
BOEHM¥34,980~税込¥38,478~1セット当日出荷パッキン、ガスケット、ジョイントシート、ゴム製Oリングをクイック製作。少量生産に最適。ポンチを二個取付可能なチャック、人間工学に基づく振動吸収ハンドルなどアイデアと品質を追求したボエム、穴あけポンチ。 二個のポンチ装着可能でリング状パッキンも簡単製作。 人間工学設計の振動吸収ハンマー式ハンドル。
パッキンポンチセット17本組
スリーエッチ¥35,980税込¥39,5781セット(17本組)当日出荷センター合わせができるので、ドーナツ型のパッキンが簡単に作れます。 専用ケースに入っているので保管・管理に便利です。用途皮、ビニール、紙、ゴム、布等の打ち抜きに。 パッキンの製作に。トラスコ品番215-6458セット内容(mm)5、6、8、9、10、13、16、19、20、22、25、28、30、32、35、38、40、ホルダー、スペアパーツセット質量(kg)2.1
テーパーピンポンチセット(六角軸)
エフケー¥5,998税込¥6,5981セット(8本)当日出荷ピン抜き、ピン差込みに使用するポンチをコンパクトにセットしました。テーパーピン、平行ピン、ロールピン、ストレートピン等に対応します。プラスチック筒ケース入り。寸法(mm)2、3、4、5、6、7、8、10
リーマポンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷から7日以内出荷両端は挿入しやすい緩やかなテーパー形状です。熱処理により最適な硬さにしています。寄せポンチで合わせた鉄板類の穴に叩き込むことにより、穴を整え仮止めします。構造物の角度を出したり検査を受けるときに使用します。用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用材質構造用鋼表面処理リン酸塩皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
皮ポンチ 内側研磨 (ブリスターパック)
DIA-T¥669~税込¥736~1本翌々日出荷日本製穴あけポンチ最大のラインナップ。皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さいグリーン購入法適合
DIA-T 菱目打ち 4本刃
高芝ギムネ製作所¥1,898税込¥2,0881個欠品中レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。簡単に綺麗な穴を等間隔で開けることができます。用途革手縫い工具。材質炭素工具鋼刃数4本刃全長(mm)113質量(g)37刃先形状菱目
DIA-T 菱目打ち 2本刃
高芝ギムネ製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。簡単に綺麗な穴を等間隔で開けることができます。用途革手縫い工具。材質炭素工具鋼刃数2本刃全長(mm)108質量(g)20刃先形状菱目
平行ピンポンチ119L
GEDORE¥9,498税込¥10,4481セット(6本)当日出荷クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。トラスコ品番149-4235セット内容6点/4.0mm、5.0mm、6.0mm、7.0mm、8.0mm、10.0mm全長(mm)175(ロングタイプ)材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼質量(g)580モデル119L
ベルトポンチ 5700
GEDORE¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷刃は焼き入れされており、耐久性に優れています。用途厚紙、段ボール、革、壁紙やゴムなどの穴あけ。材質/仕上特殊工具鋼規格DIN7200 FormA
大カシメ
ミツトモ¥369税込¥4061パック(30組)当日出荷レザーホルダーやバックなど、補修・補強・製作ができます。用途厚紙・布・皮革・ビニールなど、補修補強にトラスコ品番859-2923材質スチール+ニッケルメッキ径(Φmm)カシメ:9使用厚さ(mm)約2.0~約4.0迄
セフティポンチ
SK11¥789~税込¥868~1本当日出荷握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。円形や、異形物の穴あけ時のポンチングに最適です。 握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。用途穴あけ時の位置決め作業。材質機械構造用炭素鋼仕上クロームメッキ
皮ポンチセット
SK11¥599~税込¥659~1セット(2本)ほか当日出荷ハンマーで叩いて、皮・ビニール・ゴム・厚紙などに丸穴をあけることが出来ます。ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。材質炭素工具鋼
ポンチタガネセット パックなし
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷から翌日出荷PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。ホルダー付。
取替式パンチセット 7ピース 4.5-5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-8.0mm
FAMILY TOOL¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷取替え式なので様々なサイズの穴あけが可能です。用途布・厚紙・ビニール・書類などの穴あけに。セット内容Φ4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/8.0mm
エホート 六角軸レザーポンチ 15mm
EFFORT(エホート)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。用途適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙仕様6.35六角軸材質SK4寸法(mm)15全長(mm)72外径(Φmm)サイズ/15、ポンチ部外径/16、全長/72
エホート 六角軸レザーポンチ 12mm
EFFORT(エホート)¥919税込¥1,0111本当日出荷皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。用途適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙仕様6.35六角軸材質SK4寸法(mm)12全長(mm)72外径(Φmm)サイズ/12、ポンチ部外径/13、全長/72
エホート 六角軸レザーポンチ 10mm
EFFORT(エホート)¥899税込¥9891本当日出荷皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。用途適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙仕様6.35六角軸材質SK4寸法(mm)10全長(mm)72外径(Φmm)サイズ/10、ポンチ部外径/11、全長/72
ヨセポンチ 穴開
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から4日以内出荷ポンチを差し石頭ハンマーなどで叩いて穴合わせが可能。安全通し穴付き。全体熱処理で強力な強度を実現。用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具として使用でき、重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴合わせに使用できます。タイプよせポンチ硬度HRC50±2
業務用皮ポンチ
POLARIS(ポラリス)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷プロの使用に耐える、特別仕上げの刃先。各種レザーや厚紙、ビニール、布、ゴムのなどの補修・補強・製作に。刃物特殊鋼SK-4・硬度HRC58±2を使用した特別仕上げの刃先です。安心の日本製。刃先の切れ味が抜群なので、ハンマーを使わなくても、手で回しながら押し込んでいくだけでも穴があけられます。ハンマーを使用する際は、ポンチを垂直にして、頭部をハンマーでたたいてください。材質刃物特殊鋼SK-4硬度(刃先)HRC58±2
鉄の台 角型 L型
ユニック¥2,198税込¥2,4181個当日出荷あると便利な卓上アンビル。打つ・カシメ・つぶす・板金加工など机の上で気軽に作業ができます。衝撃吸収スポンジ付。用途模型などの工作台・小物の修理台に寸法(mm)155×105×12質量(kg)1.2













![自動センターポンチ[小] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499693-260707-02.jpg)