絞り込み
頭径(Φmm)
全長(mm)
- 60~70未満(1)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(1)
- 160~180未満(1)
- 200~220未満(1)
- 240~260未満(3)
- 260~280未満(14)
- 280~300未満(31)
- 300~350未満(80)
- 350~400未満(38)
- 400~450未満(26)
- 450~500未満(9)
- 500~550未満(1)
- 800~900未満(3)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1200未満(4)
ブランド
- モノタロウ(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(121)
- エスコ(35)
- FACOM(21)
- オーエッチ工業(15)
- STAHLWILLE(スタビレー)(7)
- BAHCO(バーコ)(4)
- TRUSCO(3)
- ベッセル(3)
- 土牛(3)
- GEDORE(3)
- SK11(3)
- ANEX(2)
- KTC(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- ハゼット(2)
- USAG(2)
- アークランドサカモト(1)
- SATA(1)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・エスコ・FACOM・オーエッチ工業・STAHLWILLE(スタビレー)・BAHCO(バーコ)・TRUSCO・ベッセル・土牛・GEDORE・SK11・ANEX・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・ハゼット・USAG・アークランドサカモト・SATA・VERTEX(バーテックス)・ブランドをもっと見る
「頭径(Φmm)」から絞り込む

プラスチックハンマー
ベッセル(31件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。種類樹脂ハンマー材質(柄部)木材質(頭)樹脂・ゴム主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
プラスチックハンマー
(93件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷頭部は、柔軟強靭なプラスチック製で、鉄のハンマーでは傷が付いてしまったり壊してしまいそうな工作物に損傷を与えることはありません。頭部は、取り替えが可能で経済的です。種類樹脂ハンマー硬度A90材質(柄部)木材質(頭)プラスチック主な用途金型作業
パートII ソフトハンマーFP (鉄)
オーエッチ工業(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。種類樹脂ハンマー使用温度範囲(℃)4~80硬度HDD60材質(柄部)木材質(頭)PVC主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
プラタンハンマー
ベッセル¥1,998税込¥2,1981本当日出荷手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない軟質プラスチックを使用しています。ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。用途木工組立、石材・金型など。仕様ヘッド交換可能。交換用替頭:No.076110、76-10H材質ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン全長(mm)315質量(g)430呼称1ポンド頭部長(mm)120頭径(mm)32
プラスチックハンマー
ANEX(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。 頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。 本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。 ハンマーの頭が抜けず、安心です。 後部キャップには収納スペースありトラスコ品番493-6451全長(mm)285質量(g)272種類樹脂ハンマーハンドル径(Φmm)32頭径(Φmm)25材質(柄部)PP材質(頭)TPE頭部長(mm)100主な用途土木作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
パート(R)ライトンソフトハンマー
オーエッチ工業(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率があがります。 ヘッドは衝撃に強い、PVC製です。 ヘッドは取替えが可能です。 頭部本体は鋳物製で、打撃力があります。用途機械などの修理に。 冶具などの取付け・取外しに。 木製品の組み立てに。材質/仕上頭部本体:鋳鉄、樹脂ヘッド:PVC、ハンドル:ポリプロピレン、グリップ:軟質PVC
プラスチックヘッド 交換用替頭 76‐10H
ベッセル¥259税込¥2851個当日出荷交換用替頭です。工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない軟質プラスチックを使用しています。用途木工組立、石材・金型など。材質エラストマー樹脂質量(g)16頭径(Φmm)31適合ハンマー商品No.No.76-10、No.77-10、No.70-1呼称1ポンド
ウレタンハンマー(グラスファイバー柄)
TRUSCO(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。用途建築工事全般。種類ショックレスハンマー使用温度範囲(℃)-20~90材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ポリウレタン(PU)主な用途建築作業焼入硬度HDD40~45
FG柄コンビハンマー
SK11(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ファイバーグラス柄のハンマーです。打撃物にキズをつけにくいウレタン系ヘッドです。丈夫なファイバーグラス柄を使用しています。樹脂ヘッドは、交換式です。用途機械の修理、木製品の組立。種類コンビハンマー材質(柄部)ファイバーグラス材質(頭)ヘッドスチール部:炭素工具鋼、ヘッド樹脂部:ウレタン主な用途機械の組立・修理
プラスチックハンマー
ANEX(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷ナイロン製ヘッドの使用は打撃面を傷つけたいない時に最適です。鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久力を実現しました。頭部は特殊鋼を内部まで全体焼き入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭部が抜けず、安心です。トラスコ品番493-5985セット内容ナイロンヘッド(交換可能)全長(mm)265サイズ中質量(g)165種類樹脂ハンマーハンドル径(Φmm)25頭径(Φmm)20材質(柄部)PP材質(頭)TPE頭部長(mm)75主な用途土木作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
スーパープラハンマー#1
オーエッチ工業¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷トラスコ品番799-5067全長(mm)300種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)32材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)呼称#1材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)PVC頭部長(mm)112主な用途組立作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
パンチ ナイロン(白) ヘッド交換可
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷パンチ用インサートです。用途自動車の組立・修理、保守作業等に適しています、狭い場所の作業に種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンソフトハンマー
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷硬度JISA90のウレタン樹脂ヘッドを採用していますので適度な硬さと軟らかさがあり、広範囲な使用が可能です。用途各種機械の組立、金型の修理。床材やサイディング等の施工。コンクリート、ブロック、石材の施工、スチール物置、アングル家具などの組立てに。種類樹脂ハンマー材質(柄部)樫材質(頭)ウレタン樹脂主な用途機械の組立・修理
スーパーNTプラハンマー#1
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷トラスコ品番799-5059全長(mm)300種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)32材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)呼称#1材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)ナイロン頭部長(mm)112主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパワーソフトハンマー
王将(須佐製作所)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷ヘッドは衝撃に強い特殊合成樹脂です。 適度の弾力性と柔軟性を持っています。種類樹脂ハンマー材質(柄部)木材質(頭)プラスチック主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷蛍光色の折れないスティール製のハンドル、握りやすく滑りにくいグリップ。用途SUPERCRAFTハンマーの頭部の筒にはたくさんの小さな鉄球が入っている。ハンマーで叩いた瞬間から僅かに遅れてこの鉄球が落ちてきて、ハンマーの反動を抑えるとともに、打撃のエネルギーをすべて伝えます。従ってSUPERCRAFTによる打撃は大変強力になり、普通のハンマーと比べて振動による手首への負担が少なくなります。また、金槌に比べて打撃音が静かな特長があります。航空機のメンテナンス、自動車分野の組み立て・修理、位置や方向合わせの作業、ボディの組み立て、へこみ修理、プラント建設、メンテナンス、板金加工 頭部の溶接作業はすべてロボットによる。耐久性のある目立つ黄色の蛍光粉体塗装。高品質、高い耐久性のナイロンを使ったインサートは打撃品質を約束します。インサートは交換可能。材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力 ハンドル:鋼管、扱い易いゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式ハンマー(ナイロンヘッド)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷特殊鋼にプラスチックの一体成型をし、ヘッドがぬけず安心。ハンドルはエラストマー樹脂で使いやすい。用途精密作業や木製品等の組立作業に使用。トラスコ品番270-9333全長(mm)265質量(g)162種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)20材質(柄部)ポリプロピレン+エラストマー樹脂材質(頭)ナイロン頭部長(mm)75主な用途組立作業
スーパープラハンマー
オーエッチ工業¥1,698~税込¥1,868~1丁当日出荷から5日以内出荷従来の打撃力・打感はそのままに、使いやすさと安全性をプラスしました。ワークや置き場所をキズつけないヘッドカバー付です。軽くて強いポリプロピレン柄です。狭いところでも叩けるグリップエンドです。次世代型グリップデザインで、握りやすく滑りにくいです。種類樹脂ハンマー材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)PVC主な用途組立作業/機械の組立・修理2018年トラスコ掲載ページ4 1847
ステンレスソフトハンマー
オーエッチ工業¥29,980税込¥32,9781本当日出荷圧入後にロックピン挿入の安心設計。柄は振りやすい中空構造。丸洗い可能な密閉構造で清潔。種類樹脂ハンマー材質(柄部)SUS304材質(頭)ポリエチレン主な用途打ち込み作業
1.05kg/100x450mm プラスチック大ハンマー
エスコ¥3,710税込¥4,0811個当日出荷エスコ品番EA575SG-1全長(mm)450種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)100材質(柄部)樫材質(頭)ウレタン主な用途打ち込み作業
セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷工場での作業からホビーまで幅広い用途に使えます。最高の無反動感とポリウレタンの製の四角いヘッドでユニークなハンマーです。堅牢なスティール板金構造と握りやすいゴムのグリップ付です。用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、板金加工、へこみの修正作業、ハウジングの組み付け、車両のボディ・ワーク、家具の製作、窓やドアの製作、フローリング、木工等に。仕様ゴムグリップ付トラスコ品番481-8393全長(mm)300質量(g)680種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)40材質(柄部)ポリウレタン材質(頭)ポリウレタン頭部長(mm)117主な用途大工作業/板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
プラハンマー用交換ヘッド(プラスチック)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥309~税込¥340~1個当日出荷から翌々日出荷素材を傷付けにくいプラスチック製交換ヘッドです。用途交換部品材質(ヘッド)プラスチック
ハンマーブロック
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,998税込¥5,4981個24日以内出荷頑丈で耐久性を兼ね備えたスーパープラスチック製のハンマリング・ブロックは、 ハンマーや金槌による打撃力をブロック下面に分散して伝えます。これにより、段差や凹凸を解消することが可能です。このブロックはまた、 石畳の歩道や芝生と縁石のつなぎをなめらかにすることに使えます(つまづきの防止)。さらなる特長として、後で弛みが発生しない様に下地をしっかり固めることに役立ちます。 そして何より、敷石や縁石にハンマリングによる傷がつくことを防ぐことが出来ます用途傷つきやすい素材、造園やガーデニング、天然石材や縁石の設置、床用のタイル、敷石の敷設、石材の階段の施工等に。材質プラスティック寸法(mm)200×140×40質量(g)1065RoHS指令(10物質対応)対応
SIMPLEX プラスチックハンマー アルミ製ハウジング&木製ハンドル仕様、Φ60/ハンドル 205 mm TPEミディアム(グレー)・スーパープラスチーク(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥17,980税込¥19,7781個欠品中SIMPLEX 3137 シリーズは、TPEミディアム(グレー)インサートとスーパープラスチーク(白)インサートの組み合わせでご用意しています。グレーの中硬度 TPEミディアムインサート(3203 シリーズ)は、サーモプラスチックエラストマー製で、ワークに色移りしないのが特長です。従来のゴムハンマーのような黒い汚れが付着することもありません。硬度はゴム複合材インサート(3202 シリーズ)と同程度です。スーパープラスチークインサート(3207 シリーズ)は、ゴムインサートよりも強い打撃力を発揮できます。押出成形による極めて均質な中硬度プラスチークインサートであり、射出成形プラスチークインサートと比べて、はるかに高い耐摩耗性と耐久性を備えています。超軽量アルミニウム製ハウジング(ハンドル保護スリーブ一体型)により、必要な打撃力を軽い力でコントロールしやすく、SIMPLEXソフトフェイスマレット自体も非常に軽量で持ち運びが容易です。高品質で特に短い木製ハンドルは、振動をしっかりと吸収し、エルゴノミック形状により握りやすく設計されています。グリップ部分は二重ニス仕上げで、汚れに強い仕様です。スマートな SIMPLEX コンセプトに基づき、すべてのコンポーネントは交換および後付けが可能なため、コストと資源の両面で大きな節約につながります。本バージョンは、D60mm サイズ(特短ハンドル仕様)でご用意しています。TPEミディアム(グレー・中硬度・ワークに色移りしない)とスーパープラスチーク(白・中硬度・非常に高い耐久性)インサートを組み合わせた SIMPLEX プラスチックハンマー。特に短いハンドル仕様で、ハンドルエンドが地面に当たりにくい設計。すべての部品は交換・後付けが可能で、コストおよび資源の大幅な節約につながる設計。サイズ D60mm をラインアップ。この製品は 3137.062 - SIMPLEXプラスチックハンマー TPEミディアム(グレー)・スーパープラスチーク(白)、アルミハウジング&高品質特短木製ハンドル仕様 / (Φ: 60 mm) 製品グループの1モデルです用途壊れやすいタイルの敷設、軽量・デリケートなワークの位置決めおよび調整、建具工事、試作作業、ドアの製作、家具の組立用に。材質【ハンドル】木製、【インサート 1】TPEミディアム(グレー)、跡が付かない、中硬、【インサート 2】スーパープラスチック(白)、中硬、堅牢、高い耐摩耗性、【ハウジング】アルミニウム(AI)直径(Φmm)60質量(g)802寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)274 ×150 ×67RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ柄プラスチックハンマー
DOGYU¥2,598~税込¥2,858~1丁4日以内出荷高耐久の交換式プラスチックヘッド。柔らかいヘッドで傷をつけにくく、パイプ柄なので折れにくい。ゴムグリップで滑りにくいので、力を伝えやすい。用途組立作業や調整作業に。傷を付けたくない物の打撃に。仕様交換式・ゴムグリップタイププラスチックハンマー
NTプラハンマー替頭
オーエッチ工業¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷プラハンマーに比べ割れカケが少なく5倍長持ちします。割れ・かけに強い強化ナイロン製です。打撃力はプラハンマーの2倍です。耐寒性UPで、マイナス10度までOKです。用途NTプラハンマー用替え頭。材質強化ナイロン頭部径(Φmm)口径32
USAG グラファイトプラハンマー
USAG(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本5日以内出荷から7日以内出荷しっとりした握り心地のいいハンドルのプラスチックハンマーです。 ハンドルの素材に採用されているグラファイトは、剛性、衝撃に強く軽い特性を持っています。 手に馴染みやすく滑りにくいグラファイトハンドルに赤いプラスチックヘッドが特徴的なハンマーです。
プラスチックハンマー224
GEDORE¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷樹脂製ヘッドで打撃を加える対象に傷を付けにくいです。簡単にヘッド、ハンドルの交換ができます。樹脂は万が一割れても粉々になりにくいタイプです。用途組立などに。材質ヘッド:樹脂(セルロースアセテート)ハンドル:アッシュ材質(頭)樹脂(セルロースアセテート)モデル224 E
シンプレックス・ハンマー ゴム(黒) ヘッドハンドル交換可
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,998~税込¥5,498~1個18日以内出荷ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。 中硬ゴムのハンマーですので、打感が良いです。 組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。用途敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です種類ゴムハンマー材質(柄部)木材質(頭)ゴム複合材材質(ハウジング)鋳鉄主な用途大工作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応



























































![無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品] 無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652102-260817-02.jpg)