絞り込み
最大口開き(mm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
301件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
  • バイスロックプライヤー SUN UP

    バイスロックプライヤー

    SUN UP
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    グライディング作業に 接着・接合時の補強に。針金カット機能付。
    全長(mm)225質量(g)437口開き(mm)18口深(mm)28
  • ロングノーズバイスプライヤー H&H

    ロングノーズバイスプライヤー

    H&H
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    切る・曲げる・挟むなどの機能を備えた万能工具
    材質頭部:クロムモリブデン(Cr-mo)、ハンドル部:機械構造用炭素銅(S45C)
  • マイクログリッププライヤー 95mm TRUSCO

    マイクログリッププライヤー 95mm

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    携帯性に優れたHLミニタイプのグリッププライヤーです。小さな本体の特長を活かして、狭小箇所でのクランピングに最適です。
    用途自動車修理現場などに。トラスコ品番836-9626材質鍛鋼全長(mm)95質量(g)125種類グリッププライヤ最大口開き(mm)11.52018年トラスコ掲載ページ4 1746
  • パイプ用グリッププライヤー SHT

    パイプ用グリッププライヤー

    SHT
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    先端のVパッドでパイプをしっかりつかめます。
    用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8182全長(mm)360質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)752018年トラスコ掲載ページ4 1763
  • ロングノーズグリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ロングノーズグリッププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1丁
    当日出荷
    高負荷に耐え、丸材、平材など様々な形状のワークを確実に保持します。長細いアゴで挟むのが難しい部分への使用に適しています。
    トラスコ品番836-8966全長(mm)200質量(g)400種類グリッププライヤ使用範囲(mm)(丸)20、(四角)20、(六角)302018年トラスコ掲載ページ4 1751
  • グリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    グリッププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    高負荷に耐え、丸材、平材など様々な形状のワークを確実に保持します。長細いアゴで挟むのが難しい部分への使用に適しています。
    トラスコ品番836-8965全長(mm)250質量(g)600種類グリッププライヤ使用範囲(mm)(丸)43、(四角)42、(六角)452018年トラスコ掲載ページ4 1746
  • グリッププライヤー用替スプリング TRUSCO

    グリッププライヤー用替スプリング

    TRUSCO
    379税込417
    1個
    当日出荷
    用途ロングノーズグリッププライヤの替バネです。
  • C型グリッププライヤー(自在金具付) TRUSCO

    C型グリッププライヤー(自在金具付)

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    先端部、自在(スイベル)金具付仕様の為、異形物や角度付のワークを確実にクランプ、保持します。
    用途板金、溶接作業に。付属品ナット材質クロムモリブデン鋼種類グリッププライヤ
  • C型グリッププライヤー TRUSCO

    C型グリッププライヤー

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    フトコロが深く、アングル越しの溶接位置決め、作業に適しています。
    用途板金、溶接作業に。付属品ナット材質クロムモリブデン鋼種類グリッププライヤ
  • 0-50mm/165mm ロッキングCクランプ エスコ

    0-50mm/165mm ロッキングCクランプ

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA533AH-106全長(mm)165種類グリッププライヤ最大口開き(mm)50
  • 0-79mm/300mm ロッキングプライヤー エスコ

    0-79mm/300mm ロッキングプライヤー

    エスコ
    3,640税込4,004
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA533AE-12全長(mm)300種類グリッププライヤ最大口開き(mm)79
  • 10-70mm/250mm パイプグリッププライヤー(Pジョー) エスコ

    10-70mm/250mm パイプグリッププライヤー(Pジョー)

    エスコ
    12,200税込13,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA531KP-7全長(mm)250種類グリッププライヤ最大口開き(mm)75
  • グリッププライヤ(溶接用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    グリッププライヤ(溶接用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 溶接作業やリベット作業に最適です。
    トラスコ品番760-7881全長(mm)228質量(g)635種類グリッププライヤ
  • グリッププライヤ(C型) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    グリッププライヤ(C型)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 口幅が広くあごが深いので、アングル・チャンネルのクランプに最適です。
    種類グリッププライヤ
  • グリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.A

    グリッププライヤー

    GRIP-ON TOOLS S.A
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質鍛鋼、エポキシ樹脂種類グリッププライヤ
  • 溶接用グリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    溶接用グリッププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    8,298税込9,128
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼
    材質強力特殊鋼全長(mm)280種類グリッププライヤ
  • マルチグリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.A

    マルチグリッププライヤー

    GRIP-ON TOOLS S.A(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。グリップ部分の形状により、様々なサイズのパイプやナットを的確に保持することができます。多機能タイプです。
    用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ
  • パイプグリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.A

    パイプグリッププライヤー

    GRIP-ON TOOLS S.A
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。パイプなどの丸管の保持に最適です。溶接部分を目視しながらの作業が可能なクランピング形状です。
    用途板金、溶接作業に。トラスコ品番486-4310全長(mm)300質量(g)960種類グリッププライヤ最大口開き(mm)90
  • チェーングリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.A

    チェーングリッププライヤー

    GRIP-ON TOOLS S.A
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。いびつな形状をしたワークも容易にチェーンでつかむことが可能です。
    用途丸材や角材などをつかむ場合に。チェーン長(mm)480
  • C型グリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.A

    C型グリッププライヤー

    GRIP-ON TOOLS S.A
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。片手で素早く簡単にクランピングが可能です。
    用途組立作業、修理、板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ
  • ロッキングプライヤ溶接用クランプ KTC

    ロッキングプライヤ溶接用クランプ

    KTC
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番453-5855全長(mm)230種類グリッププライヤ最大口開き(mm)41
  • ストレートジョー ロッキングプライヤー IRWIN

    ストレートジョー ロッキングプライヤー

    IRWIN
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    平らな面を掴む為に適したあご形状です。 特に溶接作業や板金作業(曲げ、折り、成形など)に適しています。
    種類グリッププライヤ
  • C型グリッププライヤ(皿付き) 280mm TRUSCO

    C型グリッププライヤ(皿付き) 280mm

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    先端が自在金具付(金具幅27mm)のため、角度のある対象物も広い面積でクランプできます。
    用途板金、溶接作業に。トラスコ品番374-7271材質特殊鋼全長(mm)290質量(g)805種類グリッププライヤ横幅(mm)140最大口開き(mm)角材/95、パイプ/Φ100口幅(mm)88最大締圧力(kN)4.0頭部硬度HRC38~48口深(mm)70
  • エビ バイスプライヤ 溶接用 229mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ バイスプライヤ 溶接用 229mm

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷
    口金の面積が広いため強力なクランプ力が得られます。板金の曲げなどの成形作業に最適です。パイプの保持に有効です。溶接作業や、リベット作業にも最適です。
    トラスコ品番372-6720全長(mm)235種類グリッププライヤ最大口開き(mm)30アゴの深さ(mm)60アゴ長さ(mm)69アゴ高さ(mm)30
  • エビ バイスプライヤ C型 455mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ バイスプライヤ C型 455mm

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    7,598税込8,358
    1丁
    当日出荷
    口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。
    トラスコ品番372-6606全長(mm)455種類グリッププライヤ最大口開き(mm)150アゴの深さ(mm)250アゴ高さ(mm)90
  • ピンチオプライヤー インペリアル

    ピンチオプライヤー

    インペリアル
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    用途銅管をはさんで冷媒の流れを止めます。 ハンドル後部のボルト調整により銅管を均一にはさみます。種類グリッププライヤ適合サイズ1/4”~1/2”
  • グリッププライヤセット(溶接用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    グリッププライヤセット(溶接用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    セット内容VPW-250×2質量(g)635寸法L(mm)228寸法T(mm)79
  • イージープルプライヤー STECK

    イージープルプライヤー

    STECK
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
    パネル引き出しの際に便利なプライヤー。溶着したワッシャー・ピンをつかんで引き出し。パネル面をつかんで引き出し、2箇所のリングで。 幅広い引き出し作業に対応します
    用途パネル面をつかんで引き出し作業に
  • ロングノーズロッキングプライヤー SATA

    ロングノーズロッキングプライヤー

    SATA
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    先端が細いため、通常のプライヤーが入らない場所にスッと入ります。
    用途狭い場所や奥まったところにある物体を固定するときに
  • メタルシートクランプロッキングプライヤー SATA

    メタルシートクランプロッキングプライヤー

    SATA
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    パネルを傷つけたり曲げたりすることなく、均一にロックできます。
    用途板金引き出し作業に
  • オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]

    オートロックロングノーズプライヤー 175mm

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    挟む対象の厚みに合わせて口の開き幅を自動で調整し、ガチっとロックできます。
    用途なためネジ・つぶれたボトルの取り外し、素材の仮止め・固定などに全長(mm)175シルバー口の開き(mm)51
  • オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]

    オートグリッププライヤー 250mm

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    挟む対象の厚みに合わせて口の開き幅を自動で調整し、ガチっとロックできます。
    用途なためネジ・つぶれたボトルの取り外し、素材の仮止め・固定などに全長(mm)250シルバー口の開き(mm)48
  • オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]

    オートグリッププライヤー 150mm

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    挟む対象の厚みに合わせて口の開き幅を自動で調整し、ガチっとロックできます。
    用途なためネジ・つぶれたボトルの取り外し、素材の仮止め・固定などに全長(mm)150シルバー口の開き(mm)31
  • ウェルディングクランプロッキングプライヤー SATA

    ウェルディングクランプロッキングプライヤー

    SATA
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    先端が大きなU字型のリング状になっており、溶接作業に特化したロッキングプライヤーです。
    用途板金引き出し作業に
  • ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション 17 ハゼット

    ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション 17

    ハゼット
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整 。ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 17 。非常に硬い爪のセレーションによる長寿命。回転方向に対して歯がオフセットしているため、より大きな力が得られます。レーザーカットされたセレーションによる正確な戻り止め 。頑丈なプライヤーの脚は、ケース焼入れしたクロームバナジューム鋼製。ダブルディップコーティングにより握りやすく、手になじみます。微調整可能なディテントディスタンスにより、クランプ範囲内のあらゆるレンチサイズに対応。
    トラスコ品番693-2344全長(mm)180最大口開き(mm)36最大クランプ幅(mm)42
  • ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション 14 ハゼット

    ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション 14

    ハゼット
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整 。ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 14 。非常に硬い爪のセレーションによる長寿命。回転方向に対して歯がオフセットしているため、より大きな力が得られます。レーザーカットされたセレーションによる正確な戻り止め 。頑丈なプライヤーの脚は、ケース焼入れしたクロームバナジューム鋼製。ダブルディップコーティングにより握りやすく、手になじみます。微調整可能なディテントディスタンスにより、クランプ範囲内のあらゆるレンチサイズに対応。
    トラスコ品番693-2348全長(mm)150最大口開き(mm)34最大クランプ幅(mm)38
  • ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション 13 ハゼット

    ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション 13

    ハゼット
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整 。ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 13 。非常に硬い爪のセレーションによる長寿命。回転方向に対して歯がオフセットしているため、より大きな力が得られます。レーザーカットされたセレーションによる正確な戻り止め 。頑丈なプライヤーの脚は、ケース焼入れしたクロームバナジューム鋼製。ダブルディップコーティングにより握りやすく、手になじみます。微調整可能なディテントディスタンスにより、クランプ範囲内のあらゆるレンチサイズに対応。
    トラスコ品番693-2346全長(mm)125最大口開き(mm)27最大クランプ幅(mm)32
  • ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション ハゼット

    ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション

    ハゼット
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整 。ディテント距離:2.5 mm ・ディテントポジション 17 。非常に硬い爪のセレーションによる長寿命。回転方向に対して歯がオフセットしているため、より大きな力が得られます。レーザーカットされたセレーションによる正確な戻り止め 。頑丈なプライヤーの脚は、ケース焼入れしたクロームバナジューム鋼製。ダブルディップコーティングにより握りやすく、手になじみます。微調整可能なディテントディスタンスにより、クランプ範囲内のあらゆるレンチサイズに対応。
    トラスコ品番693-2345全長(mm)260最大口開き(mm)50最大クランプ幅(mm)52
  • グリッププライヤーレンチ  ディテントポジション 12 ハゼット

    グリッププライヤーレンチ ディテントポジション 12

    ハゼット
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整。ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 12。複数のレンチ(メートルまたはアメリカンインチサイズ)を1つのコンパクトな工具に統合。片手でプリセット可能。ねじ込み時の「ラチェット効果」により、狭い取り付けスペースでも使用可能。特殊な設計により、従来の万能プライヤーに比べて手の力が増加。平行で滑らかなジョーにより、ワークピースを傷つけずに全面把持可能。オプションの保護ジョーを併用すれば、繊細な表面にも対応(クロムメッキの金具など)。レーザーマーク付きの目盛で、設定と読み取りが容易。プライヤーの脚はクロムメッキで、お手入れが簡単。
    トラスコ品番693-1378全長(mm)125最大口開き(mm)26
  • ロッキングレンチ10LW IRWIN

    ロッキングレンチ10LW

    IRWIN
    2,998税込3,298
    1丁
    4日以内出荷
    特殊なあご形状で、3面でナットを確実にクランプします。ワイヤーカッター付きです。(軟線~2.3Φ)。スクリューボルトは六角レンチでクランプ力の調整が可能です。
    トラスコ品番710-1354全長(mm)232最大口開き(mm)28
グリッププライヤ