絞り込み
最大口開き(mm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
299件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
  • ロッキングCクランプ JTC

    ロッキングCクランプ

    JTC
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    溶接を行う際に、母材の形状が複雑やスタンダードな形状のロッキングプライヤーでは抑えることができない場合、このロッキングCクランプを使用すれば、アングルなどを超えて、しっかりと抑えることが出来ます。 アーム先端が丸くなっているので、薄材を傷付けることもありません。
  • 熔接用バイスプライヤー BAHCO(バーコ)

    熔接用バイスプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    最大開口90mm。組立や溶接、車のリペア用途でお使いいただけます。
    トラスコ品番473-5611
  • エクストラロングノーズバイスプライヤー BAHCO(バーコ)

    エクストラロングノーズバイスプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
  • ロッキングプライヤーSJ BIGMAN(ビッグマン)

    ロッキングプライヤーSJ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,488税込1,637
    1個
    4日以内出荷
    クイックアジャスト機能でワンサイズ大きい開口幅になる。
    用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。最大挟み幅(mm)約45商品タイプSJ
  • 溶接用アングルバイス TRUSCO

    溶接用アングルバイス

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    鋼材の直角固定溶接専用です。簡単に90°固定ができ、溶接加工専用バイスです。外形の異なった寸法・同寸法の角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
    用途溶接・製缶業。材質鋳鉄
  • ショートノーズ ロッキングプライヤー 230mm 500A FACOM

    ショートノーズ ロッキングプライヤー 230mm 500A

    FACOM
    16,980税込18,678
    1個
    73日以内出荷
    5ポジションスリップジョイントシステム。 トリガーのロックを解除して、スムーズで安全なリリースを可能にします。 使いやすく安全です。 片手で使用できます。
    用途プライヤー幅(mm)17(鼻)全長(mm)248質量(g)740仕上クロームメッキ
  • ロッキング・マルチグリップ・プライヤー(250mm) 181A25CPE FACOM

    ロッキング・マルチグリップ・プライヤー(250mm) 181A25CPE

    FACOM
    9,898税込10,888
    1個
    73日以内出荷
    安全ロック付き押しボタン:高速で正確な調整。 ギャップの減少=遊びの減少。 グリップを向上させる鋸歯状のノーズ-ナットを損傷することなくグリップするように設計されています。 一体型ワイヤーカッター。 特許取得済みのツインスリップジョイント:非常に高いねじり抵抗を提供します。 リベットで留められたピボットピン。 ジョーチップ-60-62HRc。 優れた耐摩耗性。 平行ジョーの深さ:最大46mm。 PVCハンドル。 ポリッシュクローム仕上げ-耐食性が向上しました。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスがエッチングされています。 指の保護。 18CPE-10ノッチ/20ポジションジョー-180mm-容量36mm。 25CPE-12ノッチ/24ポジションジョー-250mm-容量42mm。 人間工学に基づいたハンドル-優れた快適性と制御。
    用途マルチグリップ・プライヤー質量(g)365
  • ロッキング・マルチグリップ・プライヤー(180mm) 181A18CPE FACOM

    ロッキング・マルチグリップ・プライヤー(180mm) 181A18CPE

    FACOM
    10,980税込12,078
    1個
    73日以内出荷
    安全ロック付きの押しボタン:高速で正確な調整ができます。 12ポジションのノッチ。 人間工学に基づいたコンフォートグリップハンドルの閉位置により、締め付け力が向上します。 高いねじり強度。スリムなセルフグリップノーズ。 62HRc高周波処理された顎。 クロームメッキのバイマテリアル 人間工学的グリップ:181A.CPE。 ニス仕上げ、PVCグリップ:181A.G。
    用途マルチグリップ・プライヤー質量(g)200
  • C型ロッキングP パット付 E-Value

    C型ロッキングP パット付

    E-Value
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    先端可動式なので広い範囲で平行クランプできます。先端が自在金具付きのため、角度のある対象物もクランプできます。可動式パットで角度のある物の固定に便利です。
    用途金工作業、軽天作業。仕様可動パット付全長(mm)約275口開き(mm)80有効長(ふところ深さ)(mm)75
  • C型ロッキングプライヤー E-Value

    C型ロッキングプライヤー

    E-Value
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    角鉄材などふところの深いものの固定に便利です。挟み腕のふところが大きくアングル越しの溶接の位置決めなどに最適です。
    用途金工作業、軽天作業。全長(mm)約275口開き(mm)80有効長(ふところ深さ)(mm)75
  • ロッキングプライヤー 10R FRHS ストレートジョー 250mm IRWIN

    ロッキングプライヤー 10R FRHS ストレートジョー 250mm

    IRWIN
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番208-5027
  • ロッキングプライヤー 5CR FR カーブジョー 125mm IRWIN

    ロッキングプライヤー 5CR FR カーブジョー 125mm

    IRWIN
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番208-5033
  • ロッキングプライヤー 5WR FR ワイヤカッター付 125mm IRWIN

    ロッキングプライヤー 5WR FR ワイヤカッター付 125mm

    IRWIN
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番212-8897
  • ロッキングプライヤー 7WR FR ワイヤカッター付 175mm IRWIN

    ロッキングプライヤー 7WR FR ワイヤカッター付 175mm

    IRWIN(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番212-8894
  • ロッキングプライヤー 10WR FRHS ワイヤカッター付 250mm IRWIN

    ロッキングプライヤー 10WR FRHS ワイヤカッター付 250mm

    IRWIN
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番212-8895
  • オートクランプバイス6 KOTO

    オートクランプバイス6

    KOTO
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    クランプ時の調整不要 グリップ圧力自動調整で作業効率が格段にアップ! 鈑金・溶接・密着保持 作業工具
    用途切断・溶接時のあわせ作業に 溶接・部分取り付け時の位置合わせに全長(mm)175先端幅(mm)10
  • オートクランプバイス10 KOTO

    オートクランプバイス10

    KOTO
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    クランプ時の調整不要 グリップ圧力自動調整で作業効率が格段にアップ! 鈑金・溶接・密着保持 作業工具
    用途切断・溶接時のあわせ作業に 溶接・部分取り付け時の位置合わせに全長(mm)250先端幅(mm)11
  • ステンレス製ロッキングプライヤー BAHCO(バーコ)

    ステンレス製ロッキングプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3771材質ステンレス鋼(AISI420)質量(g)420
  • バイスパネルクランプセット WURTH(ウルト)

    バイスパネルクランプセット

    WURTH(ウルト)
    34,980税込38,478
    1セット(17本)
    6日以内出荷
    溶接および接着で接続して、簡単かつ迅速に板金を固定。クランプの迅速な取り付けと取り外し。開閉の必要なクランプと比較して、大幅に時間を節約できます。従来のバイスグリッププライヤーに代わる最も安価な代替手法。最も安価。小型ながら広いクランプ範囲に対応。サイズが小さいため(ドアシールと同じ)、クリアランスを簡単に調整できます。面倒なクランプの取り外しや解除が不要。いつでも簡単に板金を再調整できます。さまざまなクランプの用途に幅広く使用できる、特殊な角度のクランププライヤー。ブートエッジ、ハッチバック、ドアピラー、三角窓など、届きにくい所にも使用できます。
    セット内容パネルクランプ プライヤー、パネルクランプクリップ 小 0.1~2.5MM 8個、パネルクランプクリップ 大 2.5~5MM 8個
  • 250mmロッキングプライヤー エスコ

    250mmロッキングプライヤー

    エスコ
    6,680税込7,348
    1個
    翌日出荷
    仕様ニッケルメッキ仕上げ材質強力特殊鋼全長(mm)250口の開き(mm)0/45
  • ロッキングプライヤ SSPOWER

    ロッキングプライヤ

    SSPOWER
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    板金やリベットに便利なG型タイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
    用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。種別G型全長(mm)230最大口開き(mm)50口幅(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラスねじバイス スリーピークス

    トラスねじバイス

    スリーピークス(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番123-2877材質頭部:S58C全長(mm)215質量(g)430
  • ロングノーズバイスプライヤー trad

    ロングノーズバイスプライヤー

    trad
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    切る・曲げる・挟むなどの機能を備えた万能工具
    材質クロムモリブデン(頭部)・機械構造用炭素鋼(ハンドル部)
  • マイクログリッププライヤー 95mm TRUSCO

    マイクログリッププライヤー 95mm

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    携帯性に優れたHLミニタイプのグリッププライヤーです。小さな本体の特長を活かして、狭小箇所でのクランピングに最適です。
    用途自動車修理現場などに。トラスコ品番836-9626材質鍛鋼全長(mm)95質量(g)125種類グリッププライヤ最大口開き(mm)11.52018年トラスコ掲載ページ4 1746
  • T型アングル用 溶接グリッププライヤー SHT

    T型アングル用 溶接グリッププライヤー

    SHT
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    90度のT字型にワークを固定するのに最適です。
    トラスコ品番835-8179全長(mm)216質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)762018年トラスコ掲載ページ4 1765
  • L型アングル用 溶接グリッププライヤー SHT

    L型アングル用 溶接グリッププライヤー

    SHT
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    90度のL字型にワークを固定するのに最適です。
    トラスコ品番835-8176全長(mm)216質量(g)500種類グリッププライヤ最大口開き(mm)322018年トラスコ掲載ページ4 1764
  • アングル用 溶接グリッププライヤー SHT

    アングル用 溶接グリッププライヤー

    SHT
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    2つのグリッププライヤーで溶接時のアングル同士を固定・保持します。丸パイプも保持可能です。
    用途アングル同士の溶接作業に。トラスコ品番835-8164材質炭素鋼(S45C)、鋼(SS400)、アルミ(AC3A)全長(mm)216質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)76最大締圧力(kN)1252018年トラスコ掲載ページ4 1765
  • ロングノーズグリッププライヤー SHT

    ロングノーズグリッププライヤー

    SHT
    669税込736
    1個
    当日出荷
    狭所での作業に最適です。
    種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1752
  • グリッププライヤー用ベンチホルダー SHT

    グリッププライヤー用ベンチホルダー

    SHT
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    プライヤーを差し込み、溶接テーブルなどに固定できます。
    トラスコ品番835-8168材質鋼(SS400)全長(mm)130質量(g)100最大締圧力(kN)502018年トラスコ掲載ページ4 1748
  • シートメタル用グリッププライヤー SHT

    シートメタル用グリッププライヤー

    SHT
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    板金作業時の板材の保持などに適しています。
    用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1760
  • C型グリッププライヤー ハンマーヘッド付 SHT

    C型グリッププライヤー ハンマーヘッド付

    SHT
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ヘッド部がハンマーとして使用可能な、グリッププライヤーです。
    用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8169全長(mm)300質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)402018年トラスコ掲載ページ4 1747
  • C型グリッププライヤー SHT

    C型グリッププライヤー

    SHT
    429税込472
    1個
    当日出荷
    歯部のV溝でさまざまな形状のワークを確実に保持します。
    用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1747
  • ビッグマウスグリッププライヤー 銅カバー付 SHT

    ビッグマウスグリッププライヤー 銅カバー付

    SHT
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。先端は銅カバー付ですので、ワークを傷つけにくいです。
    用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8166全長(mm)250質量(g)900種類グリッププライヤ最大口開き(mm)752018年トラスコ掲載ページ4 1748
  • ビッグマウスグリッププライヤー 銅アース付 SHT

    ビッグマウスグリッププライヤー 銅アース付

    SHT(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。接地用のコード付です。
    用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8167全長(mm)250質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)752018年トラスコ掲載ページ4 1748
  • ビッグマウスグリッププライヤー SHT

    ビッグマウスグリッププライヤー

    SHT
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。
    用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8165全長(mm)250質量(g)700種類グリッププライヤ最大口開き(mm)752018年トラスコ掲載ページ4 1748
  • U型グリップグリッププライヤー SHT

    U型グリップグリッププライヤー

    SHT
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    パイプの保持に適しています。
    種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1761
  • C型グリッププライヤー(溶接用) KNIPEX(クニペックス)

    C型グリッププライヤー(溶接用)

    KNIPEX(クニペックス)
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    高負荷に耐え、様々な形状の材料を掴み、保持します。調整ねじと解除レバー付きで、片手で操作できます。
    トラスコ品番836-8967全長(mm)280種類グリッププライヤ使用範囲(mm)(四角)902018年トラスコ掲載ページ4 1762
  • 高所作業向けバイスクランプ BAHCO(バーコ)

    高所作業向けバイスクランプ

    BAHCO(バーコ)
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
    材質高性能合金鋼種類グリッププライヤ
  • 保護パッド付きミニクランプ 60度 190mm GRIP-ON TOOLS S.A

    保護パッド付きミニクランプ 60度 190mm

    GRIP-ON TOOLS S.A(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番819-9085全長(mm)190質量(g)250種類グリッププライヤフトコロ(mm)80最大口開き(mm)60
グリッププライヤ