絞り込み
最大口開き(mm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
300件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
  • ピンチオフプライヤー IRWIN

    ピンチオフプライヤー

    IRWIN(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    銅管等のチューブ類を挟み込んで内部流体(ガスなど)の流れを止めながら、はんだ付けなど別の作業が行えるツールです。 3/8インチ以下の銅管用。
    適合3/8インチ以下の銅管タイプRR種類グリッププライヤ寸法L(mm)185寸法A(mm)60寸法B(mm)50
  • エビ バイスプライヤ C型(皿付) 250mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ バイスプライヤ C型(皿付) 250mm

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    クランプ部が自在皿形状になっているので、傾斜物や微妙な形状の保持に最適です。
    トラスコ品番372-6592全長(mm)250種類グリッププライヤ最大口開き(mm)120アゴの深さ(mm)120アゴ高さ(mm)88
  • バイスプライヤC型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    バイスプライヤC型

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。
    トラスコ品番750-9219全長(mm)273質量(g)705種類グリッププライヤ最大口開き(mm)75
  • Autoバイスプライヤー trad

    Autoバイスプライヤー

    trad
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    自動調整機能付きのバイスプライヤー。バイス作業をする際に、ネジでの調整が不要となり作業効率が上がります。グリップ付きで握りやすく、作業時の手への負担も軽減できます。保持力もネジで簡単調整!。歯つきの曲線あごで様々な固定に使える万能タイプ。
  • AutoC型バイスプライヤー trad

    AutoC型バイスプライヤー

    trad
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    自動調整機能付きのバイスプライヤー。バイス作業をする際に、ネジでの調整が不要となり作業効率が上がります。グリップ付きで握りやすく、作業時の手への負担も軽減できます。保持力もネジで簡単調整!。口幅が広く深いので、奥深い場所や幅のある材料もしっかり固定!
    材質頭部:クロムバナジウム鋼、ハンドル部:S45C全長(mm)220質量(g)約342内幅(mm)70×65つかみ幅(mm)最大55
  • バイスプライヤー はくでん

    バイスプライヤー

    はくでん
    769税込846
    1個
    5日以内出荷
    多用途に使えるバイスプライヤーで、パイプや平板の固定に適しています。 。調整ネジによりさまざまなサイズに対応します。 。ロック機構とクイックリリースにより、片手で操作しやすいです。
    用途配管作業、ドライバーの補助等材質炭素鋼
  • ロッキングプライヤー BIGMAN(ビッグマン)

    ロッキングプライヤー

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    金属板などをつかんだ状態のままロックできるプライヤーです。作業中にすっと力を込めている必要がないため、作業の簡便化に大きく貢献してくれます。そしてはさむ部分が横に長いため、安定性があります。
    用途金属板の折り曲げ、圧着、強制に。材質本体:S45C寸法(mm)250×98×70、アゴの深さ:48、アゴの幅:100、はさみ幅:最大60全長(mm)250質量(g)780表面処理ニッケルメッキ
  • ロッキングプライヤー BIGMAN(ビッグマン)

    ロッキングプライヤー

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    挟み腕のふところが大きくアングル越しの溶接の位置決めなどに最適です。
    用途角鉄材のクランプに有効、金工作業、軽天作業に。材質本体:S45CタイプC型表面処理ニッケルメッキ
  • ロッキングプライヤーLB BIGMAN(ビッグマン)

    ロッキングプライヤーLB

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,488税込1,637
    1個
    4日以内出荷
    高剛性ロングアームで、しっかり挟んで力をかけられる。挟む部分の角度を変えているので、様々なものを挟む事が出来る
    縦×横×高さH(mm)55×295×17商品タイプLB
  • ロッキングプライヤー DEEN

    ロッキングプライヤー

    DEEN
    4,600税込5,060
    1本
    当日出荷
    開口を調整するためのグリップエンドのネジは、ローレット部分をつまんで指で回すだけでなく、10mmの六角部分にレンチやソケットを使って回すことができます。 つかんだ状態で締めこむことにより、より強力につかむことができます。 また、つかんだ状態からリリースする際もレンチやソケットを使って緩めることができます。
    全長(mm)193
  • ロッキングプライヤー(パイプ用・黒金) フジ矢

    ロッキングプライヤー(パイプ用・黒金)

    フジ矢
    2,598税込2,858
    1丁
    3日以内出荷から8日以内出荷
    アゴ部分が前方に移動するだけでなく上方向にも移動することで、パイプ表面を出来る限り多く掴むことができ、従来の製品と比較してパイプを5倍の力で保持することが可能です。(X-Jaw system)。口開き幅を調整することで様々なワークの固定にご使用頂けます。 締め込む際に調整ネジにドライバーなどを差し込んで強く締めることができます。
    用途配管作業や木工、金属加工、機械工作、自動車整備などでのパイプの固定や作業の補助に。
  • ロッキングプライヤー(黒金) フジ矢

    ロッキングプライヤー(黒金)

    フジ矢
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    口開き幅を調整することで様々なワークの固定にご使用頂けます。締め込む際に調整ネジにドライバーなどを差し込んで強く締めることができます。
    用途木工や金属加工、機械工作、整備、配管作業時に万力の代わりなど各種工作の補助に。対象物を挟んで固定したり、ねじる、曲げるなどの作業に。
  • トラスねじバイス スリーピークス

    トラスねじバイス

    スリーピークス(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番123-2877材質頭部:S58C全長(mm)215質量(g)430
  • グリッププライヤ(溶接用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    グリッププライヤ(溶接用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 溶接作業やリベット作業に最適です。
    トラスコ品番760-7881全長(mm)228質量(g)635種類グリッププライヤ
  • オートグリッププライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    オートグリッププライヤ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    広げて握るだけの簡単操作で適切な口開き幅に自動調整。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮留め・固定・溶接・接合の保持具として便利です。 対象物の厚みに応じて、口幅を自動調整します。
    種類グリッププライヤ
  • グリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    グリッププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷
    板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼。アゴの材質は鍛造クロームバナジウム
    材質強力特殊鋼、鍛造クロームバナジウム種類グリッププライヤ
  • C型グリッププライヤー(自在金具付) GRIP-ON TOOLS S.A

    C型グリッププライヤー(自在金具付)

    GRIP-ON TOOLS S.A
    3,298税込3,628
    1個ほか
    当日出荷
    エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。先端部はスイベルパッド仕様になっており、つかみにくいワークでも確実に保持することができます。
    用途組立作業、修理、板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ先端部自在金具付
  • 板金クランプ IRWIN

    板金クランプ

    IRWIN
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    成形作業、薄鉄板の折り曲げ作業に便利なツールです。
    タイプ8R種類グリッププライヤ寸法L(mm)195寸法A(mm)61寸法B(mm)50寸法C(mm)80
  • ラージジョー ロッキングプライヤー IRWIN

    ラージジョー ロッキングプライヤー

    IRWIN(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    大型曲線あご形状は配管の撤去・交換作業や自動車整備作業(エキゾーストパイプ等の交換)に最適です。
    タイプ12LC種類グリッププライヤ寸法L(mm)275寸法A(mm)71最大口開き(mm)79寸法B(mm)57
  • エビ バイスプライヤ C型 455mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ バイスプライヤ C型 455mm

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    7,598税込8,358
    1丁
    当日出荷
    口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。
    トラスコ品番372-6606全長(mm)455種類グリッププライヤ最大口開き(mm)150アゴの深さ(mm)250アゴ高さ(mm)90
  • プライヤープロテクター プライヤープロテクターカバー ハゼット

    プライヤープロテクター プライヤープロテクターカバー

    ハゼット
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    保護ジョーを併用すれば、繊細な表面にも対応(クロムメッキの金具など)
  • Autoロングバイスプライヤ trad

    Autoロングバイスプライヤ

    trad
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    自動調整機能付きのバイスプライヤー。バイス作業をする際に、ネジでの調整が不要となり作業効率が上がります。グリップ付きで握りやすく、作業時の手への負担も軽減できます。保持力もネジで簡単調整!。狭所・奥まった個所に便利なロングノーズタイプ。
    材質クロムバナジウム鋼、ハンドル部:S45C全長(mm)205質量(g)約300つかみ幅(mm)最大40
  • AutoC型バイスプライヤー trad

    AutoC型バイスプライヤー

    trad
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    自動調整機能付きのバイスプライヤー。バイス作業をする際に、ネジでの調整が不要となり作業効率が上がります。グリップ付きで握りやすく、作業時の手への負担も軽減できます。口幅が広く深いので、奥深い場所や幅のある材料もしっかり固定!。保持力もネジで簡単調整!。自在皿形状のクランプ部で平面部材の面保持に!
    材質頭部:クロムバナジウム鋼、ハンドル部:S45C
  • バイスプライヤー C型 はくでん

    バイスプライヤー C型

    はくでん
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    C型クランプ形状のバイスプライヤーで、広い開口部を持ちます。調整ネジで締め付け力を調整でき、しっかり固定できます。クイックリリースレバー付きで片手で簡単に解除できます。
    用途奥深い場所のクランプ作業材質55#鋼
  • オートロッキングプライヤー ENGINEER(エンジニア)

    オートロッキングプライヤー

    ENGINEER(エンジニア)
    4,798税込5,278
    1丁
    当日出荷
    サイズを気にせず一発ロック、オートロッキングプライヤー。オートアジャスト機能で薄物も厚物も一発ロック。ふところが深く障害物を避けて固定できます。自在金具付きで、角度のあるワークも固定できます。調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。ロック解除が簡単なレバー式。
    用途ワークの固定に。材質先端:CR-V、本体:炭素鋼高さ(mm)ふところ:70口金W23×D23(mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッキングプライヤー BIGMAN(ビッグマン)

    ロッキングプライヤー

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    あごの中央が開口していることで、保持している箇所のつなぎ目での溶接等を可能にします。
    用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。材質本体:S45C寸法(mm)225×70×63全長(mm)225質量(g)595タイプ溶接用表面処理ニッケルメッキアゴの深さ(mm)70最大挟み幅(mm)70
  • バイスプライヤーストレート LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    バイスプライヤーストレート

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,598税込2,858
    1丁
    欠品中
    板や角材等フラットな形状の物をクランプするのに最適です。 板金や溶接作業などに広くご使用いただけます。
    用途フラット材のクランプに 小片の保持に 釘抜きとして仕様ストレートトラスコ品番750-9197材質スチール全長(mm)224質量(g)530種類グリッププライヤ呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)39RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングノーズロッキングプライヤー DEEN

    ロングノーズロッキングプライヤー

    DEEN
    3,800税込4,180
    1本
    当日出荷
    開口を調整するためのグリップエンドのネジは、ローレット部分をつまんで指で回すだけでなく、8mmの六角部分にレンチやソケットを使って回すことができます。 つかんだ状態で締めこむことにより、より強力につかむことができます。 また、つかんだ状態からリリースする際もレンチやソケットを使って緩めることができます。
    全長(mm)180
  • U型ロッキングプライヤー E-Value

    U型ロッキングプライヤー

    E-Value
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    板金、溶接作業で鋼材の固定に使用できます。鋼材の固定に最適です。
    用途板金・溶接作業等。全長(mm)約250口開き(mm)60有効長(ふところ深さ)(mm)80
  • C型ロッキングP パット付 E-Value

    C型ロッキングP パット付

    E-Value
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    先端可動式なので広い範囲で平行クランプできます。先端が自在金具付きのため、角度のある対象物もクランプできます。可動式パットで角度のある物の固定に便利です。
    用途金工作業、軽天作業。仕様可動パット付全長(mm)約275口開き(mm)80有効長(ふところ深さ)(mm)75
  • ロッキングCクランプ 11R FRHS 275mm IRWIN

    ロッキングCクランプ 11R FRHS 275mm

    IRWIN
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番208-5036
  • ロッキングプライヤー 6LN FR ロングノーズ 150mm IRWIN

    ロッキングプライヤー 6LN FR ロングノーズ 150mm

    IRWIN
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番208-5035
  • ロッキングプライヤー 10CR FRHS カーブジョー 250mm IRWIN

    ロッキングプライヤー 10CR FRHS カーブジョー 250mm

    IRWIN
    3,998税込4,398
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番208-5031
  • ステンレス製ロッキングプライヤー BAHCO(バーコ)

    ステンレス製ロッキングプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3771材質ステンレス鋼(AISI420)質量(g)420
  • 200mmロッキングプライヤー(ロングノーズ/70°) エスコ

    200mmロッキングプライヤー(ロングノーズ/70°)

    エスコ
    8,680税込9,548
    1個
    翌日出荷
    材質ニッケルクロムメッキ全長(mm)200口の開き(mm)0/43
  • 0-79mm/195mm板金用クランプ エスコ

    0-79mm/195mm板金用クランプ

    エスコ
    2,450税込2,695
    1個
    翌日出荷
    仕様成型作業、薄鉄板の折り曲げ作業に便利です。材質特殊鋼全長(mm)195口の開き(mm)0/64口深(mm)40
  • ロッキングプライヤ SSPOWER

    ロッキングプライヤ

    SSPOWER(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    障害物越しの溶接作業に便利なC型タイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
    用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。種別C型全長(mm)270最大口開き(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッキングプライヤ SSPOWER

    ロッキングプライヤ

    SSPOWER
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
    スタンダードなカーブあごタイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
    用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイスロックプライヤー SUN UP

    バイスロックプライヤー

    SUN UP
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    グライディング作業に 接着・接合時の補強に。針金カット機能付。
    全長(mm)225質量(g)437口開き(mm)18口深(mm)28
グリッププライヤ