絞り込み
最大口開き(mm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
299件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
  • グリッププライヤーセット GRIP-ON TOOLS S.A

    グリッププライヤーセット

    GRIP-ON TOOLS S.A
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高い各種グリッププライヤーをコンパクトなセットにまとめています。 セット内のグリッププライヤーはエポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。
    材質鍛鋼、エポキシ樹脂質量(kg)2種類セット品
  • サークリッププライヤー HASCO

    サークリッププライヤー

    HASCO
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    固い、欧州車のCVジョイント固定用サークリップや、ミッションに最適。 爪部の交換ができます。
    最大開口(mm)35
  • 万能グリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    万能グリッププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼。アゴの材質は鍛造クロームバナジウム
    材質強力特殊鋼、鍛造クロームバナジウム種類グリッププライヤ
  • ロングノーズグリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ロングノーズグリッププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    4,798税込5,278
    1丁
    当日出荷
    板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼。アゴの材質は鍛造クロームバナジウム
    材質強力特殊鋼、鍛造クロームバナジウム全長(mm)165質量(g)189種類グリッププライヤ使用範囲(mm)(丸)20、(四角)10、(六角)24
  • ウイングクランプ SIGNET(シグネット)

    ウイングクランプ

    SIGNET(シグネット)
    6,998税込7,698
    1丁
    翌日出荷
    パネル等のクランプに最適
    種類グリッププライヤ
  • ステップロッキングC-クランプ SIGNET(シグネット)

    ステップロッキングC-クランプ

    SIGNET(シグネット)
    8,998税込9,898
    1丁
    翌日出荷
    大きい口の開きを持ち、作業ピースの大きいもののロッキングに最適です。 スイーベルパッドが付いているため、ワークピースを傷めずにクランプできます。 反復作業がスピーディーにできます。
    種類グリッププライヤ奥行(mm)34
  • テーブルグリップクランプ SIGNET(シグネット)

    テーブルグリップクランプ

    SIGNET(シグネット)
    6,998税込7,698
    1丁
    翌日出荷
    ベース部に5つの穴が開いており、ワークベンチに取り付ける事ができます。 スイーベルパッド付きで、テーパー状のものの固定も可能です。
    全長(mm)300質量(g)880種類グリッププライヤ奥行(mm)80最大口開き(mm)100
  • アルミU-クランプ SIGNET(シグネット)

    アルミU-クランプ

    SIGNET(シグネット)
    7,398税込8,138
    1丁
    翌日出荷
    電気溶接箇所に付かない特殊アルミ合金のジョー(あご)で、合理的な商品です。 アゴは軽量なアルミ製で、作業者の負担を軽減します。 U字型のアゴにより、溶接したい場所を見ながら作業できます。
    全長(mm)300質量(g)740種類グリッププライヤ奥行(mm)70最大口開き(mm)100
  • アルミC-クランプ SIGNET(シグネット)

    アルミC-クランプ

    SIGNET(シグネット)
    11,980税込13,178
    1丁
    翌日出荷
    アームは軽量なアルミ合金製で電気溶接作業用にデザインされた合理的、かつ便利な工具です。 ジョー(あご)部分の合金が、溶接点につかないようになっています。 400℃の高熱に耐えられます。
    種類グリッププライヤ
  • プラグ溶接プライヤー SIGNET(シグネット)

    プラグ溶接プライヤー

    SIGNET(シグネット)
    5,998税込6,598
    1丁
    翌日出荷
    プラグ溶接の際、パネルを突き抜けるのを防止する為の、金銅パッド付プライヤーです。 金銅パッド(口金)の為、溶接箇所が付着しません。
    全長(mm)240質量(g)510種類グリッププライヤ奥行(mm)20最大口開き(mm)40
  • シートメタルクランプ SIGNET(シグネット)

    シートメタルクランプ

    SIGNET(シグネット)
    4,398税込4,838
    1丁
    翌日出荷
    安全操作、曲げ作業、成形作業等のシートを力強くはさみます。
    全長(mm)200質量(g)520種類グリッププライヤ奥行(mm)23最大口開き(mm)45
  • スチールU-クランプ SIGNET(シグネット)

    スチールU-クランプ

    SIGNET(シグネット)
    3,998税込4,398
    1丁
    翌日出荷
    強力なグリップ力で、パイプ、薄板など、一線上にロックし支え、深く引き込んだU字型のアゴのため、 溶接したい部分を見ながら作業することができます。
    全長(mm)200質量(g)690種類グリッププライヤ奥行(mm)30最大口開き(mm)60
  • スチールC-クランプ SIGNET(シグネット)

    スチールC-クランプ

    SIGNET(シグネット)
    5,298税込5,828
    1丁
    翌日出荷
    片手操作可能。溶接、はんだ付け、接着などの作業中、2つのワークスペースを一緒にホールド。 組み立て作業、修理、溶接などに最適です。
    種類グリッププライヤ
  • スタンダード グリッププライヤー SIGNET(シグネット)

    スタンダード グリッププライヤー

    SIGNET(シグネット)
    5,598税込6,158
    1丁
    翌日出荷
    頑丈な先端なので、困難な作業の補強に最適。 工場、作業現場、自動車整備、ご家庭など、幅広い作業に不可欠です。
    種類グリッププライヤ
  • スタンダード グリッププライヤー SIGNET(シグネット)

    スタンダード グリッププライヤー

    SIGNET(シグネット)
    1,998税込2,198
    1丁
    翌日出荷
    先端が薄く、普及型グリッププライヤーです。 修理工場、工事現場、一般家庭と多様な場所で使用できます。 ロッキングナットなしの普及タイプ。
    種類グリッププライヤ
  • ロッキングCクランプ JTC

    ロッキングCクランプ

    JTC
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    口幅(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルクランプ KTC

    パネルクランプ

    KTC
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    下あごが前後にスライドし、パネルなどを90°でクランプします。
    用途ロッキングプライヤトラスコ品番373-0263幅(mm)69全長(mm)230質量(kg)0.3種類グリッププライヤ最大口開き(mm)9.5
  • ロングノーズグリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.A

    ロングノーズグリッププライヤー

    GRIP-ON TOOLS S.A
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。狭い箇所でのクランピングに最適なロングノーズ形状です。
    用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ
  • マルチグリッププライヤー エルゴグリップ GRIP-ON TOOLS S.A

    マルチグリッププライヤー エルゴグリップ

    GRIP-ON TOOLS S.A(2件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    手首への負担を軽減した形状で、長時間連続で使用しても疲れにくいです。片手のワンプッシュでワークをつかむ/はなすことが可能です。
    用途板金、溶接作業に。トラスコ品番486-5553全長(mm)180質量(g)375種類グリッププライヤ最大口開き(mm)40
  • ホースグリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.A

    ホースグリッププライヤー

    GRIP-ON TOOLS S.A
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ブレーキホース等のクリップに最適です。先端ロングノーズ仕様の為、狭い箇所でもクリッピング可能です。エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。
    用途自動車修理時のホースクランプ等に。トラスコ品番486-4387材質鍛鋼、エポキシ樹脂全長(mm)235質量(g)380種類グリッププライヤ
  • グリップホルダー GRIP-ON TOOLS S.A

    グリップホルダー

    GRIP-ON TOOLS S.A
    639税込703
    1個
    当日出荷
    131-10などのグリッププライヤーをテーブル等に固定し、据置き型として使用することが可能です。
    トラスコ品番486-3577全長(mm)135質量(g)380最大口開き(mm)60
  • グリッププライヤー(溝付先端仕様) GRIP-ON TOOLS S.A

    グリッププライヤー(溝付先端仕様)

    GRIP-ON TOOLS S.A
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。口金部分にV溝がはいっていることで小径のパイプでも3点で確実に保持することが可能です。
    用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ
  • グリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.A

    グリッププライヤー

    GRIP-ON TOOLS S.A
    839税込923
    1個
    当日出荷
    エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。プライヤー、クランプ、パイプレンチなどとしても使用可能な多機能ツールです。
    用途板金、溶接作業に。仕様ワイヤーカッター付種類グリッププライヤ
  • アルミG型グリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.A

    アルミG型グリッププライヤー

    GRIP-ON TOOLS S.A
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。ボディー部分は、航空機にも使用される極めて軽量なアルミ合金製で、作業性の向上に貢献します。
    用途板金、溶接作業に。材質アルミ合金製種類グリッププライヤ
  • アキシャルプライヤ Tタイプ GRIP-ON TOOLS S.A

    アキシャルプライヤ Tタイプ

    GRIP-ON TOOLS S.A
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。同じ厚みの2枚のパネルを90°で保持します。
    用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。トラスコ品番486-5782全長(mm)200質量(g)460種類グリッププライヤ最大口開き(mm)15口幅(mm)18
  • アキシャルプライヤ LLタイプ GRIP-ON TOOLS S.A

    アキシャルプライヤ LLタイプ

    GRIP-ON TOOLS S.A
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。2枚のパネルを保持します。
    用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。トラスコ品番486-5774全長(mm)220質量(g)460種類グリッププライヤ最大口開き(mm)15口幅(mm)45
  • アキシャルプライヤ Jタイプ GRIP-ON TOOLS S.A

    アキシャルプライヤ Jタイプ

    GRIP-ON TOOLS S.A
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。2枚のパネルを保持します。
    用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。トラスコ品番486-5791全長(mm)210質量(g)425種類グリッププライヤ最大口開き(mm)15口幅(mm)18
  • アキシャルプライヤ JJタイプ GRIP-ON TOOLS S.A

    アキシャルプライヤ JJタイプ

    GRIP-ON TOOLS S.A
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。2枚のパネルを保持します。
    用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。トラスコ品番486-5804全長(mm)235質量(g)500種類グリッププライヤ最大口開き(mm)15口幅(mm)45
  • G型グリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.A

    G型グリッププライヤー

    GRIP-ON TOOLS S.A
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。高いグリップ力でワークを確実にロックします。溶接作業時の保持に最適です。
    用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ
  • ロッキングプライヤ直線あご KTC

    ロッキングプライヤ直線あご

    KTC(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    種類グリッププライヤ
  • ロッキングプライヤチェーンクランプ KTC

    ロッキングプライヤチェーンクランプ

    KTC
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番453-5936全長(mm)210種類グリッププライヤ
  • チェーンクランプ アサダ

    チェーンクランプ

    アサダ
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-1340長さ(m)1.2アズワン品番64-6752-55
  • G型グリッププライヤ(ラウンドタイプ) 280mm TRUSCO

    G型グリッププライヤ(ラウンドタイプ) 280mm

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷
    パイプ類の溶接の位置決めなどに最適です。
    用途板金、溶接作業に。トラスコ品番374-7255材質特殊鋼全長(mm)280質量(kg)1種類グリッププライヤ横幅(mm)65最大口開き(mm)角材/70、パイプ/Φ70最大締圧力(kN)2.5頭部硬度HRC40~45
  • G型グリッププライヤ 280mm TRUSCO

    G型グリッププライヤ 280mm

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    アングル、板金、溶接作業、張り板の密着固定に最適です。
    用途板金、溶接作業に。トラスコ品番374-7247材質特殊鋼全長(mm)297質量(g)915種類グリッププライヤ横幅(mm)70最大口開き(mm)角材/70、パイプ/Φ80最大締圧力(kN)2.5頭部硬度HRC40~50
  • C型グリッププライヤ 280mm TRUSCO

    C型グリッププライヤ 280mm

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    アングル越しの溶接の位置決めなどに最適です。歯部の厚みは15mmです。
    用途板金、溶接作業に。トラスコ品番374-7263材質特殊鋼全長(mm)275質量(g)765種類グリッププライヤ横幅(mm)140最大口開き(mm)角材/95、パイプ/Φ100頭部厚(mm)15口幅(mm)90最大締圧力(kN)4.0頭部硬度HRC38~48口深(mm)86
  • G型グリッププライヤー250mm TRUSCO

    G型グリッププライヤー250mm

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途板金、溶接作業に張り板の密差固定に最適。仕様総焼き入れ品トラスコ品番253-5165全長(mm)266材質/仕上(頭部)構造用炭素鋼(S45C)(本体)構造用炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ質量(g)790種類グリッププライヤ硬度(頭部)HRC3545、(本体)HRC3540横幅(mm)75最大口開き(mm)角材/50、パイプ/Φ64最大締圧力(kN)1.5
  • 280mm 熔接用バイスプライヤー エスコ

    280mm 熔接用バイスプライヤー

    エスコ
    7,480税込8,228
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA533FK-11全長(mm)280種類グリッププライヤ最大口開き(mm)40
  • 280mm 溶接用バイスプライヤー エスコ

    280mm 溶接用バイスプライヤー

    エスコ
    8,520税込9,372
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA533W全長(mm)280種類グリッププライヤ
  • 250mm バイスプライヤー エスコ

    250mm バイスプライヤー

    エスコ
    4,740税込5,214
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)250種類グリッププライヤ
  • 180mm バイスプライヤー エスコ

    180mm バイスプライヤー

    エスコ
    4,810税込5,291
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)180種類グリッププライヤ
グリッププライヤ