カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
全長(mm)
- 10~20未満(3)
- 60~70未満(4)
- 80~90未満(4)
- 100~120未満(22)
- 120~140未満(123)
- 140~160未満(147)
- 160~180未満(204)
- 180~200未満(154)
- 200~220未満(227)
- 220~240未満(133)
- 240~260未満(57)
- 260~280未満(32)
- 280~300未満(49)
- 300~350未満(73)
- 350~400未満(8)
- 400~450未満(6)
- 450~500未満(20)
- 500~550未満(6)
- 550~600未満(13)
- 600~650未満(12)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(19)
- エスコ(487)
- KNIPEX(クニペックス)(278)
- RS PRO(147)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(68)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(68)
- ハゼット(58)
- BAHCO(バーコ)(56)
- TRUSCO(47)
- KTC(38)
- ENGINEER(エンジニア)(36)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(36)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(36)
- JTC(36)
- SIGNET(シグネット)(34)
- TSUNODA(ツノダ)(32)
- IRWIN(30)
- ラングツールズ(29)
- トップ工業(28)
- GRIP-ON TOOLS S.A(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
31ページ目: プライヤ
商品豆知識

溶接用ペンチ(チェーン付)
SHT¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷快適な握りグリップです。スラグハンマー・チッパー側を使い、溶接で残ったスラグや破片の除去ができます。スクレーパーエッジ付きフラットハンマーで、スパッタを素早く除去します。用途ワイヤー引き出し、ワイヤー切断、スパッタ除去等に。トラスコ品番650-1052材質スチール、ゴム全長(mm)215色黄切断能力(Φmm) 硬線1.2
マルチウォータ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷WD-250と比較して、開閉部のピッチが9段階と細かく、半月板状のピンが、抜群のグリップ力を発揮します。用途インチ、ミリサイズの幅広いサイズのパイプ径に合わせた口開き調整が出来ます。仕様【調整】9段階トラスコ品番659-0970材質高炭素鋼全長(mm)254最大口開き(mm)48先端厚さ(mm)10
ウォーターポンププライヤー 250mm
PROMOTE(プロモート)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷ウォーターポンププライヤーは、物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用するウォーターポンププライヤーです。口開きは大きさに合わせて変えることが可能です。溝付ソフトカバー付グリップです。用途各種配管作業に。呼び寸法(mm)250
コンビネーションプライヤー 150mm
PROMOTE(プロモート)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷コンビネーションプライヤーは、物をつかむ、針金を切る、パイプなどを回す作業に使用するプライヤーです。口開き調整は2段階です。ソフトカバー付グリップです。用途幅広い用途作業に。呼び寸法(mm)150
圧着プライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥33,980税込¥37,3781丁翌日出荷優れた導電性を実現する改良された圧着形状を採用しています。この商品の特長は、住宅や工業ビル、さらにはオフグリッドシステムやキャンピングカーへの設置が可能で、多様な用途に対応しているため、幅広いニーズに応えることができます。精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力を備えています。効率的なレバーアクションによる高い圧着力を発揮します。 。適切なハンドル位置、軽量、コンパクトなデザイン、人間工学に基づいた形状による良好なハンドルの操作性を実現しています。圧着ダイスは交換できません。MC4およびMC4 EVO2コネクタ用です。パッケージ有です。代表画像です。寸法(mm)220×63×23質量(g)488ハンドルコンフォートハンドル圧着範囲(mm2)4.0~6.0ヘッド仕様黒の磨き仕上(本体)黒の磨き
圧着プライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥33,980税込¥37,3781丁翌日出荷優れた導電性を実現する改良された圧着形状を採用しています。この商品の特長は、住宅や工業ビル、さらにはオフグリッドシステムやキャンピングカーへの設置が可能で、多様な用途に対応しているため、幅広いニーズに応えることができます。精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力を備えています。効率的なレバーアクションによる高い圧着力を発揮します。適切なハンドル位置、軽量、コンパクトなデザイン、人間工学に基づいた形状による良好なハンドルの操作性を実現しています。圧着ダイスは交換できません。MC4およびMC4 EVO2コネクタ用です。用途MC4およびMC4 EVO2コネクタを備えたPVシステムの設置用寸法(mm)220×63×23質量(g)488ハンドルコンフォートハンドル圧着範囲(mm2)4.0~6.0ヘッド仕様黒の磨き仕上(本体)黒の磨き
TwinGripスリップジョイントプライヤー3本セット
KNIPEX(クニペックス)¥19,980税込¥21,9781セット(3本)当日出荷頭部やネジ山が摩耗したネジの掴み、締め、緩め作業に適しています。ユニークな組み合わせにより効率的に作業可能です。フロントグリップとサイドグリップ機能、ボックスジョイント、プッシュボタン調整が備わっています。耐久性のあるポリエステル生地と面ファスナーで作られた高品質のツールロールです。全長150~250mmの異なる3サイズのKNIPEX TwinGripをご用意しています。セット内容(82 01 200)×1、(82 01 150)×1、(82 01 250)×1寸法(mm)330×109×40、 (展開時)L430×H325
TwinGripスリップジョイントプライヤー用ツールロール
KNIPEX(クニペックス)¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷耐久性のあるポリエステル生地で作られた高品質のツールロールです。面ファスナー付きです。寸法(mm)330×110×25、 (展開時)L430×H325
TwinGripスリップジョイントプライヤー2本セット
KNIPEX(クニペックス)¥17,980税込¥19,7781セット(2本)当日出荷頭部やネジ山が摩耗したネジの掴み、締め、緩め作業に適しています。ユニークな組み合わせにより効率的に作業可能です。フロントグリップとサイドグリップ機能、ボックスジョイント、プッシュボタン調整が備わっています。 。耐久性のあるポリエステル生地と面ファスナーで作られた高品質のツールロールです。全長150~250mmの異なる2サイズのKNIPEX TwinGripをご用意しています。セット内容(82 01 150)×1、(82 01 250)×1寸法(mm)330×105×39、 (展開時)L430×H325
Bernstein ロングノーズプライヤ 3-683-15 130 mm ロングノーズプライヤ
BERNSTEIN¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷DIN EN61340-5-1 1 61340 2 1 61340 2 3. ESD EUROline 導電性プライヤ. ボックスジョイントとダブルシートスプリングを備えたプレミアム特殊スチール製工具 光沢があり、反射を防止する研磨仕上げが施されています 人間工学に基づいた、滑りにくい トーン導電性ハンドガードです。導電性素材から製造されています ESD 保護区域での作業用に追加の導電性層を備えています 薄型、フラット、スナイプノーズプライヤ仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ全体長さ = 130 mmチップ形状 = ライトアングル
コンフォートラチェットセット
Wera¥27,980~税込¥30,778~1セット翌日出荷サイクロップコンフォートラチェット(9.5ミリ差し込み切替えレバー付き)のプラスチックカバーは寒さの中でも快適に作業でき、同時に表面を損傷から保護します。サイクロップ インパクターソケットは過酷な条件下でも平均を上回る耐用年数使用できます。"Take it easy" 色分けシステムにより必要なサイズに簡単にアクセスできます。サイクロップ拡張により届きにくいネジやボルトも簡単に操作できます。コンパクトで軽くて丈夫なテキスタイルボックス入りです。小型・軽量で携帯性に優れています。用途手動・工作機械作業用寸法(mm)150×280×60
コンフォートラチェット(ZYKLOP)
Wera¥15,980税込¥17,5781本当日出荷非常にスリムなデザインのサイクロップコンフォートラチェットは、とても狭いスペースでも簡単に作業できます。2つの素材を使ったプラスチックカバーは、寒い場所でも快適に作業でき、表面を損傷から保護します。四角9.5ミリソケット差し込みで、プッシュボタンによる安全なソケットロック機能が付いているのでソケットをしっかり保持します。 歯数80の細かいギアで戻り角はわずか4.5°です。 回転方向切り替えレバー付きで簡単に回転方向を切り替えることができます。用途手動・工作機械作業用寸法(mm)35×230×44全長(mm)230先端寸法(mm)四角:9.5
ウレタン入りKNIPEXプライヤーセット
Wera¥27,980税込¥30,7781セット8日以内出荷耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。KNIPEXの優れたツールがセットになっています。セット内容KNIPEX先長ラジオペンチ 2615-200、KNIPEXメカニックプライヤー 3825-200、KNIPEXケーブルシザース 9505-155、ウレタン収納ケース 137381(W172×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
ウレタン入りKNIPEXプライヤーセット
Wera¥30,980税込¥34,0781セット8日以内出荷耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。KNIPEXの優れたツールがセットになっています。セット内容KNIPEXコンビネーションプライヤー 0305-180、KNIPEXウォーターポンププライヤー 8705-250、KNIPEX強力型斜ニッパー 7405-160、ウレタン収納ケース 137380(W172×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
ウルスマスクⅢ PZM-77シリーズ
ENGINEER(エンジニア)¥199税込¥2191個当日出荷先端に取り付けることで、工具箱に入れても広がりません。 環境に優しいエラストマーを採用。仕様●全長:60mm●厚さ:16mm●重量:6g●材質:エラストマーアズワン品番67-5308-23
レスキューペンチ
WIZ'A¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷用途潰れたネジを外す際に材質先端:CR-V鋼色サンドベージュねじ頭径(mm)外せるネジの頭の直径:3~15切断能力(Φmm) 鉄線ワイヤーカットできる鉄線:1.6切断能力(Φmm) 銅線ワイヤーカットできる銅線:2.6
Facom ラジオペンチ、 長鼻ペンチ 401.MT
FACOM¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷プライヤータイプ = ラジオペンチ、 長鼻ペンチ。全体長さ = 160 mm。チップ形状 = ライトアングル。ジョー長さ = 48mm。ジョー深さ = 1mm。モデルナンバー = MICRO-TECH 401.MT。Micro-TechRロンググリッパープライヤ. 業務用プライヤであり、あらゆるラボのニーズ、及び運用環境やメンテナンスでのニーズに対応します。. 負荷が強力な場合 つや消し黒の無反射仕上げ 板ばね DIN ISO9655
Facom ロングノーズプライヤ 432.LMT
FACOM¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ。全体長さ = 140 mm。チップ形状 = ライトアングル。ジョー長さ = 35mm。Facom Micro-Tech R 半丸形ロングノーズ. Facom MICRO-TECH R 薄型ノーズグリッパープライヤは、高精度の作業に使用できます。この便利なプライヤは、さまざまな用途に適しています。特に、小さな部品を扱う場合や、スペースが限られている場合に適しています。Facom のこのシリーズは、小型部品のグリップ、切断、操作を最適化. 特長と利点:. このロングノーズプライヤは、人間工学に基づいて成形されたプラスチック製ハンドルとスリップガードを備えているため、長時間使用しても非常に快適で最適な安全性が得られます ジョーは、高周波焼き入れ加工を施した切れ刃で硬化及び耐性加工が施されており、さまざまな用途に使用できる機器です 物体をつかんだり保持したりするのに最適です。特に、用途や作業の処理がより小さく精密である必要がある場合に最適です. 用途:. ロングノーズプライヤ(ニードルノーズプライヤ)は、さまざまな用途で切断及びグリッププライヤとして最も一般的に使用されます。小型部品の扱いやワイヤの曲げなど、精密作業を最優先する場合に非常に便利な工具です。テーパーロングノーズ設計のプライヤを使用すれば、スペースが限られている場所にも到達できます。これは、注意が必要なラボ又はエンジニアリング環境での作業に特に役立ちます。ロングノーズプライヤは、ラボ、生産、メンテナンスの用途でプロのあらゆるニーズに応えます。
Facom ロングノーズプライヤ 431.LE
FACOM¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ。全体長さ = 135 mm。チップ形状 = ライトアングル。ジョー長さ = 35mm。ジョー深さ = 9mm。Facom ESDプライヤ. Facom製の業務用耐静電放電プライヤは、長時間使用できるように設計された人間工学に基づくハンドルを備えており、正確なグリップを実現します。 照明の真下でも作業できるよう、反射を抑える仕上げになっています。. 静電気放電(ESD)のリスクから電子部品を保護 狭いメッシュで、精度の高い作業
Facom 半丸ペンチ 402.MT
FACOM¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷プライヤータイプ = 半丸鼻ペンチ。全体長さ = 160 mm。チップ形状 = ライトアングル。ジョー長さ = 48mm。ジョー深さ = 14mm。モデルナンバー = MICRO-TECH 402.MT。Micro-TechRロンググリッパープライヤ. 業務用プライヤであり、あらゆるラボのニーズ、及び運用環境やメンテナンスでのニーズに対応します。. 負荷が強力な場合 つや消し黒の無反射仕上げ 板ばね DIN ISO9655
Facom 丸ペンチ 433.LMT
FACOM¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷プライヤータイプ = 丸型ノーズプライヤ。全体長さ = 135 mm。材質 = ステンレス鋼。ジョー長さ = 35mm。Facom Micro-Tech R アングル丸形ノーズ. Facom の Micro-Tech R プライヤ製品をご紹介します。この丸ペンチは、 45 度の角度でスナイプノーズグリッパーと角度が付いており、宝石加工、ビード加工、ワイヤ加工などの繊細な用途でしっかりとグリップします。Durable ステンレススチール製デザインにより、この丸ペンチは、工具ボックスに収納されている汎用性の高い必須の機器です。. 特長及び利点:. スリムなジョイントにより、高品質の仕上げで正確な作業が可能。テーパー付きのプライヤ先端はさまざまなサイズの外観に対応し、多用途で便利な工具になります 人間工学に基づいた成形ハンドルグリップは、非常に使い心地がよく、化学薬品に対する耐性を備えています ステンレススチール製のため、優れた耐久性と性能を発揮 このプライヤは、手の届きにくい場所でも、あらゆるタイプの部品やワイヤを掴んで操作するのに最適です ラボ、生産、メンテナンスなどの用途で、あらゆるプロフェッショナルのニーズに使用できます NF ISO9655 、 ISO9655 、 DIN ISO9655 、 ASME B107.500 規格に適合しています. 用途:. 丸ペンチは、ワイヤや金属などの材料を使用する場合に、ループや屈曲を作成するのに最適な手動工具です。このプライヤはワイヤワーク、ビード加工、宝石加工に最適で、一般的に電気技術者、宝飾デザイナ、ネットワークエンジニア、芸術家などが使用します。多くの丸ペンチは、ソフトグリップハンドルを備えており、小さな素材を正確にグリップして操作できます。
スリムプライヤー バネ付
TSUNODA(ツノダ)¥66,980~税込¥73,678~1箱(60個)翌々日出荷非対称形状つかみ刃でガッチリ喰いつきます。耐久性抜群のカシメ構造です。スリムな先端形状です。2段階スライド調整可能です。用途自動車、バイク、自転車などの整備や家庭用でのメンテナンスに。材質機械用構造炭素鋼、グリップ:塩化ビニールバネありRoHS指令(10物質対応)対応
エレクトロニクスプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥8,998~税込¥9,898~1丁当日出荷から翌日出荷静電気防止ハンドル。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。ロングタイプ。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。用途部品をつかむ、曲げる作業に。仕様つかみ面:フラット厚さ(mm)口先先端(E):2.5ハンドルESD仕上ヘッド:鏡面磨き
カラーコードクリップ
KNIPEX(クニペックス)¥1,498税込¥1,6481個(10個)当日出荷個人識別用のカラーコード クリップ。コンフォートハンドルを備えたすべてのプライヤーを延長します。紙箱入り。用途KNIPEXtend を備えたすべてのツール用。全長(mm)122
カラーコードクリップ mix2
KNIPEX(クニペックス)¥1,498税込¥1,6481個(10個)当日出荷個人識別用のカラーコード クリップミックスセット。コンフォートハンドルを備えたすべてのプライヤーを延長します。紙箱入り。用途KNIPEXtend を備えたすべてのツール用。セット内容カラーコード、グリーン・ダークグレー・オレンジ・ホワイト・パープル×各2個全長(mm)122
カラーコードクリップ mix1
KNIPEX(クニペックス)¥1,498税込¥1,6481個(10個)当日出荷個人識別用のカラーコード クリップミックスセット。コンフォートハンドルを備えたすべてのプライヤーを延長します。紙箱入り。用途KNIPEXtend を備えたすべてのツール用。セット内容カラーコード、レッド・ブルー・イエロー・グレー・マゼンタ×各2個全長(mm)122
絶縁ニードルノーズプライヤー(カッター付)
エスコ¥8,030税込¥8,8331丁翌日出荷アゴの先端が尖った強力なコンビネーションプライヤー。あらゆる種類の設置作業および修理作業に適しています。非常に使いやすい:スリムなヘッド形状と先の尖ったアゴにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。フライス加工した掴み部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネ ーションプライヤー(携帯用)。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付き。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。切刃に高周波焼き入れを追加、切刃硬度約 59-62 HRC。長い耐久性と安定した刃先。
絶縁ウォーターポンププライヤー
エスコ¥12,300税込¥13,5301丁翌日出荷掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
穴用スナップリングプライヤー
エスコ¥19,700税込¥21,6701本翌日出荷スプリングラチェットロック機構がスナップリングの張力に対してしっかりと保持します。交換可能なチップ サイズ 0.120インチ(3.0 mm)は、ストレート、45 度ベント、および 90 度ベントがあります。親指のリリースにより、スムーズで制御された張力の解放が可能になります。快適なクッショングリップ。
ホースクランププライヤー
エスコ¥11,400税込¥12,5401丁翌日出荷クランプを掴んで素早く簡単に口幅の調整が可能です。リング型。スプリングホースクランプやスプリングバンドリングを掴むことができます。先端チップは交換可能(交換用チップ:EA463PK-16)。
ハロゲンバルブ交換用プライヤー
エスコ¥3,000税込¥3,3001個翌日出荷ハロゲンバルブ交換用。電球のガラス管をやさしくしっかり掴む。バヨネット型、スクリュー型、ウェッジ型、ヒーター型など、あらゆるタイプの電球に対応。狭い隙間にも対応できるよう、角度をつけています。グリップ部分と先端部分にラバーコーティングを施し、安心・安全に使用できます。
タイルレベリングプライヤー
エスコ¥2,490税込¥2,7391台4日以内出荷固定ネジを使用することで、積層時に安定した圧力がかかります。間隔の調節が可能です。EA575AE-31~-36と一緒にお使いください。






































![ロッキングプライヤー[ストレートジョー] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70500625-260624-02.jpg)






![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)








![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614661-260817-04.jpg)
![スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614679-260817-02.jpg)