絞り込み
全長(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

35ページ目: プライヤ

2,166件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショートノーズ ロッキングプライヤー 230mm 500A FACOM

    ショートノーズ ロッキングプライヤー 230mm 500A

    FACOM
    16,980税込18,678
    1個
    73日以内出荷
    5ポジションスリップジョイントシステム。 トリガーのロックを解除して、スムーズで安全なリリースを可能にします。 使いやすく安全です。 片手で使用できます。
    用途プライヤー幅(mm)17(鼻)全長(mm)248質量(g)740仕上クロームメッキ
  • スナップリング用 交換用チップ 45° 3.2mm for 477-499 490.SE32-2 FACOM

    スナップリング用 交換用チップ 45° 3.2mm for 477-499 490.SE32-2

    FACOM
    5,498税込6,048
    1個
    73日以内出荷
    各リファレンスには、2つのチップと2つのネジが含まれています。
    用途交換用チップ質量(g)20
  • スナップリングプライヤー チップ交換式 45° 0.9mm 470.E2 FACOM

    スナップリングプライヤー チップ交換式 45° 0.9mm 470.E2

    FACOM
    1,098税込1,208
    1個
    73日以内出荷
    dmini-maxi[mm]:8-->12-3-->10、Tips:45° 45°の先端として利用可能。 同形状のチップ2個入り。
    用途スナップリングプライヤー質量(g)10寸法d(mm)0.9
  • 4Pc. スナップリングプライヤー フォームトレイセット MODMPCSN FACOM

    4Pc. スナップリングプライヤー フォームトレイセット MODMPCSN

    FACOM
    36,980税込40,678
    1個
    73日以内出荷
    内容物は-ストレートプライヤー177A.13&177A.18。-ストレートペンチ179A.13&179A.18 Facomモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットと互換性があります。 Circlipsの直径10~25、12~25、18~60mm。
    用途プライヤー質量(g)700
  • 6Pc. Micro-Tech プライヤー トレイセット MODMT1 FACOM

    6Pc. Micro-Tech プライヤー トレイセット MODMT1

    FACOM
    109,800税込120,780
    1個
    73日以内出荷
    402.MT:非常に長いラジオペンチ。 405.MT:コンパクトなアキシャルカットプライヤー。 405.12MT:パワーアキシャルカッティングプライヤー。 406.MT:エンドニッパー。 406.8MT:ファインエンドニッパー。 433.LMT:半円形のノーズプライヤー45。 熱成形トレイPL.612。
    用途プライヤー質量(g)650
  • 絶縁インシュレーテッド・ロングノーズプライヤー 170mm 19520AVSE FACOM

    絶縁インシュレーテッド・ロングノーズプライヤー 170mm 19520AVSE

    FACOM
    26,980税込29,678
    1個
    73日以内出荷
    ワイヤーカッター付きモデル。 「安全」断熱材部分が容易にわかるように色分けしています。 仕上げ:光沢仕上げ。 185:まっすぐな鼻。 195:斜めの鼻。
    用途ロングノーズプライヤー質量(g)220
  • 絶縁インシュレーテッド・ロングノーズプライヤー 18520AVSE FACOM

    絶縁インシュレーテッド・ロングノーズプライヤー 18520AVSE

    FACOM
    23,980税込26,378
    1個
    73日以内出荷
    ワイヤーカッター付きモデル。 「安全」断熱材部分が容易にわかるように色分けしています。 仕上げ:光沢仕上げ。 185:まっすぐな鼻。 195:斜めの鼻。
    用途プライヤー質量(g)220
  • ロッキング・マルチグリップ・プライヤー(250mm) 181A25CPE FACOM

    ロッキング・マルチグリップ・プライヤー(250mm) 181A25CPE

    FACOM
    9,898税込10,888
    1個
    73日以内出荷
    安全ロック付き押しボタン:高速で正確な調整。 ギャップの減少=遊びの減少。 グリップを向上させる鋸歯状のノーズ-ナットを損傷することなくグリップするように設計されています。 一体型ワイヤーカッター。 特許取得済みのツインスリップジョイント:非常に高いねじり抵抗を提供します。 リベットで留められたピボットピン。 ジョーチップ-60-62HRc。 優れた耐摩耗性。 平行ジョーの深さ:最大46mm。 PVCハンドル。 ポリッシュクローム仕上げ-耐食性が向上しました。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスがエッチングされています。 指の保護。 18CPE-10ノッチ/20ポジションジョー-180mm-容量36mm。 25CPE-12ノッチ/24ポジションジョー-250mm-容量42mm。 人間工学に基づいたハンドル-優れた快適性と制御。
    用途マルチグリップ・プライヤー質量(g)365
  • ロッキング・マルチグリップ・プライヤー(180mm) 181A18CPE FACOM

    ロッキング・マルチグリップ・プライヤー(180mm) 181A18CPE

    FACOM
    10,980税込12,078
    1個
    73日以内出荷
    安全ロック付きの押しボタン:高速で正確な調整ができます。 12ポジションのノッチ。 人間工学に基づいたコンフォートグリップハンドルの閉位置により、締め付け力が向上します。 高いねじり強度。スリムなセルフグリップノーズ。 62HRc高周波処理された顎。 クロームメッキのバイマテリアル 人間工学的グリップ:181A.CPE。 ニス仕上げ、PVCグリップ:181A.G。
    用途マルチグリップ・プライヤー質量(g)200
  • ストレートノーズ・インサイド・スナップリングプライヤー 179A18 FACOM

    ストレートノーズ・インサイド・スナップリングプライヤー 179A18

    FACOM
    7,298税込8,028
    1個
    73日以内出荷
    Circlips(R)8>200mmの場合。 ピアノ線の先端:高い耐歪み性。 10°の角度の付いた長い先端:最適なサークリップを保持します。 識別カラーコード:時間を節約します。 滑り止め花崗岩PVCのグリップ。
    用途スナップリングプライヤー質量(g)250
  • スペアチップ 45°ベント for 477-499 490SE282 FACOM

    スペアチップ 45°ベント for 477-499 490SE282

    FACOM
    5,498税込6,048
    1個
    73日以内出荷
    2つのチップと2つのネジが含まれています。
    用途プーラー質量(g)21
  • オートウォーターポンププライヤー セット品 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    オートウォーターポンププライヤー セット品

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    広げて握るだけの簡単操作で適切な口開き幅に自動調整できます。 わずらわしい調整作業が不要で作業効率がアップします。
    用途パイプなどの配管作業に、ガス・水道など配管工事にトラスコ品番494-3317セット内容AWP-175、250、300、布袋材質本体:構造用鋼、グリップ:樹脂質量(g)1200
  • 絶縁プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)

    絶縁プライヤーレンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    17,980税込19,778
    1丁
    当日出荷
    つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 表面と裏面にミリ/インチの調節目盛付です。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
    用途つかむ・締める・曲げる作業に仕様19段階調節、1000V絶縁仕様トラスコ品番195-3511全長(mm)250材質/仕上クロームバナジウム電気鋼/クロームメッキ処理質量(g)515規格DIN EN/IEC60900基準適合品最大口開き(mm)52
  • 電工 先曲がりノーズプライヤー KLEIN TOOLS

    電工 先曲がりノーズプライヤー

    KLEIN TOOLS
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    先端が60°に曲げてあり狭い場所での作業に適しています。 のの字曲げなどにご使用いただけます。 バネ付きで自動的に開きます。 ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
    用途狭い箇所での作業に。細線の曲げ作業にトラスコ品番195-2110材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)120.7質量(g)59
  • 電工 先曲がりノーズプライヤー KLEIN TOOLS

    電工 先曲がりノーズプライヤー

    KLEIN TOOLS
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    先端が70°に曲げてあり狭い場所での作業に適しています。 のの字曲げなどにご使用いただけます。 ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
    用途狭い箇所での作業に。電線の巻き付け作業にトラスコ品番195-2104材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)161.9質量(g)136寸法A(mm)38.1
  • 強力型ロングノーズペンチ 皮むき・圧着機能付 グリップ:プラスチック KLEIN TOOLS

    強力型ロングノーズペンチ 皮むき・圧着機能付 グリップ:プラスチック

    KLEIN TOOLS
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷
    AWG12(2.58mm)単線の皮むきに適しています。 コネクターや端子の圧着が可能です。 スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます
    用途電線の切断に。単線の被覆剥ぎ取りに。端子・ラグ・コネクタのかしめ作業に仕様圧着機能:有トラスコ品番195-2080材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)214.3質量(g)277タイプ皮むき・圧着機能付先端形状ロングノーズ切断能力(Φmm) 鉄線1.5
  • 強力型ロングノーズペンチ グリップ:プラスチック KLEIN TOOLS

    強力型ロングノーズペンチ グリップ:プラスチック

    KLEIN TOOLS
    9,298税込10,228
    1丁
    当日出荷
    グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも簡単に工具を見つけることができます。 太陽や照明などの光で充電します。 スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
    用途電線の切断に。狭い箇所での作業にトラスコ品番195-2078材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)214.3質量(g)272タイプ蓄光先端形状ロングノーズ切断能力(Φmm) 鉄線1.5
  • ロングノーズペンチ スリム KLEIN TOOLS

    ロングノーズペンチ スリム

    KLEIN TOOLS
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    刃先が細長くなっており深くまで届きます。 のの字曲げなどにご使用いただけます。 バネ付きで自動的に開きます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。 ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
    用途電子機器の精密作業に。狭い箇所での作業に。電線の曲げ作業に材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)142.9質量(g)68先端形状ロングノーズ
  • サイドカットロングノーズペンチ KLEIN TOOLS

    サイドカットロングノーズペンチ

    KLEIN TOOLS
    8,198税込9,018
    1丁
    当日出荷
    耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。 ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。 特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルにより、グリップ力が増しています。 ハンドルが色付けされている為識別しやすくなっています。
    用途電線の切断に。電線のループ作りに。狭い箇所での作業に材質特殊鋼、グリップ:コンフォート先端形状サイドカットロングノーズ切断能力(Φmm) 鉄線1.5バネ
  • サイドカットロングノーズペンチ KLEIN TOOLS

    サイドカットロングノーズペンチ

    KLEIN TOOLS
    7,798税込8,578
    1丁
    当日出荷
    耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。 ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
    用途電線の切断に。狭い箇所での作業に材質特殊鋼、グリップ:プラスチック先端形状サイドカットロングノーズ切断能力(Φmm) 鉄線1.5
  • ロングノーズプライヤー KLEIN TOOLS

    ロングノーズプライヤー

    KLEIN TOOLS
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    刃先に筋が入っており、しっかりと掴めます。
    用途電線の切断に。電線の被覆剥きにトラスコ品番195-1999材質特殊鋼、グリップ:樹脂全長(mm)168.3質量(g)110先端形状ロングノーズ
  • 多機能プライヤー KLEIN TOOLS

    多機能プライヤー

    KLEIN TOOLS
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    一台で剥く、切断、ねじる、圧着が行えるため、作業時間の短縮と工具の数を減らせます。 10-14AWG単線と12-16AWGのより線の被覆を剥くことができます。 偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 非絶縁のコネクタ、端子の圧着が可能です。 特許を取得したJourneyman[TM]ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。
    用途電線の切断・ねじり・被覆剥ぎ取りに。非絶縁端子・ラグのかしめ作業にトラスコ品番195-2130材質特殊鋼、グリップ:コンフォート厚さ(mm)12.7全長(mm)203.2質量(g)280切断能力(Φmm) 鉄線2.3色(グリップ)グレー/ブラック
  • ショートノーズプライヤー KLEIN TOOLS

    ショートノーズプライヤー

    KLEIN TOOLS
    8,898税込9,788
    1丁
    当日出荷
    AWG22~24(0.64mm~0.51mm)の電話線の皮むきに適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。 ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。
    用途電話線の被覆剥きにトラスコ品番195-2093材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)152.4質量(g)110先端形状ショートノーズ
  • ウォーターポンププライヤー リング付 KLEIN TOOLS

    ウォーターポンププライヤー リング付

    KLEIN TOOLS
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    くわえ部は掴みやすい形に、ハンドルは滑りにくく設計されています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 高所作業時の落下防止用リング付きです。
    用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
  • ウォーターポンププライヤー KLEIN TOOLS

    ウォーターポンププライヤー

    KLEIN TOOLS
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    くわえ部は掴みやすい形に、ハンドルは滑りにくく設計されています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
    用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
  • ロングニードルペンチ 本革グリップ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ロングニードルペンチ 本革グリップ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ワイヤークラフト、ビーズクラフト、モデルクラフトなどでの微細な加工がきれいに簡単にできます!!。ロングノーズタイプ。わえ部、先端キザ溝なしで、つかむ物に傷をつけない!!
    用途掴む・曲げる作業に。全長(mm)135材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)60呼び寸法(mm)125
  • コンビネーションプライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    コンビネーションプライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    針金や釘なども切る事が可能。つかむ物に合わせて口開き2段階。
    用途パイプやナット回し、針金切断に。全長(mm)203材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)275呼び寸法(mm)200硬度HRC(刃部)44~52
  • コンビネーションプライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    コンビネーションプライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    針金や釘なども切る事が可能。つかむ物に合わせて口開き2段階。
    用途パイプやナット回し、針金切断に。全長(mm)165材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)170呼び寸法(mm)150硬度HRC(刃部)44~52
  • コンビネーションプライヤ グリップ付き IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    コンビネーションプライヤ グリップ付き

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    JIS規格品で最高級の材料(高炭素鋼)を使用、完全無酸化焼入れで抜群の耐久性。釘や針金などが切れるカッター付き。パイプ、六角ナット、板材すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。口開き2段階調節。手になじみやすいビニールグリップ。
    用途パイプやナット回し、針金切断に。材質高炭素鋼S55C全長(mm)205質量(g)280呼び寸法(mm)200切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6くわえ幅(mm)25
  • 17x200mm タイルニッパー エスコ

    17x200mm タイルニッパー

    エスコ
    5,670税込6,237
    1本
    翌日出荷
    材質超硬合金全長(mm)200口幅(mm)17
  • 175mm 二重リング先曲プライヤー(ステンレス製) エスコ

    175mm 二重リング先曲プライヤー(ステンレス製)

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    翌日出荷
    仕様適応リング径:#3・#4材質本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング質量(g)171呼び長さ(mm)175
  • 13mm/200mm コンビネーションプライヤー(チタン合金製) エスコ

    13mm/200mm コンビネーションプライヤー(チタン合金製)

    エスコ
    65,700税込72,270
    1丁
    翌日出荷
    軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
    材質チタン合金質量(g)180最大開口(mm)13呼び長さ(mm)200
  • 8mm/150mm コンビネーションプライヤー(チタン合金製) エスコ

    8mm/150mm コンビネーションプライヤー(チタン合金製)

    エスコ
    55,100税込60,610
    1丁
    翌日出荷
    軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
    材質チタン合金質量(g)125最大開口(mm)8呼び長さ(mm)150
  • 30mm/165mm コンビネーションプライヤー(ばね付) エスコ

    30mm/165mm コンビネーションプライヤー(ばね付)

    エスコ
    1,970税込2,167
    1丁
    翌日出荷
    材質高炭素鋼S58C全長(mm)168質量(g)165最大口開き(mm)30
  • 40mm/180mm プライヤーレンチ(グリップ付) エスコ

    40mm/180mm プライヤーレンチ(グリップ付)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1丁
    翌日出荷
    寸法(mm)B1:5、B2:8、B3:12全長(mm)180質量(g)270仕上亜鉛合金メッキ最大開口(mm)40設定段数15
  • 68mm/300mm プライヤーレンチ エスコ

    68mm/300mm プライヤーレンチ

    エスコ
    15,200税込16,720
    1丁
    翌日出荷
    1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます
    材質クロムバナジウム鋼全長(mm)300質量(g)645仕上亜鉛合金メッキ最大開口(mm)68設定段数24
  • 40mm/180mm プライヤーレンチ エスコ

    40mm/180mm プライヤーレンチ

    エスコ
    10,600税込11,660
    1丁
    翌日出荷
    1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます
    寸法(mm)B1:5、B2:8、B3:12全長(mm)180質量(g)245仕上亜鉛合金メッキ最大開口(mm)40設定段数15
  • 32mm/250mm ウォーターポンププライヤー(チタン合金製) エスコ

    32mm/250mm ウォーターポンププライヤー(チタン合金製)

    エスコ
    98,000税込107,800
    1丁
    翌日出荷
    軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
    材質チタン合金質量(g)220最大開口(mm)32呼び長さ(mm)250
  • 25mm/200mm ウォーターポンププライヤー(チタン合金製) エスコ

    25mm/200mm ウォーターポンププライヤー(チタン合金製)

    エスコ
    78,700税込86,570
    1丁
    翌日出荷
    軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
    材質チタン合金質量(g)100最大開口(mm)25呼び長さ(mm)200

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ