絞り込み
全長(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: プライヤ

2,167件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁スリップオンキャップ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁スリップオンキャップ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷から76日以内出荷
    1000V絶縁。材質はプラスチック。円錐形。絶縁除去されている導体に接触しないように保護します(最大径10mmまで)。
    全長(mm)80質量(g)10
  • 絶縁スリップオンキャップ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁スリップオンキャップ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷から90日以内出荷
    1000V絶縁。材質はプラスチック。円錐形。絶縁除去されている導体に接触しないように保護します。
  • 穴用精密スナップリングプライヤー (直) KNIPEX(クニペックス)

    穴用精密スナップリングプライヤー (直)

    KNIPEX(クニペックス)
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
    用途穴用材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
  • 穴用精密スナップリングプライヤー (曲) KNIPEX(クニペックス)

    穴用精密スナップリングプライヤー (曲)

    KNIPEX(クニペックス)
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。90°ベントヘッド。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
    用途穴用材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
  • 穴用スナップリングプライヤー (曲) KNIPEX(クニペックス)

    穴用スナップリングプライヤー (曲)

    KNIPEX(クニペックス)
    6,798税込7,478
    1丁
    翌日出荷
    簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼です。90°ベントヘッドです。
    全長(mm)300質量(g)462適合内径(Φmm)85-140角度(°)先端曲がり:90仕上ハンドル:プラスチックコーティング、ヘッド黒防錆コート・磨き先端チップ径(mm)3.2
  • プライヤーセット (ベルトポーチ付き) KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーセット (ベルトポーチ付き)

    KNIPEX(クニペックス)
    22,980税込25,278
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:ミニコブラ(87 01 125)、ミニプライヤーレンチ(86 03 150)、ベルトポーチ(001972LE)。ベルトポーチ付で携帯性UPしています。ポーチは丈夫なポリエステル製でマジックテープとベルト通し付きです。ギフトにも最適です。ミニサイズのウォーターポンププライヤー”コブラ”とプライヤーレンチのセットです。コブラ125mmはあらゆる作業現場に最適です(ナット掴み能力27mm)。
    仕様交換部品:ベルトポーチ (001972LE)寸法(mm)ポーチ:W75×H180×D55質量(g)264
  • スペアパーツセット (8721-300用) KNIPEX(クニペックス)

    スペアパーツセット (8721-300用)

    KNIPEX(クニペックス)
    1,998税込2,198
    1セット
    翌日出荷
    質量(g)11直径(mm)75 × 12
  • スペアパーツ KNIPEX(クニペックス)

    スペアパーツ

    KNIPEX(クニペックス)
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    質量(g)8直径(mm)14 × 0 × 0
  • 先端部スペア (4610-100用) KNIPEX(クニペックス)

    先端部スペア (4610-100用)

    KNIPEX(クニペックス)
    41,980税込46,178
    1個
    翌日出荷
    直径(mm)16 × 33
  • スペアパーツ (974928用) KNIPEX(クニペックス)

    スペアパーツ (974928用)

    KNIPEX(クニペックス)
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)30×10質量(g)30
  • 回転パンチプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    回転パンチプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    ヘッドを回転させることで、穴を6種類のサイズから選択することができます。オープンスプリングとロックレバー付きです。パンチは個々に交換が可能です。ボディー表面は防錆処理としてパウダーコーティングが施されています。パンチ部の材質は強化スチールシート製。
    用途皮革・繊維・プラスチック素材の穴あけに厚さ(mm)0.1~1.0まで全長(mm)220質量(g)251深さ(mm)ふところ:53仕上プライヤー:赤粉体塗装穴あけサイズ(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0'
  • スペアパーツセット (820x200用) KNIPEX(クニペックス)

    スペアパーツセット (820x200用)

    KNIPEX(クニペックス)
    1,298税込1,428
    1セット
    翌日出荷
  • スペアパーツセット (870x100用) KNIPEX(クニペックス)

    スペアパーツセット (870x100用)

    KNIPEX(クニペックス)
    1,798税込1,978
    1セット
    翌日出荷
  • 先端部スペア (9740-10用) KNIPEX(クニペックス)

    先端部スペア (9740-10用)

    KNIPEX(クニペックス)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
  • 万能グリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    万能グリッププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    6,398税込7,038
    1丁
    3日以内出荷
    高負荷に耐えるモデル。丸材、平材など様々な形状のワークを確実に保持します。鍛造なので大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。
    仕様●挟み範囲(丸;mm):35●挟み範囲(四角;mm):30●挟み範囲(六角;mm):32、横すじ入り材質アゴ:鍛造クロームバナジウム、ボディ:強力特殊鋼全長(mm)250質量(g)521寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×17×250仕上プライヤー:ニッケルクロムメッキ材質(ボディ)強力特殊鋼
  • 絶縁エレクトロプライヤー (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス)

    絶縁エレクトロプライヤー (落下防止リング付き)

    KNIPEX(クニペックス)
    19,980税込21,978
    1丁
    翌日出荷
    材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。電気工事用マルチファンクションプライヤーです。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。1つのプライヤーに6つの機能があります。単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。プライヤーを完全に開くことなく掴みます。切刃は閉じたまま保護されます。ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。オープンスプリング付きです。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
    用途電気工事のあらゆる作業に最適仕様●つかみ面:フラット・横すじ入り●一芯導線の絶縁被覆ストリッピング可能範囲(mm2):0.75-1.5/2.5●容量(mm2):0.5-2.5全長(mm)200質量(g)277ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキAWG2000/01/01切断能力(Φmm) 銅線多芯:15切断能力(mm)銅50スタイル平口
  • エレクトロニクスプライヤー用スプリング KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスプライヤー用スプリング

    KNIPEX(クニペックス)
    569税込626
    1セット
    翌日出荷
  • エレクトロニクスプライヤー用ケース KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスプライヤー用ケース

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
  • [NoGo] ゲージ (9752-67DT用) KNIPEX(クニペックス)

    [NoGo] ゲージ (9752-67DT用)

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1個
    90日以内出荷
  • [Go] ゲージ (9752-67DT用) KNIPEX(クニペックス)

    [Go] ゲージ (9752-67DT用)

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1個
    90日以内出荷
  • 45゜先曲ニードルノーズプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    45゜先曲ニードルノーズプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    6,198税込6,818
    1丁
    8日以内出荷
    非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。先端は55.0mmのロングタイプです。つかみ面は滑らかに研磨されているので部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。鍛造で大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。
    仕様つかみ面:フラット長さ(mm)口先:55、口先(曲がり):27幅(mm)ジョイント部:16、口先先端:1.8厚さ(mm)ジョイント部:7.5、口先先端:2.5全長(mm)160質量(g)97角度(°)口先(曲がり):45ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・磨きスタイル平口
  • ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    6,198税込6,818
    1丁
    翌日出荷
    フライス加工された回転盤により、5つの箇所に軽くスムーズにかみ合います。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ジョイントの滑りがありません。ネジおよびナットにぴったりと適合するアゴ形状。ジョイントの構造によってネジに負荷をかけないため、ネジが磨耗しません。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。掴み面には特殊焼き入れされた刃がつけられています。刃の硬度は約61HRCで、耐摩耗性が高ので、確実に掴むことができます。材質はクロムバナジウム電炉鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
    全長(mm)250質量(g)325ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッドクロムメッキ能力(mm)ナットつかみ:36能力(Φmm)パイプつかみ:34パイプ直径(inch)Φ1.5/16
  • ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    4,498税込4,948
    1丁
    翌々日出荷
    パイプとナットにセルフクランプすることでワークピース上で滑らず、楽に作業できます。ジョイントの滑りがありません。ネジおよびナットにぴったりと適合するアゴ形状です。ジョイントの構造によってネジに負荷をかけないため、ネジが磨耗しません。ピンチガードにより指が挟まれるのを防ぎます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約61HRCで(長さ250mmの場合)、耐摩耗性が高ので、確実に掴むことができます。
    寸法(mm)250×50×20全長(mm)250質量(g)325ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド:クロムメッキ、本体:黒の亜鉛合金メッキ能力(mm)ナットつかみ:36能力(Φmm)パイプつかみ:34パッケージ無しパイプ直径(inch)1.5/16
  • COBRAセット (125 150 180 250 300) KNIPEX(クニペックス)

    COBRAセット (125 150 180 250 300)

    KNIPEX(クニペックス)
    46,980税込51,678
    1セット
    翌日出荷
    自動ロックがかかるため、工具をしまい込む必要がありません。耐久性の高いポリエステル製でできた高品質のロールアップ型バッグです。125-300ミリの異なる5本の長さのコブラ、ウォーターポンププライヤー付きです。
    質量(g)1575直径(mm)132 × 44
  • COBRA セット (8701-180/250) KNIPEX(クニペックス)

    COBRA セット (8701-180/250)

    KNIPEX(クニペックス)
    15,980税込17,578
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:アリゲーターウォーターポンププライヤー250mm(BKJ;88 01 250)、アリゲーターウォーターポンププライヤー180mm(BKJ;87 01 180)。
    質量(g)555
  • COBRA ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    COBRA ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    6,798税込7,478
    1丁
    当日出荷
    KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。アゴの開きは片手で調節が可能です。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    仕様●つかみ面:横すじ入り●調整段数:18全長(mm)180質量(g)170ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)仕上ヘッドグレー防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:36能力(Φmm)パイプつかみ:42
  • COBRA ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    COBRA ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    翌日出荷
    KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせです(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。アゴの開きは片手で調節が可能です。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。
    ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)
  • COBRA (マチック)ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    COBRA (マチック)ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    7,498税込8,248
    1丁
    90日以内出荷
    KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。アゴの自動調節機能を持つコブラです。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押すと下アゴが自動的に閉じます。自動調節スプリングはハンドル内に内臓されています。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。アゴの開きは片手で調節が可能です。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    仕様●交換部品:スプリング (8719-250)●調整段数:25寸法(mm)48×14×250質量(g)335ハンドル滑り止めプラスチックコーティング仕上ヘッドグレー防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:46能力(Φmm)パイプつかみ:50パイプ直径(inch)Φ2
  • ALLIGATOR ウォーターポンププライヤーセット KNIPEX(クニペックス)

    ALLIGATOR ウォーターポンププライヤーセット

    KNIPEX(クニペックス)
    9,998税込10,998
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:アリゲーターウォーターポンププライヤー250mm(BKJ;88 01 250)、アリゲーターウォーターポンププライヤー180mm(BKJ;88 01 180)。
    質量(g)535
  • ALLIGATOR ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ALLIGATOR ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    14,980税込16,478
    1丁
    3日以内出荷
    ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプとナットにセルフクランプすることでワークピース上で滑らず、楽に作業できます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。【ボックスジョイント構造】ダブルガイドで非常に安定します。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。ピンチガードにより指が挟まれるのを防ぎます。伝統的な商品に400mmの新サイズです。簡単な構造と調整で野外作業に最適です。
    用途簡単な構造と調整で野外作業に最適仕様調整段階:11寸法(mm)400×75×20全長(mm)400質量(g)1175ハンドル滑り止めプラスチックコート仕上ヘッド:クロムメッキ、本体:黒の亜鉛合金メッキ開口範囲(mm)【ナット】95、【パイプ】Φ90
  • エレクトロニクスプライヤーセット KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスプライヤーセット

    KNIPEX(クニペックス)
    64,980税込71,478
    1セット
    90日以内出荷
    セット内容:エレクトロニクスプライヤー(35 12 115・35 22 115・35 32 115)、エレクトロニクスエンドカッティングニッパー(6432-120)、エレクトロニクスニッパー(77 02 115・77 42 115)、精密ピンセット(9234-36)合計7ヶ所の収納部があり、プライヤー6本と精密ピンセット1本がセットされています。丈夫なポリエステル布製ケース。ケースはファスナー付きで、プライヤーは伸縮性のあるバンドで固定することができます。
    用途エレクトロニクス部品での作業用質量(g)660
  • エレクトロニクスプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    7,898税込8,688
    1丁
    翌日出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
    用途部品をつかむ、曲げる作業に仕様フラット、パッケージ:無し長さ(mm)口先(B):22.5幅(mm)ジョイント部(A):9.5、口先先端(F):1.5厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5、口先先端(E):2全長(mm)115質量(g)70角度(°)先端曲がり:45ハンドルコンフォート仕上ヘッド:鏡面磨きスタイル半丸口
  • エレクトロニクスプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    7,498税込8,248
    1丁
    翌日出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
    用途部品をつかむ、曲げる作業に仕様フラット、パッケージ:無し長さ(mm)口先(B):22.5幅(mm)ジョイント部(A):11、口先先端(F):1厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5、口先先端(E):2全長(mm)115質量(g)70ハンドルコンフォート仕上ヘッド:鏡面磨きスタイル丸口
  • エレクトロニクスプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    質の高い作業を約束する精密エレクトロニクスプライヤー。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組立作業に最適な高精度のプライヤー。ジョイントはネジ留めされ、ジョイント面を念入りに加工しているので、全開口幅において均等で摩擦の少ない動きが可能です。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。つかみ面はフラットで、ヘッドは丁寧に面取りされており、部品に傷をつけません。ヘッド部はつや消し仕上げ。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。素材は鍛造の高級ボールベアリング鋼。静電気防止ハンドル。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。KNIPEX精密エレクトロニクスプライヤーは高級ボールベアリング鋼で製造され、入念に加工されています。それぞれの開動作は、遊びなく、ゆっくりと均等に行われます。切断は確実かつ精密です。作業の疲れを軽くします。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
    用途部品をつかむ・曲げる作業に仕様つかみ面:フラット長さ(mm)口先(B):22.7幅(mm)ジョイント部(A):11.2、口先先端(F):1.6厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5、口先先端(E):1.6全長(mm)135質量(g)65ハンドルESD仕上プライヤー:黒表面処理、ヘッド磨きスタイル半丸口
  • エレクトロニクスプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    7,998税込8,798
    1丁
    翌日出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。静電気防止ハンドル。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。KNIPEX精密エレクトロニクスプライヤーは高級ボールベアリング鋼で製造され、入念に加工されています。それぞれの開動作は、遊びなく、ゆっくりと均等に行われます。切断は確実かつ精密です。作業の疲れを軽くします。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
    用途部品をつかむ、曲げる作業に仕様つかみ面:フラット長さ(mm)口先(B):22.5全長(mm)115質量(g)70ハンドルESD仕上ヘッド鏡面磨き
  • エレクトロニクスプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    6,998税込7,698
    1丁
    翌日出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
    用途部品をつかむ、曲げる作業に仕様フラット、パッケージ:無し長さ(mm)口先(B):22.5幅(mm)ジョイント部(A):11、口先先端(F):4厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5、口先先端(E):2全長(mm)115質量(g)70ハンドルコンフォート仕上ヘッド:鏡面磨きスタイル平口
  • エレクトロニクスプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    7,198税込7,918
    1丁
    3日以内出荷
    遊びのないボックスジョイントを備え、負荷を最適化した頑丈な設計になっています。入念に角を丸めたヘッド形状を採用しており、素材を傷つけるような鋭いエッジがありません。高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップできます。均一な曲げ動作が可能で、よりダイレクトな作業感覚を実現しています。グリップ表面を滑らかに研磨しており、対象物に傷を付けずに掴むことができます。低摩擦の二枚の板バネにより、開閉動作が滑らかで均一です。鏡面研磨と細かい油膜による防錆処理が施されています。クロムメッキの剥離によって回路故障を引き起こす心配もありません。平らで幅広のアゴと、滑らかに研磨された掴み面を備えています。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
    用途部品をつかむ、曲げる作業に仕様つかみ面:フラット長さ(mm)口先(B):22.5幅(mm)ジョイント部(A):11、口先先端(F):1.5厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5、口先先端(E):2全長(mm)115質量(g)70ハンドルコンフォート仕上ヘッド鏡面磨きスタイル半丸口
  • 4インデント圧着プライヤー (DTコネクタ用) KNIPEX(クニペックス)

    4インデント圧着プライヤー (DTコネクタ用)

    KNIPEX(クニペックス)
    119,800税込131,780
    1丁
    90日以内出荷
    DT、DTM、DTPシリーズのすべてのターンドオスコンタクトおよびメスコンタクトを圧着します。様々なコンタクト長に柔軟に調整できる。汎用位置補正機能がついています。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。圧着深さの位置設定はプライヤーで明確に読み取り可能です。人間工学に基づいた疲れにくい設計で、最適化された開口幅、快適な複合素材グリップ、レバーの作用で力を伝達することで小さな力で作業可能です。
    仕様適合サイズ(AWG):2025/12/22寸法(mm)230×80×70質量(g)650適合寸法(mm)0.35-3.0
  • ヤットコ (カーペンタープライヤー) KNIPEX(クニペックス)

    ヤットコ (カーペンタープライヤー)

    KNIPEX(クニペックス)
    3,500税込3,850
    1丁
    翌日出荷
    過酷な使用に最適です。精密に加工されているので、プロの職人の方々に多く使用されています。耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。
    仕様●距離(mm):ジョイントまで34●パッケージ:無し全長(mm)180質量(g)320刃長(mm)23.0刃幅(mm)23ハンドル防錆仕上げ刃先形状傘状仕上プライヤー:亜鉛合金メッキ(グレー)、ヘッド:クロムメッキ硬度HRC(刃部)約60切断能力(Φmm)中硬線2
  • ロングノーズプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ロングノーズプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    4,298税込4,728
    1丁
    翌日出荷
    耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。多様なアゴ形状です。鍛造で大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。
    仕様つかみ面:フラット長さ(mm)口先(L3):41幅(mm)ジョイント部(W3):16.5、口先先端(W4):5厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5、口先先端(T2):2.5全長(mm)160質量(g)110ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・磨きスタイル丸口

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ