カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
全長(mm)
- 10~20未満(3)
- 60~70未満(4)
- 80~90未満(4)
- 100~120未満(22)
- 120~140未満(123)
- 140~160未満(147)
- 160~180未満(204)
- 180~200未満(154)
- 200~220未満(227)
- 220~240未満(133)
- 240~260未満(57)
- 260~280未満(32)
- 280~300未満(49)
- 300~350未満(73)
- 350~400未満(8)
- 400~450未満(6)
- 450~500未満(20)
- 500~550未満(6)
- 550~600未満(13)
- 600~650未満(12)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(19)
- エスコ(487)
- KNIPEX(クニペックス)(278)
- RS PRO(147)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(68)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(68)
- ハゼット(58)
- BAHCO(バーコ)(56)
- TRUSCO(47)
- KTC(38)
- ENGINEER(エンジニア)(36)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(36)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(36)
- JTC(36)
- SIGNET(シグネット)(34)
- TSUNODA(ツノダ)(33)
- IRWIN(30)
- ラングツールズ(29)
- トップ工業(28)
- GRIP-ON TOOLS S.A(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
40ページ目: プライヤ
商品豆知識

ダイヤ型トラスねじプライヤー175mm
スリーピークス¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷たて溝と先端くわえ部が変わってトラスねじにも対応しました。くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。力を入れやすいグリップ形状。用途ドライバーで外せなくなったねじの取り外しに。材質機械構造用炭素鋼グリップ:エラストマー樹脂幅(mm)グリップ:49厚さ(mm)12.5全長(mm)175質量(g)240適合ねじM2~M4(トラスねじ)、M1.6~M6(なべねじ)、3~13mm(六角ねじ)先端長(mm)37先端幅(mm)22
ロッキングプライヤ
SSPOWER¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷板金やリベットに便利なG型タイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。種別G型全長(mm)230最大口開き(mm)50口幅(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
ボタン・バネ・ネジセット(コブラ560MM用)
KNIPEX(クニペックス)¥1,898税込¥2,0881セット翌日出荷コブラ560mm用ボタン・スプリング・ネジセット。アズワン品番65-0302-79
絶縁プライヤーレンチ
KNIPEX(クニペックス)¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷1 つのツールにプライヤーとレンチが付いているので、一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい柔らかなボルト(銅)でも作業できます。 ワークに触れずに、開口幅を目盛りで設定できます。 プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 アゴの開き調節はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 強い保持力で握力を 10倍に増幅します。仕様(つかみ面)フラット全長(mm)250質量(g)535段数(調整)19範囲(ナット開口)2inch、52mmハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上(ヘッド)クロムメッキ寸法B2(mm)8寸法B1(mm)8寸法B3(mm)14
90915交換用部品(チップ6本セット)
SIGNET(シグネット)¥1,198税込¥1,3181セット(6本)翌日出荷セット内容90°先曲チップ(1.2mm)×2本、90°先曲チップ(1.8mm)×2本、ストレートチップ(1.2mm)×1本、ストレートチップ(1.8mm)×1本、六角レンチ(チップ部分ネジ締め用)×1本
強力型ロングノーズペンチ
KLEIN TOOLS¥7,798税込¥8,5781個当日出荷スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます用途盤内・狭い箇所での線材の切断にトラスコ品番114-2916材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)214.3質量(g)272先端形状フラットノーズ
強力型ロングノーズペンチ
KLEIN TOOLS¥11,980税込¥13,1781個当日出荷耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルは色分けされているので、ツールをすばやく識別できます。用途線材の被覆剥きに。線材の切断にトラスコ品番114-2918材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)217.5質量(g)289先端形状フラットノーズ
ウォーターポンププライヤー(Code Blueハンドル)Vジョータイプ
CHANNEL¥4,798税込¥5,2781丁当日出荷仕様5段階調整トラスコ品番116-2697材質炭素鋼(防錆コート)全長(mm)241質量(g)363最大口開き(mm)31
ウォーターポンププライヤー(SAFE-T-STOP 付)
CHANNEL¥4,498税込¥4,9481丁当日出荷トラスコ品番116-2684材質炭素鋼(防錆コート)全長(mm)203質量(g)358最大口開き(mm)38調整方法4段階
コンビネーションペンチ
KLEIN TOOLS¥7,898税込¥8,6881丁当日出荷刃がのこぎりのような形状になっており、高いグリップ力を発揮します。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途電線や非絶縁端子・圧着スリーブの圧着に。電線やボルトの切断にトラスコ品番114-2884材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)219.1質量(g)327切断能力(mm)Φ2.2取付穴落下防止用ひも取付穴:無切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.2
防爆ダイアゴナルカッター
Ampco¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷トラスコ品番102-6459材質ベリリウム銅合金全長(mm)155質量(g)189切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線4
防爆ロングノースプライヤー
Ampco¥24,980税込¥27,4781丁翌々日出荷トラスコ品番102-6458材質ベリリウム銅合金厚さ(mm)10全長(mm)180質量(g)204切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線4
防爆コンビネーションプライヤー
Ampco¥25,980税込¥28,5781丁当日出荷トラスコ品番102-6589材質ベリリウム銅合金厚さ(mm)15全長(mm)200質量(g)381切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線4
ステンレスプライヤー
KAHARA¥1,698税込¥1,8681個当日出荷トラスコ品番107-6750材質ステンレス、エラストマー樹脂厚さ(mm)14全長(mm)174質量(g)98先端寸法(mm)(E×F)2.3×3.4先端形状フラットノーズ先端厚さ(mm)2.3
絶縁ウォーターポンププライヤー
KLEIN TOOLS¥16,980税込¥18,6781個当日出荷絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部分は三層構造になっています。ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。用途ネジの切断に感電リスク下での部材のつかみ作業に。配線材や金具のつかみ作業に。ナットやコネクタの仮保持にトラスコ品番114-2971材質高周波焼き入れ鋼、ハンドル:高誘電性プラスチック全長(mm)260.4質量(g)500最大口開き(mm)44.5
絶縁ロングノーズプライヤー
KLEIN TOOLS¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷ハンドル部分は三層の絶縁構造になっており、表面から二層目の白色の層が露出している場合は絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号になります。難燃性および耐衝撃性に優れたハンドルを採用しています。IEC60900及びASTM F1505適合品です。1000V絶縁仕様で、安全性に優れたペンチです。VDE認証取得済みです。長めのハンドルで、奥まった場所にも手が届きやすく、少ない力でしっかり切断できます。用途活線周辺でのつかみ作業や切断作業に。材質高周波焼き入れ鋼
絶縁コンビネーションプライヤー
KLEIN TOOLS¥8,698税込¥9,5681個当日出荷ハンドル部分は三層の絶縁構造になっており、表面から二層目の白色の層が露出している場合は絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号になります。IEC60900及びASTM F1505適合品です。非絶縁のコネクタや端子をしっかり圧着できます。パイプをつかむ部分には滑り止め加工がされており、しっかり力をかけてつかめます。1000V絶縁仕様で、安全性に優れたコンビネーションプライヤーです。VDE認証取得済みです。耐久性に優れたアメリカ製の鋼材を使っているので、ACSR線やビス、釘、硬いワイヤーも切れます。用途ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーの切断および端子の圧着に。トラスコ品番114-2963材質高周波焼き入れ鋼全長(mm)225.4質量(g)500切断能力(mm)2.2
ロングノーズペンチ
KLEIN TOOLS¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷のの字曲げなどにご使用いただけます。6/32及び8/32のねじを切断可能です。硬質ワイヤ用の高周波焼き入れ切断刃を採用しています。鍛鋼のため、高い耐久性が得られます。特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルにより、グリップ力が増しています。用途線材の被覆剥きに。線材の切断に。非絶縁端子・圧着スリーブの圧着に材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)219.1質量(g)272先端形状フラットノーズ
強力型ロングノーズペンチ
KLEIN TOOLS¥9,998税込¥10,9981個当日出荷スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。用途線材の切断にトラスコ品番114-2917材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)217.5質量(g)286先端形状フラットノーズ
スマートコンビネーションプライヤー(スプリング付)
ORBIS WILL(オルビスウィル)¥4,898税込¥5,3881個翌日出荷約30%ほど手にかかる力を抑えます。掴み部分は4つのポイントでパイプやナットなどを確実に保持します。 スリムな先端形状で、アクセス性に優れます。同じサイズ・形状の商品より約20%程度軽量化されています。全長(mm)200質量(g)210切断能力(Φmm) ピアノ線2.3切断能力(Φmm) 硬線2.7切断能力(Φmm)中硬線3.8
スマートコンビネーションプライヤー
ORBIS WILL(オルビスウィル)¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷約30%ほど手にかかる力を抑えます。掴み部分は4つのポイントでパイプやナットなどを確実に保持します。 スリムな先端形状で、アクセス性に優れます。同じサイズ・形状の商品より約20%程度軽量化されています。全長(mm)160質量(g)115切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3
防爆ロングノーズプライヤー
バックスノ¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷先端が細長く、狭い箇所での作業に適しています。ガソリン化学工業、石油・ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界などあらゆる産業
防爆プライヤー
バックスノ¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷つかむ、はさむ、回す作業に適しています。ガソリン化学工業、石油・ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界などあらゆる産業種別13mmアズワン品番61-9572-13
先曲りロングノーズプライヤー(バネ付)
IRWIN¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷バネ付先曲りロングノーズ。45度に屈曲したベントノーズ。 クロムバナジウム鋼より強度に優れたニッケルクロム鋼を採用(クロムバナジウムより強度が高い)。 プロタッチグリップに加えバネ付構造で、作業時の疲労を軽減します。長さ(mm)歯:19幅(mm)96厚さ(mm)18全長(mm)136質量(g)100先端形状ロングノーズ開口値(mm)15
ニードルノーズプライヤー(バネ付)
IRWIN(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷バネ付ニードルノーズ。精密作業に適したスリムニードルノーズ。 滑らかなあごが表面のキズ付を防ぎます。 クロムバナジウム鋼より強度に優れたニッケルクロム鋼を採用(クロムバナジウムより強度が高い)。 プロタッチグリップに加えバネ付構造で、作業時の疲労を軽減します。長さ(mm)歯:38幅(mm)105厚さ(mm)18全長(mm)146質量(g)105先端形状ニードルノーズ開口値(mm)25
グルーブロックプライヤースムースジョー
IRWIN¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷用途別に選べる3タイプのアゴ形状”グルーブロックプライヤー” アゴ形状:歯無/平行型素材にニッケルクロム鋼を使用。先端部に高周波焼き入れを施し、耐摩耗性に優れています。 3枚合わせ(ボックスジョイント)で横方向へのブレも少なくしっかり掴むことができます。 握りやすく長時間の作業でも疲れにくいプロタッチグリップを採用。 グリップ部に隙間を作り、指を挟みにくくする事で怪我を防ぐ安全設計です(APSアンチピンチシステム)。 クイックアジャスト機能付き。 ギアが細かいので微調整が可能。アゴに歯が付いていないので母材に傷をつけにくい。用途化粧ナットの締め付け作業・モンキーレンチの代用等。形状歯無/平行型
グルーブロックプライヤーストレートジョー
IRWIN¥5,498税込¥6,0481個翌日出荷用途別に選べる3タイプのアゴ形状”グルーブロックプライヤー” アゴ形状:歯有/平行型素材にニッケルクロム鋼を使用。先端部に高周波焼き入れを施し、耐摩耗性に優れています。 3枚合わせ(ボックスジョイント)で横方向へのブレも少なくしっかり掴むことができます。 握りやすく長時間の作業でも疲れにくいプロタッチグリップを採用。 グリップ部に隙間を作り、指を挟みにくくする事で怪我を防ぐ安全設計です(APSアンチピンチシステム)。 クイックアジャスト機能付き。 ギアが細かいので微調整が可能。平行形状のアゴで多用途に対応。用途四角ナット等。 回す・潰す・曲げる・外す等様々な作業に。形状歯有/平行型
ウェルデングバイスロックプライヤー
SUN UP¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷パイプ同士の支持に 溶接・作業の仮止めに。全長(mm)265高さ(mm)(フトコロ)27質量(g)717奥行(mm)65口開き(mm)65
タイルチッピングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷オームのくちばしのような形のパンチプライヤー。 タイルにつけた仮穴をニブリングして大きくし、角をつけられます。 鍛造により大変頑丈です。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。用途タイルの穴を拡げたり、カドを整えたりする作業に。全長(mm)200質量(g)158ハンドル黒防錆仕上ヘッド:磨き
スプリングホースクリッププライヤー(台紙付)
KNIPEX(クニペックス)¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷回転式のチップは、どのような位置にあるクランプも確実に掴みます。 ジョーインサートは負荷がかかっていても回転可能。 てこの原理を最大限に活かし、少ない力で作業が可能です。 スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。 鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。 30mm以上のクランピング距離。クイックセットの調整はワークに掴み面を直接当てて調節できます。 70mmまでのスタンダード、スリム、スプリングワイヤーなど様々なホースクランプに使用できます。用途小排気量ターボチャージャー搭載車に多い大型ホースクランプの取り外しに。材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)250質量(g)340段数(調節)25最大口開き(mm)70ハンドル滑り止めプラスチックコーティング仕上ヘッド:グレー防錆コート
軸用精密スナップリングプライヤー 直
KNIPEX(クニペックス)¥8,098税込¥8,9081個翌日出荷簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。 長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。 スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。 先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。 スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。 スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。 ストッパーによって調整可能なクロージングリミッター付き。ソケットヘッドネジによって調整。 リングの過度の膨張が有効に防止されるため、連続生産に最適。 高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。 広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。 先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。用途軸用。材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)、先端チップ:特殊バネ鋼製全長(mm)225質量(g)270ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)仕上ヘッド:グレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工先端チップ径(mm)Φ2.3適合シャフト径(Φmm)40~100
穴用精密スナップリングプライヤー 直
KNIPEX(クニペックス)¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。 長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。 スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。 先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。 スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートな先端部。 ストッパーによって調整可能なクロージングリミッター付き。ソケットヘッドネジによって調整。 リングの過度の膨張が有効に防止されるため、連続生産に最適。 高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。 広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。 先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。 開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。用途穴用。材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)、先端チップ:特殊バネ鋼製全長(mm)225質量(g)266適合内径(Φmm)40~100ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)仕上ヘッド:グレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工先端チップ径(mm)Φ2.3
絶縁マルチストリッピングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷切断、外被除去、絶縁被覆剥ぎ取りが、このプライヤーひとつで行える多機能モデルです。丸型シースケーブルや防湿ケーブル(NYMケーブルなど)の外被除去および絶縁被覆剥ぎ取りの作業時間を短縮できます。スリムなヘッド形状と最適に角度をつけた外被切刃により、奥まった場所にある埋め込み型ボックス内でも簡単に作業が可能です。深さ限界を設けた丸型切刃により、内部を損傷させることなく簡単に外被を除去できます。0.75から1.5mm2、および2.5mm2の導体用精密ストリップ穴を備えた汎用性の高い設計です。銅線、ワイヤー、小型ボルト、釘を切断するためのニッパー機能を備えています。すべての切刃に高周波焼き入れを施し、硬度を約61HRCまで高めることで、耐摩耗性をさらに向上させています。同等のプライヤーと比較して、重量が30パーセント軽量化されています。仕様プライヤー:クロムメッキ材質プライヤー:クロムメッキ材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。全長(mm)165質量(g)190径(Φmm)外被除去の数値:8-13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×27×57ハンドルコンフォートグリップ、1000V絶縁(VDE検査済み)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線2.2サイズ(mm2)絶縁被覆ストリッピング可能範囲:1.5/2.5切断能力(Φmm)中硬線3.2













































![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)








![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614661-260817-04.jpg)
![スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614679-260817-02.jpg)