絞り込み
全長(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

42ページ目: プライヤ

2,167件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸用スナップリングプライヤー BAHCO(バーコ)

    軸用スナップリングプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    4,598税込5,058
    1丁
    3日以内出荷
    仕様DIN 5256材質高性能合金鋼、PVCコーティングハンドル軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪
  • バイスプライヤー BAHCO(バーコ)

    バイスプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    仕様バイスプライヤー種類グリッププライヤ
  • C型クランプバイスプライヤー BAHCO(バーコ)

    C型クランプバイスプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    仕様C型クランプバイスプライヤー種類グリッププライヤ
  • バイスプライヤー BAHCO(バーコ)

    バイスプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から75日以内出荷
    仕様バイスプライヤー種類コンビネーションプライヤ
  • バイスプライヤーカッター付 BAHCO(バーコ)

    バイスプライヤーカッター付

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様バイスプライヤーカッター付種類コンビネーションプライヤ
  • 軸用スナップリングプライヤー BAHCO(バーコ)

    軸用スナップリングプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    6,398税込7,038
    1丁
    60日以内出荷から75日以内出荷
    仕様DIN 5256材質高性能合金鋼、PVCコーティングハンドル軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪
  • 穴用スナップリングプライヤー BAHCO(バーコ)

    穴用スナップリングプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    4,298税込4,728
    1丁
    3日以内出荷
    仕様DIN 5256材質高性能合金鋼、PVCコーティングハンドル軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪
  • 穴用スナップリングプライヤー BAHCO(バーコ)

    穴用スナップリングプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    3,798税込4,178
    1丁
    翌々日出荷から3日以内出荷
    仕様DIN 5256材質高性能合金鋼、PVCコーティングハンドル軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪
  • ウォーターポンププライヤー BAHCO(バーコ)

    ウォーターポンププライヤー

    BAHCO(バーコ)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から75日以内出荷
    材質工具鋼
  • プライヤ イチネンTASCO

    プライヤ

    イチネンTASCO
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)200種類コンビネーションプライヤ切断能力(Φmm) 鉄線4
  • フラットノーズプライヤー LINDSTROM(リンドストローム)

    フラットノーズプライヤー

    LINDSTROM(リンドストローム)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    アクセサリーなどの細かい作業に最適です。
    仕様ばね付、フラットノーズトラスコ品番498-0166材質特殊工具鋼全長(mm)120質量(g)53種類ノーズプライヤ/精密プライヤ先端ギザなし寸法A(mm)20先端形状フラットノーズ先端硬度58~60HRC
  • スニップノーズプライヤー LINDSTROM(リンドストローム)

    スニップノーズプライヤー

    LINDSTROM(リンドストローム)
    6,698税込7,368
    1丁
    翌々日出荷
    アクセサリーなどの細かい作業に最適です。
    仕様ばね付、スニップノーズ材質特殊工具鋼種類ノーズプライヤ/精密プライヤ先端硬度42~47HRC
  • ショートスニップノーズプライヤー LINDSTROM(リンドストローム)

    ショートスニップノーズプライヤー

    LINDSTROM(リンドストローム)
    7,698税込8,468
    1丁
    翌々日出荷
    アクセサリーなどの細かい作業に最適です。
    仕様ばね付、ショートスニップノーズトラスコ品番498-0239材質特殊工具鋼全長(mm)120質量(g)56種類ノーズプライヤ/精密プライヤ先端ギザなし寸法A(mm)20先端形状フラットノーズ/ショートノーズ先端硬度42~47HRC
  • RXシリーズ ラウンドノーズプライヤー LINDSTROM(リンドストローム)

    RXシリーズ ラウンドノーズプライヤー

    LINDSTROM(リンドストローム)
    8,998税込9,898
    1丁
    翌々日出荷
    仕様ばね付トラスコ品番498-1642材質刃先硬度HRC42-46高周波焼入れ全長(mm)146.5質量(g)69種類ノーズプライヤ/精密プライヤ寸法A(mm)20先端形状ラウンドノーズ先端硬度42~46HRC
  • TTC mini‐tools エッチングベンダー(ショート先丸型) TSUNODA(ツノダ)

    TTC mini‐tools エッチングベンダー(ショート先丸型)

    TSUNODA(ツノダ)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    仕様ばね付トラスコ品番828-3589材質機械構造用炭素鋼全長(mm)124質量(g)70種類ノーズプライヤ先端形状ラウンドノーズ/ショートノーズ頭部厚(mm)7
  • 高所用コンビネーションジョイントプライヤー 250mm WILLIAMS

    高所用コンビネーションジョイントプライヤー 250mm

    WILLIAMS
    9,998税込10,998
    1丁
    翌々日出荷
    高所作業シリーズになります。 パラレル・ジョーは複数のポジションで固定可能であり、深い溝がすぐれたノンスリップ能力を発揮します。 ワイヤ・カッターが付いていますので、さまざまな用途に使用することができます。 ランヤード用のリング付です。 鋸刃状のジョウで強力なグリップが可能です。 ポリッシュ・ヘッドはサビや腐食に強く、長期の寿命を実現します。
    トラスコ品番474-2044材質工具鋼、グリップ:エラストマー樹脂厚さ(mm)12全長(mm)254質量(g)472種類コンビネーションプライヤ寸法A(mm)36切断能力(Φmm)2.2
  • 高所用ユーティリティスーパージョイントプライヤー WILLIAMS

    高所用ユーティリティスーパージョイントプライヤー

    WILLIAMS
    8,498税込9,348
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    高所作業のための落下防止ランヤード用リング付です。 パラレル・ジョーは複数のポジションで固定可能です。 ポリッシュ・ヘッドはサビや腐食に強く、長期の寿命を実現します。 深い溝がすぐれたノンスリップ能力を発揮します。 鋸刃状のジョウで強力なグリップが可能です。
    用途高所作業者に仕様ランヤード用リング付材質工具鋼
  • ミニウォーターポンププライヤー コブラ 125mm KNIPEX(クニペックス)

    ミニウォーターポンププライヤー コブラ 125mm

    KNIPEX(クニペックス)
    26,980税込29,678
    1丁
    9日以内出荷
    ワークに直接当ててボタンプッシュすることで、素早く、精密に作業できます。 完全に熱処理されたプライヤーハンドルによって、極めて大きな負荷にも耐えます。
    用途パイプの締め付け、取り外しなどトラスコ品番788-3714材質オイル焼き入れ処理済クロムバナジウム電気鋼全長(mm)560質量(kg)2.4段数16呼び寸法(mm)125最大口開き(mm)70くわえられる管径(Φmm)70アズワン品番65-0302-73
  • プレイヤーレンチ+ケーブルカッターセット 航空機仕様 KNIPEX(クニペックス)

    プレイヤーレンチ+ケーブルカッターセット 航空機仕様

    KNIPEX(クニペックス)
    36,980税込40,678
    1セット
    当日出荷
    航空機仕様のプライヤーレンチ(8605-150-S02)と、ニッパー(7902-125-S1)がセットになっています。
    用途航空機関連産業における製造、メンテナンス作業にトラスコ品番752-1049セット内容8605-150-S02:全長150mm、最大口開き27mm、調整14段階。、7902-125-S1:全長125mm、切断能力(軟鋼0.2-1.7mm、中軟鋼1.3mm、硬鋼0.7mm)、ポリエステル生地のミニポーチ質量(g)325アズワン品番65-0303-42
  • プライヤーレンチ 航空機仕様 切断角度45度 KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ 航空機仕様 切断角度45度

    KNIPEX(クニペックス)
    29,980税込32,978
    1丁
    当日出荷
    「ハイ・ロック」ネジにおける、チタン、鉄、アルミ製等のカラーを破断、取り除くことができます。 つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。 タイルをはがす作業にも使用できます。
    用途航空機関連産業における製造、メンテナンス作業に仕様コンフォートハンドル仕様トラスコ品番761-9294材質クロムバナジウム電気鋼(メッキ処理済)全長(mm)180質量(g)277段数13呼び寸法(mm)180最大口開き(mm)35アズワン品番65-0303-46
  • 保護パッド付きミニクランプ 60度 190mm GRIP-ON TOOLS S.A

    保護パッド付きミニクランプ 60度 190mm

    GRIP-ON TOOLS S.A(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番819-9085全長(mm)190質量(g)250種類グリッププライヤフトコロ(mm)80最大口開き(mm)60
  • 保護パッド付きクランプ GRIP-ON TOOLS S.A

    保護パッド付きクランプ

    GRIP-ON TOOLS S.A
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類グリッププライヤ
  • ミニコーンプライヤー 美鈴

    ミニコーンプライヤー

    美鈴
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    先が丸くて傷つけにくい。貴金属の加工にも。
    用途つかむ・曲げる寸法(mm)145
  • スナップリングプライヤーセット ParkTool(パークツール)

    スナップリングプライヤーセット

    ParkTool(パークツール)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    サスペンションやディレーラーなどの整備に欠かせないスナップリングプライヤー。ピンの径、方向、作用(正作用、逆作用)で5種類のバリエーションをセットにしました。
    セット内容RP-1/RP-2/RP-3/RP-4/RP-5
  • 6inchステンレスベントノーズプライヤー KAHARA

    6inchステンレスベントノーズプライヤー

    KAHARA
    2,598税込2,858
    1本
    翌々日出荷
    錆びに強いブラックニッケル加工ステンレス製です。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。
    用途先端の曲がりを利用して届きづらい箇所の作業に最適仕様落下防止ランヤード付トラスコ品番818-4340材質ステンレス厚さ(mm)15全長(mm)176質量(g)214タイプステンレスノーズ種類ノーズプライヤサイズ(inch)6先端形状フラットノーズ
  • 6.5inchステンレスロングノーズプライヤー KAHARA

    6.5inchステンレスロングノーズプライヤー

    KAHARA
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    錆びに強いブラックニッケル加工ステンレス製です。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。
    用途奥行のある作業場所に最適トラスコ品番818-4337材質ステンレス厚さ(mm)12全長(mm)185質量(g)161タイプステンレスロングノーズ種類ノーズプライヤサイズ(inch)6.5先端形状ロングノーズ
  • 6.5inchアルミプライヤー&マルチホルダー KAHARA

    6.5inchアルミプライヤー&マルチホルダー

    KAHARA
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    先端パーツは錆びに強いチタンコーティングステンレス製です。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。 タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。
    仕様3wayマルチホルダー付、落下防止ランヤード付トラスコ品番818-4330セット内容KJランヤードブラック、カハラプライヤーホルダー材質アルミニウム合金、ステンレス、タングステンスティール厚さ(mm)13全長(mm)185パープル/シルバー質量(g)230タイプマルチホルダー種類ノーズプライヤサイズ(inch)6.5先端形状フラットノーズ
  • 6.5inchアルミプライヤー KAHARA

    6.5inchアルミプライヤー

    KAHARA
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    先端パーツは錆びに強いチタンコーティングステンレス製です。 タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。
    仕様3wayマルチホルダー付、落下防止ランヤード付トラスコ品番818-4329セット内容KJランヤードブラック、カハラプライヤーホルダー材質アルミニウム合金、ステンレス、タングステンスティール厚さ(mm)13全長(mm)185グリーン/シルバー質量(g)230タイプストレート・ホルダー付種類ノーズプライヤサイズ(inch)6.5先端形状フラットノーズ
  • ノンスパーキングロングノーズプライヤー BAHCO(バーコ)

    ノンスパーキングロングノーズプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 ISO5745に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 PVCコーティングハンドルです。
    材質ベリリウム銅切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
  • ノンスパーキングシャーカッティングプライヤー BAHCO(バーコ)

    ノンスパーキングシャーカッティングプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    21,980税込24,178
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 ISO5749に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 PVCコーティングハンドルです。
    材質ベリリウム銅切断能力(Φmm) 鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線0.8認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
  • ノンスパーキングコンビネーションプライヤー BAHCO(バーコ)

    ノンスパーキングコンビネーションプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    23,980税込26,378
    1丁
    9日以内出荷
    火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 ISO5746に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 PVCコーティングハンドルです。
    材質ベリリウム銅切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
  • ノンスパーキングウォーターポンププライヤー BAHCO(バーコ)

    ノンスパーキングウォーターポンププライヤー

    BAHCO(バーコ)
    33,980税込37,378
    1丁
    当日出荷
    火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 ISO8976に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
    トラスコ品番818-3113材質ベリリウム銅全長(mm)250質量(g)425最大口開き(mm)45認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
  • マルチグリッププライヤー TRUSCO

    マルチグリッププライヤー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    V型の特長的な歯型形状により、丸材、角材等の形状の異なる異形物を確実にグリップ可能なマルチタイプのグリッププライヤーです。 本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。
    用途各種異形ワークの保持等に。トラスコ品番818-3834全長(mm)240質量(g)595種類グリッププライヤ最大口開き(mm)55
  • 快速ウォポン KW175 Jupiter

    快速ウォポン KW175

    Jupiter
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    スピーディに使えるウォータポンププライヤ―。 スライド機構により、アームがスムーズに動き、プライヤーの口をボルト・ナットに素早く合わせることが出来ます。
    材質クロムバナジウム鋼・PVC全長(mm)175
  • ピンチオフプライヤー イチネンTASCO

    ピンチオフプライヤー

    イチネンTASCO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    3/8インチ以下の銅管用。 銅管をはさんでガスの流れを止めます。
  • [EA401HG用] 替刃 エスコ

    [EA401HG用] 替刃

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA401HG-1
  • 65-140mm 穴用スナップリングプライヤー エスコ

    65-140mm 穴用スナップリングプライヤー

    エスコ
    2,190税込2,409
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA682SB-4A軸穴種別穴用全長(mm)325種類スナップリングプライヤ
  • 32- 80mm 穴用スナップリングプライヤー エスコ

    32- 80mm 穴用スナップリングプライヤー

    エスコ
    1,390税込1,529
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA682SB-3A軸穴種別穴用全長(mm)225種類スナップリングプライヤ
  • 19- 60mm 穴用スナップリングプライヤー エスコ

    19- 60mm 穴用スナップリングプライヤー

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA682SB-2軸穴種別穴用全長(mm)175種類スナップリングプライヤ
  • 32- 80mm 穴用スナップリングプライヤ(90°) エスコ

    32- 80mm 穴用スナップリングプライヤ(90°)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA682SB-13A軸穴種別穴用全長(mm)225種類スナップリングプライヤ

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ