カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
全長(mm)
- 10~20未満(3)
- 60~70未満(4)
- 80~90未満(4)
- 100~120未満(22)
- 120~140未満(123)
- 140~160未満(147)
- 160~180未満(204)
- 180~200未満(154)
- 200~220未満(227)
- 220~240未満(133)
- 240~260未満(57)
- 260~280未満(32)
- 280~300未満(49)
- 300~350未満(73)
- 350~400未満(8)
- 400~450未満(6)
- 450~500未満(20)
- 500~550未満(6)
- 550~600未満(13)
- 600~650未満(12)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(19)
- エスコ(487)
- KNIPEX(クニペックス)(278)
- RS PRO(147)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(68)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(68)
- ハゼット(58)
- BAHCO(バーコ)(56)
- TRUSCO(47)
- KTC(38)
- ENGINEER(エンジニア)(36)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(36)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(36)
- JTC(36)
- SIGNET(シグネット)(34)
- TSUNODA(ツノダ)(33)
- IRWIN(30)
- ラングツールズ(29)
- トップ工業(28)
- GRIP-ON TOOLS S.A(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
48ページ目: プライヤ
商品豆知識

先端部スペア
KNIPEX(クニペックス)¥3,798税込¥4,1781組(2個)当日出荷90°ベントタイプ用途440-J51用仕様4420-J51用スペアチップトラスコ品番788-3013質量(g)144先端チップ径(mm)3.5
先端部スペア
KNIPEX(クニペックス)¥3,798税込¥4,1781組(2個)当日出荷ストレートタイプ用途4610-A6用仕様4610-A6用スペアチップトラスコ品番496-8646質量(g)90先端チップ径(mm)4.5
先端部スペア
KNIPEX(クニペックス)¥3,198税込¥3,5181組(2個)当日出荷ストレートタイプ用途4410-J6用仕様4410-J6用スペアチップトラスコ品番496-8417質量(g)87先端チップ径(mm)4.5
絶縁ロングノーズプライヤー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥6,598税込¥7,2581丁当日出荷二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ヘッドの先端形状は丸型。つかみ面は滑らかです。トラスコ品番835-6481長さ(mm)160幅(mm)(ジョイント部)16.5、(口先先端)2.5厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)5.0質量(g)141口先長(mm)41.0
絶縁エレクトロプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥14,980~税込¥16,478~1丁翌日出荷1本のプライヤーに6つの機能を集約しています。電気工事用のマルチファンクションプライヤーとして、平材や丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、皮むき、エンドスリーブの圧着に使用できます。単線を傷つけずに掴めるよう、先端の掴み面は滑らかになっています。一方で、平材や丸材を保持するための掴み面とパイプグリップには、滑り止めの鋸歯状加工が施されています。ジョーの外側エッジを使用して、埋込み型ジャンクションボックスの加工や、通し穴のバリ取りが可能です。0.75から1.5mm2、および2.5mm2の導体用ストリップ穴を備えています。0.5から2.5mm2のエンドスリーブ用圧着ダイスを装備しています。高周波焼き入れを施した精密刃付きケーブルカッターにより、直径15mm(5 x 2.5mm2相当)までの銅線およびアルミニウムケーブルを切断できます。ワークへアクセスしやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントの採用により、遊びのない精密な動きを実現しています。開口ばね内蔵モデルでは、ロッキングレバーを作動させることで、他の機能を使っている間も切刃を閉じた状態に保持できます。インテリジェントラッチング機構により、プライヤーを全開にしなくても「掴む」動作が可能です。刃は閉じたまま保護されます。用途電気工事のあらゆる作業に最適全長(mm)200
絶縁アリゲーター 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥10,980税込¥12,0781丁翌々日出荷厚いディップコーティングが施された1000V絶縁のハンドル。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。口幅を最大に調整して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼トラスコ品番835-6487質量(g)420段数(調節)9パイプ径(Φmm)50ナット46mm
絶縁アリゲーター 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥9,398税込¥10,3381丁当日出荷二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。口幅を最大に調整してにぎっても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。トラスコ品番446-9496質量(g)374段数(調節)9パイプ径(Φmm)50ナット46mm
軸用スナップリングプライヤー 曲
KNIPEX(クニペックス)¥25,980税込¥28,5781丁当日出荷簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。先端チップは焼き入れ処理済みで交換も可能。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。トラスコ品番788-3129材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼軸穴種別軸用全長(mm)570質量(g)1832種類スナップリングプライヤ先端チップ径(mm)3.5適合シャフト径(Φmm)122-300
時計細工用アジャスティングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥4,398~税込¥4,838~1丁当日出荷から9日以内出荷極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤー。部品をつかむ・曲げる・調整する作業に。先端は精密に加工されています。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。2枚合わせジョイント。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼全長(mm)125種類精密プライヤ口先長(mm)27先端幅(mm)2
細工用プライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥6,998税込¥7,6981丁翌日出荷繊細なワイヤー、宝石等貴金属類の加工に。精密な電子部品の曲げ加工や切断にも最適です。先端は精密に加工された円錐型です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼幅(mm)(ジョイント部)13.5、(口先先端)2.0厚さ(mm)(ジョイント部)8.0、(口先先端)1.0全長(mm)130種類精密プライヤ口先長(mm)32先端厚さ(mm)1切断能力(Φmm) 硬線1.6先端幅(mm)2切断能力(Φmm)中硬線2.2
穴用スナップリングプライヤー 曲
KNIPEX(クニペックス)¥27,980税込¥30,7781丁当日出荷簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。先端チップは焼き入れ処理済みで交換も可能。
ロングノーズグリッププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥4,798税込¥5,2781丁当日出荷板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼。アゴの材質は鍛造クロームバナジウム材質強力特殊鋼、鍛造クロームバナジウム全長(mm)165質量(g)189種類グリッププライヤ使用範囲(mm)(丸)20、(四角)10、(六角)24
プライヤー (ハロゲン球交換用)
KNIPEX(クニペックス)¥7,998税込¥8,7981丁翌々日出荷ハロゲン球交換用プライヤー。先端部はプラスチックコーティング。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。トラスコ品番497-2457材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼全長(mm)160質量(g)120種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ
ダックビルプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥6,398~税込¥7,038~1丁当日出荷ヘッドはカモノハシのくちばしに似た形状で、先端幅は9mm、テーパー状に薄くなっており、先端厚さは片側1.5mmです。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)15厚さ(mm)(ジョイント部)7.5全長(mm)160質量(g)103種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ口先長(mm)55先端厚さ(mm)9先端幅(mm)3
サークリップツール (400-1000MM)
KNIPEX(クニペックス)¥449,800税込¥494,7801個翌日出荷穴用、軸用に対応。直径400-1000mmの大きなスナップリングに対応しています。セルフロック式精密スピンドルドライブ。充電工具での駆動も可能。直径6mmと9mmの交換チップ付。1工程でスナップリングの着脱が可能。先端部の材質はクロームバナジウム電気鋼。用途大きなシャフトやベアリングのスナップリングの取り外しに。風車・造船・建機向け。質量(g)2200適合内径(Φmm)400-1000適合シャフト径(Φmm)400-1000
エレクトロプライヤーコンフォート(スプリング付)
KNIPEX(クニペックス)¥12,980税込¥14,2781丁翌日出荷1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。用途電気工事のあらゆる作業に最適材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼全長(mm)200質量(g)280種類その他プライヤ使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2切断能力(Φmm) 銅線15
エレクトロプライヤーコンフォート
KNIPEX(クニペックス)¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。電気工事用マルチファンクションプライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。1つのプライヤーに6つの機能。単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。プライヤーを完全に開くことなく掴みます。切刃は閉じたまま保護されます。ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドル。用途電気工事のあらゆる作業に最適仕様【ヘッド仕上げ】黒防錆コート、研磨【つかみ面】フラット・横すじ入り材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼全長(mm)200質量(g)280種類その他プライヤ使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2ハンドルコンフォート切断能力(Φmm) 銅線15スタイル平口
エレクトロプライヤー オープンスプリング付
KNIPEX(クニペックス)¥12,980税込¥14,2781丁翌日出荷1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。用途電気工事のあらゆる作業に最適材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼全長(mm)200質量(g)265種類その他プライヤ使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2切断能力(Φmm) 銅線15
エレクトロプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁翌日出荷1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。用途電気工事のあらゆる作業に最適材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼全長(mm)200質量(g)265種類その他プライヤ使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2切断能力(Φmm) 銅線15
イグニッションプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥7,598税込¥8,3581丁翌日出荷ケーブル内の複数の線から、一本をつかみます。サイドカッターは軟線専用です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)16.5厚さ(mm)(ジョイント部)9.5全長(mm)160質量(g)120種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ口先長(mm)47先端厚さ(mm)2先端幅(mm)3
アジャスティングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥5,398税込¥5,9381丁当日出荷精密部品・小径ワイヤー・リレースプリング等、細かい作業に最適です。つかみ面は磨き加工が施されたフラットなタイプで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。つかみ面はフラットで、ヘッド形状は先端にかけてなだらかに窪んでおり、先端幅は広い形状です。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)12.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.0全長(mm)135質量(g)74種類精密プライヤ口先長(mm)34先端厚さ(mm)3.5先端幅(mm)1
アジャスティングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥5,398税込¥5,9381丁当日出荷精密部品・小径ワイヤー・リレースプリング等、細かい作業に最適です。つかみ面は磨き加工が施されたフラットなタイプで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。つかみ面はフラットで、ヘッド形状は先端にかけてなだらかに窪んでおり、テーパー状に細くなっています。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)12.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.0全長(mm)135質量(g)73種類精密プライヤ口先長(mm)34先端厚さ(mm)1.5先端幅(mm)1
アリゲーター3本セット
KNIPEX(クニペックス)¥16,980税込¥18,6781セット翌日出荷透明なカバーのついたプラスチックトレー入りツール。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。セット内容アリゲーター ウォーターポンププライヤー8801-180、8801-250、8801-300各1丁質量(g)1195種類セット品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40
スナップリングプライヤー
STAHLWILLE(スタビレー)¥5,998税込¥6,5981丁翌日出荷寸法(mm)(使用可能サークリップ)12-25軸穴種別穴用質量(g)90種類スナップリングプライヤ先端チップ径(mm)1.3
ウォーターポンププライヤー
STAHLWILLE(スタビレー)¥7,998税込¥8,7981丁翌日出荷口幅を7段階に調整可能なウォーターポンププライヤー。全長(mm)240質量(g)330最大口開き(mm)43仕上(ヘッド)黒ラッカー
ホースクリッププライヤー
STAHLWILLE(スタビレー)¥20,980税込¥23,0781丁8日以内出荷用途ミミのないステップレスホースクリップの着脱に全長(mm)200種類ホースプライヤ爪長×幅W(mm)2.2×1~3(テーパー)、厚さ1.1
ホースクリッププライヤー
STAHLWILLE(スタビレー)¥20,980税込¥23,0781丁翌日出荷クリックホースクリップ用用途アルファロメオ、アウディ、BMW、オペル、プジョー、VWなどに使用される、CLICホースクリップの取り付け・取り外しに。全長(mm)200質量(g)189種類ホースプライヤ
絶縁ウォーターポンププライヤー
SIGNET(シグネット)¥3,998~税込¥4,398~1丁翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼規格EN60900
ステップロッキングC-クランプ
SIGNET(シグネット)¥8,998税込¥9,8981丁翌日出荷大きい口の開きを持ち、作業ピースの大きいもののロッキングに最適です。 スイーベルパッドが付いているため、ワークピースを傷めずにクランプできます。 反復作業がスピーディーにできます。種類グリッププライヤ奥行(mm)34
テーブルグリップクランプ
SIGNET(シグネット)¥6,998税込¥7,6981丁翌日出荷ベース部に5つの穴が開いており、ワークベンチに取り付ける事ができます。 スイーベルパッド付きで、テーパー状のものの固定も可能です。全長(mm)300質量(g)880種類グリッププライヤ奥行(mm)80最大口開き(mm)100
アルミU-クランプ
SIGNET(シグネット)¥7,398税込¥8,1381丁翌日出荷電気溶接箇所に付かない特殊アルミ合金のジョー(あご)で、合理的な商品です。 アゴは軽量なアルミ製で、作業者の負担を軽減します。 U字型のアゴにより、溶接したい場所を見ながら作業できます。全長(mm)300質量(g)740種類グリッププライヤ奥行(mm)70最大口開き(mm)100
アルミC-クランプ
SIGNET(シグネット)¥11,980~税込¥13,178~1丁翌日出荷アームは軽量なアルミ合金製で電気溶接作業用にデザインされた合理的、かつ便利な工具です。 ジョー(あご)部分の合金が、溶接点につかないようになっています。 400℃の高熱に耐えられます。種類グリッププライヤ
プラグ溶接プライヤー
SIGNET(シグネット)¥5,998税込¥6,5981丁翌日出荷プラグ溶接の際、パネルを突き抜けるのを防止する為の、金銅パッド付プライヤーです。 金銅パッド(口金)の為、溶接箇所が付着しません。全長(mm)240質量(g)510種類グリッププライヤ奥行(mm)20最大口開き(mm)40
シートメタルクランプ
SIGNET(シグネット)¥4,398税込¥4,8381丁翌日出荷安全操作、曲げ作業、成形作業等のシートを力強くはさみます。全長(mm)200質量(g)520種類グリッププライヤ奥行(mm)23最大口開き(mm)45
スチールU-クランプ
SIGNET(シグネット)¥3,998税込¥4,3981丁翌日出荷強力なグリップ力で、パイプ、薄板など、一線上にロックし支え、深く引き込んだU字型のアゴのため、 溶接したい部分を見ながら作業することができます。全長(mm)200質量(g)690種類グリッププライヤ奥行(mm)30最大口開き(mm)60
スチールC-クランプ
SIGNET(シグネット)¥5,298~税込¥5,828~1丁翌日出荷片手操作可能。溶接、はんだ付け、接着などの作業中、2つのワークスペースを一緒にホールド。 組み立て作業、修理、溶接などに最適です。種類グリッププライヤ
スタンダード グリッププライヤー
SIGNET(シグネット)¥5,598税込¥6,1581丁翌日出荷頑丈な先端なので、困難な作業の補強に最適。 工場、作業現場、自動車整備、ご家庭など、幅広い作業に不可欠です。種類グリッププライヤ













































![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)








![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614661-260817-04.jpg)
![スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614679-260817-02.jpg)