絞り込み
全長(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

46ページ目: プライヤ

2,167件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 0-98mm/275mm ロッキングCクランプ エスコ

    0-98mm/275mm ロッキングCクランプ

    エスコ
    3,380税込3,718
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA533AH-11全長(mm)275種類グリッププライヤ最大口開き(mm)98
  • 0-41mm/175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー) エスコ

    0-41mm/175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA533AA-7全長(mm)175種類グリッププライヤ最大口開き(mm)41
  • 0-29mm/125mm ロッキングプライヤー(カーブジョー) エスコ

    0-29mm/125mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)

    エスコ
    1,950税込2,145
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA533AA-5全長(mm)125種類グリッププライヤ最大口開き(mm)29
  • 0-24mm/100mm ロッキングプライヤー(カーブジョー) エスコ

    0-24mm/100mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA533AA-4全長(mm)100種類グリッププライヤ最大口開き(mm)24
  • 0-48mm/250mm ロッキングプライヤー(カーブジョー) エスコ

    0-48mm/250mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)

    エスコ
    2,750税込3,025
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA533AA-10全長(mm)250種類グリッププライヤ最大口開き(mm)48
  • 3本組 ロッキングプライヤー エスコ

    3本組 ロッキングプライヤー

    エスコ
    7,550税込8,305
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA533AA種類セット品
  • 183mm ホグリングプライヤー(ベントタイプ/スプリング付) エスコ

    183mm ホグリングプライヤー(ベントタイプ/スプリング付)

    エスコ
    10,000税込11,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA532XB-3全長(mm)183種類その他プライヤ
  • 20mm/380mm ホグリングプライヤー(マガジン付) エスコ

    20mm/380mm ホグリングプライヤー(マガジン付)

    エスコ
    18,700税込20,570
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA532XA-23全長(mm)380種類その他プライヤ
  • 230mm ホース取りはずし用プライヤー エスコ

    230mm ホース取りはずし用プライヤー

    エスコ
    6,620税込7,282
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA532SH-10全長(mm)230種類ホースプライヤ
  • 25mm/200mm コンビネーションプライヤー エスコ

    25mm/200mm コンビネーションプライヤー

    エスコ
    2,010税込2,211
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA532BB-200全長(mm)200種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)25切断能力(Φmm) 軟線2.6
  • 20mm/165mm コンビネーションプライヤー エスコ

    20mm/165mm コンビネーションプライヤー

    エスコ
    1,720税込1,892
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA532BB-165全長(mm)165種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 軟線2
  • 25mm/200mm コンビネーションプライヤー エスコ

    25mm/200mm コンビネーションプライヤー

    エスコ
    2,090税込2,299
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA532BA-200全長(mm)200種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)25切断能力(Φmm) 軟線2.6
  • 25-80mm/250mm パイプグリッププライヤー エスコ

    25-80mm/250mm パイプグリッププライヤー

    エスコ
    8,840税込9,724
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA531KP-6全長(mm)250種類グリッププライヤ最大口開き(mm)80
  • 27mm/150mm プライヤーレンチ エスコ

    27mm/150mm プライヤーレンチ

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA531K-150全長(mm)150種類プライヤーレンチ最大口開き(mm)27
  • 23mm/125mm プライヤーレンチ エスコ

    23mm/125mm プライヤーレンチ

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA531K-125全長(mm)125種類プライヤーレンチ最大口開き(mm)23
  • 2本組 プライヤーレンチセット エスコ

    2本組 プライヤーレンチセット

    エスコ
    18,900税込20,790
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA531K種類セット品
  • ナットプライヤー エスコ

    ナットプライヤー

    エスコ
    7,060税込7,766
    1個
    翌日出荷
    角が丸くなったり、錆びついたり、固着したボルトやナット、塗料が厚く塗られ規定外のサイズになったものもしっかり掴めます。スプリング付ボタンにより調整が楽です。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付。車両のブレーキシステムでの作業に最適。ラチェット機構によるボルトの素早い締付けと取り外しが可能。
    仕様【最大ナット(mm)】32(10~32まで)エスコ品番EA531EN-250材質クロムバナジウム鋼全長(mm)250質量(g)328段数【調整】15呼び寸法(mm)250ハンドルプラスチックコーティング仕上磨きパイプ径(Φmm)1・1/4”最大開口(mm)1-1/4”(3/8”~1-1/4”まで)
  • 2・3/4”/300mm ウォーターポンププライヤー(クイックアジャスト エスコ

    2・3/4”/300mm ウォーターポンププライヤー(クイックアジャスト

    エスコ
    9,030税込9,933
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA531EJ-300呼び寸法(mm)300
  • 4・1/2”/560mm ウォーターポンププライヤー エスコ

    4・1/2”/560mm ウォーターポンププライヤー

    エスコ
    25,500税込28,050
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA531EG-560呼び寸法(mm)560
  • 2” /300mm ウォーターポンププライヤー エスコ

    2” /300mm ウォーターポンププライヤー

    エスコ
    9,800税込10,780
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA531EG-13呼び寸法(mm)300
  • 1”/125mm ウォーターポンププライヤー エスコ

    1”/125mm ウォーターポンププライヤー

    エスコ
    5,430税込5,973
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA531EG-125呼び寸法(mm)125
  • 1・1/2”/250mm ウォーターポンププライヤー エスコ

    1・1/2”/250mm ウォーターポンププライヤー

    エスコ
    7,590税込8,349
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA531EG-12呼び寸法(mm)250
  • 1・1/4”/180mm ウォーターポンププライヤー エスコ

    1・1/4”/180mm ウォーターポンププライヤー

    エスコ
    7,280税込8,008
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA531EG-11呼び寸法(mm)180
  • ウォーターポンププライヤー(オートグリップ) エスコ

    ウォーターポンププライヤー(オートグリップ)

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    対象物を挟むだけで、自動的に最適な口幅に調整されるため、頻繁に異なるサイズを掴む作業が楽になります。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。口幅を最大にして握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。ボタンでのサイズ調節が不要なので、左利きのユーザー、右利きのユーザー共に違和感なく作業できます。両手で作業できない狭い場所での作業に最適。収納時にかさばらないように口を閉じてロックできるレバーを装備。
    仕様【最大ナット(mm)】36(10~36まで)エスコ品番EA531EF-250材質クロームバナジウム電気鋼全長(mm)250質量(g)370呼び寸法(mm)250ハンドルプラスチックコーティング仕上磨きパイプ径(Φmm)1-1/4”(1/8”~1-1/4”まで)
  • ウォーターポンププライヤー エスコ

    ウォーターポンププライヤー

    エスコ
    5,860税込6,446
    1個
    翌日出荷
    ジョイントの滑りがありません。ネジおよびナットにぴったりと適合するアゴ形状。ジョイントの構造によってネジに負荷をかけないため、ネジが磨耗しません。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。掴み面には特殊焼き入れされた刃がつけられています。刃の硬度は約61HRCで、耐摩耗性が高ので、確実に掴むことができます。フライス加工された回転盤により、5つの箇所に軽くスムーズにかみ合います。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。
    仕様【最大ナット(mm)】36、【ノド(mm)】31エスコ品番EA531EE-10材質クロムバナジウム電炉鋼厚さ(mm)【ヘッド】7.5全長(mm)250質量(g)325呼び寸法(mm)250ハンドルプラスチックコーティング仕上クロムメッキパイプ径(Φmm)1・5/16”(34mm)
  • 47mm/250mm ウォーターポンププライヤー エスコ

    47mm/250mm ウォーターポンププライヤー

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA531DA-250呼び寸法(mm)250
  • クイックアジャストウォータポンププライヤー ハゼット

    クイックアジャストウォータポンププライヤー

    ハゼット
    13,980税込15,378
    1丁
    9日以内出荷
    ロックリリースレバー採用により片手で握り直す必要なく開口調整ができます。 ジョーは高周波焼入れにより頑丈で長寿命です。 最大パイプサイズ50mm、クラス最大級の作業能力です。 滑りにくいクッショングリップを採用しています。
    用途各種パイプ、ナットの締め付け、取り外しに仕様調整(13段階)トラスコ品番494-2876全長(mm)260質量(g)450最大口開き(mm)50
  • ホースクランププライヤー ハゼット

    ホースクランププライヤー

    ハゼット
    22,980税込25,278
    1丁
    5日以内出荷
    スプリングバンドタイプホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。 110°曲がりタイプです。 ロック機構付きです。
    トラスコ品番828-7371材質特殊鋼質量(g)402種類ホースプライヤ
  • ホースクランププライヤー ハゼット

    ホースクランププライヤー

    ハゼット
    32,980税込36,278
    1丁
    5日以内出荷
    スプリングバンドタイプホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。 セルフアジャストジョイントで大径のホースクランプに対応します。 ロック機構付きです。
    トラスコ品番828-7370材質特殊鋼質量(g)429種類ホースプライヤ
  • ホースクランププライヤー ハゼット

    ホースクランププライヤー

    ハゼット
    24,980税込27,478
    1丁
    5日以内出荷
    スプリングバンドタイプホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。 リーチの長いタイプです。
    トラスコ品番828-7369材質特殊鋼質量(g)207種類ホースプライヤ
  • ホースクランププライヤー ハゼット

    ホースクランププライヤー

    ハゼット
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    スプリングバンドタイプホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。
    トラスコ品番828-7368材質特殊鋼質量(g)180種類ホースプライヤ
  • ホースクランププライヤー ハゼット

    ホースクランププライヤー

    ハゼット
    18,980税込20,878
    1丁
    5日以内出荷
    スプリングバンドタイプホースクランプ用です。 安全のためのつば付きです。 先端スイベルタイプです。
    トラスコ品番828-7367材質特殊鋼質量(g)221種類ホースプライヤ
  • ホースクランププライヤー ハゼット

    ホースクランププライヤー

    ハゼット
    15,980税込17,578
    1丁
    5日以内出荷
    省スペースホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。
    トラスコ品番828-7364材質特殊鋼質量(g)190種類ホースプライヤ
  • ホースクランププライヤー ハゼット

    ホースクランププライヤー

    ハゼット
    48,980税込53,878
    1丁
    60日以内出荷
    パラレルクランプエンドホースバンド用です。 610mmケーブルで奥まった所のクランプに対応します。 刃先調整機能付きです。
    トラスコ品番828-7363材質特殊鋼質量(g)703種類ホースプライヤ
  • ホースクランププライヤー ハゼット

    ホースクランププライヤー

    ハゼット
    53,980税込59,378
    1丁
    60日以内出荷
    セルフグリップスプリングバンド、省スペースホースクランプ用です。 610mmケーブルで奥まった所のクランプに対応します。ケーブルはある程度形状を保持します。 刃先調整機能付きです。
    トラスコ品番828-7362材質特殊鋼質量(g)730種類ホースプライヤ
  • ホースクランププライヤー ハゼット

    ホースクランププライヤー

    ハゼット
    44,980税込49,478
    1丁
    60日以内出荷
    セルフグリップスプリングバンド、省スペースホースクランプ用です。 610mmケーブルで奥まった所のクランプに対応します。 刃先調整機能付きです。
    トラスコ品番828-7361材質特殊鋼質量(g)630種類ホースプライヤ
  • ホースクランププライヤー ハゼット

    ホースクランププライヤー

    ハゼット
    14,980税込16,478
    1丁
    5日以内出荷
    三爪スプッリングバンドホースクランプ用です。 先端は固定ですが、特殊形状のジョーによりクランプをしっかり保持します。
    トラスコ品番828-7360材質特殊鋼質量(g)162種類ホースプライヤ
  • ホースクランププライヤー ハゼット

    ホースクランププライヤー

    ハゼット
    21,980税込24,178
    1丁
    翌々日出荷
    三爪スプッリングバンドホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。 戻りバネ付きです。
    トラスコ品番828-7359材質特殊鋼質量(g)190種類ホースプライヤ
  • ホースクランププライヤー ハゼット

    ホースクランププライヤー

    ハゼット
    38,980税込42,878
    1丁
    5日以内出荷
    スプリングバンドタイプホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。 開き量調整機構つきです。 ロック機構付きです。
    材質特殊鋼種類ホースプライヤ
  • ホースクランププライヤー ハゼット

    ホースクランププライヤー

    ハゼット
    25,980税込28,578
    1丁
    5日以内出荷
    一般的なワイヤータイプのホースクランプ用です。 先端は回転し、十字の溝でクランプを保持します。 ロック機構付きです。
    トラスコ品番828-7356材質特殊鋼質量(g)495種類ホースプライヤ

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ