絞り込み
全長(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

47ページ目: プライヤ

2,167件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースクランププライヤー ハゼット

    ホースクランププライヤー

    ハゼット
    12,980税込14,278
    1丁
    翌々日出荷
    一般的なワイヤータイプのホースクランプ用です。 先端は回転し、十字の溝でクランプを保持します。
    トラスコ品番828-7355材質特殊鋼質量(g)195種類ホースプライヤ
  • VDE絶縁ウォーターポンププライヤー ハゼット

    VDE絶縁ウォーターポンププライヤー

    ハゼット
    15,980税込17,578
    1丁
    60日以内出荷
    1000V絶縁工具です。
    用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理にトラスコ品番825-2576材質専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂全長(mm)251質量(g)428適合ナット最大30mm適合パイプ径(Φmm)6~30
  • C型グリッププライヤー ハゼット

    C型グリッププライヤー

    ハゼット
    19,980税込21,978
    1丁
    60日以内出荷
    溶接グリッププライヤーです。 大きな障害物越の固定に最適です。
    用途溶接、接着作業固定用トラスコ品番828-7354材質クロムバナジウム鋼ジョー全長(mm)280質量(g)710種類グリッププライヤ最大口開き(mm)90適合パイプ径(Φmm)95~77
  • G型グリッププライヤー ハゼット

    G型グリッププライヤー

    ハゼット
    15,980税込17,578
    1丁
    60日以内出荷
    溶接グリッププライヤーです。 2つのパーツの突合せ溶接に最適です。
    用途溶接、接着作業固定用トラスコ品番828-7353材質クロムバナジウム鋼ジョー全長(mm)280質量(g)935種類グリッププライヤ最大口開き(mm)51適合パイプ径(Φmm)35~70
  • グリッププライヤー ハゼット

    グリッププライヤー

    ハゼット
    7,998税込8,798
    1丁
    60日以内出荷
    スタンダードタイプの半月形状のジョーを持つグリッププライヤーです。
    用途各種機械整備等材質クロムバナジウム鋼ジョー種類グリッププライヤ
  • セルフアジャストグリッププライヤー ハゼット

    セルフアジャストグリッププライヤー

    ハゼット
    14,980税込16,478
    1丁
    60日以内出荷
    片手操作の出来るオートマチックアジャスト機構付きグリッププライヤーです。
    用途各種機械整備等材質クロムバナジウム鋼ジョー種類グリッププライヤ
  • グリッププライヤー ハゼット

    グリッププライヤー

    ハゼット
    37,980税込41,778
    1丁
    60日以内出荷
    溶接用、木工用グリッププライヤーです。 スライドジョーですので3次現形状のワークの固定に最適です。
    用途溶接、木工当固定用トラスコ品番828-7344材質クロムバナジウム鋼ジョー全長(mm)260質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)200適合パイプ径(Φmm)5~75
  • グリッププライヤー ハゼット

    グリッププライヤー

    ハゼット
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    半月状の上顎とスイベル式のストレートの下顎により、オールラウンドに使用できます。
    用途各種機械整備等トラスコ品番828-7343材質クロムバナジウム鋼ジョー全長(mm)250質量(g)596種類グリッププライヤ最大口開き(mm)45適合パイプ径(Φmm)16~45
  • グリッププライヤー ハゼット

    グリッププライヤー

    ハゼット
    9,998税込10,998
    1丁
    翌々日出荷
    ストレートジョーを持つグリッププライヤーです。
    用途各種機械整備等トラスコ品番828-7342材質クロムバナジウム鋼ジョー全長(mm)250質量(g)537種類グリッププライヤ最大口開き(mm)40
  • アキシャルプライヤー ハゼット

    アキシャルプライヤー

    ハゼット
    15,980税込17,578
    1丁
    60日以内出荷
    溶接シーム固定用グリッププライヤーです。
    用途自動車板金等溶接接着時の固定用トラスコ品番828-7341材質クロムバナジウム鋼ジョー幅(mm)18全長(mm)205質量(g)434種類グリッププライヤ最大口開き(mm)15
  • VDE絶縁ロングノーズプライヤー 45°曲がり ハゼット

    VDE絶縁ロングノーズプライヤー 45°曲がり

    ハゼット
    16,980税込18,678
    1丁
    60日以内出荷
    1000V絶縁工具です。 先端が45度曲がっていますので狭い場所の作業に最適です。 人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。
    用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理にトラスコ品番825-2569材質専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂全長(mm)200質量(g)192
  • VDE絶縁ロングノーズプライヤー ハゼット

    VDE絶縁ロングノーズプライヤー

    ハゼット
    13,980税込15,378
    1丁
    60日以内出荷
    1000V絶縁工具です。 電気作業に幅広く対応する形状です。 人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。
    用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に材質専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂
  • VDE絶縁フラットノーズプライヤー ハゼット

    VDE絶縁フラットノーズプライヤー

    ハゼット
    12,980税込14,278
    1丁
    60日以内出荷
    1000V絶縁工具です。 平で長いジョーはワイヤーをしっかり掴みます。 人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。
    用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理にトラスコ品番825-2566材質専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂全長(mm)160質量(g)135
  • グリッププライヤ(直線あご) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    グリッププライヤ(直線あご)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 板や角材、フラット形状の物をクランプするのに最適です。
    種類グリッププライヤ
  • バイスグリップ チェン KTC

    バイスグリップ チェン

    KTC
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    チェーンクランプ20R用のチェーンです。
    用途ロッキングプライヤ用補給部品。全長(mm)500
  • 88 01 300 KNIPEX(クニペックス)

    88 01 300

    KNIPEX(クニペックス)
    6,898税込7,588
    1丁
    当日出荷
  • Facom プライヤ 432.LMT FACOM

    Facom プライヤ 432.LMT

    FACOM
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    このロングノーズプライヤは、人間工学に基づいて成形されたプラスチック製ハンドルとスリップガードを備えているため、長時間使用しても非常に快適で最適な安全性が得られます。ジョーは、高周波焼き入れ加工を施した切れ刃で硬化及び耐性加工が施されており、多目的に使用できます。対象物の把持や保持に最適で、特に小型で正確なハンドリングが必要な用途や作業に適しています
    用途ロングノーズ・プライヤー(ニードルノーズ・プライヤー)は、さまざまな用途で切断や把持を行うプライヤーとして最も一般的に使用されます。小さな部品を扱ったり、ワイヤーを曲げたりするなど、精密な作業を最優先する場合に非常に便利なツールです。ロングノーズ・プライヤーのテーパーデザインは、限られたスペースでも作業ができることを意味しており、注意が必要な実験室やエンジニアリング環境での作業に特に役立ちます。ロングノーズプライヤーは、実験室、生産現場、メンテナンスなど、あらゆるプロのニーズに応えます。仕様●プライヤータイプ:ロングノーズプライヤ●ジョー長さ:35mm●チップ形状:ストレート●全体長さ:140mm
  • Facom プライヤ 431.LE FACOM

    Facom プライヤ 431.LE

    FACOM
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Facom社のプロフェッショナルシリーズの静電気除去プライヤーは、長時間の使用を想定して設計された人間工学に基づいたハンドルで精密なグリップを提供します。また、反射を抑えた仕上げにより、直射日光下での作業をサポートします。静電気放電(ESD)のリスクから電子部品を保護します。細いメッシュで高精度な作業が可能
    仕様●プライヤータイプ:ロングノーズプライヤ●ジョー長さ:35mm●チップ形状:ストレート●全体長さ:135mm●ESD対応:あり●ジョー深さ:9mm
  • 2411P Erem

    2411P

    Erem
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
  • ベンディングプライヤー JTC

    ベンディングプライヤー

    JTC
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    狭いスペースでも2パターンの挟み口で使用できます。
    適合サイズ(mm)3/16・1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力型スナップリングプライヤー JTC

    強力型スナップリングプライヤー

    JTC
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    使用範囲(mm)165~300全長(cm)50先端サイズ(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペットクリーン コーンプライヤー ミネシマ

    ペットクリーン コーンプライヤー

    ミネシマ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    金属加工(彫金・七宝焼・ガラス工芸)の際、細かい作品を傷つけず作業できます。
    種類精密プライヤ
  • くちプラ ウォーターポンププライヤー スリーピークス

    くちプラ ウォーターポンププライヤー

    スリーピークス
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    3枚合わせ構造で、確実につかみ、固定します。指をはさみにくいストッパー付。 8段階に調節可能なくわえ部。
    材質クロムバナジウム鋼質量(g)390呼び寸法(mm)250使用範囲(mm)ナット:10~41、パイプ:Φ6~43硬度HRC40~50(本体)
  • 固定式グリッププライヤーセット GRIP-ON TOOLS S.A

    固定式グリッププライヤーセット

    GRIP-ON TOOLS S.A
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    マルチグリッププライヤー131-10と専用のグリップホルダー1010がそれぞれ2個セットになっています。 グリッププライヤーをテーブルなどに固定し、据置き型として使用することが可能です。
    トラスコ品番752-1731セット内容マルチグリッププライヤー(131-10)2個、グリップホルダー(1010)2個、収納バッグ材質鍛鋼、エポキシ樹脂質量(kg)2種類セット品
  • ストレートグリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.A

    ストレートグリッププライヤー

    GRIP-ON TOOLS S.A
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質鍛鋼、エポキシ樹脂種類グリッププライヤ
  • グリッププライヤーセット GRIP-ON TOOLS S.A

    グリッププライヤーセット

    GRIP-ON TOOLS S.A
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高い各種グリッププライヤーをコンパクトなセットにまとめています。 セット内のグリッププライヤーはエポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。
    材質鍛鋼、エポキシ樹脂質量(kg)2種類セット品
  • 絶縁ラウンドノーズプライヤー TRUSCO

    絶縁ラウンドノーズプライヤー

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 電気工事などに使用します。
    トラスコ品番762-3542全長(mm)160質量(g)110規格IEC60900規格
  • 絶縁ウォーターポンププライヤー TRUSCO

    絶縁ウォーターポンププライヤー

    TRUSCO
    5,798税込6,378
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 三枚合わせ構造により、加え部はガタつきがなく、頭部はスリムです。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。
    仕様7段階調節トラスコ品番762-3500材質高炭素合金鋼全長(mm)250質量(g)400規格IEC60900規格最大口開き(mm)38.5
  • ナックルベアリングスナプリングプライヤー KOTO

    ナックルベアリングスナプリングプライヤー

    KOTO
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    FF車ナックルベアリング専用スナップリングプライヤー。
    質量(kg)0.52ケース寸法(mm)330×80×25
  • スナップリングプライヤー 曲げタイプ HASCO

    スナップリングプライヤー 曲げタイプ

    HASCO
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専用スナップリングプライヤー。 オートバイのフロントフォークなどに最適なアングルタイプ。
    適合(止め輪)12~38先端寸法(mm)Φ1.5
  • スナップリングプライヤー ストレート HASCO

    スナップリングプライヤー ストレート

    HASCO
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専用スナップリングプライヤー。 マスターシリンダーや、パーキング付きキャリパー内などの、深穴部に装着されるスナップリングに最適です。
    適合(止め輪)12~38全長(mm)235先端寸法(mm)Φ1.5
  • ブレーキシューホールドスプリングプライヤ HASCO

    ブレーキシューホールドスプリングプライヤ

    HASCO
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    ブレーキシューのホールドピンスプリング脱着専用ツール。 ドラムの小さい軽自動車、ドラムインディスク車などに最適。 オフセットタイプ。
    適合軽自動車~乗用車
  • サークリッププライヤー HASCO

    サークリッププライヤー

    HASCO
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    固い、欧州車のCVジョイント固定用サークリップや、ミッションに最適。 爪部の交換ができます。
    最大開口(mm)35
  • スナップリングプライヤーショート HASCO

    スナップリングプライヤーショート

    HASCO
    71,980税込79,178
    1個
    5日以内出荷
    Vロッドブッシュに使用されている、強力スナップリングに対応。 ラチェット機能付きなので、スムーズにスナップリングの収縮ができ、安全簡単に脱着作業が行えます。
    全長(mm)450爪先端径(Φmm)2.2(ストレート/交換式)止め輪75mm~
  • スナップリングプライヤー トヨタ HASCO

    スナップリングプライヤー トヨタ

    HASCO
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専横プライヤー。
    用途トヨタ「車のホイールベアリング抜け止め用、異形スナップリング専用。
  • スナップリングプライヤー 日産 HASCO

    スナップリングプライヤー 日産

    HASCO
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専横プライヤー。
    用途日産車のホイールベアリング抜け止め用、異形スナップリング専用。
  • エレクトロニクスアッセンブリープライヤー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスアッセンブリープライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤー。ワイヤー端の曲げ・切断作業に。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼種類精密プライヤ
  • 万能グリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    万能グリッププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼。アゴの材質は鍛造クロームバナジウム
    材質強力特殊鋼、鍛造クロームバナジウム種類グリッププライヤ
  • 先端部スペア KNIPEX(クニペックス)

    先端部スペア

    KNIPEX(クニペックス)
    3,798税込4,178
    1組(2個)
    当日出荷
    90°ベントタイプ
    用途460-A61用仕様4620-A61用スペアチップトラスコ品番788-3153質量(g)150先端チップ径(mm)4.5
  • 先端部スペア KNIPEX(クニペックス)

    先端部スペア

    KNIPEX(クニペックス)
    3,798税込4,178
    1組(2個)
    当日出荷
    90°ベントタイプ
    用途440-J61用仕様4420-J61用スペアチップトラスコ品番788-3021質量(g)154先端チップ径(mm)4.5

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ