絞り込み
全長(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: プライヤ

2,165件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スナップリングプライヤー 軸用(直)替え刃式 バネ付 フジ矢

    スナップリングプライヤー 軸用(直)替え刃式 バネ付

    フジ矢(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    C型のスナップリングの着脱専用工具替え爪式です。爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングを確実にキャッチし、滑り落ちることはありません。
    用途工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。付属品ソフトカバー付仕様ばね付トラスコ品番369-3961軸穴種別軸用全長(mm)183質量(g)175種類スナップリングプライヤ爪形状直爪爪先端径(Φmm)2リング使用範囲(mm)10~40
  • カエヅメ曲用2.0 フジ矢

    カエヅメ曲用2.0

    フジ矢(3件のレビュー)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    C型のスナップリングの着脱専用工具替え爪式です。爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングを確実にキャッチし、滑り落ちることはありません。
    トラスコ品番369-3759全長(mm)36質量(g)10爪形状曲爪爪先端径(Φmm)2.0
  • スナップリングプライヤー(軸穴両用) KEIBA

    スナップリングプライヤー(軸穴両用)

    KEIBA(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    1本4役。精密スナップリングにはかかせません。 世界7ヶ国にPAT.を持ち、昭和57年度通産省選定のグッドデザイン商品です。 従来の常識を破った、世界でも類を見ない全く新しい感覚のスナップリングプライヤーです。軸用の直・曲、穴用の直・曲、4通りに使い分けできる巾広くご使用頂ける便利な特許工具です。
    軸穴種別軸・穴兼用種類スナップリングプライヤ寸法D(mm)9E(°)65
  • ミニスナップリングプライヤー穴用 BIGMAN(ビッグマン)

    ミニスナップリングプライヤー穴用

    BIGMAN(ビッグマン)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると閉じるタイプ。
    用途スナップリングの脱着に。使用範囲(mm)10~25商品タイプスナップリング脱着専用工具
  • 先細トラスねじバイス スリーピークス

    先細トラスねじバイス

    スリーピークス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    狭い場所で使える先細タイプ!。先端部は新設計のたて溝でトラスねじにも対応!。くわえ部はすべてダイヤ型なのでネジを3点支持でガッチリつかみます。ダイヤ型のくわえ部はネジだけでなくパイプなど丸物のクランプに最適です。バイスプライヤー型は、ねじ頭をつかんだ後、ロック(固定)できるので強力に回すことが可能!。口幅調節ねじを六角棒レンチで締め緩めができるので、よりしっかり固定した時はロックした後、増し締めが可能!※六角棒レンチ(5mm)は付属しておりません。振り幅が狭くなり、さらに使いやすくなりました。従来のロングノーズバイスプライヤーとしてもお使い頂けます。回す、つかむ、曲げる、クランプを、これ1丁で解決!。AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等、そのほか広範囲に使えるすぐれものです。
    用途つぶれたネジやサビちたネジなどの取り外しに。適合ねじ範囲:トラスねじ M2~M4、なべねじM1.6~M8、六角ねじ 3~13mm全長(mm)165質量(g)170材質(頭)S58C口幅(mm)9硬度HRCくわえ部:54~60アズワン品番64-3672-55
  • 軸用スナップリングプライヤー 45° KNIPEX(クニペックス)

    軸用スナップリングプライヤー 45°

    KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ
  • 軽プラ ウォーターD IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    軽プラ ウォーターD

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    約30%の軽量化で長時間の負担を軽減します。ダイヤ型形状で、パイプやナット類、板物を省力でがっちり掴みます。片方のグリップエンドがマイナスドライバー形状、もう一方が落下防止ストラップ取付穴付。
  • ロッキングプライヤロングノーズ(ワイヤーカッター付) KTC

    ロッキングプライヤロングノーズ(ワイヤーカッター付)

    KTC(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    狭所作業に便利なロングノーズタイプです。 小ねじやボルト・ナットをつかんで回すことができます。 ワイヤーカッターとして使用できます。
    種類グリッププライヤ先端幅(mm)5
  • スイベルパッドロッキングCクランプ IRWIN

    スイベルパッドロッキングCクランプ

    IRWIN(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁ほか
    当日出荷
    先端のスイベルパッドは不揃いでクランプしにくい形状のもの(テーパーなど)を固定するのに最適です。
    種類グリッププライヤ
  • ピンチオフプライヤ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ピンチオフプライヤ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    3/8インチ(9.53)までのガスの流れをストップします
    全長(mm)185種類グリッププライヤ
  • ウォーターポンプ ワンプッシュプライヤー TSUNODA(ツノダ)

    ウォーターポンプ ワンプッシュプライヤー

    TSUNODA(ツノダ)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    ボタン式のクイゥツク開閉、多段階口開きによる細かいサイズ調整が可能。
    用途水道、電気工事や、自動車・機械のメンテナンスに。使用範囲(mm)25サイズ(mm)100
  • グリッププライヤ(ナットロック) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    グリッププライヤ(ナットロック)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    なめてしまったり、錆付いてしまったボルト・ナットをしっかりと掴んで回すことが出来るグリッププライヤ。先端で掴むことも可能なため、小径ネジにも対応。3点でボルト・ナットを確実に保持します。調整ねじに六角穴付。掴んだ後に増し締め可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンチオフプライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ピンチオフプライヤ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    自動車のホース類閉塞作業等に最適なピンチオフプライヤです。耐磨耗性、耐熱性などを兼ね備えたTPRグリップを採用し、手にかかる負担を軽減します。手を離した状態で保持可能な無段階ロック機構に加え、グリップを開くだけでロックを解除できるため作業性抜群です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーモンキープライヤー フジ矢

    パワーモンキープライヤー

    フジ矢
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    部材を素早く掴めるモンキーレンチ。ボルトナットの早回しが可能。アゴが平行に動き部材を強力に保持。化粧ナット等を傷つけずに掴める。コンパクトな180mmサイズの登場。
    用途口径部を調整することで色々なサイズのボルトやナットなどを回すことが出来る。 サイズが自由に調整できるので、回したいボルト・ナットのサイズに合うレンチをもっていなかったときや、平行な面が2つある部品(L形コネクタなど)を回すときにも使える。全長(mm)183ブラック質量(g)220最大開口(mm)35
  • オウムタイプロッキングプライヤー JTC

    オウムタイプロッキングプライヤー

    JTC(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ショートタイプで狭い場所に便利!! つかみが強力、滑りにくい!! 3点でがっちり掴みます。
    全長(mm)175開口寸法(mm)25まで爪幅(mm)8.5
  • ロングノーズプライヤー90°ベント DEEN

    ロングノーズプライヤー90°ベント

    DEEN
    4,200税込4,620
    1本
    当日出荷
    奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーです。 先端形状はストレート・45°ベント・90°ベントの3種類をラインアップしています。 あらゆるシチュエーションに対応しやすいよう、3本セットもご用意しています。
    全長(mm)265先端形状ベントタイプ
  • 軸用スナップリングプライヤー 曲 KNIPEX(クニペックス)

    軸用スナップリングプライヤー 曲

    KNIPEX(クニペックス)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
    全長(mm)125質量(g)85ハンドルプラスチックコーティング仕上(ヘッド)黒防錆コート、磨き材質(ボディ)クロムバナジウム鋼(油焼き入れ)曲り角度(先端)90°
  • スナップリングプライヤー 爪3種付 SUN UP

    スナップリングプライヤー 爪3種付

    SUN UP(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    軸用穴用兼用。使用範囲 10~50mmのスナップリングの脱着ができます。直爪の他に曲爪で45°と90°の替爪が付属。爪を取り替えることにより6種類の使い方ができますプラスチックケースの為部品を紛失しません。替爪の脱着がワンタッチ。この1丁ですべてOK
    全長(mm)180質量(g)258
  • ミニロングノーズプライヤー trad

    ミニロングノーズプライヤー

    trad(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    先が細く、狭い場所での作業に最適
    材質S55C寸法(mm)150刃部硬度HRC55~60°先端形状ロングノーズ仕上処理焼入(完全熱処理)
  • ロングノーズプライヤー45° SIGNET(シグネット)

    ロングノーズプライヤー45°

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    狭い場所での作業性を考慮し、口先を細長くしたプライヤーです。 細かい部品を拾い上げたり、配線を切ったりする時に大変便利です。
    全長(mm)280種類ノーズプライヤ先端形状ベントノーズ/ロングノーズ
  • フラットノーズプライヤ ステンレス製100mm トップ工業

    フラットノーズプライヤ ステンレス製100mm

    トップ工業(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    先端くわえ部は薄く平らで精密作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
    用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに仕様ばね付、先端部ギザなしトラスコ品番387-2530全長(mm)130質量(g)54種類ノーズプライヤ先端形状フラットノーズ頭部厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
  • エビ バイスプライヤ C型(ディープ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ バイスプライヤ C型(ディープ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1丁
    当日出荷
    口開きが広くフトコロが深いので、奥深い場所の仮止めに最適です。
    種類グリッププライヤ
  • ネジザウルスGTV(モーヴピンク) ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスGTV(モーヴピンク)

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    つかむ、切る、ネジる、抜く、1本4役の多機能ペンチ。 女性にも喜ばれるモーヴピンク仕様が新登場! ネジ外しだけでなくご家庭でも役立つ様々な機能も盛り沢山。 独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ、超極低頭ネジ)にも対応。 先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。 バネ付きで連続作業も楽々。 刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。 グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。 手の負担を軽減する独自のパワフルグリップ。グリップエンドを強く握っても手が痛くなりません。 軽量でねじれに強いT型グリップを採用。 専用キャップ付き。
    用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)幅(mm)(グリップ)50全長(mm)182質量(g)177切断能力(Φmm)2(ステンレス線)/3.2(軟鉄線)/4(銅線(単線))先端幅(mm)20適合ねじ径(Φmm)3~9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジザウルスCP ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスCP

    ENGINEER(エンジニア)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    潰れたネジ、錆びたネジを掴んで回せるコンビネーションプライヤー型のネジザウルス。 潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。 独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。 先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。 コンビネーション型でサイズの2段切替ができます。 刃部を搭載しており、針金の切断ができます。
    用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。材質炭素鋼全長(mm)175質量(g)155適合ねじ(mm)Φ3~9.5グリップ部(mm)(幅)48切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルエックスプライヤー DEEN

    ダブルエックスプライヤー

    DEEN
    5,600税込6,160
    1本
    当日出荷
    従来のロングプライヤーはつかみ面を大きく開こうとするとグリップを大きく開く必要があります。 ダブルエックスプライヤーはジョイント(支点)を2ヶ所設けたことにより、グリップの開き幅を従来のものより抑えて作業ができます。 これにより、グリップの開きが邪魔をしてアクセスが困難だった奥まった箇所へのアクセスがしやすくなります。
    全長(mm)340先端形状ストレート
  • プライヤー DROP

    プライヤー

    DROP(1件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)200切断能力(mm)鉄線:1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリッププライヤ ワイドマウスタイプ スーパーツール

    グリッププライヤ ワイドマウスタイプ

    スーパーツール
    1,098税込1,208
    1丁
    当日出荷
    ワークにあわせて先端のパッドが動くため、傾斜物等の固定にも便利です。ワークにあわせて先端のパッドが動くため、傾斜物等の固定にも便利です。ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み込まない方向へ動きます。
    用途パネル類の固定や、板金・溶接作業に最適です。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1763
  • ピンセットプライヤー(ベントタイプ) フジ矢

    ピンセットプライヤー(ベントタイプ)

    フジ矢(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    極細先端が狭い場所で役に立ちます。 刃付きタイプと比較して、刃の部分が当たらないので先端部分に力が入れやすく、ギザ無しでも驚くほどしっかりつかめます。
    仕様ばね付・先端部ギザなしトラスコ品番788-1673材質特殊鋼、グリップ:樹脂全長(mm)147質量(g)60種類ノーズプライヤ先端寸法(mm)1.9×1.3先端形状ベントノーズ
  • グリッププライヤ(ロングノーズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    グリッププライヤ(ロングノーズ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 狭い場所での作業や、細かい作業に最適です。 ワイヤーカッターとして使用できます。
    種類グリッププライヤ
  • スナップリングプライヤー SIGNET(シグネット)

    スナップリングプライヤー

    SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    レバー操作ひとつで軸用・穴用を簡単に切り替えられる。 先端を付け替えれば、軸用ストレートヘッド・90°ヘッド、穴用ストレートヘッド・90°ヘッドの4種類をこれ1本でカバーできる。
    セット内容ストレートチップ(1.2mm&1.8mm)、90°先曲チップ(1.2mm)、90°先曲チップ(1.8mm)、チップ部分ネジ締め用六角レンチ(グリップに収納)軸穴種別軸・穴兼用全長(mm)190種類スナップリングプライヤ適合スナップリング(mm)軸用:8~48、穴用:22~48
  • なめたネジはずし工具セット 5点 TRUSCO

    なめたネジはずし工具セット 5点

    TRUSCO(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット(5点組)
    当日出荷
    あらゆる使用シーンのなめたネジ・錆びたネジ・固着したネジの取り外しに便利な工具セットです。
    トラスコ品番449-9824セット内容なめたネジはずし2本組ステンレスねじ用(TNH-66N)、ミニインパクトドライバーセット +1+2ビット付(TMID-25)、ネジ外し液 ネジ山救助隊 15g(TNH-15)、ネジザウルスGT ブラック(TPZ-58)、ツールケース(TNNS-C)質量(g)530種類セット品
  • ロッキングプライヤ曲線あご KTC

    ロッキングプライヤ曲線あご

    KTC(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    種類グリッププライヤ
  • プライヤセット(マスターグリップタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プライヤセット(マスターグリップタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番810-9587セット内容CT-175G、RP-150G、KN-150G質量(g)750種類セット品
  • 極細プライヤーストレート IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    極細プライヤーストレート

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    3段階のギザ歯で極小ネジから25mm程度のネジやパイプまでガッチリつかめます。 すき間に最適な先端極薄加工。 先端部厚さ2mmで、狭い隙間にあるネジ・ナットなどもつかめます。
    用途ケーブルコネクタの接続。 キャスターの取付・調整。 針金・釘などの切断作業に。質量(g)250種類コンビネーションプライヤ呼び寸法(mm)190寸法A(mm)190最大口開き(mm)25先端厚さ(mm)2切断能力(Φmm) 軟線2口開調節2段階
  • アンギラス スケルトン LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    アンギラス スケルトン

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ドライバー付のすぐれもの。水まわりの作業おまかせの口幅調整5段階。6 種類のスケルトングリップ
    用途パイプ等の配管作業に。水道の蛇口等水まわり作業に。ボルト・ナットの締め付け、取り外しに。ドライバー部でのねじの締め付け、取り外し、バール的な使い方に。栓やビンのフタ等の開閉に。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに全長(mm)252質量(g)360寸法L(mm)252呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)47寸法T(mm)10.0調整方法5段階
  • バネ付プライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    バネ付プライヤ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    特殊バネ機構とソフトグリップの採用で、長時間作業の手の疲れをやわらげます。
    種類コンビネーションプライヤ
  • プライヤ カップリングツールジュニア 室本鉄工

    プライヤ カップリングツールジュニア

    室本鉄工(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番675-9446全長(mm)120
  • ソフトタッチネオウォータ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ソフトタッチネオウォータ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,714税込2,985
    1本
    当日出荷
    ついに”Neo”に定番プライヤが登場!。指先のような使いやすさで、小さいコネクター部分や化粧管などを新開発樹脂でキズをつけずに作業をすることができる。水回りに強いカチオン電着塗装で、小さくても大きな口開き。先端部分は工具不要で取り外しができ、樹脂を外しても使用可能。ハンドル部分は強く握っても痛くなりにくいPVCコーティング。
    用途キズを付けたくない場所のメンテナンス、エンジニアリング、修理などの作業に最適。ボルトからナット、プラグからテレビアンテナなど、小さな部品やケーブルの着脱などにも。仕様マイナスドライバー付・落下防止穴・口開き5段階調整材質本体:高炭素鋼●くわえ部:特殊樹脂●柄部:PVCコーティングブラック質量(g)175全長A(mm)196表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)48頭部厚(mm)B:12.5頭部長(mm)C:46切断能力(Φmm) 軟線2熱処理焼入れ:完全無酸化焼入れ柄幅(mm)D:33パイプ外径(Φmm)3.5~48
  • ドライバー付きウォーターポンププライヤー TSUNODA(ツノダ)

    ドライバー付きウォーターポンププライヤー

    TSUNODA(ツノダ)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    サビに強いメッキ仕上げで、ミニサイズでも40mmパイプが掴める本格派工具。非対称つかみ刃が、色々な形状のモノをガッチリ掴む!。便利なドライバー付。安定性の良い3点保持と非対称つかみ部が、丸・角・板、あらゆる形状をしっかり掴みます。
    用途電源BOX内等の狭い場所での、コネクタの取付に最適。狭い場所でも確実にナットを締める。水まわりの修理から、キッチン・ホビーの容器の固く閉じた蓋の開封などに。仕様ドライバー:ありトラスコ品番653-2148材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)157最大口開き(mm)40先端厚さ(mm)8調整方法4段階
  • ストロングWPプライヤー SK11

    ストロングWPプライヤー

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    特殊ダイヤ型口形状は強力に対象物を掴み滑りません。 特殊ダイヤ型口形状は、パイプやボルトにセルフロックするため、従来品のように滑ることなく、少ない握り力で強力につかめます。 口幅調整10段階のボックスジョイント構造は、不意な調整のずれがなく安定した作業ができます。 この商品はJIS規格認証取得工場で製造したものです。
    用途水道まわりの修理、配管作業、自動車・機械の整備、電設作業。仕様JIS規格品材質クロームバナジウム鋼全長(mm)250最大口開き(mm)50

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ