絞り込み
全長(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: プライヤ

2,166件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォーターポンププライヤー iHelp

    ウォーターポンププライヤー

    iHelp(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    水道管やガス管等のパイプの開閉や脱着に。 ボルト、ナットの締め付け緩めに。 材料をしっかりと掴む際や、曲げる際に。
    材質S45C寸法(mm)250表面仕上げクロームメッキグリップタイプ二重マットグリップ
  • 穴用スナップリングプライヤー 直 KNIPEX(クニペックス)

    穴用スナップリングプライヤー 直

    KNIPEX(クニペックス)
    27,980税込30,778
    1丁
    当日出荷
    簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。先端チップは焼き入れ処理済みで交換も可能。
  • 精密プライヤー goot(太洋電機産業)

    精密プライヤー

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    ピンセット並みの高精度を持つ精密プライヤー。
    トラスコ品番853-4864奥行(mm)160先端部内面ギザ有り
  • ロッキングプライヤCクランプ KTC

    ロッキングプライヤCクランプ

    KTC(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    角鉄材やパネル類の固定、溶接作業に便利です。
    材質特殊工具鋼種類グリッププライヤ
  • フラットノーズプライヤ用ばねセット トップ工業

    フラットノーズプライヤ用ばねセット

    トップ工業
    699税込769
    1セット(2本)
    当日出荷
    適合FN100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイドロッキングCクランプ IRWIN

    ワイドロッキングCクランプ

    IRWIN(5件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1丁
    当日出荷
    通常のロッキングCクランプより懐が深いため、奥行きのあるものや障害物をさけてクランプしたい時に便利です。 あごの先端部分は丸く加工されており傷を防止します。 自動車のボディー修理にも最適。
    タイプ18DR種類グリッププライヤ寸法L(mm)455寸法A(mm)260寸法D(mm)55最大口開き(mm)190寸法B(mm)193寸法C(mm)250
  • ヘビーポンププライヤー トップ工業

    ヘビーポンププライヤー

    トップ工業
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    結合部は溝と舌が逆勾配15°に加工してあり、強度抜群で耐久性に優れています。 口幅調整はピンに負担が掛からないプライヤの中では一番の強力タイプです。 柄部には握り易いグリップ付きです。
  • コンビネーションプライヤ パック・台紙仕様 KTC

    コンビネーションプライヤ パック・台紙仕様

    KTC
    1,598税込1,758
    1丁ほか
    当日出荷
    広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計です。歯形状は「三段形状」で細かいものから太いものまでつかみやすくなっています。手にフィットするソフトグリップです。
    用途汎用工具
  • ネジザウルスセットS ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスセットS

    ENGINEER(エンジニア)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    ネジ外し工具の中でも使用頻度の高い、厳選された工具をセット。コンパクトに収納できる専用ケース付き。外装はハードケース、内装は衝撃を吸収するクッション材を使用。クッション材により工具がケースの中で固定されるため、傷がつきにくい。
    用途潰れたトラスネジ、皿ネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にもセット内容PZ-58、DBZ-50B、DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-54、DBZ-56、ビットホルダー質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:300×190×60
  • プライヤー&レンチ IRWIN

    プライヤー&レンチ

    IRWIN(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    モンキーレンチの機能とプライヤーの使い勝手の良さを融合!狭いスペースにも簡単にアクセス可能(狭いスペースでのアゴの開き幅調節が従来のモンキーレンチより簡単に出来ます。)また、人間工学に基づいたハンドルにより快適さとコントロール性が向上。インチサイズとミリサイズのスパナの機能をカバー!。刃の無いフラットな掴み面を採用する事で対象物への傷や破損を防ぎます。化粧ナット等、傷つけたくない物を掴むのに最適。ラチェット機構でより早く、より簡単にボルトナットを回すことが可能。クイックアジャスト機構を採用。ボタンを押してスライドするだけで開口。閉口時はボタン操作なしで調節可能。開きの微調整が可能な為あらゆるサイズに適合します。
    用途ボルト、ナットの緩締作業
  • 抵抗足曲キンク工具(静電対策品) goot(太洋電機産業)

    抵抗足曲キンク工具(静電対策品)

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    一工程で足曲げと切断が同時に行えます。 加工時の部品の足の長さを調節できるアジャスター付きです。
    用途抵抗など電子部品のリード線のキンク工具。トラスコ品番135-4729全長(mm)152質量(g)100最大切断径(Φmm)1.0
  • 9inchステンレスロングノーズプライヤー KAHARA

    9inchステンレスロングノーズプライヤー

    KAHARA
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    錆びに強いブラックニッケル加工ステンレス製です。
    用途奥行のある作業場所に最適トラスコ品番818-4336材質ステンレス厚さ(mm)24全長(mm)223質量(g)278タイプステンレスロングノーズ種類ノーズプライヤサイズ(inch)9先端形状ロングノーズ
  • 軸用スナップリングプライヤー 曲 KNIPEX(クニペックス)

    軸用スナップリングプライヤー 曲

    KNIPEX(クニペックス)
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ
  • WRプライヤー KEIBA

    WRプライヤー

    KEIBA(15件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    線材の丸め加工がカンタンにできます。 3段階の先端で自由自在。 高級グリップは使い心地抜群。
    材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)全長(mm)112質量(g)70種類その他プライヤ切断能力(Φmm)古美9ピン1.0サイズ(mm)110切断能力(Φmm) 軟銅線1.0切断能力(Φmm) 軟鉄線0.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイププライヤ グリップなし IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    パイププライヤ グリップなし

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイントなど)、サイズの大きいナットなどにご使用下さい。グリップ部は握りやすいラウンド形状
    全長(mm)230質量(g)270呼び寸法(mm)230最大口開き(mm)76先端厚さ(mm)9.5口開調節5段階
  • ニードルノーズベントプライヤ ステンレス製 トップ工業

    ニードルノーズベントプライヤ ステンレス製

    トップ工業
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    先端が60°曲げてあり、ストレートでは使いにくい場所や配線の引き回し作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
    用途精密作業にトラスコ品番387-2564全長(mm)127材質(本体)ステンレス(SUS420J)質量(g)54種類ノーズプライヤ材質(軸)ステンレス(SUS304)先端形状ニードルノーズ頭部厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
  • ニードルノーズプライヤ ステンレス製 ギザ付 100mm トップ工業

    ニードルノーズプライヤ ステンレス製 ギザ付 100mm

    トップ工業
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    精密作業に最適です。サビにくいステンレス製です。特殊グリップで作業性が高まります。
    用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに。仕様ギザ付トラスコ品番369-2078材質ステンレス全長(mm)130質量(g)54種類ノーズプライヤ先端形状ニードルノーズ頭部厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
  • ウォーターポンププライヤースペシャル MCC(松阪鉄工所)

    ウォーターポンププライヤースペシャル

    MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材料は特殊鋼を使用し、完全な熱処理により、耐久性は抜群です。 口開きはつかむ物の大きさに合わせ、9段階の調節ができ、調節穴はノコ刃状の為、ガッチリとかみ合い、外れる心配はありません。 柄部先端にドライバー(1.0×9mm)付です。 柄部(ハンドル)が長い為、小さい力で大きな締め付けが得られます。
    用途ガス・水道・エアー等の配管工事や、丸棒・ボルト・ナットの締め付け等に。トラスコ品番408-8191全長(mm)253質量(g)300呼び寸法(mm)250くわえられる加工物寸法(mm)48まで口幅調節9段階
  • コブラ エクストラスリムウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    コブラ エクストラスリムウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    狭いエンジンルーム内でのホースクリップをつかむ作業に最適。アゴの開きは細かく19段階に調節できます。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。
    仕様●つかみ面:横すじ入り●調整段数:25トラスコ品番446-9429全長(mm)250質量(g)328対辺(mm)6~42能力1.1/4(パイプ径Φinch)深さ(mm)最大くわえ:45ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)開口寸法(mm)最大平行:37仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:36能力(Φmm)パイプつかみ:40サイズ(mm)250口幅調節19段階
  • メカニックプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    メカニックプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    コンフォートハンドル:二種類の異なる素材が組み合わされた赤と青のツートンカラーハンドル。 赤い部分は高硬度で摩擦の少ない素材を使用しており、抵抗なくスムーズにハンドルを開くことができます。 青い部分は軟らかめの素材でグリップ感が高く滑り止め効果もあり、安定した力を加えることができます。 負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤー。 ストレートヘッド、ヘッド先端は半丸口、つかみ面は網目すじ入り。
    先端形状ロングノーズ
  • 刃付マルチポンププライヤ トップ工業

    刃付マルチポンププライヤ

    トップ工業(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    用途ガス・水道・エアー等の工事などに仕様ドライバー・切り刃付質量(g)330呼び寸法(mm)250製品質量(g)330切断能力(Φmm) 軟線1.2~2.6口幅調節9段階
  • フォーミングプライヤ 室本鉄工

    フォーミングプライヤ

    室本鉄工
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    電子部品(抵抗、ダイオード)リード線の曲げ作業に! ソフトカバー・バネ付
    用途リード線の曲げ加工に。仕様ソフトカバー・バネ付寸法(mm)115種類その他プライヤ
  • プライヤーレンチ WIZ'A

    プライヤーレンチ

    WIZ'A
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    用途ボルト・ナットを回す際に仕様クイック調整機構材質本体:クロムバナジウム鋼 / 柄皮膜:PVC形状【くわえ部】平形シルバー/ブラック質量(g)465使用範囲(mm)50(2.5刻み)頭部厚(mm)8寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)260×65×19
  • パイプクリッパー オンダ製作所

    パイプクリッパー

    オンダ製作所
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を継手に接続する際のパイプ保持用工具として使用します。・リフォーム現場にも最適です。狭い場所での樹脂管接続に便利です。・グリップのねじを締めることで、つかむ強さを調節できます。
  • Cobraウォーターポンププライヤー(エクストラスリム) KNIPEX(クニペックス)

    Cobraウォーターポンププライヤー(エクストラスリム)

    KNIPEX(クニペックス)
    6,198税込6,818
    1丁
    当日出荷
    ヘッド部やジョイント部がスリムにデザインされており、挟い場所での作業に最適です。ヘッド先端は特にスリムな形状です。プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。18段階に細かく調節できるため、最も握りやすい最適なハンドル幅にて作業できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。口先が長いため、フラットな対象物も安定してつかむことができます。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。入念な焼き入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    用途工場設備や自動車関連のメンテナンス作業適合パイプつかみ能力:32全長(mm)180質量(g)173タイプつかみ面:横すじ入り段数調整:18能力ナットつかみ:32深さ(mm)最大くわえ:37ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)開口寸法(mm)最大平行:33仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き
  • COBRA エクストラスリム・ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    COBRA エクストラスリム・ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    ヘッド部やジョイント部がスリムにデザインされており、挟い場所での作業に最適です。ヘッド先端は特にスリムな形状です。プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。19段階に細かく調節できるため、最も握りやすい最適なハンドル幅にて作業できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせです(ボックスジョイント)。口先が長いため、フラットな対象物も安定してつかむことができます。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。入念な焼き入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。
    用途工場設備や自動車関連のメンテナンス作業に仕様●つかみ面:横すじ入り●調整段数:25全長(mm)250質量(g)328深さ(mm)最大くわえ:45ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)開口寸法(mm)最大平行:37仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:36能力(Φmm)パイプつかみ:40
  • クロスローレットメカニックプライヤー(黒金) フジ矢

    クロスローレットメカニックプライヤー(黒金)

    フジ矢
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    掴みに特化した刃無し仕様 くわえ部クロスローレット加工。割りピンから薄板までしっかりつかんで保持。自動車や農機具などの整備作業に最適です。切断用の刃をなくすことで刃が当たらなくなり先端部に力が入りやすくなります。鍛造から加工、細かいズレ調整 約60もの工程がつまっています。
    長さ(mm)200
  • 直型スナップリングプライヤ穴用 KTC

    直型スナップリングプライヤ穴用

    KTC
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。 先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。 グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。 本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。
    用途スナップリングの脱着長さ(mm)65(クロー)寸法(mm)235×52×17質量(g)300先端角(°)0適合スナップリング(mm)40~100(呼び)先端径(Φmm)2.3(クロー)
  • コンビネーションプライヤー DEEN

    コンビネーションプライヤー

    DEEN
    3,100税込3,410
    1本
    当日出荷
    ジョイント部分をスライドすることで開き幅を大きくできます。 一般的なペンチ、コンビネーションプライヤーはつかみ面が横溝になっていますが、DEENのコンビネーションプライヤーは先端は綾目。 綾目のつかみ面により、あらゆる方向へ引く力を加えてもしっかりとつかむことが出来ます。 パイプ状のものをくわえられるよう楕円状に開いた部分は食いつきのいい横溝になっています。 また、支点に近い溝でワイヤーのカットも可能になっています。
    全長(mm)200
  • ヤットコ (カーペンタープライヤー) KNIPEX(クニペックス)

    ヤットコ (カーペンタープライヤー)

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。
    用途ワイヤーの切断など材質焼き入れクロムバナジウム鋼
  • C型ロッキングP パット付き SK11

    C型ロッキングP パット付き

    SK11(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。パット付きのためテーパー形状などのクランプに最適です。パネル類の固定や溶接作業に便利です。
    用途クランプとしての固定作業。材質アゴ部:クロームモリブデン鋼全長(mm)228深さ(mm)懐:57最大口開き(mm)62
  • レッドG コンビネーションプライヤー KENOH

    レッドG コンビネーションプライヤー

    KENOH(5件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    スリップ ジョイント プライヤーとも呼ばれるように、ジョイント部がスライドするので厚みがあるものを挟む時には、広げて使用すると作業しやすい構造です。口部の奥で針金もカットできます。滑りにくいノンスリップタイプのレッドグリップ。
    全長(mm)210質量(g)280呼び寸法(mm)200
  • プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。 調整可能なネジ用ツール。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 握力を10倍に増幅する強い保持力。
    仕様つかみ面:フラット材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
  • 穴用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット)

    穴用スナップリングプライヤー 直

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
    先端形状ストレート
  • パワーコンビネーションプライヤー trad

    パワーコンビネーションプライヤー

    trad(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    握りやすいソフトグリップ付
    材質S55C寸法(mm)200刃部硬度HRC55~60°ハンドルTPR仕上処理焼入(完全熱処理)
  • 16-22mm/180mm ホグリングプライヤー エスコ

    16-22mm/180mm ホグリングプライヤー

    エスコ(3件のレビュー)
    3,580税込3,938
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA532XA-1全長(mm)180種類その他プライヤ
  • グリッププライヤ(C型スイベル) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    グリッププライヤ(C型スイベル)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! クランプ部が自在になているので、傾斜物もクランプできます。
    種類グリッププライヤ
  • オートウォーターポンププライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    オートウォーターポンププライヤ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    口開き幅の自動調整でわずらわしい調整作業が不要になり作業効率UP! パイプやナットにセルフロックするので、滑らずに小さい力で作業可能。 物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用。 ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。
  • スリップジョイントプライヤー SIGNET(シグネット)

    スリップジョイントプライヤー

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    剛性感が高く、番線の切断も可能なワイヤーカッタ-を備えるスリップジョイントプライヤー。
    種類コンビネーションプライヤ

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ