絞り込み
全長(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: プライヤ

2,167件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェーンクランプ IRWIN

    チェーンクランプ

    IRWIN(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    サイズ、形状をきにせずに素早く調整し455mmまでのワークを掴むことが出来ます。
    幅(mm)54~63全長(mm)222タイプ20R種類グリッププライヤ
  • ピンチオフプライヤー IRWIN

    ピンチオフプライヤー

    IRWIN(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    銅管等のチューブ類を挟み込んで内部流体(ガスなど)の流れを止めながら、はんだ付けなど別の作業が行えるツールです。 3/8インチ以下の銅管用。
    適合3/8インチ以下の銅管タイプRR種類グリッププライヤ寸法L(mm)185寸法A(mm)60寸法B(mm)50
  • エビ バイスプライヤ C型(皿付) 250mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ バイスプライヤ C型(皿付) 250mm

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    クランプ部が自在皿形状になっているので、傾斜物や微妙な形状の保持に最適です。
    トラスコ品番372-6592全長(mm)250種類グリッププライヤ最大口開き(mm)120アゴの深さ(mm)120アゴ高さ(mm)88
  • アキシャルプライヤー(Lタイプ) TRUSCO

    アキシャルプライヤー(Lタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    頭部が非常に小型なのでより狭い場所に最適です。 解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。 フラットな2枚のパネルを重ねて保持するのに最適です。
    用途板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。仕様総焼き入れ品トラスコ品番328-7904材質クロムモリブデン鋼全長(mm)195質量(g)460種類その他プライヤ最大口開き(mm)15口幅(mm)24最大締圧力(kN)5.8頭部硬度HRC42~48口深(mm)28
  • スマートグリップウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    スマートグリップウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    ボタンを押しての口幅調整が不要なウォーターポンププライヤー。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。つかみ能力(六角ナット対辺;mm):6-36
    トラスコ品番446-9224質量(g)340対辺(mm)6-36能力1.1/4(パイプ径Φinch)サイズ(mm)250
  • コブラ エクストラスリムウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    コブラ エクストラスリムウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    狭いエンジンルーム内でのホースクリップをつかむ作業に最適。アゴの開きは細かく19段階に調節できます。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。
    仕様●つかみ面:横すじ入り●調整段数:25トラスコ品番446-9429全長(mm)250質量(g)328対辺(mm)6~42能力1.1/4(パイプ径Φinch)深さ(mm)最大くわえ:45ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)開口寸法(mm)最大平行:37仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:36能力(Φmm)パイプつかみ:40サイズ(mm)250口幅調節19段階
  • ネプロス・アングルノーズベンチ nepros

    ネプロス・アングルノーズベンチ

    nepros(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番807-0534質量(g)215種類ノーズプライヤ寸法L(mm)176呼び寸法200先端形状ベントノーズ寸法T1(mm)10寸法T2(mm)17寸法B2(mm)54寸法B1(mm)19
  • IPS バネ付ウォーターポンププライヤー IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    IPS バネ付ウォーターポンププライヤー

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(6件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    本体にバネが内蔵されており、柄が自動的に開き、連続作業が楽にできます。
    用途水道の水漏れ修理等・配管作業・電設作業に厚さ(mm)10全長(mm)252質量(g)340呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)47口開調節5
  • バイスプライヤC型 (皿付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    バイスプライヤC型 (皿付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    クランプ部が自在皿形状になっているので、傾斜物や微妙な形状の保持に最適です。
    トラスコ品番372-6584全長(mm)170質量(g)250種類グリッププライヤ最大口開き(mm)40アゴの深さ(mm)35アゴ高さ(mm)50
  • バイスプライヤC型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    バイスプライヤC型

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。
    トラスコ品番750-9219全長(mm)273質量(g)705種類グリッププライヤ最大口開き(mm)75
  • タテカランプライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    タテカランプライヤ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    強力ジョイントバネで、口開き8段階。 ナットの4面をガッチリグリップします。 混合栓などの水量調節に。 ドライバーとして使用できます。
    用途ハンドル化粧用ビス取付け。ケレップの取出し。各種ザルボの取付け。立水栓用トラスコ品番750-8590質量(g)425呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)43締付能力(ナット)12~43mmサイズ(mm)250口幅8段階
  • 曲型ロングスナップリングプライヤ軸用 KTC

    曲型ロングスナップリングプライヤ軸用

    KTC(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番373-8248軸穴種別軸用質量(g)200種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)170適合スナップリング(mm)10~11クロー形状1.2Φmm径
  • ソフトタッチネオ ワイドショート IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ソフトタッチネオ ワイドショート

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    キズつけない、滑らないで好評いただいておりますSOFT TOUCHI Neo シリーズ、お客様のご要望により、ついに仲間が増えました!。今までつかめなかった対象物がつかめる、大口径モデル。通常ワイドショートの樹脂より、約2倍の喰いつき!!(メーカー従来品比)。特殊樹脂×大口径ワイドが、塩ビ管もドアノブも「無キズ」で仕留める!
    用途塩ビ管、化粧管、TH管などの作業に
  • ロングノーズプライヤー はくでん

    ロングノーズプライヤー

    はくでん
    919税込1,011
    1個
    7日以内出荷
    細長い先端で狭い場所や小さな部品のつかみ作業に適したプライヤーです。 。チップと滑りにくいグリップにより配線や組立作業がしっかり行えます
    材質高炭素鋼全長(mm)280質量(g)250
  • バイスプライヤー はくでん

    バイスプライヤー

    はくでん
    769税込846
    1個
    5日以内出荷
    多用途に使えるバイスプライヤーで、パイプや平板の固定に適しています。 。調整ネジによりさまざまなサイズに対応します。 。ロック機構とクイックリリースにより、片手で操作しやすいです。
    用途配管作業、ドライバーの補助等材質炭素鋼
  • ウォーターポンププライヤー WIZ'A

    ウォーターポンププライヤー

    WIZ'A
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途水道・ガスなどの配管工事でのパイプの取り付け・取り外しや、滑りやすいナットの締め付け・取り外しに仕様クイック調整機構材質本体:クロムバナジウム鋼 / 柄皮膜:PVC形状【くわえ部】ひし形チャコールグレー/ブラック/シルバー質量(g)365最大口開き(mm)60頭部厚(mm)8寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)250×50×19パイプ外径(Φmm)58
  • スナップリングプライヤーセット ラングツールズ

    スナップリングプライヤーセット

    ラングツールズ
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    セット内容:品番(3483・3484・3485・3486・3487・3488・3489・3490・3491・3492・3493・3494)・ケース付き。軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のネジを外して軸穴の切り替えができます。アメリカ製です。
    セット内容12点材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)寸法(mm)穴リング:10~76、軸リング:3~89質量(g)2200
  • プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。調整可能なネジ用ツール。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。握力を10倍に増幅する強い保持力。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。くわえ部のアゴは細幅で、細長い工作物のネジ留めに使用できます。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
    仕様●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):1.1/2●ナット開口範囲(mm):40●調整段数:15寸法(mm)48×20×180質量(g)260ハンドルコンフォート仕上ヘッド:クロムメッキ寸法B2(mm)8寸法B1(mm)5寸法B3(mm)12
  • ロングリーチ・ベントニードルノーズプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ロングリーチ・ベントニードルノーズプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    7,898税込8,688
    1丁
    当日出荷
    スリムで非常に長い構造により、アクセスが難しい場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。対象物を保護しながら確実に掴持できます。フライス加工された滑らかな表面の溝によって、小さな銅管、ボルト、ケーブル、その他の円形部品を保持し、ガイドすることが可能です。丸型部品を掴むための歯切りされたジョーを採用しています。自動車製造業(エンジンルームなど)での作業や、取付け作業、機械製造作業に特に適しています。スリムでありながら頑丈なツールです。
    仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)、横すじ入り長さ(mm)口先(L3):70、口先(曲がり)(L4):20幅(mm)ジョイント部(W3):20、口先先端(W4):2.5厚さ(mm)ジョイント部(T1):9、口先先端(T2):2.5質量(g)235先端角(°)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×14×55ハンドルプラスチックコート仕上ヘッド:クロムメッキスタイル半丸口
  • ホビープライヤー BIGMAN(ビッグマン)

    ホビープライヤー

    BIGMAN(ビッグマン)
    499税込549
    1丁
    欠品中
    ステンレス製で錆びにくい。狭い箇所でもつかんだり曲げたりしやすいスリムな形状。小さな部品をつかみやすいギザ加工。
    用途プラモデルの加工、精密機械等の電線切断に。仕様刃先ギザ加工全長(mm)135質量(g)66タイプステンレス製
  • プライヤーレンチ BOSCH(ボッシュ)

    プライヤーレンチ

    BOSCH(ボッシュ)
    6,398税込7,038
    1丁
    当日出荷
    ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。調整ポジション21段階です。最大ナットつかみ範囲48mmです。人間工学に基づいた握りやすいグリップです。ソフトグリップ
    用途配管、設備工事などにおけるナット締め、緩め作業材質金属部:クロムバナジウム合金鋼全長(mm)250質量(g)546寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25×266×56範囲(mm)【最大ナットつかみ】48RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンチオフプライヤ A-Gas Japan

    ピンチオフプライヤ

    A-Gas Japan
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    3/8"(9.53)までのガスの流れをストップします
    全長(mm)185
  • ニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ニードルノーズペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    6,198税込6,818
    1丁
    当日出荷
    スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより、狭い箇所でも最適に作業できます。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。パイプなど円形のワークもしっかり掴めます。
    切断能力(mm)13.0(多芯銅線)切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(Φmm)中硬線3.8
  • 精密パームプライヤ 室本鉄工

    精密パームプライヤ

    室本鉄工
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    手のひらにフィットするので手元感覚作業が可能。疲労も軽減され作業効率もアップ。先端が精密仕上のため、極細繊維等の細かい作業も可能です。
    用途魚肉加工工場での骨抜き作業に最適なプライヤです。トラスコ品番410-7645全長(mm)105
  • 8in1マルチプライヤー HAC

    8in1マルチプライヤー

    HAC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    『8in1マルチプライヤー』は、これ一つで8役を搭載しており、様々な用途に対応できる多機能コンパクトツールです。具体的には、カラビナ、プラスドライバー、ワイヤーカッター、ペンチ、ギザ刃ナイフ、栓抜き、針金曲げ、ナイフの8個のアイテムが搭載されています。カラビナ付きでバッグや服につけて持ち運びが可能なので、緊急時やアウトドアでマルチに使うことができます。ステンレス製で耐久性が高いので、長期間安心してご使用いただけます。
    用途緊急時やアウトドアに。シルバー機能カラビナ、プラスドライバー、ワイヤーカッター、ペンチ、ギザ刃ナイフ、栓抜き、針金曲げ、ナイフ収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×15×83
  • ロッキングプライヤー BIGMAN(ビッグマン)

    ロッキングプライヤー

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    金属板などをつかんだ状態のままロックできるプライヤーです。作業中にすっと力を込めている必要がないため、作業の簡便化に大きく貢献してくれます。そしてはさむ部分が横に長いため、安定性があります。
    用途金属板の折り曲げ、圧着、強制に。材質本体:S45C寸法(mm)250×98×70、アゴの深さ:48、アゴの幅:100、はさみ幅:最大60全長(mm)250質量(g)780表面処理ニッケルメッキ
  • スナップリングプライヤー穴用 BIGMAN(ビッグマン)

    スナップリングプライヤー穴用

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると閉じるタイプ。
    用途スナップリングの脱着に。使用範囲(mm)10~25商品タイプスナップリング脱着専用工具
  • Mr.CAP ステンレス製先細プライヤー WELL

    Mr.CAP ステンレス製先細プライヤー

    WELL
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    錆びにくいステンレス製のマイクロサイズ先細プライヤーです。 ワイヤーリールを付ければ、連続作業の多い釣りにとても便利です。 ステンレス製だから、錆びにくく、いつも作業はクリーンに行えます。 安全な保護キャップ付きです。 本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。 超小型のマイクロサイズで、手のひらに収まる超小型設計です。 連続作業でも疲れにくい便利なスプリングを採用しています。 ハンドル下部に安全ロープやワイヤーリール取り付け用の穴を装備しています。 ホビーや釣りなど狭い場所の作業に最適です。 ワイヤーリールを付ければ、連続作業の多い釣りにとても便利です。
    用途ホビーや釣りなど狭い場所の作業に。トラスコ品番364-7422材質ステンレス JIS420J2全長(mm)100タイプ先細寸法A(mm)30切断能力(mm)無し色(グリップ)レッド
  • スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用) ラングツールズ

    スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用)

    ラングツールズ
    6,298税込6,928
    1丁
    当日出荷
    中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替え出来ます。 ばね付きなので楽に作業できます。 替爪式なので長くご使用いただけます。
    用途スナップリングの着脱に。セット内容直爪×3組、90°曲爪×2組材質合金鋼タイプばね付爪形状直爪、 90°曲爪爪先端径(Φmm)直爪:0.6、1.0、1.2/90°曲爪:1.0、1.2
  • 直型スナップリングプライヤ軸用 KTC

    直型スナップリングプライヤ軸用

    KTC(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。 先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。 グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。 本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。
    用途スナップリングの脱着長さ(mm)64(クロー)寸法(mm)238×127×17質量(g)300先端角(°)0適合スナップリング(mm)40~100(呼び)先端径(Φmm)2.3(クロー)
  • 3P トラスねじバイスレンチ付 スリーピークス

    3P トラスねじバイスレンチ付

    スリーピークス
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ドライバーで外せなくなったねじの取り外しに便利です。トラスねじにも対応した新設計の溝を採用しました。くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかめます。3ケ所のくわえ部で、様々な形や大きさのネジに対応します。口幅調整ねじには六角穴付ねじを使用し、ロック後に増し締めができる六角棒レンチが付いています。
    用途外せなくなったねじの取り外し。材質炭素鋼(S58C) 硬度(HRC):54~60mmねじ(mm)六角:3~13
  • ロングノーズプライヤーセット DEEN

    ロングノーズプライヤーセット

    DEEN
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーの3本セットです。
    全長(mm)ストレート:295、45°ベント:290、90°ベント:265先端形状ストレート、ベントタイプ
  • プライヤーレンチ コンフォートハンドル(亜鉛メッキ) KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ コンフォートハンドル(亜鉛メッキ)

    KNIPEX(クニペックス)
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルを握る力が10倍になってアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
    用途つかむ・締める・曲げる作業に。トラスコ品番195-5265全長(mm)180材質/仕上クロムバナジウム電気鋼(亜鉛合金メッキ処理済)質量(g)270最大口開き(mm)40ハンドルコンフォート調整方法15段階アズワン品番64-8391-30
  • ロッキングプライヤー 9LN FR ロングノーズ 225mm IRWIN

    ロッキングプライヤー 9LN FR ロングノーズ 225mm

    IRWIN
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番208-5034
  • スナップリングプライヤー8000J(穴用) GEDORE

    スナップリングプライヤー8000J(穴用)

    GEDORE
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    ばね付で作業に負担負担を軽減してくれます。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
    用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ穴用バネ
  • ネジザウルスJS ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスJS

    ENGINEER(エンジニア)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    最強のフィールドギア。ギア刃で極薄板もしっかり掴む。金属本体を貫通させた落下防止穴で高所作業時も安心。本体は黒染めコーティングにより高い防錆力を実現&光のちらつきを軽減。
    用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。材質高炭素鋼全長(mm)160質量(g)125刃部硬度HRC60±2切断能力(Φmm)1.2先端くわえ部(mm)Φ3~9.5
  • ヤットコ (カーペンタープライヤー) KNIPEX(クニペックス)

    ヤットコ (カーペンタープライヤー)

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。
    用途ワイヤーの切断など材質焼き入れクロムバナジウム鋼
  • 軽プラブレイドモンスターベントタイプ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    軽プラブレイドモンスターベントタイプ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番115-7087材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)207質量(g)230呼び寸法(mm)200最大口開き(mm)40調整方法5段階
  • ソフトタッチ プチ替くわえ部 IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ソフトタッチ プチ替くわえ部

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(2件のレビュー)
    579税込637
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番115-7039セット内容先細型樹脂1組、広型樹脂1組、取付ビス1組適合本体SHP-135材質POM樹脂質量(g)10
  • プレミアムステンレスプライヤー KAHARA

    プレミアムステンレスプライヤー

    KAHARA
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS420)、ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)厚さ(mm)12先端形状フラットノーズ先端厚さ(mm)2.3

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ