絞り込み
先端
- 先曲がり(6)
- 先細(13)
全長(mm)
- 140~160未満(4)
- 160~180未満(4)
バネ
- あり(14)
- なし(8)
ブランド
- スリーピークス
- モノタロウ(5)
- エスコ(36)
- TSUNODA(ツノダ)(34)
- KEIBA(29)
- フジ矢(15)
- KNIPEX(クニペックス)(14)
- KTC(13)
- trad(10)
- KENOH(9)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8)
- SK11(8)
- RS PRO(7)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- トップ工業(6)
- TRUSCO(6)
- ホーザン(5)
- ミネシマ(5)
- iHelp(5)
- 廣田工具製作所(5)
- ブランドをもっと見る
特価
「先端」から絞り込む
先曲がり(6)
先細(13)

ステンレスラジオペンチ
スリーピークス¥5,298税込¥5,8281個当日出荷さびにくいステンレス製で、水まわり作業に対応します。呼び寸法(mm)150材質ステンレス鋼質量(g)120先端先細硬度HRC(刃部)48~54バネ無し
先曲ペンチ
スリーピークス¥1,998税込¥2,1981個当日出荷先端角度60°。先端刻みなし。呼び寸法(mm)150材質クロムバナジウム鋼質量(g)120先端60°先曲がり先端角度60°硬度HRC(刃部)42~50(本体)バネ無し
ロングステンレス先曲ラジオペンチ
スリーピークス¥3,500税込¥3,8501個当日出荷同等サイズのスリーピークス製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。先端角度45°。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。用途拾う/つまむ/ならべる。線材の切断も可能。呼び寸法(mm)165トラスコ品番381-9418材質ステンレス鋼全長(mm)163質量(g)80寸法H(mm)1先端先曲り硬さHRC50~55(刃部)寸法A(mm)163切断能力プラスチック可寸法F(mm)8寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)97寸法I(mm)10寸法G(mm)1.5切断能力(Φmm) 鉄線針金(なまし鉄線)1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り刃先角度(°)45
マイクロラジオペンチ
スリーピークス¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷細く長い先端形状。先端刻み付で滑りにくい。呼び寸法(mm)150トラスコ品番826-6570材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ質量(g)85先端先細刃部硬度(HRC)54~62切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断能力(Φmm) より線2.0
ラジオペンチ バネ付
スリーピークス¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷JIS規格品。つかむ・切る・曲げる作業(先端刻み付)材質クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:コイルバネ先端先細刃部硬度(HRC)54~62切断能力(Φmm) ピアノ線-切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断能力(mm)プラスチック○切断能力(Φmm) より線2.0切断能力(mm)ステンレス-
ロングステンレスラジオペンチ
スリーピークス(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。用途つかむ/つまむ/ひっぱる/さしこむ。線材の切断も可能。呼び寸法(mm)165トラスコ品番381-9400材質ステンレス鋼全長(mm)166質量(g)80寸法H(mm)1先端先細硬さHRC50~55(刃部)寸法A(mm)166切断能力プラスチック可寸法F(mm)8寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)97寸法G(mm)1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り
ワイヤークラフトペンチ
スリーピークス(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷造形作家と共同開発した、ワイヤークラフト(針金細工)専用の工具です。曲げる・切る・組立て作業を一丁で可能。お子様や女性でも扱いやすいように軽量化。バランスや仕上げにこだわりました。アルミ線(Φ4.0mm)の切断可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。傷が付きにくい先端刻み。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。用途ワイヤークラフト(針金細工)に。その他、傷を付けたくない部分の作業に。呼び寸法(mm)150トラスコ品番826-6560材質クロムバナジウム鋼全長(mm)157質量(g)100寸法H(mm)2先端先細硬さHRC54~62(刃部)寸法A(mm)157切断能力プラスチック可寸法F(mm)7寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)50材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)95寸法I(mm)20寸法G(mm)2.5切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm)アルミニウムΦ4.0バネ有り
先曲ラジオペンチ
スリーピークス¥2,598税込¥2,8581個当日出荷先端角度45°。切る機能・先端刻み付。呼び寸法(mm)150材質クロムバナジウム鋼質量(g)135先端45°先曲がり先端角度45°硬度HRC(刃部)54~62バネ無し
ステンレス先曲ラジオペンチ
スリーピークス¥5,398税込¥5,9381個欠品中さびにくいステンレス製で、水まわり作業に対応します。呼び寸法(mm)150材質ステンレス鋼質量(g)120先端45°先曲がり先端角度45°硬度HRC(刃部)48~54バネ無し
新サイズラジオペンチ
スリーピークス¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌日出荷手の大きさは人それぞれ。使いやすさと作業効率向上のために、使う人の手に合った大きさを追求し、JIS規格にはない中間サイズを開発しました。握りやすく力が入りやすい新設計グリップです。材質クロムバナジウム鋼先端先細硬度HRC(刃部)54~62バネ有り
ラジオペンチ (バネ付・成形G)
スリーピークス¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷JIS規格の定番品。手に馴染みやすいエラストマー樹脂グリップを採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。用途曲げる・つかむ作業に。材質(本体)クロームバナジウム鋼質量(g)140呼び寸法(mm)150材質(グリップ)エラストマー切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6硬度HRC(刃部)54~62バネあり切断能力(mm2)より線:2.0
ラジオペンチ (成形グリップ)
スリーピークス¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷JIS規格の定番品。手に馴染みやすいエラストマー樹脂グリップを採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。用途曲げる・つかむ作業に。材質(本体)クロームバナジウム鋼質量(g)135呼び寸法(mm)150材質(グリップ)エラストマー切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6硬度HRC(刃部)54~62切断能力(mm2)より線:/2.0
テレフォンラジオペンチ
スリーピークス¥1,998~税込¥2,198~1個翌日出荷切る、曲げる、ねじ回し機能、電工作業に対応! 定番形状のラジオペンチに、つかみ穴が付いています。 グリップ素材は3種。(手になじみやすいエラストマー樹脂。お求めやすい価格のビニール。耐久性が高いプラスチック。)つかみ穴で細いパイプやナットなどをつかみ、回せます。連続作業が楽なコイルバネ(末尾「S」)付用途電話配線用先端先細呼び寸法(mm)150材質(本体)クロムバナジウム鋼質量(g)130寸法H(mm)2寸法F(mm)9.5寸法D(mm)17寸法E(mm)10寸法B(mm)53寸法I(mm)16寸法G(mm)3切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6硬度HRC(刃部)54~62切断能力(mm2)(より線)2