絞り込み
エコロジープロダクト

卓上はんだ吸煙器
HAKKO(白光)(8件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷横置き・縦置きが可能。 コンパクトで省スペース。 フィルター交換が可能。 本体に静電気対策をしていますので、静電気に弱い部品を扱う作業でもご使用いただけます。付属品フィルター1枚トラスコ品番365-9259質量(g)930風量(m3/min)50Hz/60Hz(縦置き)1.0/1.1(横置き)0.4/0.5消費電力(W)(50/60Hz)15/13外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/166×212×113フィルター/130×130×10電源(AC V)100(50/60Hz)プラグ形状2極接地型プラグ最大流速(m/s)(縦置き)1.0(50Hz)/1.1(60Hz)(横置き)2.6(50Hz)/2.9(60Hz)
ダクトセット(角型ノズル付き)
HAKKO(白光)¥12,980~税込¥14,278~1セットほか当日出荷から3日以内出荷横から吸煙したいときにおすすめです。セット内容ダクト(1.2m)、アダプター、角型ノズル、ネット、取扱説明書適合本体FA430-01
空気清浄タイプ吸煙器
HAKKO(白光)¥81,980税込¥90,1781セット当日出荷静音設計なのにパワフル吸引!コストパフォーマンスに優れた長寿命フィルター採用の空気清浄式吸煙器。大量のはんだ付け作業の現場に最適セット内容本体、電源コード、リモコン、キャップ、メインフィルターL、プレフィルターL(10枚入り)、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)7.2消費電力(W)120電源AC100V 50/60Hz処理風量(m3/min)HIGH:4.7、MEDIUM:3.7、LOW:2.8(ダクト2本使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×366×343運転音(dB)50(MEDIUMモード)(運転音は前面1m、無響音室で測定)捕集効率(%)97(≧0.3μm) (HIGH/MEDIUM/LOWモード時)適合ダクトダクトの長さ:Φ55mm×1.2m (ESD SAFE・別売)プラグ形状2極接地型プラグ静圧(kPa)1.5
卓上はんだ吸煙器
HAKKO(白光)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷ハンダ付け時に発生する有害成分を活性炭フィルターで吸着。 処理風量が大きく、運転音は静か。トラスコ品番129-5004質量(kg)3.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)31処理風量(m3/min)3.8~4.4(50/60Hz)フィルターを取付けた場合フィルター寸法:242×242×10(活性炭量:20g、最大吸着量:6g)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)252×280×175
メインフィルター
HAKKO(白光)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から3日以内出荷HAKKO FA-430用メインフィルター。 0.3μmの粒子を99.97%まで除去します。(単板における大気塵による計数法捕集効率測定での初期値)幅(mm)220高さ(mm)125質量(g)1250奥行(mm)270
ハッコーFA430 空気清浄式吸煙器
HAKKO(白光)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷静音設計なのにパワフルな吸引力風量調整と自立するダクトで有害な煙をキャッチします。 フィルター交換お知らせ機能付です。 作業環境にあった3つの風量調整が可能。トラスコ品番384-3998幅(mm)330高さ(mm)343奥行(mm)366電源(V)AC100消費電力(W)120処理風量(m3/min)4.7(ダクト2本)
サブフィルター 丸型ノズル用 20枚入り
HAKKO(白光)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷空気清浄式吸煙器 FA-431用サブフィルター サブフィルター使用でプレ・メインフィルターの寿命が約10倍!対応製品HAKKO FA-431
はんだ吸煙器
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35度まで可変できます。付属品替フィルター3枚トラスコ品番849-8610電圧(V)100消費電力(W)27(50Hz)、22(60Hz)定格電圧100V AC 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×132×207風量(m3/min)0.64(50Hz)、0.71(60Hz)電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)
ミドルフィルター高性能HEPA
goot(太洋電機産業)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷SS-80AS用ミドルフィルター中性能です。用途SS-87AS用トラスコ品番213-7162適合機種SS-80AS質量(g)500
SS-80AS用 プレフィルター 5個入り
goot(太洋電機産業)¥2,098税込¥2,3081セット(5個)当日出荷SS-80AS用プレフィルター5個入です。用途SS-82AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2907質量(g)200
SS-80AS用 ノズルフィルター
goot(太洋電機産業)¥2,698税込¥2,9681箱(10枚)当日出荷SS-80AS用ノズルフィルターです。用途SS-88AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2913質量(g)200
ダクトセット 丸型ノズル付
HAKKO(白光)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷トラスコ品番849-8528セット内容ダクト(1.2m)、アダプター、丸型ノズル、ネット、取扱説明書適合本体FA430-01アズワン品番1-3678-12
SS-80AS用 メインフィルター HEPA
goot(太洋電機産業)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷SS-80AS用メインフィルターHEPAです。用途SS-81AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2905質量(g)700
吸煙器
goot(太洋電機産業)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷空気清浄式型ではんだ付け時に発生するヒュームを室内から除去します。用途はんだづけ現場の環境保全用トラスコ品番153-2908適合機種本体SS-80MF、SS-80MDF、SS-80PF、SS-80NF、SS-80D、SS-80Nセット内容本体 SS-80MF SS-80MDF SS-80PF SS-80NF SS-80D SS-80N幅(mm)250質量(kg)14.5高さ(mm)490奥行(mm)410電源(V)100消費電力(W)160寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)250×410×490捕集効率(%)95・0.3μm処理風量(m3/h)150(50/60Hz)
SS-80AS用 メインフィルター 中性能
goot(太洋電機産業)¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷SS-80AS用メインフィルター中性能です。用途SS-80AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2909質量(g)700
SS-80AS用 ダクトホース
goot(太洋電機産業)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷SS-80AS用ダクトホースです。用途SS-84AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2910質量(g)100
本体 + HEPA13/ガスフィルター + リモートスィッチ
メトカル¥209,800税込¥230,7801台9日以内出荷30秒で簡単にフィルター交換可能です。LEDステータスリング搭載です。従来モデルの2倍の吸引力です。99.97% 効率のHEPA13フィルターとオプションのガスフィルター(活性炭厚層)の設定があります。静かな動作です。3つの風力を選択出来ます。ノズルフィルター付きの新しい円形および角形ノズルが利用可能です。以前のBVXおよびオムニフレックスアームおよびホースと互換性があります。用途ハンダ煙、粒子、塵、ガス、臭気などの除去に。トラスコ品番592-7996セット内容BVX-250:本体、RPS-1:リモート電源スィッチ、電源コード幅(mm)268高さ(mm)320奥行(mm)400電源(V)100 ~ 240 VAC消費電力(W)(50/60Hz)150RoHS指令(10物質対応)対応
ライト付きベンチトップ排気ファン+XF01キット
DESCO¥37,980税込¥41,7781式10日以内出荷特許取得済みのフロント回転フィルターは、固定式フィルターの8倍のろ過性能を発揮します。また、リアには活性炭入りフィルターを搭載です。強力な12Vファンが、不要な煙や微粒子をユーザーから遠ざけます。ファンブレードの安全グリルで、素早く簡単にフィルターを交換でき、ユーザーを保護します。2点スライドアームで、ファンをあらゆる角度に調整できます。直径2.5cmの角度調節ネジは、使いやすく見やすいです。前面の明るい白色LEDは作業灯として、黄色LEDは排気口を表示します。ESD対策済みで超静音動作です。用途作業により発生した煙の吸引や冷却に。トラスコ品番713-7880幅(mm)140高さ(mm)305奥行(mm)140電源(V)12VDC
Weller 吸煙機 ZeroSmogTL Kit1
Weller¥239,800税込¥263,7801台5日以内出荷作業現場に漂う危険性ガスやパーティクル除去に最適なフィルターユニット。大きいフィルター表面積で、サービスインターバル長期化を実現。低騒音。自動フィルター交換警告機能。簡単操作で賢く運用。用途ハンダ付けや接着剤、溶接など健康被害を及ぼす粉塵やガスの吸引、異臭の吸引等セット内容Zero Smog TL 吸煙機、ワークベンチ取付け用ブラケット、吸い取り用フレキシブルアーム(1m,Φ60mm)、吸い取り用フレキシブルホース(3m,Φ60mm)、ALFA じょうご型ノズル、遠隔起動用スイッチ電源(V)100~120電力(W)120フィルター【メイン】パーティクルフィルターH13+ガスフィルター(10%活性炭フィルター)【プレ】F7ファインダストフィルター【パーティクル】MPPS:>99.95%吸引量【ブロワー】最大190m3/h騒音レベル(dB(A))<50最大静圧(Pa)【ブロワー】3000
Weller 吸煙機 ZeroSmogEL Kit1
Weller¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷ゼロスモッグELは高性能、高耐久性なタービンモーターが付属しており、最大吸引量は150m3/hを実現。更に最大真空圧は2500Paとクラス最高性能を誇る。ゼロスモッグELは省エネ運用に便利なオンオフ切り替えスイッチ、更にフィルター目つまり防止用警告機能が付いたモニターを装備。操作可能容量としては最大2つのワークプレース台まで同時に吸煙可能で、作業者環境保護を効果的実現。フレキシブルアーム(Easy-Click 60)を使用することで、ワークベンチ周りでの細かい調整、運用が手軽に行える。用途作業現場に漂う有害なヒュームを率的に吸煙、濾過、クリーンな環境構築等セット内容Zero Smog EL ヒュームフィルターユニット、吸い取り用フレキシブルアーム(1.5m,Φ60mm)、ノズル(ALFA 225×100mm)、フレキシブルアーム用クランプ周波数(Hz)50/60電源(V)220-240フィルター【コンパクト】H13【パーティクル】活性炭フィルター【プレ】M5プレフィルター消費電力(VA)120操作2つのワークプレイスまで吸引量150m3/h騒音レベル(dB(A))< 53 (1m離れた距離)最大静圧(Pa)【ブロワー】2500
半田吸煙器
エスコ¥105,400税込¥115,9401個翌日出荷仕様静音設計でパワフルな吸引力を実現した吸煙器です。セット内容本体(メインフィルター1枚、プレフィルター10枚付)、電源コード、リモコン、キャップサイズ330×343×366(H)mm電源AC100V(50/60Hz)消費電力120W運転音50dBプラグ形状2極接地型プラグ
SS-80AS用 リモコン
goot(太洋電機産業)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷SS-80AS用リモコンです。用途SS-86AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2914質量(g)100
SS-80AS用 ミドルフィルター 中性能
goot(太洋電機産業)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷SS-80AS用ミドルフィルター中性能です。用途SS-87AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2906質量(g)500
SS-80AS用 キャップ
goot(太洋電機産業)¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷SS-80AS用キャップです。用途SS-85AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2912質量(g)100
Metcal BVX-100シリーズ 卓上型ハンダ煙清浄機用アダプター
メトカル¥13,980税込¥15,3781個60日以内出荷BVX-101-S/BVX-103-Sへ、BVX-ARMを取り付ける際に本体へセットするためのアダプターです。セット内容ホースアダプター質量(kg)1
Metcal BVX-100シリーズ 卓上型ハンダ煙清浄機(脱臭)
メトカル¥129,800税込¥142,7801個30日以内出荷半田煙用スタンダードタイプで、フィルターの目詰まりをセンサーで感知して、パイロットランプがフィルターの交換時期をお知らせします。用途別に選べる2つのフィルター(塵や煙用(FM-BVX)と臭いやガス用(FG-BVX))構成です。仕様吸入口1個セット内容本体、50Φフレキシブルアーム(710mm)、ホースアダプター、プレフィルター、ガスフィルター、電源ケーブル質量(kg)9電源(V)AC100~240消費電力(W)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×290騒音値(dB)55以下測定範囲(Pa)(吸引力)1250標準流量(m3/h)85安全規格UL、CSA、CE、PSE