絞り込み
二面幅(mm)
  • 9
  • 5.5(26)
  • 5.5×7(28)
  • 6×7(31)
  • 7(35)
  • 8(34)
  • 8×10(28)
  • 10(41)
  • 10×12(34)
  • 11(31)
  • 11×13(34)
  • 12(41)
  • 12×14(36)
  • 13(37)
  • 14(41)
  • 14×17(34)
  • 17(40)
  • 17×19(32)
  • 19(36)
  • 22×24(28)
  • 24(29)
商品構成
  • 単品(18)
全長(mm)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(11)
  • 120~140未満(3)
  • 140~160未満(3)
ブランド
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(5)
  • TRUSCO(2)
  • Wera(1)
  • エスコ(1)
  • トップ工業(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • Strong Tool(1)
  • nepros(1)
  • ハゼット(1)
  • Pro-Auto(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • GEDORE(1)
  • WILLIAMS(1)
  • SK11(1)
  • Beta(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
7(35)
10(41)
11×13(34)
12(41)
12×14(36)
13(37)
14(41)
14×17(34)
17(40)
19(36)
二面幅(mm)をもっと見る
極薄スパナ SK11極薄スパナSK11(38件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。厚さ(mm)3商品構成単品
新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型スパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
499税込549
1丁
当日出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
極薄スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)極薄スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(29件のレビュー)
379税込417
1丁
当日出荷
キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成単品
両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
639税込703
1丁
当日出荷から5日以内出荷
表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
ライナースパナ トップ工業ライナースパナトップ工業(18件のレビュー)
699税込769
1丁
当日出荷
軽量・薄型タイプで、極めて有効な締付力があります。 頭部はスリムなヤリ形です。
商品構成単品
両口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ 普通級旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)
429税込472
1丁
当日出荷から3日以内出荷
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
両口スパナ TRUSCO両口スパナTRUSCO(2件のレビュー)
569税込626
1丁
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ商品構成単品
SL 両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)SL 両口スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
579税込637
1丁
当日出荷
アサヒの新しいスタンダード
用途ナット等の締付け取外しに種別両口スパナ材質/仕上Cr-V・クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
薄口スパナ TRUSCO薄口スパナTRUSCO(1件のレビュー)
369税込406
1丁
当日出荷
通常のスパナより平均40%~50%薄く加工しているため軽量です。狭い隙間にあるボルト、ナット等を回す作業が迅速に行えます。机、台車、組立家具、砥石・ワイヤーブラシ等の交換に便利です。
材質炭素鋼
ネプロス アングルヘッドスパナ neprosネプロス アングルヘッドスパナnepros(4件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷から翌々日出荷
商品構成単品
極薄スパナ TAKAGI(高儀)極薄スパナTAKAGI(高儀)(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から翌日出荷
家具などの組み立てなどに便利な薄型タイプ。
用途机・椅子・ワゴンなどのキャスターの取り替えなどに。商品構成単品
薄型スパナ Strong Tool薄型スパナStrong Tool(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途隙間などの狭い箇所のナットの取付け、取り外しに! 台車や家具などのキャスターの取付けや取り外しに 各種電動工具のパーツ交換などに材質カーボンスチール厚さ(mm)3仕上クロームメッキ商品構成単品
両口スパナ GEDORE両口スパナGEDORE
999税込1,099
1丁
当日出荷から9日以内出荷
表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 ハンドル軸はスリムタイプです。
仕様クロムメッキ仕上げ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
薄口スパナ STAHLWILLE(スタビレー)薄口スパナSTAHLWILLE(スタビレー)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷から翌日出荷
厚みが2~3mmの大変薄いスパナ。特に事務機関係では必需品です。
商品構成単品
両口スパナ Beta両口スパナBeta
689税込758
1丁
翌日出荷
工具で揃えておくと便利な2サイズのボルト、ナットを開け閉め出来るスパナです。梨地仕上げで油のついた手でも滑りにくいです。
材質クロム合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
8.0x9.0mm薄口スパナ エスコ8.0x9.0mm薄口スパナエスコ
460税込506
1個
当日出荷
二面幅(mm)8×9全長(mm)113材質カーボンスチール厚さ(mm)3寸法(mm)8×9商品構成単品
ミニオープンエンドレンチ WILLIAMSミニオープンエンドレンチWILLIAMS
1,898税込2,088
1丁
当日出荷から9日以内出荷
材質特殊工具鋼商品構成単品
両口スパナ 450N ハゼット両口スパナ 450Nハゼット
1,088税込1,197特価
1丁
当日出荷から9日以内出荷
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
スパナ9×9 NSK(ナカニシ)スパナ9×9NSK(ナカニシ)
539税込593
1個
34日以内出荷
トラスコ品番162-8481二面幅(mm)9×9
Jorker 両口スパナ WeraJorker 両口スパナWera
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
15度の振り幅で作業でき狭いスペースに最適です。頭部の特殊な形状によりボルト、ナットを掴みやすいです。高品質の表面仕上げによって優れた耐食性があります。サイズが色で識別でき、使いたい工具が一目で分かります。
用途工場用、メンテナンス材質特殊合金鋼
レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付 旭金属工業(旧:新日本ツール)レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付旭金属工業(旧:新日本ツール)
679税込747
1個
5日以内出荷
本体にニッケルクロムメッキを施しているので防錆性に優れている。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現。 2つのサイズのスパナでボルトの締結ができる両口スパナ。JIS S級
用途各種工場のボルトナットの締結作業に最適。材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルクロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
オープンレンチ8X9 Pro-Autoオープンレンチ8X9Pro-Auto
519税込571
1個
4日以内出荷
二面幅(mm)8×9材質クロームバナジューム鋼商品構成単品

スパナ』には他にこんなカテゴリがあります

両口スパナ
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
両口スパナ 【通販モノタロウ】