絞り込み
二面幅(mm)
シノの有無
全長(mm)
- 90~100未満(1)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(4)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(2)
- 200~220未満(9)
- 220~240未満(8)
- 240~260未満(6)
- 260~280未満(5)
- 280~300未満(3)
- 300~350未満(10)
- 350~400未満(10)
- 400~450未満(8)
- 450~500未満(5)
- 500~550未満(8)
- 550~600未満(2)
- 600~650未満(3)
- 700~800未満(2)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- スーパーツール(5)
- DEEN(4)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
- トップ工業(3)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- SK11(2)
- NGK(永木精機)(2)
- VICTOR(花園工具)(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- ベッセル(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- イチネンTASCO(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- Ampco(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- ミルウォーキーツール(1)
「二面幅(mm)」から絞り込む

片口ラチェットレンチ (強力型)
スーパーツール(13件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。 ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。 商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 正逆は表裏を反転持ち換えて使用。仕上カチオン電着塗装シノの有無有
片ロラチェットレンチ(シノ付)
トップ工業(8件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します 両方向から廻すことが出来ますし、正逆の切替も可能です シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です 強い締付を必要とするボルト締結に適していますシノの有無あり
片口ラチェットレンチ(爪式)
スーパーツール(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1丁当日出荷商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 片側ソケット部が突出してないため、狭い凹部での締付けに最適。
四角ラチェットスパナ(両爪)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷正逆切り替え付です。工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。用途工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。材質/仕上S45C表面処理:カチオン電着塗装
アルミ両口ラチェット
BIGMAN(ビッグマン)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷同メーカーのスチール製両口ラチェットに対して、35%軽量のアルミニウム製両口ラチェットです。アルマイト塗装にゴールドソケットの組み合わせ。軽量アルミ仕様。サイズによって異なるカラーリング。用途足場組みの番線締め付け、穴合わせに最適な曲シノ付。仕様12角サーフェイス材質アルミ寸法(mm)245×50×40全長(mm)245穴径(mm)落下防止穴:5厚さ(cm)5.1ギア数30
片口ラチェットレンチ
MCC(松阪鉄工所)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から6日以内出荷ソケットが片側のみの薄型、狭所での締め付けに最適。用途鉄骨・橋梁・土木・建設をはじめ、機械・治工具などの整備・組立など幅広い用途。
KS 強力型片口ラチェットスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から5日以内出荷・工場関係、機械、水道工事、鉄道等、強力な締め付け作業及び錆びついたボルト・ナットの取り外しに適します。用途ナット等の締付け取外しに種別片口ラチェットスパナタイプ片爪タイプ
全ネジレンチ3分4分兼用
SK11¥3,698税込¥4,0681本当日出荷ネジ山を潰すことなく、全ネジボルトをしっかり掴んで回します。1本でW3/8(3分)・W1/2(4分)に対応します。両回転対応機構のため、レンチを抜き差しせずに両回転回すことができます。ハンドルを曲げて使用することで、早回し作業が可能です。用途軽天、ケーブルラックなどの全ネジ・寸切り・吊りボルトの取付作業。サイズW3/8(3分)・W1/2(4分)の全ネジ・寸切りボルト用
両口ラチェットロング
BIGMAN(ビッグマン)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷シノ形状がストレートに17度曲がっているので、一定の位置に決めやすく番線が巻きやすい。また穴合わせもしやすく、曲がりにより手のひらにフィットし力が入れやすいです。用途ボルトの締め付け、番線の締め付けに。仕様12角サーフェイス材質本体:S45C、ソケット:Cr-v色シルバータイプロング穴径(mm)落下防止穴:5(2穴)ギア数30
全ネジレンチ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷軽天・ケーブルラック・配線など、全ネジボルトの作業に、抜群の威力を発揮。 W3/8、W1/2が兼用。 着脱がワンタッチ。全長(mm)148質量(g)235最大径(Φmm)30
M12 FUEL 3/8インチハイスピードロングラチェトレンチ
ミルウォーキーツール¥34,980税込¥38,4781個当日出荷POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現 狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載 ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm 負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ 最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上 バッテリー駆動時は最大47Nm、手締め時は最大162Nmまで対応 無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載 凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え 可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします仕様燃料ゲージ:あり、LEDライト:あり長さ(mm)364質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])450サイズ(inch)3/8"(9.5sq)バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION軸(mm)19トルク(N・m)47
DEENJ 薄型ラチェットメガネ
DEEN¥2,900税込¥3,1901個当日出荷従来のラチェットメガネより約32%薄いラチェットメガネレンチが発売されました。 ダブルナットの締結や、レンチを入れるクリアランスが限られている場面での作業性に優れています。 グリップ部も細く設計されており、軽量であることから携行用の工具としてもオススメです。厚さ(mm)8(スパナ側)/8(ラチェットメガネ側)全長(mm)231質量(g)148サイズ(mm)17
四角ラチェットスパナ
NGK(永木精機)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷正逆は切り替え爪式です。ハンドル部は滑りにくく、強力で壊れにくいラチェットスパナです。10mm~19mmまでは2重四角(八角)になっています。
全ネジクイックレンチ
VICTOR(花園工具)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷フックタイプで、全ねじを任意の位置から締め込み始めることができます。ンドルを曲げることで、狭い場所でも使用できます。ラチェットのように早回しが可能です。落下防止コードの取り付けが可能です。呼び寸法(mm)143適合サイズ全ねじ/寸切りボルト:W3/8質量W(g)166
DEENJ 薄型ラチェットメガネ
DEEN¥3,100税込¥3,4101個当日出荷従来のラチェットメガネより約32%薄いラチェットメガネレンチが発売されました。 ダブルナットの締結や、レンチを入れるクリアランスが限られている場面での作業性に優れています。 グリップ部も細く設計されており、軽量であることから携行用の工具としてもオススメです。厚さ(mm)8.5(スパナ側)/8.5(ラチェットメガネ側)全長(mm)250質量(g)184サイズ(mm)19
四角ラチェットスパナ
NGK(永木精機)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷正逆切り替え無しです。片爪タイプです。ハンドル部は滑りにくく、強力で壊れにくいラチェットスパナです。10mm~19mmまでは2重四角(八角)になっています。材質特殊鋼表面処理クロムメッキ
片口ラチェットレンチ(強力型)
スーパーツール¥15,980~税込¥17,578~1丁当日出荷から翌々日出荷正逆は表裏を反転持ち換えて使用します。 カチオン電着塗装仕上げです。 ソケットのギアピッチが粗く早い締め付けが可能です。 対辺寸法17~46mmのサイズには安全ロープ取り付け穴を設けています。![ワンタッチリリース式ショートラチェットハンドル BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719314-230602-02.jpg)
ワンタッチリリース式ショートラチェットハンドル
BEST(ベスト)[金物]¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から翌々日出荷頭部のボタンを押すとロックが解除され、ソケットを簡単に脱着することができるワンタッチリリース式を採用しています。 メンテナンス時や油などで滑りやすい時に便利なツールです。 6.35mm角と9.5mm角の各差込角に対応した2シリーズからお選びいただけます。用途ハンドルの短いショートタイプで各種ソケットを接続してボルト・ナットの締め緩めに。歯数72
DEENJ 薄型ラチェットメガネセット 7本組
DEEN(1件のレビュー)¥18,000税込¥19,8001セット(7本)当日出荷従来のラチェットメガネより約32%薄いラチェットメガネレンチが発売されました。 ダブルナットの締結や、レンチを入れるクリアランスが限られている場面での作業性に優れています。 グリップ部も細く設計されており、軽量であることから携行用の工具としてもオススメです。セット内容8、10、12、13、14、17、19mm
DEENJ 薄型ラチェットメガネ
DEEN¥2,800税込¥3,0801個当日出荷従来のラチェットメガネより約32%薄いラチェットメガネレンチが発売されました。 ダブルナットの締結や、レンチを入れるクリアランスが限られている場面での作業性に優れています。 グリップ部も細く設計されており、軽量であることから携行用の工具としてもオススメです。厚さ(mm)7(スパナ側)/7(ラチェットメガネ側)全長(mm)191質量(g)94サイズ(mm)14
ステンレスラチェットレンチストレート
トップ工業¥13,980税込¥15,3781個当日出荷オールステンレス製でサビに強い!。ソケット部はサーフェイス形状でボルトの角をなめません。塩水噴霧試験連続48時間異常なし全長(mm)310
高トルク型ラチェットレンチ 21mm
トップ工業¥7,398税込¥8,1381個当日出荷ソケット部が厚肉の強力型です。トラスコ品番369-2558厚さ(mm)50全長(mm)358質量(g)800対辺寸法(mm)21×21
スーパー 片口ラチェットレンチ(強力型)
スーパーツール¥47,980~税込¥52,778~1丁当日出荷正逆は表裏を反転持ち換えて使用します。カチオン電着塗装仕上げです。ソケットのギアピッチが粗く早い締め付けが可能です。対辺寸法17~46mmのサイズには安全ロープ取り付け穴を設けています。厚さ(mm)80
ラチェットレンチMini 【PINK&BLACK】
ENGINEER(エンジニア)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷耐久性に優れたフルスチールデザインのラチェットハンドル。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。全長(mm)90高さ(mm)先端:14質量(g)64RoHS指令(10物質対応)対応
『ラチェットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 片口ラチェットレンチ
- 両口ラチェットレンチ
- 板ラチェットレンチ
- 強力パワーレンチ
- 絶縁ラチェットレンチ




























![ワンタッチリリース式ショートラチェットハンドル BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719314-230602-02.jpg)