絞り込み
二面幅(mm)
シノの有無
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
62件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「二面幅(mm)」から絞り込む
  • 片口ラチェットレンチ (強力型) スーパーツール

    片口ラチェットレンチ (強力型)

    スーパーツール(13件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷
    寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。 ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。 商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 正逆は表裏を反転持ち換えて使用。
    仕上カチオン電着塗装シノの有無有
  • 全ねじレンチ モノタロウ

    全ねじレンチ

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    全ネジ、吊りボルトをストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。
    用途全ネジ(吊りボルト)の取付けに厚さ(mm)23全長(mm)145直径(Φmm)32質量(g)230使用適合ねじ径W3/8
  • 片ロラチェットレンチ(シノ付) トップ工業

    片ロラチェットレンチ(シノ付)

    トップ工業(8件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷
    本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します 両方向から廻すことが出来ますし、正逆の切替も可能です シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です 強い締付を必要とするボルト締結に適していますシノの有無あり
  • ギアレンチ SIGNET(シグネット)

    ギアレンチ

    SIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質クロムバナジウム送り角度(°)5
  • 片口ラチェットレンチ(爪式) スーパーツール

    片口ラチェットレンチ(爪式)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1丁
    当日出荷
    商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 片側ソケット部が突出してないため、狭い凹部での締付けに最適。
  • 全ネジレンチ SK11

    全ネジレンチ

    SK11(7件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    ネジ山を潰すことなく、全ネジボルトをしっかり掴んで回します。両回転対応機構のため、レンチを抜き差しせずに両回転回すことができます。ハンドルを曲げて使用することで、早回し作業が可能です。
    用途軽天、ケーブルラックなどの全ネジ・寸切り・吊りボルトの取付作業。
  • 四角ラチェットスパナ(両爪) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    四角ラチェットスパナ(両爪)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本
    当日出荷
    正逆切り替え付です。工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。
    用途工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。材質/仕上S45C表面処理:カチオン電着塗装
  • 超ロング首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ) イチネンTASCO

    超ロング首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ)

    イチネンTASCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    仕様歯数…72枚12.7mm×628mm
  • 片口ラチェットレンチ MCC(松阪鉄工所)

    片口ラチェットレンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ソケットが片側のみの薄型、狭所での締め付けに最適。
    用途鉄骨・橋梁・土木・建設をはじめ、機械・治工具などの整備・組立など幅広い用途。
  • KS 強力型片口ラチェットスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    KS 強力型片口ラチェットスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ・工場関係、機械、水道工事、鉄道等、強力な締め付け作業及び錆びついたボルト・ナットの取り外しに適します。
    用途ナット等の締付け取外しに種別片口ラチェットスパナタイプ片爪タイプ
  • 強力型四角ラチェットスパナ(片爪) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    強力型四角ラチェットスパナ(片爪)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    当日出荷
  • 全ネジレンチ3分4分兼用 SK11

    全ネジレンチ3分4分兼用

    SK11
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    ネジ山を潰すことなく、全ネジボルトをしっかり掴んで回します。1本でW3/8(3分)・W1/2(4分)に対応します。両回転対応機構のため、レンチを抜き差しせずに両回転回すことができます。ハンドルを曲げて使用することで、早回し作業が可能です。
    用途軽天、ケーブルラックなどの全ネジ・寸切り・吊りボルトの取付作業。サイズW3/8(3分)・W1/2(4分)の全ネジ・寸切りボルト用
  • 全ネジレンチ ベッセル

    全ネジレンチ

    ベッセル(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。長い吊りボルトも中間で作業が可能。軽量・コンパクトで携帯に便利。
    用途全ネジ・ズンギリ・吊りボルト取り付け用専用工具全長(mm)150直径(Φmm)32厚さ21
  • ラチェットレンチ 35131 KH(基陽)

    ラチェットレンチ 35131

    KH(基陽)
    ¥4,490税込¥4,939
    1個
    4日以内出荷
    ホールディング機能で手回しが容易、2本爪で本締めまで可能
    長さ(mm)315形状曲りシノ付色ミラー仕様質量(g)440シノの有無あり
  • 全ネジレンチ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    全ネジレンチ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    軽天・ケーブルラック・配線など、全ネジボルトの作業に、抜群の威力を発揮。 W3/8、W1/2が兼用。 着脱がワンタッチ。
    全長(mm)148質量(g)235最大径(Φmm)30
  • 全ネジクイックレンチ VICTOR(花園工具)

    全ネジクイックレンチ

    VICTOR(花園工具)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    フックタイプで、全ねじを任意の位置から締め込み始めることができます。ンドルを曲げることで、狭い場所でも使用できます。ラチェットのように早回しが可能です。落下防止コードの取り付けが可能です。
    呼び寸法(mm)143適合サイズ全ねじ/寸切りボルト:W3/8質量W(g)166
  • M12 FUEL 3/8インチハイスピードロングラチェトレンチ ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 3/8インチハイスピードロングラチェトレンチ

    ミルウォーキーツール
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現 狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載 ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm 負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ 最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上 バッテリー駆動時は最大47Nm、手締め時は最大162Nmまで対応 無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載 凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え 可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします
    仕様燃料ゲージ:あり、LEDライト:あり長さ(mm)364質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])450サイズ(inch)3/8"(9.5sq)バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION軸(mm)19トルク(N・m)47
  • DEENJ 薄型ラチェットメガネ DEEN

    DEENJ 薄型ラチェットメガネ

    DEEN
    ¥2,900税込¥3,190
    1個
    当日出荷
    従来のラチェットメガネより約32%薄いラチェットメガネレンチが発売されました。 ダブルナットの締結や、レンチを入れるクリアランスが限られている場面での作業性に優れています。 グリップ部も細く設計されており、軽量であることから携行用の工具としてもオススメです。
    厚さ(mm)8(スパナ側)/8(ラチェットメガネ側)全長(mm)231質量(g)148サイズ(mm)17
  • 四角ラチェットスパナ NGK(永木精機)

    四角ラチェットスパナ

    NGK(永木精機)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    当日出荷
    正逆は切り替え爪式です。ハンドル部は滑りにくく、強力で壊れにくいラチェットスパナです。10mm~19mmまでは2重四角(八角)になっています。
  • クイック式ラチェットレンチ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    クイック式ラチェットレンチ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    ラチェットタイプなので素早く作業ができます。 フレアナットの開閉に最適です。
  • ファーストラッチ STAHLWILLE(スタビレー)

    ファーストラッチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    レンチを抜かず素早く回すことができます。
    仕様ミリ・インチ兼用
  • DEENJ 薄型ラチェットメガネ DEEN

    DEENJ 薄型ラチェットメガネ

    DEEN
    ¥3,100税込¥3,410
    1個
    当日出荷
    従来のラチェットメガネより約32%薄いラチェットメガネレンチが発売されました。 ダブルナットの締結や、レンチを入れるクリアランスが限られている場面での作業性に優れています。 グリップ部も細く設計されており、軽量であることから携行用の工具としてもオススメです。
    厚さ(mm)8.5(スパナ側)/8.5(ラチェットメガネ側)全長(mm)250質量(g)184サイズ(mm)19
  • 四角ラチェットスパナ NGK(永木精機)

    四角ラチェットスパナ

    NGK(永木精機)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷
    正逆切り替え無しです。片爪タイプです。ハンドル部は滑りにくく、強力で壊れにくいラチェットスパナです。10mm~19mmまでは2重四角(八角)になっています。
    材質特殊鋼表面処理クロムメッキ
  • 片口ラチェットレンチ(強力型) スーパーツール

    片口ラチェットレンチ(強力型)

    スーパーツール
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1丁
    当日出荷
    正逆は表裏を反転持ち換えて使用します。 カチオン電着塗装仕上げです。 ソケットのギアピッチが粗く早い締め付けが可能です。 対辺寸法17~46mmのサイズには安全ロープ取り付け穴を設けています。
  • 寸切回し 3分 フローバル

    寸切回し 3分

    フローバル
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    3/8寸切りボルトを 楽々 ねじ込めます!!
    用途時計回りに回すと、締めることができます。逆に緩めたいときは、本体を裏返しに差し込み反時計回りに回します。
  • スイベルヘッドコードレスラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)

    スイベルヘッドコードレスラチェットレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    3日以内出荷
    付属品バッテリーパック×2個、充電器×1個、キャンパスバッグ×1個全長(mm)249質量(g)(バッテリーパック含む)982差込角(mm)9.5最大締付トルク(N・m)30回転速度(min-1[r.p.m])0~240
  • DEENJ 薄型ラチェットメガネセット 7本組 DEEN

    DEENJ 薄型ラチェットメガネセット 7本組

    DEEN(1件のレビュー)
    ¥18,000税込¥19,800
    1セット(7本)
    当日出荷
    従来のラチェットメガネより約32%薄いラチェットメガネレンチが発売されました。 ダブルナットの締結や、レンチを入れるクリアランスが限られている場面での作業性に優れています。 グリップ部も細く設計されており、軽量であることから携行用の工具としてもオススメです。
    セット内容8、10、12、13、14、17、19mm
  • 全ネジレンチ JAPPY

    全ネジレンチ

    JAPPY
    ¥4,198税込¥4,618
    1丁
    3日以内出荷
    持ち手は細く、握りやすいローレット加工。落下防止ワイヤー穴付き。早回し機能付きで軽量スマート。W3/8(3分)は片ロック(簡易ラチェット)で早回しが可能(全ネジ貫通可)。W1/2(4分)は両ロックで締め緩めできる(全ネジ貫通不可)
    用途全ネジのねじ込みと取り外し、ソケット締め込み作業にご使用いただけます全長(mm)148材質(本体)機械構造用合金鋼質量(g)235表面処理クロムメッキ最大径(Φmm)30適合サイズW3/8(貫通可能)、W1/2(貫通不可)材質(ハンドル)機械構造用炭素鋼
  • ラチェットレンチ 35121 KH(基陽)

    ラチェットレンチ 35121

    KH(基陽)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    ホールディング機能で手回しが容易、2本爪で本締めまで可能
    長さ(mm)240形状曲りシノ付色ミラー仕様質量(g)380シノの有無あり
  • ラチェットレンチ 35061 KH(基陽)

    ラチェットレンチ 35061

    KH(基陽)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    ホールディング機能で手回しが容易、2本爪で本締めまで可能
    長さ(mm)315形状曲りシノ付色ブロンズ質量(g)440シノの有無あり
  • 防爆シノ付きラチェットレンチ Ampco

    防爆シノ付きラチェットレンチ

    Ampco
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ベリリウム銅合金
  • Facom ラチェットスパナ R.360 FACOM

    Facom ラチェットスパナ R.360

    FACOM
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    インチ回転式ハンドルのラチェットで、工具の全長は120mmとコンパクトで軽量です。ラチェットヘッドの直径は27mmで、角型ドライバーを備えています。さまざまなメートルサイズとインチサイズのソケットに適合します。6°刻みの72歯機構により、狭い場所での作業に最適。ツイストハンドル設計により、最小限の動作と労力で簡単に操作できます。人間工学に基づいたソフトグリップハンドルにより、優れたグリップ性能と使いやすさを提供します。ロックボタンは、クイックリリースボタンが作動するまでソケットを固定し、使用中にソケットが緩まないようにします。サテンクロム仕上げでクリーニングが簡単
    仕様●ドライブサイズ:1/4インチ●ハンドルタイプ:ラチェット●ドライブ形状:正方型●全体長さ:120mm●材質:クロームバナジウム鋼●仕上げ:サテンクロム●規格:ISO3315、DIN3122に準拠
  • ギアレンチ4丁組セット スーパーツール

    ギアレンチ4丁組セット

    スーパーツール
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • RW-4SLBC 4サイズラチェットレンチ 30/36×32/41mm ブラック MUST TOOL

    RW-4SLBC 4サイズラチェットレンチ 30/36×32/41mm ブラック

    MUST TOOL
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    頻繁に必要なボルト・ナット30/32/36/41mmの4サイズを1本で取り回しできます。ボルト・ナット30/32/36/41mmの4サイズを1本で取り回しできます。片側使用時に反対側にソケットが飛び出さないので、狭所でも使いやすい。1本で4サイズ回せるので作業性に優れ、腰回り重さの負担軽減ができます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付。
    用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取り回しに。色ブラック穴角12角対応径(Φmm)30/32/36/41ギア数48山
  • TOP マルキン印ラチェット 鳶仕様 黒 マルキン印

    TOP マルキン印ラチェット 鳶仕様 黒

    マルキン印
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    9日以内出荷
    マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。現場の声を取り入れた両口ラチェットです。細目シノで扱いやすい形状です。湾曲したシノが力点となり、効率よく力が伝えることができ、ボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部は17度曲がった直線形状となり、シノ先が見やすく番線(針金)の位置決めをしやすい。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さにしてあります。
    用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:スチール メッキ:カチオン塗装質量(g)440タイプスチール製両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2対辺(mm)17×21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50
  • TOP マルキン印ラチェット 直 黒 マルキン印

    TOP マルキン印ラチェット 直 黒

    マルキン印
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    9日以内出荷
    マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。現場の声を取り入れた両口ラチェットです。シノ部が細い特殊形状です。取り回しが良い細身のストレートタイプで快適にボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部が細く番線(針金)を結びやすい。シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です
    用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:スチール メッキ:カチオン塗装質量(g)410タイプスチール製両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2対辺(mm)17×21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50
  • TOP マルキン印ラチェット 曲 黒 マルキン印

    TOP マルキン印ラチェット 曲 黒

    マルキン印
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    9日以内出荷
    マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。現場の声を取り入れた両口ラチェットです。太目シノを曲げて作業性を上げました。程よい太さで握り心地も良く、湾曲したシノが力点となり効率よく力を伝えることができ、ボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さにしてあります。
    用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:スチール メッキ:カチオン塗装質量(g)470タイプスチール製両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2対辺(mm)17×21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50
  • TOP マルキン印ラチェット 復活 黒 マルキン印

    TOP マルキン印ラチェット 復活 黒

    マルキン印
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    9日以内出荷
    マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。現場の声を取り入れた両口ラチェットです。シノが逆向きで、より作業性を向上させました。湾曲したシノが力点となり、効率よく力が伝えることができ、ボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部は21mmを取り回しやすいよう通常の曲りとは逆に加工しています。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さにしてあります。
    用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:スチール メッキ:カチオン塗装質量(g)420タイプスチール製両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2対辺(mm)17×21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50
  • TOP マルキン印ラチェット 復活 銀総磨き マルキン印

    TOP マルキン印ラチェット 復活 銀総磨き

    マルキン印
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    9日以内出荷
    マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。現場の声を取り入れた両口ラチェットです。シノが逆向きで、より作業性を向上させました。シノが細く番線(針金)も結びやすい逆曲のラチェットレンチです。湾曲したシノが力点となり効率よく力を伝えることができ、ボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部は21mmを取り回しやすいよう通常の曲りとは逆に加工しています。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さにしてあります。
    用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:炭素鋼 メッキ:クロームメッキ質量(g)410タイプ銀総磨きの両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2対辺(mm)17×21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50
  • TOP マルキン印ラチェット 復活 銀 マルキン印

    TOP マルキン印ラチェット 復活 銀

    マルキン印
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    5日以内出荷
    マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。現場の声を取り入れた両口ラチェットです。シノが逆向きで、より作業性を向上させました。湾曲したシノが力点となり、効率よく力が伝えることができ、ボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部は21mmを取り回しやすいよう通常の曲りとは逆に加工しています。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さにしてあります。
    用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:スチール メッキ:クローム質量(g)420タイプスチール製両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2対辺(mm)17×21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50

『ラチェットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

片口ラチェットレンチ