絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
シノの有無
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
片口ラチェットレンチ (強力型) スーパーツール片口ラチェットレンチ (強力型)スーパーツール(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。 ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。 商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 正逆は表裏を反転持ち換えて使用。
仕上カチオン電着塗装シノの有無
全ねじレンチ モノタロウ全ねじレンチモノタロウ(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
全ネジ、吊りボルトをストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。
用途全ネジ(吊りボルト)の取付けに全長(mm)145厚さ(mm)23直径(Φmm)32質量(g)230使用適合ねじ径W3/8
片ロラチェットレンチ(シノ付) トップ工業片ロラチェットレンチ(シノ付)トップ工業(8件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します 両方向から廻すことが出来ますし、正逆の切替も可能です シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です 強い締付を必要とするボルト締結に適していますシノの有無あり
ギアレンチ SIGNET(シグネット)ギアレンチSIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質クロムバナジウム送り角度(°)5
片口ラチェットレンチ(爪式) スーパーツール片口ラチェットレンチ(爪式)スーパーツール(1件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1丁
当日出荷
商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 片側ソケット部が突出してないため、狭い凹部での締付けに最適。
全ネジレンチ SK11全ネジレンチSK11(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ネジ山を潰すことなく、全ネジボルトをしっかり掴んで回します。両回転対応機構のため、レンチを抜き差しせずに両回転回すことができます。ハンドルを曲げて使用することで、早回し作業が可能です。
用途軽天、ケーブルラックなどの全ネジ・寸切り・吊りボルトの取付作業。
四角ラチェットスパナ(両爪) 旭金属工業(旧:新日本ツール)四角ラチェットスパナ(両爪)旭金属工業(旧:新日本ツール)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
正逆切り替え付です。工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。
用途工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。材質/仕上S45C表面処理:カチオン電着塗装
片口ラチェットレンチ MCC(松阪鉄工所)片口ラチェットレンチMCC(松阪鉄工所)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から8日以内出荷
ソケットが片側のみの薄型、狭所での締め付けに最適。
用途鉄骨・橋梁・土木・建設をはじめ、機械・治工具などの整備・組立など幅広い用途。
両口ラチェットロング BIGMAN(ビッグマン)両口ラチェットロングBIGMAN(ビッグマン)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
シノ形状がストレートに17度曲がっているので、一定の位置に決めやすく番線が巻きやすい。また穴合わせもしやすく、曲がりにより手のひらにフィットし力が入れやすいです。
用途ボルトの締め付け、番線の締め付けに。仕様12角サーフェイス材質本体:S45C、ソケット:Cr-vシルバータイプロング穴径(mm)落下防止穴:5(2穴)ギア数30
四角ラチェットスパナ NGK(永木精機)四角ラチェットスパナNGK(永木精機)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から9日以内出荷
正逆は切り替え爪式です。ハンドル部は滑りにくく、強力で壊れにくいラチェットスパナです。10mm~19mmまでは2重四角(八角)になっています。
アルミ両口ラチェット BIGMAN(ビッグマン)アルミ両口ラチェットBIGMAN(ビッグマン)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
同メーカーのスチール製両口ラチェットに対して、35%軽量のアルミニウム製両口ラチェットです。アルマイト塗装にゴールドソケットの組み合わせ。軽量アルミ仕様。サイズによって異なるカラーリング。
用途足場組みの番線締め付け、穴合わせに最適な曲シノ付。仕様12角サーフェイス材質アルミ寸法(mm)245×50×40全長(mm)245穴径(mm)落下防止穴:5厚さ(cm)5.1ギア数30
超ロング首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ) イチネンTASCO超ロング首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ)イチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
仕様歯数…72枚12.7mm×628mm
強力型四角ラチェットスパナ(片爪) 旭金属工業(旧:新日本ツール)強力型四角ラチェットスパナ(片爪)旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
KS 強力型片口ラチェットスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)KS 強力型片口ラチェットスパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から5日以内出荷
・工場関係、機械、水道工事、鉄道等、強力な締め付け作業及び錆びついたボルト・ナットの取り外しに適します。
用途ナット等の締付け取外しに種別片口ラチェットスパナタイプ片爪タイプ
全ネジレンチ3分4分兼用 SK11全ネジレンチ3分4分兼用SK11
3,698税込4,068
1本
当日出荷
ネジ山を潰すことなく、全ネジボルトをしっかり掴んで回します。1本でW3/8(3分)・W1/2(4分)に対応します。両回転対応機構のため、レンチを抜き差しせずに両回転回すことができます。ハンドルを曲げて使用することで、早回し作業が可能です。
用途軽天、ケーブルラックなどの全ネジ・寸切り・吊りボルトの取付作業。サイズW3/8(3分)・W1/2(4分)の全ネジ・寸切りボルト用
ラチェットレンチ 35131 KH(基陽)ラチェットレンチ 35131KH(基陽)
4,490税込4,939
1個
4日以内出荷
ホールディング機能で手回しが容易、2本爪で本締めまで可能
長さ(mm)315形状曲りシノ付ミラー仕様質量(g)440シノの有無あり
四角ラチェットスパナ NGK(永木精機)四角ラチェットスパナNGK(永木精機)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
正逆切り替え無しです。片爪タイプです。ハンドル部は滑りにくく、強力で壊れにくいラチェットスパナです。10mm~19mmまでは2重四角(八角)になっています。
材質特殊鋼表面処理クロムメッキ
全ネジレンチ マーベル全ネジレンチマーベル
4,998税込5,498
1個
当日出荷
軽天・ケーブルラック・配線など、全ネジボルトの作業に、抜群の威力を発揮。 W3/8、W1/2が兼用。 着脱がワンタッチ。
全長(mm)148質量(g)235最大径(Φmm)30
クイック式ラチェットレンチ A-Gas Japan(旧:FUSO)クイック式ラチェットレンチA-Gas Japan(旧:FUSO)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ラチェットタイプなので素早く作業ができます。 フレアナットの開閉に最適です。
全ネジレンチ ベッセル全ネジレンチベッセル(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。長い吊りボルトも中間で作業が可能。軽量・コンパクトで携帯に便利。
用途全ネジ・ズンギリ・吊りボルト取り付け用専用工具全長(mm)150直径(Φmm)32厚さ21
全ネジクイックレンチ VICTOR(花園工具)全ネジクイックレンチVICTOR(花園工具)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
フックタイプで、全ねじを任意の位置から締め込み始めることができます。ンドルを曲げることで、狭い場所でも使用できます。ラチェットのように早回しが可能です。落下防止コードの取り付けが可能です。
呼び寸法(mm)143適合サイズ全ねじ/寸切りボルト:W3/8質量W(g)166
M12 FUEL 3/8インチハイスピードロングラチェトレンチ ミルウォーキーツールM12 FUEL 3/8インチハイスピードロングラチェトレンチミルウォーキーツール
34,980税込38,478
1個
当日出荷
POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現 狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載 ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm 負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ 最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上 バッテリー駆動時は最大47Nm、手締め時は最大162Nmまで対応 無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載 凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え 可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします
仕様燃料ゲージ:あり、LEDライト:あり長さ(mm)364質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])450サイズ(inch)3/8"(9.5sq)バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION軸(mm)19トルク(N・m)47
DEENJ 薄型ラチェットメガネ DEENDEENJ 薄型ラチェットメガネDEEN
2,900税込3,190
1個
当日出荷
従来のラチェットメガネより約32%薄いラチェットメガネレンチが発売されました。 ダブルナットの締結や、レンチを入れるクリアランスが限られている場面での作業性に優れています。 グリップ部も細く設計されており、軽量であることから携行用の工具としてもオススメです。
全長(mm)231サイズ(mm)17厚さ(mm)8(スパナ側)/8(ラチェットメガネ側)質量(g)148
ラチェットレンチ 35061 KH(基陽)ラチェットレンチ 35061KH(基陽)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
ホールディング機能で手回しが容易、2本爪で本締めまで可能
長さ(mm)315形状曲りシノ付ブロンズ質量(g)440シノの有無あり
片口ラチェットレンチ(強力型) スーパーツール片口ラチェットレンチ(強力型)スーパーツール
13,980税込15,378
1丁
当日出荷から翌々日出荷
正逆は表裏を反転持ち換えて使用します。 カチオン電着塗装仕上げです。 ソケットのギアピッチが粗く早い締め付けが可能です。 対辺寸法17~46mmのサイズには安全ロープ取り付け穴を設けています。
RS PRO ラチェット 3/8インチ ラチェット クロームバナジウム鋼 RS PRORS PRO ラチェット 3/8インチ ラチェット クロームバナジウム鋼RS PRO
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
RS Pro 3/8 インチドライブクイックリリースリバーシブルラチェット RS Pro のこの頑丈なリバーシブルラチェットハンドルは、さまざまな用途でナット、ボルト、留め具をすばやく効率的に締め付けたり緩めたりできるように設計された優れた手持ち工具です。ラチェットハンドルはクロムバナジウムスチール製で、鏡面クロム仕上げを採用しているため、優れた耐久性と耐腐食性に加えて、美しい外観が得られます。3/8 インチドライブにはクイックリリース機能が搭載されているので、使用時にソケットを簡単に交換できます。また、スイッチポールにより、ラチェットを逆方向に使用することができます。RS Pro リバーシブルラチェットは、ソフトグリップハンドルも備えており、快適性と操作性が向上しています。 特長と利点 48 歯の強力な機構 スイッチポールにより、ラチェットを逆方向で使用することができます ソケットをすばやく効率的に交換できるクイックリリース クロムバナジウムスチール製で耐久性が向上しています 高トルクのため、留め具を簡単に締め付けたり緩めたりすることができます ミラークロム仕上げで、美しい外観と耐腐食性を実現 ソフトグリップハンドルにより、使用時の快適性と操作性が向上しています 幅広い用途に最適です。 用途 ソケットレンチ及びラチェットハンドルは、ソケットと連動するように設計された汎用性の高いタイプのレンチ又はラチェットで、ナット及びボルトをすばやく効率的に締め付けたり緩めたりすることができます。ソケットレンチは、通常、スチール製で、通常のスパナとは異なり、毎回取り外しなくても使用できる高トルクラチェット機構を備えています。ソケットレンチは、 DIY 愛好家やプロの職人によって同様に使用され、どのような工具ボックスにも最適です。一般的に次のような分野で使用されます。 自動車 工学 構造 DIY 認定 DIN3122 ISO3315 よくある質問 この両面性はありますか? はい、このラチェットはリバーシブルです。 どのサイズのソケットが適していますか? このラチェットハンドルは、 3/8 インチドライブのソケットと併用するように設計されています。
仕様ドライブサイズ = 3/8インチハンドルタイプ = ラチェット全体長さ = 200 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロム
ワンタッチリリース式ショートラチェットハンドル BEST(ベスト)[金物]ワンタッチリリース式ショートラチェットハンドルBEST(ベスト)[金物]
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
頭部のボタンを押すとロックが解除され、ソケットを簡単に脱着することができるワンタッチリリース式を採用しています。 メンテナンス時や油などで滑りやすい時に便利なツールです。 6.35mm角と9.5mm角の各差込角に対応した2シリーズからお選びいただけます。
用途ハンドルの短いショートタイプで各種ソケットを接続してボルト・ナットの締め緩めに。歯数72
DEENJ 薄型ラチェットメガネセット 7本組 DEENDEENJ 薄型ラチェットメガネセット 7本組DEEN(1件のレビュー)
18,000税込19,800
1セット(7本)
当日出荷
従来のラチェットメガネより約32%薄いラチェットメガネレンチが発売されました。 ダブルナットの締結や、レンチを入れるクリアランスが限られている場面での作業性に優れています。 グリップ部も細く設計されており、軽量であることから携行用の工具としてもオススメです。
セット内容8、10、12、13、14、17、19mm
DEENJ 薄型ラチェットメガネ DEENDEENJ 薄型ラチェットメガネDEEN
3,100税込3,410
1個
当日出荷
従来のラチェットメガネより約32%薄いラチェットメガネレンチが発売されました。 ダブルナットの締結や、レンチを入れるクリアランスが限られている場面での作業性に優れています。 グリップ部も細く設計されており、軽量であることから携行用の工具としてもオススメです。
全長(mm)250サイズ(mm)19厚さ(mm)8.5(スパナ側)/8.5(ラチェットメガネ側)質量(g)184
寸切回し 3分 フローバル寸切回し 3分フローバル
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
3/8寸切りボルトを 楽々 ねじ込めます!!
用途時計回りに回すと、締めることができます。逆に緩めたいときは、本体を裏返しに差し込み反時計回りに回します。
TOP マルキン印ラチェット 復活 銀総磨き マルキン印TOP マルキン印ラチェット 復活 銀総磨きマルキン印
7,798税込8,578
1本
9日以内出荷
マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。現場の声を取り入れた両口ラチェットです。シノが逆向きで、より作業性を向上させました。シノが細く番線(針金)も結びやすい逆曲のラチェットレンチです。湾曲したシノが力点となり効率よく力を伝えることができ、ボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部は21mmを取り回しやすいよう通常の曲りとは逆に加工しています。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さにしてあります。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:炭素鋼 メッキ:クロームメッキ質量(g)410タイプ銀総磨きの両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2対辺(mm)17×21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50
RS PRO ラチェット 1/2インチ ラチェット クロームバナジウム鋼 RS PRORS PRO ラチェット 1/2インチ ラチェット クロームバナジウム鋼RS PRO
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
ドライブサイズ = 1/2インチ。ハンドルタイプ = ラチェット。ドライブ形状 = 正方型。材質 = クロームバナジウム鋼。。RS Pro 72 歯ラチェットドライバ、 1/2 インチRS Pro のこのラチェット式ソケットレンチハンドルは、業務用や高度なユーザー向けに最適です。切り替え可能なラチェットシステムにより、トルクを効率的に適用して、ボルトや留め具を締め付けたり緩めたりするのにかかる労力と非常に効果的な結果を得ることができます。また、押ボタン式のクイックリリース機構も備えており、ソケットを Rapid せるようになっています。 スクエアドライブハンドルは、互換性のある 1/2 インチスクエア形状のアダプタ、ソケット、ビットと併用でき、あらゆる用途向けの汎用ドライバになります。1/2 インチスクエアドライブビット及びソケットは非常に一般的で、この工具はさまざまな可能性をサポートしています。 特長と利点 . 72歯クロムバナジウムクイックソケットリリースボタン正転 / 逆転セレクタ鏡面研磨仕上げPP+TPR 2トーンカラーハンドル 用途 このラチェットスクエアドライバは、適切なビット又はソケットを装着しておくと、留め具を締め付けたり緩めたりする必要があるさまざまな状況で使用できます。スパナやドライバなどの他の手動工具よりもトルクを効率的に適用でき、電動工具のドライバによって必ずしも手動での精度が保証されるとは限りません。スクエアドライブ用途向けの省電力ソリューションであるこのドライブハンドルと互換性のあるソケットセットを組み合わせることで、自動車のメンテナンスから家具の組み立てまであらゆる用途で使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
DEENJ 薄型ラチェットメガネ DEENDEENJ 薄型ラチェットメガネDEEN
2,800税込3,080
1個
5日以内出荷
従来のラチェットメガネより約32%薄いラチェットメガネレンチが発売されました。 ダブルナットの締結や、レンチを入れるクリアランスが限られている場面での作業性に優れています。 グリップ部も細く設計されており、軽量であることから携行用の工具としてもオススメです。
全長(mm)191サイズ(mm)14厚さ(mm)7(スパナ側)/7(ラチェットメガネ側)質量(g)94
ラチェットレンチ 4051 KH(基陽)ラチェットレンチ 4051KH(基陽)
2,990税込3,289
1個
4日以内出荷
2本爪で本締めまで可能
長さ(mm)315形状曲りシノ付ミラー仕様質量(g)440シノの有無あり
ステンレスラチェットレンチストレート トップ工業ステンレスラチェットレンチストレートトップ工業
13,980税込15,378
1個
当日出荷
オールステンレス製でサビに強い!。ソケット部はサーフェイス形状でボルトの角をなめません。塩水噴霧試験連続48時間異常なし
全長(mm)310
スーパー 片口ラチェットレンチ(強力型) スーパーツールスーパー 片口ラチェットレンチ(強力型)スーパーツール
42,980税込47,278
1丁
当日出荷から9日以内出荷
正逆は表裏を反転持ち換えて使用します。カチオン電着塗装仕上げです。ソケットのギアピッチが粗く早い締め付けが可能です。対辺寸法17~46mmのサイズには安全ロープ取り付け穴を設けています。
厚さ(mm)80
ラチェットレンチMini 【PINK&BLACK】 ENGINEER(エンジニア)ラチェットレンチMini 【PINK&BLACK】ENGINEER(エンジニア)
1,898税込2,088
1本
6日以内出荷
耐久性に優れたフルスチールデザインのラチェットハンドル。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。
全長(mm)90高さ(mm)先端:14質量(g)64RoHS指令(10物質対応)対応
RW-4SLBC 4サイズラチェットレンチ 30/36×32/41mm ブラック MUST TOOLRW-4SLBC 4サイズラチェットレンチ 30/36×32/41mm ブラックMUST TOOL
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
頻繁に必要なボルト・ナット30/32/36/41mmの4サイズを1本で取り回しできます。ボルト・ナット30/32/36/41mmの4サイズを1本で取り回しできます。片側使用時に反対側にソケットが飛び出さないので、狭所でも使いやすい。1本で4サイズ回せるので作業性に優れ、腰回り重さの負担軽減ができます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付。
用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取り回しに。ブラック穴角12角対応径(Φmm)30/32/36/41ギア数48山
全ネジレンチ 3・4分兼用 ミノル工業全ネジレンチ 3・4分兼用ミノル工業
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
軽天・ケーブルラック・配線など全ネジ吊りボルトの締め付け作業に抜群の威力を発揮!!。着脱がワンタッチ
仕様全ネジボルトW3/8・W1/2兼用全長(mm)148質量(g)235
TOP マルキン印ラチェット 鳶仕様 黒 マルキン印TOP マルキン印ラチェット 鳶仕様 黒マルキン印
7,198税込7,918
1本
9日以内出荷
マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。現場の声を取り入れた両口ラチェットです。細目シノで扱いやすい形状です。湾曲したシノが力点となり、効率よく力が伝えることができ、ボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部は17度曲がった直線形状となり、シノ先が見やすく番線(針金)の位置決めをしやすい。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さにしてあります。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:スチール メッキ:カチオン塗装質量(g)440タイプスチール製両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2対辺(mm)17×21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50

ラチェットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

片口ラチェットレンチ