絞り込み
全長(mm)
- 350~400未満(2)
二面幅(inch)
- 1/4(1)
- 3/8(1)
ブランド
- ミルウォーキーツール
- モノタロウ(1)
- KH(基陽)(7)
- マルキン印(6)
- スーパーツール(5)
- イチネンTASCO(4)
- DEEN(4)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
- トップ工業(3)
- FACOM(3)
- SHINANO(信濃機販)(2)
- SK11(2)
- NGK(永木精機)(2)
- RED EAGLES(2)
- VICTOR(花園工具)(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- ベッセル(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- ブランドをもっと見る
「二面幅(mm)」から絞り込む

M12 FUEL 3/8インチハイスピードロングラチェトレンチ
ミルウォーキーツール¥34,980税込¥38,4781個当日出荷POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現 狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載 ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm 負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ 最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上 バッテリー駆動時は最大47Nm、手締め時は最大162Nmまで対応 無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載 凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え 可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします仕様燃料ゲージ:あり、LEDライト:あり長さ(mm)364質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])450サイズ(inch)3/8"(9.5sq)バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION軸(mm)19トルク(N・m)47
M12 FUEL 1/4インチハイスピードラチェットレンチ
ミルウォーキーツール¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現 狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載 ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm 負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ 最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上 バッテリー駆動時は最大47Nm、手締め時は最大107Nmまで対応 無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載 凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え仕様燃料ゲージ:あり、LEDライト:あり長さ(mm)364質量(kg)0.86(本体のみ)、1.06(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])450サイズ(inch)1/4"(6.35sq)バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION軸(mm)19トルク(N・m)47
『ラチェットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 片口ラチェットレンチ
- 両口ラチェットレンチ
- 板ラチェットレンチ
- 強力パワーレンチ
- 絶縁ラチェットレンチ