絞り込み
適合ナット
  • M10
  • M3(8)
  • M4(17)
  • M5(21)
  • M6(17)
  • M8(7)
  • M12(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • TRUSCO(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ナッターとは、ハンドナッターと呼ばれることもあり、ブラインドナットの取付や取外しを簡単に行うことのできる工具。商品によって使用できるブラインドナットのサイズが異なるため、購入時には使用するナットのサイズを確認する必要があります。スチール家具や農業用機械、フェンス、サッシなどの取付や修理に使用することが多い工具です。ナッターとよく使われるサイズのナットをセットで販売していることもあり、建築業や製造業などでよく利用されています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドナッター 両手式 モノタロウ

    ハンドナッター 両手式

    モノタロウ(89件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    M12までのかしめナットが使用可能な両手式ハンドナッターです。 アルミニウム、スチール、ステンレスのかしめナットの対応ができます。
    用途アルミニウム、スチール、ステンレスのナットかしめに切断ナット使用範囲アルミニウム/スチール/ステンレス:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル、M8マンドレル、M10マンドレル、M12マンドレル全長(mm)360材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)1152装着マンドレル合金鋼材質(グリップ)PVC材質(ハンドル)炭素鋼
  • エビ ハンドナッター用スクリューマンドレル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ハンドナッター用スクリューマンドレル

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • 軽量強力型ハンドナッター TRUSCO

    軽量強力型ハンドナッター

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    従来の強力型ハンドナッターに比べ、約40%近くサイズダウンしており、重量は半分以下となっています。 従来の強力型ハンドナッターに比べて約12%も軽い力でかしめ作業を行うことができます。 タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力にナットをかしめることができます。 母材に傷が付かず確実に取り付けできます。
    用途サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車両、農業用機械、自販機、事務機器等。トラスコ品番208-3942セット内容4mm、5mm、6mm、8mm、10mm用マンドレル全長(mm)285質量(g)760適合ナットM4、M5、M6、M8、M10アズワン品番64-8723-89
  • エビ ハンドナッター用ノーズピース LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ハンドナッター用ノーズピース

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 強力型ハンドナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    強力型ハンドナッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    エビナット8M 、10M を主に使用される場合に最適。
    切断ナット使用範囲アルミニウム・スチール・ステンレス 5M、6M、8M、10Mトラスコ品番124-0064種別ハンドナッター全長(mm)405質量(kg)1.8
  • 強力型ハンドナッター TRUSCO

    強力型ハンドナッター

    TRUSCO
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    両手式のハンドルで、力を掛けやすく、強力にナットをかしめることができます。
    用途ネジ穴のない場所に使用するナットのかしめ用工具。トラスコ品番208-3536セット内容M5、M6、M8、M10、M12用マンドレル全長(mm)530材質/仕上ヘッド:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂質量(kg)2.1適合ナットM5、M6、M8、M10:アルミ、スチール、ステンレス可 / M12:アルミ、スチール可アズワン品番64-8598-41

リベッター/ナッター/タッカー』には他にこんなカテゴリがあります

ナッター