絞り込み
適合ナット
- M10
- M3(5)
- M4(10)
- M5(13)
- M6(11)
- M8(5)
- M12(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
「適合ナット」から絞り込む
M3(5)
M4(10)
M5(13)
M6(11)
M8(5)
M10
M12(2)

ハンドナッター 両手式
(89件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷M12までのかしめナットが使用可能な両手式ハンドナッターです。 アルミニウム、スチール、ステンレスのかしめナットの対応ができます。用途アルミニウム、スチール、ステンレスのナットかしめに切断ナット使用範囲アルミニウム/スチール/ステンレス:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル、M8マンドレル、M10マンドレル、M12マンドレル全長(mm)360材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)1152装着マンドレル合金鋼材質(グリップ)PVC材質(ハンドル)炭素鋼
軽量強力型ハンドナッター
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781台当日出荷従来の強力型ハンドナッターに比べ、約40%近くサイズダウンしており、重量は半分以下となっています。 従来の強力型ハンドナッターに比べて約12%も軽い力でかしめ作業を行うことができます。 タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力にナットをかしめることができます。 母材に傷が付かず確実に取り付けできます。用途サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車両、農業用機械、自販機、事務機器等。トラスコ品番208-3942セット内容4mm、5mm、6mm、8mm、10mm用マンドレル全長(mm)285質量(g)760適合ナットM4、M5、M6、M8、M10アズワン品番64-8723-89
強力型ハンドナッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷エビナット8M 、10M を主に使用される場合に最適。切断ナット使用範囲アルミニウム・スチール・ステンレス 5M、6M、8M、10Mトラスコ品番124-0064種別ハンドナッター全長(mm)405質量(kg)1.8
強力型ハンドナッター
TRUSCO¥63,980税込¥70,3781台当日出荷両手式のハンドルで、力を掛けやすく、強力にナットをかしめることができます。用途ネジ穴のない場所に使用するナットのかしめ用工具。トラスコ品番208-3536セット内容M5、M6、M8、M10、M12用マンドレル全長(mm)530材質/仕上ヘッド:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂質量(kg)2.1適合ナットM5、M6、M8、M10:アルミ、スチール、ステンレス可 / M12:アルミ、スチール可アズワン品番64-8598-41
『ナッター』には他にこんなカテゴリがあります
- ナッター本体
- ナッター部品









![ハンドナッター REX(レックス)[自動車用品] ハンドナッター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614652-260817-02.jpg)