絞り込み
使用可能リベット(Φmm)
- 6.4
- 3/16(1)
- 1/4(1)
- 2.4(21)
- 3.0(1)
- 3.2(25)
- 4.0(32)
- 4.8(31)
- 5.0(6)
- 6.0(1)
- その他(3)
ブランド
- モノタロウ(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- ゲシパ(2)
- TRUSCO(1)
リベッターとは、リベット作業を簡単に行うことができる工具。ハンドリベットやリベットガンと呼ばれることもあり、ヘッド部分が回転するものや、リベット保持機能の高いものなどがあります。片手で握りやすく、耐久性のあるものが好まれており、商品によって対応するリベットサイズが異なるので購入時に注意が必要です。ブラインドリベッドとセットで販売されることも多く、一般家庭で利用されることもありますが、主に工事現場や建築・製造現場でよく利用されています。

ハンドリベッター 両手式
(32件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷両手タイプのリベッターで、Φ2.4~Φ6.4mmまで幅広く使用できます。 かしめたシャフトは本体のケースに排出されます。用途Φ2.4~Φ6.4mmまでのかしめに使用可能リベット(Φmm)アルミニウム:2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 スチールとステンレス:2.4/3.2/4.0/4.8付属品Φ2.4mmノーズピース、Φ3.2mmノーズピース、Φ4.0mmノーズピース、Φ4.8mmノーズピース、Φ6.4mmノーズピース全長(mm)310材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)860材質(グリップ)PVC材質(ハンドル)炭素鋼使用ノーズピース炭素鋼
ハンドリベッター(強力タイプ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から翌日出荷強力タイプで強いリベットでも楽に切断できます。 ブラインドリベットΦ4.0、4.8mmの専用機種で軽量で使いよく、最小にして最大のパワーで建築現場等での作業には最適。 ステンレスリベット(NSS・NST)の使用には威力を発揮。リベット径使用範囲(Φ2.4mm)×リベット径使用範囲(Φ3.2mm)×リベット径使用範囲(Φ4.8mm)○タイプハンドリベッター
強力ハンドリベッター HN2用ノーズピース
ゲシパ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷交換用ノーズピースです。パーツ本体にモデル番号が刻印されており、識別が可能です。用途リベットでの締結用に。モデル番号が刻印されており、識別が可能です。適合機種1434107材質スチール
強力ハンドリベッター HN2
ゲシパ¥39,980税込¥43,9781台当日出荷強い圧着を必要とするリベットに使用可能です。特殊な内部構造により、リベット締結(接合)時の衝撃を和らげます。付属の工具を使い簡単にジョーの交換が可能です。Φ4.0~6.4mm(ステンレスはΦ4.8mmまで)のリベットが可能です。作業後に排出されるマンドレルはハンドル部に付属する回収ケースに収納されます。握りやすいエルゴノミック形状のハンドルです。用途リベットでの締結用に。付属品ノーズピース5種類トラスコ品番256-2461材質本体:アルミダイキャスト全長(mm)570使用ジョー1434103リベット径使用範囲(Φmm)3.0~6.4
ハンドリベッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥29,980税込¥32,9781丁翌日出荷リベット径使用範囲(Φ2.4mm)オプション商品(別売)により使用できます。リベット径使用範囲(Φ3.2mm)オプション商品(別売)により使用できます。リベット径使用範囲(Φ4.8mm)○リベット径使用範囲(Φ4.0mm)オプション商品(別売)により使用できます。リベット径使用範囲(Φ6.4mm)○トラスコ品番750-8093全長(mm)535質量(g)1750使用ジョー大アズワン品番65-2018-30











![ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614652-260817-02.jpg)
![ハンドナッター REX(レックス)[自動車用品] ハンドナッター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)