絞り込み
使用可能リベット(Φmm)
- 2.4(4)
- 3.2(4)
- 4.0(4)
- 4.8(4)
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(2)
- ゲシパ(14)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13)
- JTC(13)
- TRUSCO(11)
- ATI(6)
- HIT(ヒット)(4)
- Rapid(ラピッド)(4)
- PICUS(大洋精工)(3)
- エスコ(2)
- ポップリベット・ファスナー(2)
- SK11(2)
- SATA(1)
- トップ工業(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ベッセル(1)
- マキタ(1)
- Three Axis(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- ブランドをもっと見る

ハンドリベッタ
SK(新潟精機)(17件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ノーズピースの付け替えで4サイズのリベットの締結が可能です。用途ブラインドリベットの締結に使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4、4.8
ハイレベルハンドリベッタ
SK(新潟精機)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷少ない力でも使いやすく連続作業にも最適リベットサイズに合わせ手回しでノーズピースを交換用途中空構造の固定や金属板の連結などに付属品ノーズピース×4(Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8mm)適合リベット材質:アルミ、鋼、ステンレス(ステンレスはΦ4.8mmは不可)材質本体:アルミニウム合金、グリップ:PVC本体寸法(mm)95×195使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8
ハンドリベッタセット
SK(新潟精機)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷ハンドリベッタと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。用途ブラインドリベットの締結に付属品ノーズピース(2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm用)各1個、アルミ製ブラインドリベット(2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm)各15本、ノーズピース交換用レンチ1個材質本体/アルミダイキャスト、リベット/スリーブ(アルミ)、シャフト(スチール)全長(mm)255本体質量(g)770使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8締付可能厚(mm)1.6-3.2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×310×3
フレキシブルハンドリベッタ
SK(新潟精機)¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷ヘッド部が360°自由に動く構造でタテ、ヨコ、ナナメなどの方向に設定できます用途ブラインドリベットの締結に材質本体:アルミダイキャスト本体質量(g)670使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×300×25








![ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614652-260817-02.jpg)
![ハンドナッター REX(レックス)[自動車用品] ハンドナッター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)