絞り込み
ブランド
- 岡田金属工業所(ゼットソー)
- モノタロウ(618)
- エスコ(16,407)
- 修理(3,341)
- マキタ(2,567)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,305)
- 日東工器(1,771)
- TRUSCO(1,551)
- RS PRO(1,551)
- BAHCO(バーコ)(1,493)
- SK11(1,396)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,201)
- Wera(1,169)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
- KNIPEX(クニペックス)(1,067)
- KTC(985)
- 日本紐釦貿易(968)
- ベッセル(957)
- BOSCH(ボッシュ)(941)
- NAC(長堀工業)(905)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(2)

ゼットソー 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(84件のレビュー)¥739~税込¥813~1枚ほか当日出荷鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
ハイスパイマン(金属切断用のこぎり)
岡田金属工業所(ゼットソー)(47件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。刃長(mm)225刃渡り(mm)225全長(mm)380ピッチ(mm)1.41トラスコ品番818-5849種別本体材質ハイス鋼(刃先)質量(g)120板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.15
パイプソー240
岡田金属工業所(ゼットソー)(20件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード刃わたり(mm)225ピッチ(mm)1.50仕様本体材質無電解ニッケルリンメッキ板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.93
ゼットソー
岡田金属工業所(ゼットソー)(43件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
パイプソー240 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(19件のレビュー)¥369税込¥4061枚当日出荷用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード材質無電解ニッケルリンメッキピッチ(mm)1.50板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.93刃わたり(mm)225仕様替刃
ゼットソー マルチ 木工用
岡田金属工業所(ゼットソー)(10件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷仕様ホルダー取付部:ファイン高さ(mm)96ピッチ(mm)1.75奥行(mm)6ブレードゼットソー切り幅(mm)0.92のこぎり板厚(mm)0.6
パイプソー240替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(5枚)当日出荷プラスチック(塩ビ)パイプの切断に最適です。また、一般木材の切断や細枝の剪定にも使えます。刃渡り(mm)225ピッチ(mm)1.5トラスコ品番818-5839質量(g)193板厚(mm)0.6切り幅0.93mm
ゼットソーIII 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(29件のレビュー)¥739~税込¥813~1枚ほか当日出荷どの方向でも切りやすい刃です。用途木材の精密たて・よこ・ななめ引き歯先衝撃(高周波)焼入れ
ライフソークラフト145
岡田金属工業所(ゼットソー)(34件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷刃はアサリが無いため、手作り家具・工芸品等に最適です。刃長(mm)150刃渡り(mm)150全長(mm)298ピッチ(mm)1.2トラスコ品番818-5817質量(g)80板厚(mm)0.4切り幅(mm)0.4
ハイスパイマン用替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(5件のレビュー)¥799税込¥8791枚当日出荷刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。刃渡り(mm)225ピッチ(mm)1.41トラスコ品番818-5850種別替刃材質ハイス鋼(刃先)質量(g)46刃長(mm)225板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.15
レシプロソー 金属用
岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(3枚)当日出荷レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃。 既設配管の切断・解体作業に。(鉄管・鋼管・ALC・耐火二層管・硬質樹脂) 大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ!用途金属用材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼)板厚(mm)0.9適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
ライフソークラフト145替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)¥719税込¥7911枚当日出荷刃はアサリが無いため、手作り家具・工芸品等に最適です。刃渡り(mm)150ピッチ(mm)1.2トラスコ品番818-5818質量(g)23刃長(mm)150板厚(mm)0.4切り幅(mm)0.4
ゼットソー マルチ 際切用
岡田金属工業所(ゼットソー)(9件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様ホルダー取付部:ファイン高さ(mm)96質量(g)22ピッチ(mm)1.75奥行(mm)6ブレードゼットソー切り幅(mm)0.6サイズ(mm)33のこぎり板厚(mm)0.6
ゼットソーレシプロ 枝切り用 150 P2.4
岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)¥689税込¥7581枚当日出荷【バタつきにくいショート刃で、小型機種での片手操作が軽快に! レシプロソー・セーバーソー替刃 ゼットソーHI レシプロ 枝切り用150 P2.5】。狭い場所でも扱いやすく、小型機種でも軽快な切断。細枝でもバタつかずに切り込みやすい、ピッチ2.4mm。用途庭木の剪定や枝払いに。剪定後の枝処理にも。ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.9刃渡り(mm)150適合メーカーMakita、BOSCH、HiKOKI、RYOBI
ゼットソーハンディ200大工目
岡田金属工業所(ゼットソー)(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷間柱の加工やちょい切りに最高のパフォーマンスを発揮。目立てはゼットソーⅢ265を継承し、切れ味抜群です。また、携帯性に優れているので腰回りにお勧めの一本です。刃長(mm)200刃渡り(mm)200全長(mm)380ピッチ(mm)1.75トラスコ品番818-5773質量(g)145板厚(mm)0.5切り幅0.7mm切り幅(mm)0.7
パイプソー先細240替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(5枚)当日出荷プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。刃渡り(mm)225ピッチ(mm)1.5トラスコ品番818-5846質量(g)158板厚(mm)0.6切り幅0.93mm
ゼットソー硬木250 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(7件のレビュー)¥929税込¥1,0221枚当日出荷用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き刃わたり(mm)250ピッチ(mm)1.75仕様替刃無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5776質量(g)68刃長(mm)250板厚(mm)0.50切り幅(mm)0.68
ゼットソーレシプロ 枝切り用210 P3.0 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1パック(3個)ほか当日出荷から6日以内出荷生木の剪定、枝・幹の伐採に最適。リョービの電気のこぎりにも装着可能です。用途生木の剪定、枝・幹の伐採用。ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210
パイプソー300 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(10件のレビュー)¥719税込¥7911枚当日出荷用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード刃わたり(mm)300ピッチ(mm)1.50仕様替刃無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5843質量(g)66刃長(mm)300板厚(mm)0.66切り幅(mm)1.02
ゼットソーハンディ200大工目替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)¥599税込¥6591枚当日出荷間柱の加工やちょい切りに最高のパフォーマンスを発揮。目立てはゼットソーⅢ265を継承し、切れ味抜群です。また、携帯性に優れているので腰回りにお勧めの一本です。刃渡り(mm)200ピッチ(mm)1.75トラスコ品番818-5774質量(g)53刃長(mm)200板厚(mm)0.5切り幅0.7mm切り幅(mm)0.7
ライフソー電工ペッカー90
岡田金属工業所(ゼットソー)(13件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) ←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。用途石膏ボード・コンパネ刃長(mm)90刃わたり(mm)90全長(mm)225ピッチ(mm)1.60仕様本体トラスコ品番819-5815質量(g)84板厚(mm)0.90切り幅(mm)1.36適合替刃電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
パネルソーハンディ精密目150 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)¥629税込¥6921枚当日出荷建物の内装に使用される「見切り材」の精密切断に。 薄いプラスチックやアルミ材の切断に最適です。 目は細かく、スムーズな切れ味。 刃先ハードインパルス処理で、抜群の耐久性!刃渡り(mm)157ピッチ(mm)0.9板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.36
ゼットソー竹挽270替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(12件のレビュー)¥799税込¥8791枚当日出荷刃渡りが長いので、竹の伐採作業時に特に力を発揮します。刃渡り(mm)270ピッチ(mm)1.75質量(g)68板厚(mm)0.66切り幅(mm)0.96
ゼットソーマルチ ギザギザスクレーパー
岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ギザギザ刃で一発はがし!下地処理のスピードアップに。ゼットソー マルチ ギザギザスクレーパー!。ハイスバイメタルで高耐久性を実現! ギザギザ刃は下地を傷つけず、スムーズに切断が可能。壁・床・天井の付加物の除去作業に。【ギザギザスクレーパー 30】は間柱、窓枠などの狭い場所に最適。【ギザギザスクレーパー 60】は太い柱や床面、天井などの広い場所に最適。互換性も抜群! スターロック取り付け全機種、OIS(マキタ・HiKOKI・ボッシュ)に適合。用途天井・床・間柱の下地処理に。窓枠に残った木くず、接着剤の除去に。細釘・フィニッシュネイルの除去に。ピッチ(mm)1.75刃長(mm)96取付部ファインブレードゼットソー切り幅(mm)0.92のこぎり板厚(mm)0.6
パネルソーハンディ精密目150
岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷建物の内装に使用される「見切り材」の精密切断に。 薄いプラスチックやアルミ材の切断に最適です。 目は細かく、スムーズな切れ味。 刃先ハードインパルス処理で、抜群の耐久性! エラストマー樹脂製で、グリップエンドを少し太くして握りやすい形状に。刃渡り(mm)157ピッチ(mm)0.9板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.36
ミニパネルソー導突目150
岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1枚ほか当日出荷目が細かい(ピッチ1.00mm)横挽きノコギリです。細工や小型材料の切断に最適です。用途一般木材の超精密加工(細工)。杉・桧・桐・薄板など切断可能。刃長(mm)150刃ピッチ(mm)1
ゼットソー 仮枠333 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷縦横斜め挽き用です。ゼットソーシリーズで最も刃渡りが長く(333mm)、太物切断が可能なタイプです。仮枠や防災用等、幅広い使用が可能です。刃渡り(mm)333ピッチ(mm)2.8仕様替刃板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.3
ゼットソーVIII265 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)¥739税込¥8131枚当日出荷「縦・横・斜め」切断が可能です。 切れ味、耐久性に優れたハード・インパルス処理(登録商標第 198681 号)。 先端刃が切込に使え窓開け作業ができます。 狭い隙間に入る先細形状。用途プロ用、材木全般・集成材・合板、縦・横・斜め挽き刃長(mm)265刃渡り(mm)265ピッチ(mm)1.75仕様フック式替刃質量(g)68板厚(mm)0.6刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.92
ゼットソーVIII265
岡田金属工業所(ゼットソー)(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷「縦・横・斜め」切断が可能で、軽量・携帯性・収納性に優れた折込鋸! ゼットソーIII265と同仕様の「縦・横・斜め挽き」に加え、隙間に入る「先細形状」と、切込ができる「先端刃」が使用でき、多くの場面で活躍します。 切れ味、耐久性に優れたハード・インパルス処理(登録商標第 198681 号)。 先端刃が切込に使え窓開け作業ができます。携帯に便利な折込式。狭い隙間に入る先細形状。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 持ちやすく滑りにくいエラストマー樹脂(合成ゴム)製グリップ。用途プロ用、材木全般・集成材・合板、縦・横・斜め挽き刃長(mm)265刃渡り(mm)265全長(mm)620ピッチ(mm)1.75仕様折込柄質量(g)288板厚(mm)0.6折込折りたたみ式刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.92
ミニパネルソーきつつき150
岡田金属工業所(ゼットソー)¥699~税込¥769~1枚ほか当日出荷手軽なサイズの精密横挽き用です。先端のきつつき刃を定規に沿わせて挽けば窓開け加工ができます。電気工事から日曜大工まで幅広い作業におすすめです。用途精密よこ挽き・窓開け用。杉・桧・米松・パイン集成材など切断可能。刃長(mm)150刃ピッチ(mm)1.41
パイプソー 先細 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)¥369税込¥4061枚当日出荷「パイプソー240」の先細タイプです。枝の隙間に入り易い先細形状は、細枝の剪定作業に多く使用されています。刃渡り(mm)225ピッチ(mm)1.5仕様替刃板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9
ゼットソー8寸目 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(3枚)ほか当日出荷「ゼットソー265」よりも更に滑らかな切り口を求められる方や和室等で切断面が見える部分の切断加工には「ゼットソー8寸目」以下のピッチのノコギリをお勧めします。
ハンディ160アサリ無
岡田金属工業所(ゼットソー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷現場の声:込栓のカットに使用。腰があり、詰まりにくいので安心して使用できる。ゼットソーの柄に取り付け可能なので、道具を少なく持ち込みたい現場では替刃だけ持参できる。用途埋木・凸部の切断・首切り・ホゾ加工。アサリ無しなので刃を押し当てた面に傷がつきません。寸法(mm)41×22×348質量(g)111ピッチ(mm)1.4板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.5刃渡り(mm)168
パネルソー 導突目 240 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷超精密よこ挽き!角材・薄板の加工に最適!。建具・家具・工芸品など、繊細な切り口が求められる作業に。50mmまでの材料が切断できます。用途角材や薄板の切断、一般木材の超精密加工(細工)に。スギ、ヒノキ、米松、パイン集成材などの切断に。刃渡り(mm)240ピッチ(mm)1寸法(幅W×高さH)(mm)75×308刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.4のこぎり板厚(mm)0.3
替刃式スクレーパー替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)¥679~税込¥747~1枚当日出荷ケレン作業・壁落とし・コンクリート・タイル・船底の貝等の付着物の除去などに最適。刃の固定方法はライフソーシリーズと共通で、ネジ式で安全かつ簡単です。この刃には、ライフソーシリーズの各柄が取り付けられ、柄にはライフソーシリーズの各刃を取り付けられます。適合本体30150、30151、30152材質/仕上SK5/無電解ニッケルリンメッキ板厚(mm)0.9