絞り込み
全長(mm)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(2)
- 200~220未満(1)
- 220~240未満(1)
ブランド
- スリーピークス
- KNIPEX(クニペックス)(32)
- フジ矢(15)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(14)
- エスコ(13)
- KLEIN TOOLS(9)
- DESCO(7)
- TSUNODA(ツノダ)(6)
- KEIBA(4)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
- 室本鉄工(4)
- VICTOR(花園工具)(2)
- KTC(2)
- トップ工業(2)
- TTC(2)
- カスタム(1)
- TRUSCO(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ホーザン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「全長(mm)」から絞り込む
120~140未満(1)
140~160未満(1)
160~180未満(1)
180~200未満(2)
200~220未満(1)
220~240未満(1)

電工Fニッパ
スリーピークス¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷刃角度が7°で腕~手首~指先~刃先がほぼ直線になることで、自然で安定した作業姿勢になり作業効率がアップします。 刃部は精密機械加工により薄くシャープになり、抜群の切れ味です。全長(mm)225仕様落下防止用ひも取付穴付トラスコ品番469-8746材質バナジウム鋼、グリップ:エラストマー樹脂質量(g)310切断能力(Φmm) 鉄線【針金】Φ2.6切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0切断能力(mm)VA線2.6×3芯
結束バンド2WAYニッパ
スリーピークス¥3,998税込¥4,3981個当日出荷1丁のニッパーに薄刃・厚刃の2種の刃付けを施した二刀流。刃の先端は「薄刃」の刃付け、刃の根本は「厚刃」の刃付け。切断物に合わせた刃を使い分けが可能。「薄刃」結束バンドや配線に適しています。主に軟らかい切断物に。「厚刃」鉄線などの切断に適しています。主に硬い切断物に。用途配線の結束、自動車整備、機器の組立て、設備メンテナンス等に。全長(mm)150質量(g)120切断能力薄刃:結束バンド幅9.0mm、銅線Φ2.6mm、より線2.0mm2、厚刃:鉄線Φ1.9mm、銅線Φ3.2mm、より線2.0mm2
電工Fニッパ
スリーピークス¥3,898税込¥4,2881個当日出荷切れ味鋭い薄くシャープな刃。持ちやすく見やすい刃角度7°と、平らな刃面。 電線の樹脂に食い込みやすいよう、精密機械加工で薄く鋭く仕上げました。抜群の切れ味です。刃面が平らなため、美しい断面を得られます。呼び寸法(mm)195トラスコ品番496-1161材質バナジウム鋼全長(mm)195質量(g)250硬度HRC(刃部)58~65刃先角度(°)7
電工Fペンチ
スリーピークス¥3,998税込¥4,3981個当日出荷VVF線切断の決定版。4芯(Φ2.0mm)を楽に切断します。 長く鋭い刃でケーブル線をつつむようにつかみ、VVF4芯を1回で切断可能です。 快適な切れ味で、美しい切り口を得られます。刃の一部に鉄線を切断できる機能も付けました。呼び寸法(mm)195トラスコ品番494-2761材質S58C全長(mm)195質量(g)250硬度HRC(刃部)54~62
”電工Fニッパ”
スリーピークス¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷刃部は精密機械加工により薄くシャープになり、抜群の切れ味です。力が入りやすい「偏心テコ」の原理で楽に切れ、美しい切断面を得られます。用途電気工事関係等のVVF線の切断に最適です。トラスコ品番695-8315材質本体:SK85(SK5)、グリップ:エラストマー樹脂形状【刃表面】フラット全長(mm)168刃長(mm)20.5切断能力(mm)【VA線・VVF線】2.0(3芯)【針金】Φ2.0ハンドルエラストマー樹脂切断能力(mm)軟鉄線○切断能力(Φmm) 銅線Φ3.2切断能力(mm)プラスチック○切断能力(Φmm) より線○RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)VA線2.0×3芯
結束バンド2WAYニッパ
スリーピークス¥3,898税込¥4,2881個当日出荷1丁のニッパーに薄刃・厚刃の2種の刃付けを施した二刀流。刃の先端は「薄刃」の刃付け、刃の根本は「厚刃」の刃付け。切断物に合わせた刃を使い分けが可能。「薄刃」結束バンドや配線に適しています。主に軟らかい切断物に。「厚刃」鉄線などの切断に適しています。主に硬い切断物に。用途配線の結束、自動車整備、機器の組立て、設備メンテナンス等に。全長(mm)125質量(g)80切断能力薄刃:結束バンド幅4.8mm、銅線Φ2.0mm、より線2.0mm2、厚刃:鉄線Φ1.5mm、銅線Φ2.6mm、より線2.0mm2