絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 強力ニッパー

240件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • 強力ニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    強力ニッパー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    刃部の硬度・切断能力・耐久性が高いため、電気工事関係をはじめ、様々な場所での使用が可能。 滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。ラウンド刃。
    用途切る(ラウンド刃)
  • パワーニッパー trad

    パワーニッパー

    trad(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    支点を刃先に近くする事により、 効果的にカを入れる事ができ楽に切断が可能!
    材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)150全長(mm)150切断能力(mm)鉄線:2.0刃部硬度HRC58±2仕上処理焼入(完全熱処理)
  • ビクタープラス 強力ニッパ(薄刃) VICTOR(花園工具)

    ビクタープラス 強力ニッパ(薄刃)

    VICTOR(花園工具)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。
    材質クロムバナジウム鋼切断能力(結束バンド)きわ切り切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
  • 強力ニッパー KEIBA

    強力ニッパー

    KEIBA(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    理想的な刃角度と熟練の刃付け技術が最高の切れ味を生み出します。ビニールコード皮むき用の穴付き。
    材質高炭素工具鋼(SK7MF2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 倍力ニッパ KTC

    倍力ニッパ

    KTC(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    倍力機構により、楽に切断ができます。手に負担をかけないソフトグリップです。刃部は高周波熱処理を施しています。グリップエンドには開き止めのボールチェーン付。
    トラスコ品番383-7505質量(g)180寸法L(mm)165呼び寸法165切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8
  • 強力型ピアノ線ニッパー BAHCO(バーコ)

    強力型ピアノ線ニッパー

    BAHCO(バーコ)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    軟線(銅線・ケーブルなど)の切断は刃先で、硬線(ピアノ線など)の切断はジョイント近くの刃底で切断できます。 オン・オフ機能のリターン・スプリングが付いています。エルゴハンドルです。
  • 強力ニッパ (鋭刃 バネ付) フジ矢

    強力ニッパ (鋭刃 バネ付)

    フジ矢(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    刃先を薄く研磨しているため、よりシャープな切れ味で銅線や軟鉄の切断に最適です。バネを使用しているため開閉がらくに行え、連続作業でも快適に作業ができます。
    トラスコ品番369-3503寸法(mm)150全長(mm)156質量(g)160寸法d(mm)45.5寸法a(mm)156寸法e(mm)21.6寸法b(mm)22切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3寸法c(mm)12.5角度i(°)22
  • パワーニッパー J-CRAFT99

    パワーニッパー

    J-CRAFT99
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    J-CRAFT99シリーズ
    切断能力【VVF線】Φ1.6mm×2芯
  • つかめるニッパー強力型125mm TSUNODA(ツノダ)

    つかめるニッパー強力型125mm

    TSUNODA(ツノダ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ステンレス線も切断可能な強力タイプ、2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチ/DIYや自動車・機械のメンテナンスなど切れ端を飛散させたくない作業に最適
    用途電子機器の組み立て、修繕に全長(mm)129材質(本体)高炭素鋼質量(g)75タイプ刃部高周波焼入れ刃部硬度56~62HRC被覆材エラストマーグリップ(二重成型)(柄)
  • FG強力ニッパ SK11

    FG強力ニッパ

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    切れ味・耐久性抜群です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。
    用途鉄線・銅線の切断。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約150刃部硬度HRC60~64切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • ツインフォースニッパー KNIPEX(クニペックス)

    ツインフォースニッパー

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    理想の伝達力を産むダブルヒンジシステムです。非常に少ない力で切断でき、手に掛かる力を和らげます。従来の斜ニッパーと比べて最大50%切断能力がアップしています。切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切り込みを入れると4mm以上のものでも切断することが可能です。
    全長(mm)180切断能力(Φmm) ピアノ線3.0切断能力(Φmm) 軟線5.5切断能力(Φmm) 硬線3.2
  • 強力型軟・硬線両用ニッパ BAHCO(バーコ)

    強力型軟・硬線両用ニッパ

    BAHCO(バーコ)(5件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    軟線(銅線・ケーブル等)の切断は刃先で、硬線(ピアノ線等)の切断はジョイント近くの刃底で切断できます。 オン・オフ機能のリターン・スプリングが付いています。
    仕様エルゴハンドル、厚刃切断能力(Φmm) 銅線0.5
  • 強力プラニッパ 室本鉄工

    強力プラニッパ

    室本鉄工
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    太径に適したニッパです。 平刃タイプです。 刃のくい違い防止ストッパー付です。
    仕様ストレート刃、ソフトカバー付、ばね付刃形平刃
  • 強力ニッパー JIS 刃部1ツ穴付 TSUNODA(ツノダ)

    強力ニッパー JIS 刃部1ツ穴付

    TSUNODA(ツノダ)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    鉄線、銅線類の切断作業に便利です。JIS認証取得商品です。
    材質機械構造用炭素鋼、グリップ:ビニールコーティング形状刃表面:ラウンド刃タイプ刃厚:厚刃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電工用薄刃ニッパー(スタンダード) KEIBA

    電工用薄刃ニッパー(スタンダード)

    KEIBA
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    刃角度を鋭角に仕上げており、Φ2.6mm3芯線からより線バラ1本までシャープに切断できます。
    用途ケーブルや線材の切断に。全長(mm)175質量(g)215刃長(mm)25呼び寸法(mm)175刃先形状スタンダード切断能力(Φmm)軟鉄線:2.5、軟銅線:3.5、三芯線2.6
  • 偏心強力ニッパ 薄刃ラウンド MASTERTOOL

    偏心強力ニッパ 薄刃ラウンド

    MASTERTOOL
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    耐久性抜群な特殊刃 刃硬度HRC62以上。 便利な簡易圧着端子付き。 VA線切断に特化した刃形状
    用途電気工事配線の切断、空調フレア潰し切断、その他の線材等の切断仕様最大倍力:22倍材質高級刃物鋼寸法(mm)220全長(mm)220質量(g)320刃先形状薄刃切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線5.5切断能力(Φmm)ステンレス線:2.0RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)VA線2.6×3芯
  • 強力ニッパー goot(太洋電機産業)

    強力ニッパー

    goot(太洋電機産業)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    最大切断径2mmの足切り専用ニッパーです。刃先角度21度。軽く握るだけでシャープに切断できます。
    トラスコ品番853-5162奥行(mm)141切断能力(mm)Φ2.0刃先角度(°)21
  • パワー強力ニッパー TSUNODA(ツノダ)

    パワー強力ニッパー

    TSUNODA(ツノダ)
    2,898税込3,188
    1個(1本)
    当日出荷
    用途電気工事での針金・ステンレス線・より線の切断に仕様偏心テコ材質刃・本体:特殊合金鋼 柄被膜:エラストマー二重成型イエロー/シルバー/ブラック硬度42~50HRC(全体) 58~64HRC(刃部)材料特殊合金鋼熱処理無酸化焼入れ(全体) 高周波焼入れ(刃部)切断能力(mm2)(ステンレス/軟鉄(針金)/銅線/より線)Φ1.6/Φ2.6/Φ3.2/5.5グリップタイプTGモデル(高質感)
  • KingTTC 強力ニッパ TTC

    KingTTC 強力ニッパ

    TTC
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    最もスタンダードなニッパーです。JIS認証取得商品です。
    トラスコ品番680-0184材質機械構造用炭素鋼、グリップ:ビニールコーティング全長(mm)132刃形【表面】ラウンド刃切断能力(mm)軟鉄線1.8切断能力(mm)軟銅線2.6切断能力(Φmm2) より線VSF2切断能力(mm)ステンレス1.2
  • ストレートニッパ 125mm フジ矢

    ストレートニッパ 125mm

    フジ矢
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    スリムな先端形状なので、狭い場所での作業に最適です。刃長が長く、奥まった場所にも届きます。結束バンドの面切りが可能なストレート刃です。細かな作業に最適なコンパクトサイズです。
    用途狭い場所での配線作業や通信工事・弱電作業などに最適です。材質特殊鋼寸法(mm)132×50×10ブルー質量(g)93切断能力(mm)鉄線:Φ1.2/銅線:Φ2.0バネ
  • パワー硬線ニッパー TSUNODA(ツノダ)

    パワー硬線ニッパー

    TSUNODA(ツノダ)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。強力刃仕様なので、太めの軟鉄線(針金)・軟銅線もラクラク対応。ワンサイズダウンの160mmサイズでも、VVF2.0×3心線、軟鉄線(針金)や軟銅線も驚くほどパワフルに切断。
    用途各種線材の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • 光造形サポート材用ニッパー KEIBA

    光造形サポート材用ニッパー

    KEIBA
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    光造形方式の3Dプリンターで生成されるサポート材を切断・除去するための専用ニッパーです。 小型で精密な刃部により、狭く入り組んだ箇所も容易に切断できます。
    用途光造形方式の3Dプリンターで生成されるサポート材の切断・除去に。全長(mm)120質量(g)48刃長(mm)9呼び寸法(mm)120切断能力(Φmm)UV硬化レジン:1.0
  • つかめるニッパー強力型150mm TSUNODA(ツノダ)

    つかめるニッパー強力型150mm

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    ステンレス線も切断可能な強力タイプ、2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチ/DIYや自動車・機械のメンテナンスなど切れ端を飛散させたくない作業に最適
    用途電子機器の組み立て、修繕に全長(mm)165材質(本体)高炭素鋼質量(g)165タイプ刃部高周波焼入れ刃部硬度56~62HRC被覆材エラストマーグリップ(二重成型)(柄)
  • 電PRO偏心強力ニッパ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電PRO偏心強力ニッパ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    てこの原理を応用した「偏心機構」を採用しています。 銅線、鉄線、ピアノ線等を切断可能な強力刃仕様です。 理想的な刃角度でシャープな切れ味です。
    仕様落下防止用ひも取付穴有材質/仕上特殊鋼
  • ビクタープラス 強力ニッパ VICTOR(花園工具)

    ビクタープラス 強力ニッパ

    VICTOR(花園工具)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。
    切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
  • エクセレントシリーズ 強力ニッパー VICTOR(花園工具)

    エクセレントシリーズ 強力ニッパー

    VICTOR(花園工具)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
    用途鉄線・銅線・鋼線・ピアノ線などの切断に熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
  • ヨーロッパタイプ強力ニッパー KEIBA

    ヨーロッパタイプ強力ニッパー

    KEIBA
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    ヨーロッパタイプの本格仕様。硬鋼線が切断可能で、ピアノ線(SWP-B)にも使用可能。
    用途切る・皮むき作業にトラスコ品番760-7971材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)146質量(g)120寸法A(mm)146寸法D(mm)9寸法E(mm)15寸法B(mm)18寸法C(mm)53切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線1.6バネ無しサイズ(mm)145RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイグレード ザ・ニッパー 2com.ハンドル KEIBA

    ハイグレード ザ・ニッパー 2com.ハンドル

    KEIBA
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    砲金サンドイッチ構造を搭載した強力ニッパー。軟線、硬線どちらも切断可能。
    用途切る作業にトラスコ品番760-8128材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)163質量(g)185寸法A(mm)163寸法D(mm)11寸法E(mm)15寸法B(mm)22寸法C(mm)53切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8バネ無しサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ニッパ(穴付) スリーピークス

    強力ニッパ(穴付)

    スリーピークス(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    欠品中
    JIS規格品。より線皮むき用の穴付き。
    材質鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ全長(mm)150質量(g)165呼び寸法(mm)150刃部硬度(HRC)56~64切断能力(Φmm) 鉄線1.9切断能力(Φmm) 銅線3.2
  • メリー コンパウンドニッパ160mm 室本鉄工

    メリー コンパウンドニッパ160mm

    室本鉄工(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    倍力機構のため従来の1/3の力で切断できます。
    用途鉄線・銅線の一般切断作業。仕様ソフトカバー付、ばね付トラスコ品番368-9247全長(mm)160質量(g)190切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線2.6
  • 手らく強力ニッパー trad

    手らく強力ニッパー

    trad(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    握りやすい形状で、作業時の手の負担を軽減。板スプリング付で連続作業が非常にしやすい。
    用途鉄線などの切断に。材質刃部/クロームバナジウム鋼、ハンドル部/TPR全長(mm)160刃部硬度HRC56~60切断能力(Φmm) 鉄線2仕上処理焼入(完全熱処理)
  • 強力ニッパ トップ工業

    強力ニッパ

    トップ工業(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します。 特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れています。 握り易い硬質グリップ付き。
    用途各種線材の切断にご使用頂けます。トラスコ品番359-8420全長(mm)150質量(g)170呼び寸法(mm)150切断能力(mm)Φ0.18~1.9(鉄線)
  • 偏心電工ニッパラウンド薄刃 MASTERTOOL

    偏心電工ニッパラウンド薄刃

    MASTERTOOL
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。 偏心で倍力が22倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断。 簡易圧着付でエアコンなどのアース線をカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可) 他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
    用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット)仕様簡易圧着、【圧着能力(sq) 】1.25~3.5材質高級刃物鋼形状刃:薄刃(ラウンド)全長(mm)220ブラック(ロゴ:ゴールド)質量(g)323タイプ切味重視刃設計刃形表面:薄刃ラウンド切断能力(mm)くぎ:3.5刃部硬度HRC62以上切断能力(Φmm) 鉄線4.5切断能力(Φmm) 銅線5切断能力(mm)ステンレス2圧着端子簡易圧着付き切断能力(mm)VA線2.6×3芯
  • 強力ニッパー TTC

    強力ニッパー

    TTC(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    耐久性、切断能力に優れ、長年に渡りお使い頂けます。
    用途電気工事、DIYでの針金やステンレス、より線の切断にトラスコ品番146-1787材質特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)189質量(g)230切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6切断能力(Φmm) 銅線Φ3.6アズワン品番64-8466-81切断能力(Φmm2) より線VSF5.5切断能力(mm)ステンレスΦ2.0
  • FG強力ニッパ SK11

    FG強力ニッパ

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    切れ味・耐久性抜群です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。
    用途鉄線・銅線の切断。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約150刃部硬度HRC60~64切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • 電工薄刃ニッパ SK11

    電工薄刃ニッパ

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    VVF線の切断に特化した軽い切れ味の鋭い薄刃設計です。 刃部は独自開発の最先端研磨技術、マイクロミラーブレードで電線被膜へ滑らかに食い込み軽い切断を実現しました。 刃角度は従来の強力ニッパより鋭角に仕上げているため切断面は美しい仕上がりで、少ない力で線材を切断できます。
    用途配線用の電線、結束バンド等の切断。材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:塩化ビニール全長(mm)200刃形フラット刃切断能力(Φmm) 銅線3.5熱処理無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC57~61切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
  • 強力型エンドカッティングニッパー KNIPEX(クニペックス)

    強力型エンドカッティングニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    7,898税込8,688
    1丁
    当日出荷
    軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。最適な刃のアングルとてこの原理を最大限に利用することにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。
    トラスコ品番792-5751材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼全長(mm)200質量(g)3182018年トラスコ掲載ページ4 0946
  • エクセレントシリーズ ハイパワーニッパー 薄刃 VICTOR(花園工具)

    エクセレントシリーズ ハイパワーニッパー 薄刃

    VICTOR(花園工具)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    全長(mm)200
  • 電工VA強力ニッパ鋭断 JOB Master

    電工VA強力ニッパ鋭断

    JOB Master
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    偏心機構採用により、少ない力で楽々スパッと切断!
    切断能力(Φmm) 鉄線2.6切断能力(Φmm) 銅線3.5
  • コンパウンドニッパ 室本鉄工

    コンパウンドニッパ

    室本鉄工(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1丁
    当日出荷
    倍力機構のため従来の1/3の力で切断できます。
    用途5mmまでの樹脂成型品のゲート切断。仕様ソフトカバー付、ばね付トラスコ品番368-9255全長(mm)160質量(g)180切断能力(mm)(ABS樹脂)5
強力ニッパー