絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- スリーピークス(17)
- BAHCO(バーコ)(17)
- VICTOR(花園工具)(15)
- KEIBA(15)
- KLEIN TOOLS(15)
- エスコ(13)
- MASTERTOOL(13)
- TSUNODA(ツノダ)(12)
- フジ矢(11)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(9)
- 室本鉄工(9)
- KNIPEX(クニペックス)(8)
- トップ工業(5)
- ハゼット(5)
- J-CRAFT99(5)
- ENGINEER(エンジニア)(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- イチネンTASCO(4)
- SK11(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む

BiCutダブルパワーカッター(クラッシック)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。カッターの切断力を2倍にすることで極めて硬い材料も切断でき、通常の材質に対しては50%の力で切断できます。パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。カッターの切断力を2倍にすることで極めて硬い材料も切断でき、通常の材質に対しては50%の力で切断できます。用途ケーブル、釘、鋲、ねじ、ボルト、ワイヤー、チェーンなどの切断仕様ブリスター有、クラシックハンドルトラスコ品番829-0336材質鍛造高級鋼全長(mm)200質量(g)350切断能力(mm)硬線切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.0切断能力(Φmm) 銅線Φ3.52018年トラスコ掲載ページ4 0938
高所用工業グレードダイアゴナルニッパー 150mm
WILLIAMS¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷トラスコ品番474-2109全長(mm)152質量(g)168切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.6切断能力(Φmm) 銅線Φ2.6
強力ニッパ(ディップコーティングハンドル)
ハゼット¥18,980税込¥20,8781丁21日以内出荷ヘビーデューティーモデルです。 力の伝達に優れた設計により、自社比約40%少ない力で十分な能力を発揮します。 スプリングリターンタイプです。トラスコ品番584-3979材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)160質量(g)196切断能力(mm)鉄線Φ2.2ピアノ線Φ2.7
強力ニッパー
スーパーツール¥2,698税込¥2,9681個当日出荷鉄線や銅線の切断専用工具。電気機器類の細工、補修などに最適。トラスコ品番813-0850全長(mm)160質量(g)170切断能力(Φmm) ピアノ線1.2切断能力(Φmm) 鉄線1.8切断能力(Φmm) 銅線2.6
強力ニッパ(成形グリップ付)
トップ工業¥3,398税込¥3,7381個当日出荷抜群の切れ味。滑りにくい成型グリップ付きトラスコ品番722-8295全長(mm)165呼び寸法(mm)150切断能力(鉄線)Φ0.18~Φ1.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
ヨーロッパ型強力ニッパ
フジ矢¥3,598税込¥3,9581本当日出荷海外で主流のデザインのニッパです。テコの原理を応用して頭部の支点を偏芯し、刃の内角を広くしているので、太い線なども軽い切れ味で切断できます。用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。仕様ソフトカバー付トラスコ品番369-3538全長(mm)205質量(g)330切断能力(Φmm) 鉄線2.5切断能力(Φmm) 銅線3.5
1000 強力型軟・硬線両用ニッパー
BAHCO(バーコ)¥4,798~税込¥5,278~1丁当日出荷から9日以内出荷1000V絶縁仕様です。 1本で2役、軟線(銅・ケーブルより線等)切断は刃先で、硬線(ピアノ線等)の切断はジョイント近くの刃底で切断します。 ジョイント部はリベット式ではなく、強力スクリュージョイントです。 欧州規格EN60900適合品です。 電気工事などに使用します。
BiCut ダブルパワーカッター(プロフェッショナル)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,898税込¥10,8881個32日以内出荷BiCutダブルパワーカッター:パワーボタンを押すことで切断力が2倍になるカッターです。通常の材質に対しては、50%の力で切断できます。 インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー全長(mm)200切断能力ピアノ線程度切断可能径(Φmm)最大3
BiCut ダブルパワーカッター(クラシック)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷BiCutダブルパワーカッター:パワーボタンを押すことで切断力が2倍になるカッターです。通常の材質に対しては、50%の力で切断できます。 ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。全長(mm)200切断能力ピアノ線程度切断可能径(Φmm)最大3
BiCut ダブルパワーカッター(インダストリアル)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー BiCutダブルパワーカッター:パワーボタンを押すことで切断力が2倍になるカッターです。通常の材質に対しては、50%の力で切断できます。全長(mm)200切断能力ピアノ線程度切断可能径(Φmm)最大3