絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 強力ニッパー

236件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • ニッパー強力タイプ傾斜205 KLEIN TOOLS

    ニッパー強力タイプ傾斜205

    KLEIN TOOLS
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    強力タイプのニッパーです。強靭さで定評のあるクラインツールです。ヘッド部傾斜タイプです。小径ボルト・硬化ワイヤーが切断可能です。
    用途各種ケーブルの切断等。仕様強力タイプ全長(mm)205質量(g)272
  • 電工ニッパR薄刃 MASTERTOOL

    電工ニッパR薄刃

    MASTERTOOL
    3,198税込3,518
    1本
    4日以内出荷
    日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
    用途銅線や鉄線などの線をカットするために最適。電気機械や通信機器などの配線や修理など。仕様セミフラットカット刃・切味重視刃設計材質高級刃物鋼形状薄刃(ラウンド)全長(mm)160ブラック質量(g)159切断能力【軟鋼線】1.5Φ、【銅線】3.0Φ、【VA線】 1.6×3芯、【ステンレス線】0.8Φ刃部硬度HRC62以上生産国日本
  • 偏心電工ニッパF薄刃 MASTERTOOL

    偏心電工ニッパF薄刃

    MASTERTOOL
    4,398税込4,838
    1本
    4日以内出荷
    日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
    用途銅線や鉄線などの線をカットするために最適。電気機械や通信機器などの配線や修理など。仕様切味重視刃設計材質高級刃物鋼形状薄刃(フラット)全長(mm)190ブラック質量(g)272切断能力【鉄鋼線】3.0Φ、【銅線】5.0Φ、【VA線】2.6×3芯、【ステンレス線】2.0Φ、【釘】1.0Φ刃部硬度HRC62以上生産国日本
  • 電工ニッパF薄刃 MASTERTOOL

    電工ニッパF薄刃

    MASTERTOOL
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
    用途銅線や鉄線などの線をカットするために最適。電気機械や通信機器などの配線や修理など。仕様セミフラットカット刃・切味重視刃設計材質高級刃物鋼形状薄刃(フラット)全長(mm)160ブラック質量(g)159切断能力【鉄鋼線】1.5Φ、【銅線】3.0Φ、【VA線】 1.6×3芯、【ステンレス線】0.8Φ刃部硬度HRC62以上生産国日本
  • 強力型軟硬線両用斜めニッパー BAHCO(バーコ)

    強力型軟硬線両用斜めニッパー

    BAHCO(バーコ)
    6,598税込7,258
    1丁
    翌々日出荷
    新スプリングシステム採用により、スムーズなばね式・ばね無しの切り替えが可能になりました。握りやすいエルゴグリップ採用で他社メーカ―より小さな力で切断が可能です。
    トラスコ品番128-2851
  • 強力型軟硬線両用ニッパー BAHCO(バーコ)

    強力型軟硬線両用ニッパー

    BAHCO(バーコ)
    29,980税込32,978
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番813-1326
  • 強力ニッパーメッキ仕上げ ハゼット

    強力ニッパーメッキ仕上げ

    ハゼット
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番168-1590
  • 強力ニッパー マルビー

    強力ニッパー

    マルビー
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    硬線・軟線のどちらも切断できるように設計された切断専用の工具です。 厳格な品質基準をクリアした信頼のJIS規格品です。 高周波焼き入れ処理済みの刃部で、硬線・軟線のどちらも切断できる設計となっています。 ビニールコードの破砕に便利なアゴ部も標準装備しています。 刃部には丸い穴がついており、ビニール線の皮膜を剥ぐことが出来ます。 サビに強いカチオン電着塗装を施した防錆効果の高い強力ニッパーです。
    用途電気通信機器・ラジオ・テレビなどの配線および組立修理で線材の切断に。材質機械構造用炭素鋼(S58C)形状刃表面:強力刃仕上げハンドルビニールグリップ
  • 強力型ニッパ 皮むき穴付 KLEIN TOOLS

    強力型ニッパ 皮むき穴付

    KLEIN TOOLS
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 AWG24(0.51mm)の皮むきに適しています ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。 先細のノーズデザインです。
    用途電線の切断に。電線の被覆剥ぎ取りにトラスコ品番195-2101材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)155.6質量(g)150切断能力(Φmm) 鉄線1.5
  • アングルヘッドニッパ 蓄光タイプ KLEIN TOOLS

    アングルヘッドニッパ 蓄光タイプ

    KLEIN TOOLS
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも簡単に工具を見つけることができます。 太陽や照明などの光で蓄光します。 偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。
    用途電線の切断にトラスコ品番195-2009全長(mm)204.8質量(g)270切断能力(Φmm) 鉄線2.5
  • アングルヘッドニッパ KLEIN TOOLS

    アングルヘッドニッパ

    KLEIN TOOLS
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
    用途非鉄線の切断にトラスコ品番195-2008材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)204.8質量(g)270切断能力(Φmm) 鉄線2.5
  • 鉄筋工事用ニッパ KLEIN TOOLS

    鉄筋工事用ニッパ

    KLEIN TOOLS
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    高所作業時の落下防止用リング付きです。 鉄筋結束番線用のニッパです。 刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
    用途鉄筋結束線の切断に。狭い箇所での電線切断にトラスコ品番195-2100材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)228.6質量(g)310切断能力(Φmm) 鉄線2.5
  • 強力ニッパ (穴付・バネ付・成形グリップ) スリーピークス

    強力ニッパ (穴付・バネ付・成形グリップ)

    スリーピークス
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
    用途各種線材の切断や皮むきに。材質(本体)S58C材質(グリップ)エラストマー硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0
  • 強力ニッパ (バネ付・成形グリップ) スリーピークス

    強力ニッパ (バネ付・成形グリップ)

    スリーピークス
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    JIS規格の定番品。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
    用途各種線材等の切断に。材質(本体)S58C材質(グリップ)プラスチック硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0
  • 強力ニッパ (穴付・成形グリップ) スリーピークス

    強力ニッパ (穴付・成形グリップ)

    スリーピークス
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
    用途各種線材の切断や皮むきに。材質(本体)S58C材質(グリップ)プラスチック硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0
  • 強力ニッパ (成形グリップ) スリーピークス

    強力ニッパ (成形グリップ)

    スリーピークス
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    JIS規格の定番品。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
    用途各種線材等の切断に。材質(本体)S58C材質(グリップ)プラスチック硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0
  • 強力ニッパ ハゼット

    強力ニッパ

    ハゼット
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    錆びにくいメッキ仕上げです。 握りやすく、滑りにくい人間工学に基づいたハンドルデザインです。
    用途電工作業等に。材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ:プラスチックハンドルプラスチックハンドル
  • 重量級 プロフェッショナルカッター (ダイナミックジョイント) Wiha(ビーハ/ノガ)

    重量級 プロフェッショナルカッター (ダイナミックジョイント)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    6,498税込7,148
    1本
    32日以内出荷
    インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。重量級:盗開口部の支点を変えることにより、切断力が40%増します。開口用のスプリングによって、片手で操作できます。
    切断能力ピアノ線程度
  • 重量級 クラシックカッター (ダイナミックジョイント) Wiha(ビーハ/ノガ)

    重量級 クラシックカッター (ダイナミックジョイント)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    4,998税込5,498
    1本
    32日以内出荷
    ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。重量級:盗開口部の支点を変えることにより、切断力が40%増します。開口用のスプリングによって、片手で操作できます。
  • 重量級 インダストリアルカッター (ダイナミックジョイント) Wiha(ビーハ/ノガ)

    重量級 インダストリアルカッター (ダイナミックジョイント)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    5,998税込6,598
    1本
    32日以内出荷
    インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。重量級:盗開口部の支点を変えることにより、切断力が40%増します。開口用のスプリングによって、片手で操作できます。
    切断能力ピアノ線程度
  • インダストリアルカッター (ダイナミックジョイント) Wiha(ビーハ/ノガ)

    インダストリアルカッター (ダイナミックジョイント)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    4,998税込5,498
    1本
    32日以内出荷
    インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。
  • ストロングニッパー 土牛

    ストロングニッパー

    土牛
    2,898税込3,188
    1丁
    3日以内出荷
    握りやすく力の入れやすいハンドル形状になっています。
    用途番線の切断作業に使えます。トラスコ品番215-4408全長(mm)210材質/仕上スチール製、刃:工具鋼質量(g)270取付穴ありハンドルストロングハンドル切断能力(Φmm) 軟線3.5
  • パワーニッパー 8316 GEDORE

    パワーニッパー 8316

    GEDORE
    5,498税込6,048
    1丁
    当日出荷
    最適な切断形状の刃と偏心リベットベアリングで力が加わりやすいです。焼き入れ焼き戻し加工が施された切断部はHRC63-65の硬度です。
    用途ピアノ線、鉄線の切断用に。材質/仕上特殊処理済み工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント
  • 電工偏心強力ニッパ カスタム

    電工偏心強力ニッパ

    カスタム
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    日本製にこだわった逸品。特殊刃物にも使用される最高級鋼を使用して強度を高めたハイグレードタイプ。持ちやすいソフトグリップ
    用途電気工事配線の切断。鋼線、ピアノ線等の切断。エアコンフレアの切断(潰し切)。自動車整備(ブーツバンド切断)仕様最大倍力:20倍材質特殊刃物鋼全長(mm)190質量(g)289刃先形状ハードブレード ラウンド型切断能力(Φmm) ピアノ線2.5切断能力(Φmm) 鉄線4.2切断能力(Φmm) 銅線5.6RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(Φmm) ステンレス4.5切断能力(mm)VA線2.6 x 3芯
  • ステンレス製ニッパー BAHCO(バーコ)

    ステンレス製ニッパー

    BAHCO(バーコ)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO6787に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適仕様厚刃材質ステンレス鋼(AISI420)、グリップ:塩化ビニール
  • 偏芯強力ニッパ イチネンTASCO

    偏芯強力ニッパ

    イチネンTASCO
    7,698税込8,468
    1丁
    4日以内出荷
    クロムバナジウム鋼採用 刃部特殊レーザー処理 鏡面研磨+メッキ加工 本体落下防止穴付
    切断能力(Φmm) 鉄線3.5切断能力(Φmm) VVF線2.6×3芯
  • 強力ニッパ イチネンTASCO

    強力ニッパ

    イチネンTASCO
    7,598税込8,358
    1丁
    4日以内出荷
    切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
  • 偏芯強力ニッパ イチネンTASCO

    偏芯強力ニッパ

    イチネンTASCO
    6,798税込7,478
    1丁
    4日以内出荷
    クロムバナジウム鋼採用 刃部特殊レーザー処理 鏡面研磨+メッキ加工 本体落下防止穴付
    切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
  • エンドカッター ハゼット

    エンドカッター

    ハゼット
    9,298税込10,228
    1丁
    9日以内出荷
    一般ワイヤー作業用エンドカッターです。刃先硬度はHRC61です。
    用途針金等加工作業。仕様強力刃材質特殊鋼全長(mm)250質量(g)346切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線3.5
  • 強力型ニッパ KLEIN TOOLS

    強力型ニッパ

    KLEIN TOOLS
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    ACSR、ねじ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。刃に角度が付いているアングルヘッドデザインにより、簡単にねじやボルトを切断できます。偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。切断刃が長いデザインです。
    用途ACSR・硬線・ネジ・釘等の切断にトラスコ品番114-2895材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)228.6質量(g)500切断能力(Φmm) 鉄線2.5
  • アングルヘッドニッパグリップ:コンフォート KLEIN TOOLS

    アングルヘッドニッパグリップ:コンフォート

    KLEIN TOOLS
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。特許を取得したJourneyman[[TM上]]ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。
    用途電線・硬線・ネジ・釘等の切断にトラスコ品番114-2889材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)206.4質量(g)278切断能力(Φmm) 鉄線2.5
  • アングルヘッドニッパグリップ:コンフォート・強力タイプ KLEIN TOOLS

    アングルヘッドニッパグリップ:コンフォート・強力タイプ

    KLEIN TOOLS
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。特許を取得したJourneyman[[TM上]]ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。
    用途盤内や狭い箇所での線材切断に。ACSRや釘・硬線の切断にトラスコ品番114-2891材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)206.4質量(g)280切断能力(Φmm) 鉄線2.5
  • ニッパグリップ:コンフォート KLEIN TOOLS

    ニッパグリップ:コンフォート

    KLEIN TOOLS
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷
    偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。特許を取得したJourneyman[[TM上]]ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。
    用途ACSR・ネジ・釘・硬線等の切断にトラスコ品番114-2888材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)206.4質量(g)303切断能力(Φmm) 鉄線2.5
  • 強力型ニッパ CHANNEL

    強力型ニッパ

    CHANNEL
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    材質炭素鋼切断能力(Φmm) 軟線Φ4.1切断能力(Φmm) 硬線Φ2.3
  • 鉄筋工事用ニッパ KLEIN TOOLS

    鉄筋工事用ニッパ

    KLEIN TOOLS
    6,298税込6,928
    1丁
    当日出荷
    鉄筋結束番線用のニッパです。刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
    用途鉄筋結束線の切断に。狭い箇所での切断にトラスコ品番114-2892材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)233.4質量(g)310切断能力(Φmm) 鉄線2.5
  • 強力型ニッパ KLEIN TOOLS

    強力型ニッパ

    KLEIN TOOLS
    9,398税込10,338
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。先細のノーズデザインです。
    用途盤内や狭い箇所での線材の切断に材質特殊鋼、グリップ:プラスチック切断能力(Φmm) 鉄線2.2
  • ニッパグリップ:プラスチックコーティング・強力タイプ KLEIN TOOLS

    ニッパグリップ:プラスチックコーティング・強力タイプ

    KLEIN TOOLS
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。
    用途ACSR・ネジ・釘・硬線等の切断にトラスコ品番114-2887材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)204.8質量(g)272切断能力(Φmm) 鉄線2.5
  • ニッパ(アングルヘッドタイプ) CHANNEL

    ニッパ(アングルヘッドタイプ)

    CHANNEL
    7,198税込7,918
    1丁
    当日出荷
    材質炭素鋼切断能力(Φmm) ピアノ線1.4~2.3切断能力(Φmm) 軟線Φ4.1切断能力(Φmm) 硬線Φ2.3
  • ニッパ CHANNEL

    ニッパ

    CHANNEL(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1丁
    当日出荷
    材質炭素鋼切断能力(Φmm) ピアノ線1.6~2.3切断能力(Φmm) 軟線4.1切断能力(Φmm) 硬線2.3
  • ビクタープラス 偏芯強力ニッパ(両刃) VICTOR(花園工具)

    ビクタープラス 偏芯強力ニッパ(両刃)

    VICTOR(花園工具)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。
    用途ピアノ線の切断に切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
強力ニッパー