絞り込み
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- スリーピークス(17)
- BAHCO(バーコ)(17)
- VICTOR(花園工具)(15)
- エスコ(15)
- KEIBA(15)
- KLEIN TOOLS(15)
- MASTERTOOL(13)
- フジ矢(12)
- TSUNODA(ツノダ)(12)
- KNIPEX(クニペックス)(10)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(9)
- 室本鉄工(9)
- J-CRAFT99(6)
- トップ工業(5)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
- ハゼット(5)
- ENGINEER(エンジニア)(4)
- イチネンTASCO(4)
- trad(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む
100~120未満(1)
120~140未満(23)
140~160未満(47)
160~180未満(87)
180~200未満(63)
200~220未満(76)
220~240未満(13)
240~260未満(8)

偏心電工ニッパラウンド薄刃
MASTERTOOL¥5,198税込¥5,7181本当日出荷VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。 偏心で倍力が20倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断できる。 他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。 他社製品に比べペンチ同様薄く仕上げて軽量させています。握り手部分より頭部分が重いと実際の重量よりかなり重く感じますので軽減する為に無駄な肉をそぎ落としております。用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット)仕様セミフラットカット刃材質高級刃物鋼形状刃:薄刃(ラウンド)全長(mm)190色ブラック(ロゴ:ゴールド)質量(g)272タイプ切味重視刃設計刃形表面:薄刃ラウンド切断能力(mm)くぎ:1刃部硬度HRC62以上切断能力(Φmm) 鉄線3切断能力(Φmm) 銅線5切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)VA線2.6×3芯
偏心電工ニッパR薄刃
MASTERTOOL¥3,998税込¥4,3981本9日以内出荷日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。用途銅線や鉄線などの線をカットするために最適。電気機械や通信機器などの配線や修理など。仕様セミフラットカット刃・切味重視刃設計材質高級刃物鋼形状薄刃(ラウンド)全長(mm)190色ブラック質量(g)272切断能力【軟鋼線】3.0Φ、【銅線】5.0Φ、【VA線】2.6×3芯、【ステンレス線】2.0Φ、【釘】1.0Φ刃部硬度HRC62以上生産国日本
偏心電工ニッパ
MASTERTOOL¥3,998税込¥4,3981本当日出荷日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。用途鉄線、銅線、VA線などの線材を切断したり、挟んだりすることができます。また、ボルトを挟んだり鉄板などの硬い材質を伸ばす・曲げるなどの作業もできる他、アクセサリー作りなどの細かな作業時にも役立ちます。仕様セミフラットカット刃・耐久重視刃設計材質高級刃物鋼形状強力刃(スタンダード)全長(mm)190色ブラック質量(g)272切断能力【鉄線】4.0Φ、【銅線】4.0Φ、【VA線】2.0×3芯、【ステンレス線】3.0Φ、【ピアノ線】2.5Φ、【釘】3.0Φ刃部硬度HRC62以上生産国日本
電工ニッパ
MASTERTOOL¥1,998税込¥2,1981本当日出荷日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。用途銅線や鉄線などの線をカットするために最適。電気機械や通信機器などの配線や修理など。仕様耐久重視刃設計材質高級刃物鋼形状強力刃(スタンダード)全長(mm)160色ブラック質量(g)161切断能力【鉄線】2.0Φ、【銅線】3.0Φ、【VA線】1.6×3芯、【ピアノ線】1.0Φ、【釘】2.0Φ刃部硬度HRC62以上生産国日本
軟線&硬線用ニッパー
DEEN¥3,800税込¥4,1801本当日出荷ジョイント部に取り付けられたスプリングにより握りを緩めると自動で開くようになっており、連続した切断作業をサポートしてくれます。 グリップに滑りにくい素材をしようしているため、作業中に滑って握りなおすストレスが軽減されます。 また、刃の中央の穴で簡易的な配線の被覆むきもできます。全長(mm)160
アングルヘッドニッパ
KLEIN TOOLS¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。 ハンドルが長いため遠くまで届き、偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。用途ACSR・ビス・釘・硬鋼線の切断にトラスコ品番195-2014材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)228.6質量(g)290切断能力(Φmm) 鉄線2.5
JIS強力ニッパ
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷JIS規格の標準的な強力ニッパです。 特殊鋼を使用し、耐久性に優れます。用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。トラスコ品番206-8506材質クロムバナジウム鋼全長(mm)186材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂質量(g)240刃部硬度HRC 60-64切断能力(Φmm) ピアノ線1.2切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3アズワン品番64-8713-78
ストロングカッター
土牛¥2,198税込¥2,4181丁3日以内出荷握りやすく力を入れやすいハンドル形状になっています。用途番線の切断作業に使えます。トラスコ品番215-4409全長(mm)210材質/仕上スチール製、刃:工具鋼質量(g)270取付穴ありハンドルストロングハンドル切断能力(Φmm) 軟線4.0
パワーニッパー 薄刃(偏芯テコ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1丁当日出荷信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。薄く鋭いフラット刃で美しい断面!。偏芯テコで、コンパクトなのに太い線が切れる。軽量コンパクト。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。用途軟鉄線、銅線、VVF線の切断に刃形フラット刃
パワーニッパー(偏芯テコ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,398~税込¥3,738~1丁当日出荷信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。偏芯テコで、コンパクトなのに太い線が切れる。ピアノ線、硬鋼線も切断可能。軽量コンパクト。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。用途鉄線、銅線、VVF線、ピアノ線の切断刃形ラウンド刃切断能力(Φmm) VVF線1.6×2芯
偏心強力ニッパ
MASTERTOOL¥5,198税込¥5,7181個当日出荷耐久性抜群な特殊刃 刃硬度HRC62以上。 便利な簡易圧着端子付き。 VA線切断に特化した刃形状用途電気工事配線の切断、空調フレア潰し切断、鋼線、くぎ等の切断、その他の線材等の切断仕様最大倍力:22倍材質高級刃物鋼寸法(mm)220全長(mm)220質量(g)320刃先形状強力刃切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線5切断能力(Φmm)ステンレス線:3.0RoHS指令(10物質対応)対応釘径Φ2.0mm切断能力(mm)VA線2.0×3芯
ピアノ線用ニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷精密な切断が可能な中心刃です。非常に少ない力で切断でき、手に掛かる力を和らげます。入念な焼入れ処理がされた刃は硬度は64HRCです。鍛造のジョイント軸でハードな使用にも耐えられます。仕様7491-250ピアノ線用ニッパー材質焼き入れクロムバナジウム鋼全長(mm)250質量(g)395切断能力(Φmm) ピアノ線3.5切断能力(Φmm) 軟線5切断能力(Φmm) 硬線3.8切断能力(Φmm)中硬線5
アングルヘッドニッパグリップ:プラスチックコーティング・強力タイプ
KLEIN TOOLS¥8,798税込¥9,6781丁当日出荷偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途ACSR・ネジ・釘・硬線の切断にトラスコ品番114-2890材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)203.2質量(g)272切断能力(Φmm) 鉄線2.5
パワーニッパー(BP)
trad¥889税込¥9781個当日出荷手になじみやすいフィットハンドル。 支店を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能です。材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)170切断能力(mm)鉄線:2.0、銅線:2.6刃部硬度HRC58±2圧着力1.25-3.0mm仕上処理焼入(完全熱処理)
ミニクリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥7,998~税込¥8,798~1丁当日出荷軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。 てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。
ハイパワーニッパ(薄刃)(エラストマーG)
VICTOR(花園工具)¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷偏心機構採用で軽い切れ味です。 軽量化で携帯性と作業性をアップさせています。仕様圧着機能付トラスコ品番791-8135材質構造用炭素鋼全長(mm)192質量(g)270刃の種別薄刃切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2.0切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.0切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
強力ニッパー
KEIBA¥2,898税込¥3,1881丁欠品中軟線と硬線両方の切断能力に優れたタイプ。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付き。用途切る作業にトラスコ品番828-3832材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)183質量(g)230寸法A(mm)183寸法D(mm)12寸法E(mm)15寸法B(mm)22寸法C(mm)51切断能力(Φmm) 軟線2.8切断能力(Φmm) 硬線2バネ無しサイズ(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
ツインフォースニッパー バネ付
KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷ダブルジョイント付き高性能強力ニッパー。非常に少ない力で切断でき、手に掛かる力を和らげます。従来の斜ニッパーと比べて最大50%切断能力がアップ。様々なタイプのワイヤーなどを切断できます。切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切り込みを入れると4mm以上のものでも切断することが可能です。快適に切断できるので、連続の切断作業または特にハードな切断作業に使用すると効果的です。鍛造により大変頑丈です。継続的に切断作業ができるオープンスプリング付き。オープンスプリングは親指だけで操作できます。斜めの刃。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。仕様【ヘッド仕上げ】黒防錆コート・磨き、【切断面】傘状材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼全長(mm)180質量(g)291ハンドルコンフォート切断能力(Φmm) ピアノ線3.0切断能力(Φmm) 軟線5.5切断能力(Φmm) 硬線3.2切断能力(Φmm)中硬線4.6
強力ニッパー コンフォートタイプ
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷グリップは力のかけやすいコンフォートタイプ。全長(mm)160質量(g)240切断能力(Φmm) ピアノ線1.0切断能力(Φmm) 軟線3.0切断能力(Φmm) 硬線2.0
強力ニッパー
スリーピークス¥3,198税込¥3,5181丁翌日出荷テコの原理を応用し強力にピアノ線・硬鋼線を切断材質SK85(SK5) 柄部:プラスチック全長(mm)190質量(g)270呼び寸法(mm)190刃部硬度(HRC)62~67切断能力(Φmm) ピアノ線2
強力ニッパ(穴付)
スリーピークス¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷JIS規格品。より線皮むき用の穴付き。材質鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ全長(mm)125質量(g)95呼び寸法(mm)125刃部硬度(HRC)56~64切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
強力ニッパ(成形グリップ付)
トップ工業¥3,398税込¥3,7381個当日出荷抜群の切れ味。滑りにくい成型グリップ付きトラスコ品番722-8295全長(mm)165呼び寸法(mm)150切断能力(鉄線)Φ0.18~Φ1.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
鋼線ニッパ
室本鉄工¥4,598税込¥5,0581丁当日出荷溶接ワイヤーの切断に適しています。刃先は特殊な熱処理を施し、硬度を高めています。溶接ワイヤーの切断に適しています。刃先は特殊な熱処理を施し、硬度を高めています。ばね付です。用途溶接ワイヤーの切断。仕様厚刃、ばね付、成形カバー付トラスコ品番395-6580全長(mm)175質量(g)290切断能力(Φmm) 鉄線Φ2切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
スムースローテーション強力ニッパ
ノーブランド¥2,798税込¥3,0781個当日出荷可動部に砲金をサンドイッチし、滑らかな動きと耐久性を持たせている。 耐摩耗性・耐腐食性に優れている。 一番摩耗の多い合わせ部分のみ砲金を採用。 この商品は製造元KEIBAの高儀オリジナルモデルです。全長(mm)150材質(本体)CR-V70C(MARUTOLOY I)材質(グリップ)ゾル切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8
強力ニッパ(蓄光グリップ)
メリー¥3,598~税込¥3,958~1丁翌々日出荷から5日以内出荷電工関係に最適です。特に切断力に優れ、堅牢、強靭です。蓄光グリップは太陽光や蛍光灯などの光源から光エネルギーを吸収して蓄積し、暗闇でもしばらくの間グリップが発光します。グリップに光が蓄えていれば、全く光源のない場所でも一定時間の視認が可能ですので、非常時や停電時において有効です。
コンクリートニッパー
BOSCH(ボッシュ)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷鉄筋、線材、釘などの切断作業に最適です。 。高い刃部硬度(60HRC)と大きなヘッドで強力且つ正確な作業を実現します。 。クロムバナジウム鋼製で長寿命で錆びにくく、抜群の耐久性です。 。スリムなソフトグリップにより細かなハンドリングが可能です。 。バランスの取れたエルゴノミクスデザイン設計です。用途釘やワイヤー等の切断作業硬度HRC刃部:60
パワーニッパーラウンド刃(電工用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!_x000D_。1丁でVVF線と鉄線が切断可能!_x000D_。偏芯テコにより、コンパクトながらVVF線が楽に切断可能!_x000D_。腕から手首、指先がほぼ直線になる刃角度(8°)により、安定した姿勢で作業可能。_x000D_。力が入りやすく握りやすい幅狭ハンドル。_x000D_。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい全長(mm)218質量(g)325刃長(mm)29.5刃形ラウンド刃太さ(mm2)【撚線】5.5切断能力(mm)2.8 (鉄線Φ)/4.0 (針金Φ)/5.0 (銅線Φ)/2.6×3芯 (VVF線Φ)
パワーニッパーラウンド刃(電工用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,798税込¥4,1781個翌日出荷信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!_x000D_。1丁でVVF線と鉄線が切断可能!_x000D_。偏芯テコにより、コンパクトながらVVF線が楽に切断可能!_x000D_。腕から手首、指先がほぼ直線になる刃角度(7°)により、安定した姿勢で作業可能。_x000D_。力が入りやすく握りやすい幅狭ハンドル。_x000D_。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい全長(mm)199質量(g)265刃長(mm)27刃形ラウンド刃太さ(mm2)【撚線】5.5切断能力(mm)2.8 (鉄線Φ)/3.2 (針金Φ)/4.0 (銅線Φ)/2.0×3芯 (VVF線Φ)
パワーニッパー ラウンド刃
J-CRAFT99¥4,598~税込¥5,058~1丁当日出荷1丁でVVF線と鉄線が切断可能!。偏芯テコにより、コンパクトながらVVF線が楽に切断可能!。腕から手首、指先がほぼ直線になる刃角度(9°)により、安定した姿勢で作業可能。力が入りやすく握りやすい幅狭ハンドル。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい
強力ニッパー 刃穴あり バネ付
TSUNODA(ツノダ)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷電線や針金などの連続切断作業に最適な開閉ばねが付いています。配線作業に便利な皮むき穴つきです。トラスコ品番698-8252材質機械構造用炭素鋼(S58C)、グリップ:塩化ビニール、バネ:コイルバネ形状刃表面:ラウンド刃全長(mm)162切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線3.2切断能力(Φmm) 軟鉄線Φ2.0切断能力(Φmm) ステンレスΦ1.6