絞り込み
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- スリーピークス(17)
- BAHCO(バーコ)(17)
- VICTOR(花園工具)(15)
- エスコ(15)
- KEIBA(15)
- KLEIN TOOLS(15)
- MASTERTOOL(13)
- TSUNODA(ツノダ)(12)
- フジ矢(11)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(9)
- 室本鉄工(9)
- KNIPEX(クニペックス)(9)
- J-CRAFT99(6)
- トップ工業(5)
- ハゼット(5)
- ENGINEER(エンジニア)(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- イチネンTASCO(4)
- SK11(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む
100~120未満(1)
120~140未満(23)
140~160未満(47)
160~180未満(86)
180~200未満(64)
200~220未満(76)
220~240未満(13)
240~260未満(7)

ニッパグリップ:コンフォート
KLEIN TOOLS¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。特許を取得したJourneyman[[TM上]]ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。用途ACSR・ネジ・釘・硬線等の切断にトラスコ品番114-2888材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)206.4質量(g)303切断能力(Φmm) 鉄線2.5
鉄筋工事用ニッパ
KLEIN TOOLS¥6,298税込¥6,9281丁当日出荷鉄筋結束番線用のニッパです。刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途鉄筋結束線の切断に。狭い箇所での切断にトラスコ品番114-2892材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)233.4質量(g)310切断能力(Φmm) 鉄線2.5
強力型ニッパ
KLEIN TOOLS¥9,398~税込¥10,338~1丁当日出荷から3日以内出荷刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。先細のノーズデザインです。用途盤内や狭い箇所での線材の切断に材質特殊鋼、グリップ:プラスチック切断能力(Φmm) 鉄線2.2
ニッパグリップ:プラスチックコーティング・強力タイプ
KLEIN TOOLS¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。用途ACSR・ネジ・釘・硬線等の切断にトラスコ品番114-2887材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)204.8質量(g)272切断能力(Φmm) 鉄線2.5
ニッパ(アングルヘッドタイプ)
CHANNEL¥7,198~税込¥7,918~1丁当日出荷材質炭素鋼切断能力(Φmm) ピアノ線1.4~2.3切断能力(Φmm) 軟線Φ4.1切断能力(Φmm) 硬線Φ2.3
ビクタープラス 偏芯強力ニッパ(両刃)
VICTOR(花園工具)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から翌日出荷最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。用途ピアノ線の切断に切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
BiCutダブルパワーカッター(クラッシック)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。カッターの切断力を2倍にすることで極めて硬い材料も切断でき、通常の材質に対しては50%の力で切断できます。パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。カッターの切断力を2倍にすることで極めて硬い材料も切断でき、通常の材質に対しては50%の力で切断できます。用途ケーブル、釘、鋲、ねじ、ボルト、ワイヤー、チェーンなどの切断仕様ブリスター有、クラシックハンドルトラスコ品番829-0336材質鍛造高級鋼全長(mm)200質量(g)350切断能力(mm)硬線切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.0切断能力(Φmm) 銅線Φ3.52018年トラスコ掲載ページ4 0938
高所用工業グレードダイアゴナルニッパー 150mm
WILLIAMS¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷トラスコ品番474-2109全長(mm)152質量(g)168切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.6切断能力(Φmm) 銅線Φ2.6
強力ニッパ(ディップコーティングハンドル)
ハゼット¥18,980税込¥20,8781丁21日以内出荷ヘビーデューティーモデルです。 力の伝達に優れた設計により、自社比約40%少ない力で十分な能力を発揮します。 スプリングリターンタイプです。トラスコ品番584-3979材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)160質量(g)196切断能力(mm)鉄線Φ2.2ピアノ線Φ2.7
強力ニッパー
スーパーツール¥2,698税込¥2,9681個当日出荷鉄線や銅線の切断専用工具。電気機器類の細工、補修などに最適。トラスコ品番813-0850全長(mm)160質量(g)170切断能力(Φmm) ピアノ線1.2切断能力(Φmm) 鉄線1.8切断能力(Φmm) 銅線2.6
三芯線切断対応!(Φ1.6mm×3芯) WIDE(ワイド) ニッパー 180mm
TSUNODA(ツノダ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ステンレス線・鉄線が切れてVVF1.6mm×3心も切断できる!線材を選ばない万能タイプです。全長(mm)181質量(g)220切断能力(mm)(VVF)1.6×3頭部厚(mm)11頭部幅(mm)29切断能力(Φmm) 鉄線1.8切断能力(Φmm) 銅線3.6先端長(mm)20柄幅(mm)53切断能力(Φmm) より線14切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6切断能力(mm)ステンレスΦ1.6
ヨーロッパ型強力ニッパ
フジ矢¥3,598税込¥3,9581本当日出荷海外で主流のデザインのニッパです。テコの原理を応用して頭部の支点を偏芯し、刃の内角を広くしているので、太い線なども軽い切れ味で切断できます。用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。仕様ソフトカバー付トラスコ品番369-3538全長(mm)205質量(g)330切断能力(Φmm) 鉄線2.5切断能力(Φmm) 銅線3.5
1000 強力型軟・硬線両用ニッパー
BAHCO(バーコ)¥4,798~税込¥5,278~1丁当日出荷から9日以内出荷1000V絶縁仕様です。 1本で2役、軟線(銅・ケーブルより線等)切断は刃先で、硬線(ピアノ線等)の切断はジョイント近くの刃底で切断します。 ジョイント部はリベット式ではなく、強力スクリュージョイントです。 欧州規格EN60900適合品です。 電気工事などに使用します。