絞り込み
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- スリーピークス(17)
- BAHCO(バーコ)(17)
- VICTOR(花園工具)(15)
- エスコ(15)
- KEIBA(15)
- KLEIN TOOLS(15)
- MASTERTOOL(13)
- フジ矢(12)
- TSUNODA(ツノダ)(12)
- KNIPEX(クニペックス)(10)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(9)
- 室本鉄工(9)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9)
- トップ工業(5)
- ハゼット(5)
- ENGINEER(エンジニア)(4)
- イチネンTASCO(4)
- trad(4)
- SK11(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む
100~120未満(1)
120~140未満(23)
140~160未満(46)
160~180未満(87)
180~200未満(63)
200~220未満(77)
220~240未満(13)
240~260未満(8)

強力型ピアノ線ニッパー
BAHCO(バーコ)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷軟線(銅線・ケーブルなど)の切断は刃先で、硬線(ピアノ線など)の切断はジョイント近くの刃底で切断できます。 オン・オフ機能のリターン・スプリングが付いています。エルゴハンドルです。
強力ニッパー JIS 刃部1ツ穴付
TSUNODA(ツノダ)¥1,698~税込¥1,868~1丁当日出荷鉄線、銅線類の切断作業に便利です。JIS認証取得商品です。材質機械構造用炭素鋼、グリップ:ビニールコーティング形状刃表面:ラウンド刃タイプ刃厚:厚刃RoHS指令(10物質対応)対応
パワーアップニッパー
KEIBA¥3,398税込¥3,7381丁欠品中パワーが約2倍のニッパー。握力の弱い女性で適したニッパー。用途切る作業にサイズ(mm)165トラスコ品番760-8721材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)165質量(g)160寸法A(mm)165寸法D(mm)11寸法E(mm)15寸法B(mm)16寸法C(mm)55切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8バネ無し
つかめるニッパー強力型125mm
TSUNODA(ツノダ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ステンレス線も切断可能な強力タイプ、2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチ/DIYや自動車・機械のメンテナンスなど切れ端を飛散させたくない作業に最適用途電子機器の組み立て、修繕に全長(mm)129質量(g)75材質(本体)高炭素鋼被覆材エラストマーグリップ(二重成型)(柄)タイプ刃部高周波焼入れ刃部硬度56~62HRC
強力ニッパー
goot(太洋電機産業)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷最大切断径2mmの足切り専用ニッパーです。刃先角度21度。軽く握るだけでシャープに切断できます。トラスコ品番853-5162奥行(mm)141切断能力(mm)Φ2.0刃先角度(°)21
ツインフォースニッパー
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1丁当日出荷理想の伝達力を産むダブルヒンジシステムです。非常に少ない力で切断でき、手に掛かる力を和らげます。従来の斜ニッパーと比べて最大50%切断能力がアップしています。切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切り込みを入れると4mm以上のものでも切断することが可能です。全長(mm)180切断能力(Φmm) ピアノ線3.0切断能力(Φmm) 軟線5.5切断能力(Φmm) 硬線3.2
電工用薄刃ニッパー(スタンダード)
KEIBA¥3,298税込¥3,6281本欠品中刃角度を鋭角に仕上げており、Φ2.6mm3芯線からより線バラ1本までシャープに切断できます。用途ケーブルや線材の切断に。全長(mm)175質量(g)215刃長(mm)25呼び寸法(mm)175刃先形状スタンダード切断能力(Φmm)軟鉄線:2.5、軟銅線:3.5、三芯線2.6
FG強力ニッパ
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷切れ味・耐久性抜群です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。用途鉄線・銅線の切断。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約150刃部硬度HRC60~64切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
パワー強力ニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥2,898~税込¥3,188~1個(1本)当日出荷用途電気工事での針金・ステンレス線・より線の切断に仕様偏心テコ材質刃・本体:特殊合金鋼 柄被膜:エラストマー二重成型色イエロー/シルバー/ブラック硬度42~50HRC(全体) 58~64HRC(刃部)材料特殊合金鋼熱処理無酸化焼入れ(全体) 高周波焼入れ(刃部)切断能力(mm2)(ステンレス/軟鉄(針金)/銅線/より線)Φ1.6/Φ2.6/Φ3.2/5.5グリップタイプTGモデル(高質感)
KingTTC 強力ニッパ
TTC¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷最もスタンダードなニッパーです。JIS認証取得商品です。トラスコ品番680-0184材質機械構造用炭素鋼、グリップ:ビニールコーティング全長(mm)132刃形【表面】ラウンド刃切断能力(mm)軟鉄線1.8切断能力(mm)軟銅線2.6切断能力(Φmm2) より線VSF2切断能力(mm)ステンレス1.2
ストレートニッパ 125mm
フジ矢¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷スリムな先端形状なので、狭い場所での作業に最適です。刃長が長く、奥まった場所にも届きます。結束バンドの面切りが可能なストレート刃です。細かな作業に最適なコンパクトサイズです。用途狭い場所での配線作業や通信工事・弱電作業などに最適です。材質特殊鋼寸法(mm)132×50×10色ブルー質量(g)93切断能力(mm)鉄線:Φ1.2/銅線:Φ2.0バネ無
光造形サポート材用ニッパー
KEIBA¥5,998税込¥6,5981本当日出荷光造形方式の3Dプリンターで生成されるサポート材を切断・除去するための専用ニッパーです。 小型で精密な刃部により、狭く入り組んだ箇所も容易に切断できます。用途光造形方式の3Dプリンターで生成されるサポート材の切断・除去に。全長(mm)120質量(g)48刃長(mm)9呼び寸法(mm)120切断能力(Φmm)UV硬化レジン:1.0
偏心強力ニッパ 薄刃ラウンド
MASTERTOOL¥5,298税込¥5,8281個当日出荷耐久性抜群な特殊刃 刃硬度HRC62以上。 便利な簡易圧着端子付き。 VA線切断に特化した刃形状用途電気工事配線の切断、空調フレア潰し切断、その他の線材等の切断全長(mm)220仕様最大倍力:22倍材質高級刃物鋼寸法(mm)220質量(g)320刃先形状薄刃切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線5.5切断能力(Φmm)ステンレス線:2.0RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)VA線2.6×3芯
ビクタープラス 強力ニッパ
VICTOR(花園工具)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
ハイグレード ザ・ニッパー 2com.ハンドル
KEIBA¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷砲金サンドイッチ構造を搭載した強力ニッパー。軟線、硬線どちらも切断可能。用途切る作業にサイズ(mm)150トラスコ品番760-8128材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)163質量(g)185寸法A(mm)163寸法D(mm)11寸法E(mm)15寸法B(mm)22寸法C(mm)53切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
パワー硬線ニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。強力刃仕様なので、太めの軟鉄線(針金)・軟銅線もラクラク対応。ワンサイズダウンの160mmサイズでも、VVF2.0×3心線、軟鉄線(針金)や軟銅線も驚くほどパワフルに切断。用途各種線材の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
電工ニッパ
MASTERTOOL¥1,998税込¥2,1981本当日出荷日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。用途銅線や鉄線などの線をカットするために最適。電気機械や通信機器などの配線や修理など。仕様耐久重視刃設計材質高級刃物鋼形状強力刃(スタンダード)全長(mm)160色ブラック質量(g)161切断能力【鉄線】2.0Φ、【銅線】3.0Φ、【VA線】1.6×3芯、【ピアノ線】1.0Φ、【釘】2.0Φ刃部硬度HRC62以上生産国日本
ハイグレード ザ・ニッパー
KEIBA¥2,998税込¥3,2981本当日出荷砲金サンドイッチ構造に加え、暗所で光る蓄光グリップを搭載した強力ニッパー。軟線、硬線どちらも切断可能。全長(mm)163質量(g)185呼び寸法(mm)150切断能力(Φmm)硬線:1.8、軟線:2.3
つかめるニッパー強力型150mm
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷ステンレス線も切断可能な強力タイプ、2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチ/DIYや自動車・機械のメンテナンスなど切れ端を飛散させたくない作業に最適用途電子機器の組み立て、修繕に全長(mm)165質量(g)165材質(本体)高炭素鋼被覆材エラストマーグリップ(二重成型)(柄)タイプ刃部高周波焼入れ刃部硬度56~62HRC
FG強力ニッパ
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷切れ味・耐久性抜群です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。用途鉄線・銅線の切断。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約150刃部硬度HRC60~64切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
電PRO偏心強力ニッパ
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1丁当日出荷てこの原理を応用した「偏心機構」を採用しています。 銅線、鉄線、ピアノ線等を切断可能な強力刃仕様です。 理想的な刃角度でシャープな切れ味です。材質/仕上特殊鋼仕様落下防止用ひも取付穴有
ビクタープラス 偏芯強力ニッパ(薄刃)
VICTOR(花園工具)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。用途VVF線の切断に全長(mm)200切断能力(結束バンド)きわ切り切断能力(Φmm) 銅線3.5アズワン品番64-3208-74切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6×3芯
強力型エンドカッティングニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥7,898税込¥8,6881丁当日出荷軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。最適な刃のアングルとてこの原理を最大限に利用することにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。全長(mm)200トラスコ品番792-5751材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼質量(g)3182018年トラスコ掲載ページ4 0946
ヨーロッパタイプ強力ニッパー
KEIBA¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷ヨーロッパタイプの本格仕様。硬鋼線が切断可能で、ピアノ線(SWP-B)にも使用可能。用途切る・皮むき作業にサイズ(mm)145トラスコ品番760-7971材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)146質量(g)120寸法A(mm)146寸法D(mm)9寸法E(mm)15寸法B(mm)18寸法C(mm)53切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線1.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
メリー コンパウンドニッパ160mm
室本鉄工(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷倍力機構のため従来の1/3の力で切断できます。用途鉄線・銅線の一般切断作業。全長(mm)160仕様ソフトカバー付、ばね付トラスコ品番368-9247質量(g)190切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線2.6
強力型軟・硬線両用ニッパ
BAHCO(バーコ)(5件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷軟線(銅線・ケーブル等)の切断は刃先で、硬線(ピアノ線等)の切断はジョイント近くの刃底で切断できます。 オン・オフ機能のリターン・スプリングが付いています。仕様エルゴハンドル、厚刃切断能力(Φmm) 銅線0.5