絞り込み
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- BAHCO(バーコ)(17)
- ENGINEER(エンジニア)(4)
- J-CRAFT99(6)
- KEIBA(15)
- KLEIN TOOLS(15)
- KNIPEX(クニペックス)(9)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- MASTERTOOL(13)
- SK11(4)
- TSUNODA(ツノダ)(12)
- VICTOR(花園工具)(15)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(9)
- イチネンTASCO(4)
- エスコ(15)
- スリーピークス(17)
- トップ工業(5)
- ハゼット(5)
- フジ矢(11)
- 室本鉄工(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む
100~120未満(1)
120~140未満(23)
140~160未満(47)
160~180未満(85)
180~200未満(64)
200~220未満(76)
220~240未満(13)
240~260未満(7)

ハイグレード ザ・ニッパー 2com.ハンドル
KEIBA¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷砲金サンドイッチ構造を搭載した強力ニッパー。軟線、硬線どちらも切断可能。用途切る作業にトラスコ品番760-8128材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)163質量(g)185寸法A(mm)163寸法D(mm)11寸法E(mm)15寸法B(mm)22寸法C(mm)53切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8バネ無しサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
強力ニッパー コンフォートタイプ
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷グリップは力のかけやすいコンフォートタイプ。全長(mm)160質量(g)240切断能力(Φmm) ピアノ線1.0切断能力(Φmm) 軟線3.0切断能力(Φmm) 硬線2.0
メリー 強力圧着鋭刃ニッパ225mm
室本鉄工(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷仕様バネなしトラスコ品番439-9366寸法(mm)225全長(mm)230質量(g)345切断能力(Φmm) 鉄線3.0切断能力(Φmm) 銅線4.0
メリー コンパウンドニッパ160mm
室本鉄工(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷倍力機構のため従来の1/3の力で切断できます。用途鉄線・銅線の一般切断作業。仕様ソフトカバー付、ばね付トラスコ品番368-9247全長(mm)160質量(g)190切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線2.6
電工パワーニッパ
スリーピークス¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷用途配線工事、設備工事、DIYでの電線・結束バンドのカットに仕様落下防止コード取り付け穴付き材質本体:バナジウム鋼、グリップ:エラストマー樹脂色ブルー/シルバー硬さHRC58~65
偏芯強力ニッパ薄刃
KUROKIN(黒金)¥5,898~税込¥6,488~1丁当日出荷VVFケーブルの切断、ステップル切断、銅管潰し切り作業、結束バンドのツラ切りまで薄刃でこなせる万能ニッパ。落下防止コード取付用シャックル付。※1:2分、3分の銅管までとなります。用途VVFケーブルの切断、ステップル切断、銅管潰し切り作業、結束バンドのツラ切りなど。仕様落下防止コード取付用シャックル付色ブラック/ゴールドタイプ薄刃
偏心電工ニッパ 薄刃フラット
MASTERTOOL¥5,598税込¥6,1581丁当日出荷耐久性抜群な特殊刃で刃硬度HRC62以上ある日本製ニッパ。最大倍力20倍のハイパワーで切味重視刃設計。見た目はコンパクトだが通常品の225mmに匹敵。突刺しに優れた刃形状で、股付しない強靭な足と角形状の握りやすい形。用途電気工事配線の切断。空調フレア潰し切断。銅線、くぎ等の切断。工場での溶接棒の切断。プラスチックのゲート切断。その他の線材等の切断。材質高級刃物鋼形状薄刃(フラット)全長(mm)190色ブラック(ロゴ:ゴールド)質量(g)272タイプ切味重視刃設計切断能力(mm)釘:1Φ刃部硬度HRC62以上切断能力(Φmm) 銅線5切断能力(Φmm) 軟鉄線3切断能力(Φmm) ステンレス2切断能力(mm)VA線2.6×3芯
強力型ニッパ ハンドル:プラスチックコーティング
KNIPEX(クニペックス)¥6,398税込¥7,0381丁当日出荷ジョイント部は鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。トラスコ品番446-8899材質焼き入れクロムバナジウム鋼形状刃表面:両刃(ベベル付)全長(mm)200先端角(°)12切断能力(mm)ピアノ線:Φ2.5、中硬線:Φ4.2、硬線:Φ3.0ハンドルプラスチックコーティング
偏芯強力ニッパ 150mm
フジ矢¥2,598税込¥2,8581丁4日以内出荷従来のニッパに比べ、刃部が大きく強靭に仕上げているので、切れ味と耐久性に優れ、特にピアノ線、ワイヤー、スプリング等の切断に最適です。用途硬線・ピアノ線などの切断作業に最適。全長(mm)156色イエロー質量(g)160タイプ偏芯切断能力(mm)鉄線:Φ2.0/銅線:Φ3.0/ピアノ線:1.0バネ無
バネ付き強力型斜ニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥7,898税込¥8,6881丁当日出荷ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状で、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。必要な時にだけ機能させることができるオープンスプリング付きです。オープンスプリングは親指で押すと簡単に作動します。仕様切断面:傘状 (斜め刃)全長(mm)180質量(g)273ハンドルコンフォート仕上ヘッド黒防錆コート・研磨切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 硬線2.7材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)切断能力(Φmm)中硬線3.8
偏心電工ニッパラウンド薄刃
MASTERTOOL¥5,198税込¥5,7181本当日出荷VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。 偏心で倍力が20倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断できる。 他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。 他社製品に比べペンチ同様薄く仕上げて軽量させています。握り手部分より頭部分が重いと実際の重量よりかなり重く感じますので軽減する為に無駄な肉をそぎ落としております。用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット)仕様セミフラットカット刃材質高級刃物鋼形状刃:薄刃(ラウンド)全長(mm)190色ブラック(ロゴ:ゴールド)質量(g)272タイプ切味重視刃設計刃形表面:薄刃ラウンド切断能力(mm)くぎ:1刃部硬度HRC62以上切断能力(Φmm) 鉄線3切断能力(Φmm) 銅線5切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)VA線2.6×3芯
スベラン強力ニッパ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷油や汗が付いても滑りにくい強力ニッパです。銅線や細い鉄線を切る工具です。電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用できます。用途電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用してください。トラスコ品番553-7361全長(mm)164材質(本体)構造用鋼切断能力(mm)鉄線:2材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料RoHS指令(10物質対応)対応
軟線&硬線用ニッパー
DEEN¥3,800税込¥4,1801本当日出荷ジョイント部に取り付けられたスプリングにより握りを緩めると自動で開くようになっており、連続した切断作業をサポートしてくれます。 グリップに滑りにくい素材をしようしているため、作業中に滑って握りなおすストレスが軽減されます。 また、刃の中央の穴で簡易的な配線の被覆むきもできます。全長(mm)160
アングルヘッドニッパ
KLEIN TOOLS¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。 ハンドルが長いため遠くまで届き、偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。用途ACSR・ビス・釘・硬鋼線の切断にトラスコ品番195-2014材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)228.6質量(g)290切断能力(Φmm) 鉄線2.5
パワーニッパー(偏芯テコ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。偏芯テコで、コンパクトなのに太い線が切れる。ピアノ線、硬鋼線も切断可能。軽量コンパクト。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。用途鉄線、銅線、VVF線、ピアノ線の切断刃形ラウンド刃切断能力(Φmm) VVF線1.6×2芯
ニッパグリップ:プラスチックコーティング
KLEIN TOOLS¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途電線・硬線・ネジ・釘等の切断に材質特殊鋼、グリップ:プラスチック切断能力(Φmm) 鉄線2.5
パワーニッパー(BP)
trad¥889税込¥9781個当日出荷手になじみやすいフィットハンドル。 支店を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能です。材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)170切断能力(mm)鉄線:2.0、銅線:2.6刃部硬度HRC58±2圧着力1.25-3.0mm仕上処理焼入(完全熱処理)
ビクタープラス 偏芯強力ニッパ(薄刃)
VICTOR(花園工具)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。用途VVF線の切断に全長(mm)175切断能力(結束バンド)きわ切り切断能力(Φmm) 銅線3.5アズワン品番64-3208-73切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6×3芯
ビクタープラス 強力ニッパ
VICTOR(花園工具)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
ミニクリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥7,998~税込¥8,798~1丁当日出荷軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。 てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。
バーコ HDニッパー
BAHCO(バーコ)¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷から翌々日出荷広範囲な材料も切断します。 2101GよりもHD仕様で太いピアノ線も切断可能です。 バネ無しタイプです。仕様厚刃材質/仕上特殊工具鋼
強力ニッパー
goot(太洋電機産業)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷最大切断径2mmの足切り専用ニッパーです。刃先角度21度。軽く握るだけでシャープに切断できます。トラスコ品番853-5162奥行(mm)141切断能力(mm)Φ2.0刃先角度(°)21
強力ニッパー
スーパーツール¥2,998税込¥3,2981個当日出荷鉄線や銅線の切断専用工具。電気機器類の細工、補修などに最適。トラスコ品番813-0850全長(mm)160質量(g)170切断能力(Φmm) ピアノ線1.2切断能力(Φmm) 鉄線1.8切断能力(Φmm) 銅線2.6
鋼線ニッパ
室本鉄工¥4,598税込¥5,0581丁当日出荷溶接ワイヤーの切断に適しています。刃先は特殊な熱処理を施し、硬度を高めています。溶接ワイヤーの切断に適しています。刃先は特殊な熱処理を施し、硬度を高めています。ばね付です。用途溶接ワイヤーの切断。仕様厚刃、ばね付、成形カバー付トラスコ品番395-6580全長(mm)175質量(g)290切断能力(Φmm) 鉄線Φ2切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
強力ニッパ(成形カバー付)175mm
室本鉄工(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581丁当日出荷電工関係に最適です。 205(強力ニッパ)の柄部に成形カバーを被覆し、大変使いやすくなっています。仕様厚刃、成形カバー付トラスコ品番287-7945全長(mm)175質量(g)270切断能力(mm)(VA線)2.0×3芯、(鉄線)Φ2.0、(銅線)Φ3.0
スムースローテーション強力ニッパ
ノーブランド¥2,798税込¥3,0781個当日出荷可動部に砲金をサンドイッチし、滑らかな動きと耐久性を持たせている。 耐摩耗性・耐腐食性に優れている。 一番摩耗の多い合わせ部分のみ砲金を採用。 この商品は製造元KEIBAの高儀オリジナルモデルです。全長(mm)150材質(本体)CR-V70C(MARUTOLOY I)材質(グリップ)ゾル切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8
パワーニッパーラウンド刃(電工用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!_x000D_。1丁でVVF線と鉄線が切断可能!_x000D_。偏芯テコにより、コンパクトながらVVF線が楽に切断可能!_x000D_。腕から手首、指先がほぼ直線になる刃角度(7°)により、安定した姿勢で作業可能。_x000D_。力が入りやすく握りやすい幅狭ハンドル。_x000D_。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい全長(mm)199質量(g)265刃長(mm)27刃形ラウンド刃太さ(mm2)【撚線】5.5切断能力(mm)2.8 (鉄線Φ)/3.2 (針金Φ)/4.0 (銅線Φ)/2.0×3芯 (VVF線Φ)
パワーニッパー ラウンド刃
J-CRAFT99¥4,598~税込¥5,058~1丁当日出荷1丁でVVF線と鉄線が切断可能!。偏芯テコにより、コンパクトながらVVF線が楽に切断可能!。腕から手首、指先がほぼ直線になる刃角度(9°)により、安定した姿勢で作業可能。力が入りやすく握りやすい幅狭ハンドル。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい仕様偏心タイプ:ラウンド刃形状刃表面:ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線2.8切断能力(mm2)より線:5.5
強力ニッパー 刃穴あり バネ付
TSUNODA(ツノダ)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷電線や針金などの連続切断作業に最適な開閉ばねが付いています。配線作業に便利な皮むき穴つきです。トラスコ品番698-8252材質機械構造用炭素鋼(S58C)、グリップ:塩化ビニール、バネ:コイルバネ形状刃表面:ラウンド刃全長(mm)162切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線3.2切断能力(Φmm) 軟鉄線Φ2.0切断能力(Φmm) ステンレスΦ1.6
ステンレスニッパ
PROMOTE(プロモート)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。材質SUS304 ステンレス鋼質量(g)208サイズ(mm)150
偏芯電工ニッパ(圧着無)
Victor¥3,998~税込¥4,398~1丁8日以内出荷又部ギザ付タイプ(簡易圧着なし)。力をかけやすく、強く握りこめる。固着した被覆や配管のバリ取りに。挟み取り・バリ取りに使えるギザ付き。スタンダードタイプ。VA線からピアノ線まで幅広く対応。強力刃・偏芯仕様用途電気工事や空調工事に最適です。材質構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂切断能力(mm)【VA線・VVF線】2.0×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
パワーニッパー 薄刃
J-CRAFT99¥5,498税込¥6,0481個当日出荷薄く鋭いフラット刃で美しい断面。偏芯テコで、コンパクトながら太い線材が切断可能!。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。用途軟鉄線・銅線・VVF線の切断に全長(mm)168質量(g)180刃長(mm)22最大切断能力(mm)Φ2.0(軟鋼線)/Φ3.2(銅線)/Φ2.0×3芯(VVF線)
コンパクトニッパX-Cut クロムメッキ仕様
KNIPEX(クニペックス)¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています(メーカー比)。3枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現しています。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単です。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応しています。コンフォートグリップが手にかかる負荷を和らげます。トラスコ品番833-8914材質クロムバナジウム鋼全長(mm)160取付穴落下防止用ひも取付穴:無切断能力(mm)軟鉄線Φ3.8切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 硬線2.7切断能力(mm)プラスチックΦ4.8切断能力(mm)ステンレスΦ2.7切刃表面両刃(ベベル付)切断能力(Φmm)中硬線3.8






































![ポケットニッパー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70938090-260121-02.jpg)
![クラフトニッパフラットカット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937216-260121-02.jpg)