絞り込み
全長(mm)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(5)
- 140~160未満(3)
- 160~180未満(5)
- 180~200未満(2)
ブランド
- エスコ
- RS PRO(47)
- 室本鉄工(15)
- KLEIN TOOLS(12)
- スリーピークス(9)
- フジ矢(9)
- KH(基陽)(8)
- KEIBA(7)
- TSUNODA(ツノダ)(7)
- FACOM(7)
- VICTOR(花園工具)(6)
- ミネシマ(4)
- E-Value(3)
- nepros(3)
- トップマン[工具・金物](3)
- KTC(2)
- ホーザン(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- KNIPEX(クニペックス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「全長(mm)」から絞り込む
100~120未満(2)
120~140未満(5)
140~160未満(3)
160~180未満(5)
180~200未満(2)

ニッパーペンチセット
エスコ¥4,270税込¥4,6971セット当日出荷錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です。セット内容180mmペンチ、160mmニッパー、150mmラジオペンチ材質クロムニッケル鋼
110mm ニッパー(ミニ)
エスコ¥1,060税込¥1,1661丁当日出荷硬度HRC40までの切断が可能仕様ジョー厚み:6.5mm材質クロムニッケル鋼全長(mm)110.5先端厚さ(mm)6.5切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
125mm 精密ニッパー・絶縁(グリップ付/ステンレス)
エスコ¥5,840税込¥6,4241丁翌日出荷基盤に残っている極細ワイヤーもΦ0.2mmから超精密にカットできます材質ステンレススチール寸法(mm)A:13.5、D:7.5、B:9.0全長(mm)125質量(g)56
コンパクトニッパー (強力型/X-CUT)
エスコ¥11,900税込¥13,0901本翌々日出荷二重に支持されたジョイント軸により、高い安定性を実現し、ハードな連続使用にも耐えます。グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様。コンフォートハンドル。クロムメッキ仕上げ。全長(mm)160切断能力(mm)軟線:Φ4.8、中硬線:Φ3.8、硬線:Φ2.7
強力型ニッパー
エスコ¥13,500税込¥14,8501丁翌日出荷特殊構造により、非常に少ない力で切断できます。通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。理想の伝達力を生むダブルヒンジシステム採用。様々なタイプのワイヤーなどを切断できます。スチールテープにもご使用いただけます。切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切込みを入れることで、4mm以上のものも切断することができます。強力型。![[ESD]精密ニッパー(ばね付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289006-260624-02.jpg)
[ESD]精密ニッパー(ばね付)
エスコ¥1,770税込¥1,9471本翌日出荷バネ付。ハンドルは帯電防止素材で作られています。鋼線や鉄線の切断には使用しないでください。ヘッドが薄く小型になっています。
ニッパー
エスコ¥5,150税込¥5,6651丁翌日出荷狭い場所での切断に最適です。 耐久性があります。 RoHS対応品仕様●全長(mm):203●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ、軟線、中硬線、硬線:2.0RoHS指令(10物質対応)対応













![[ESD]精密ニッパー(ばね付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289015-260624-02.jpg)
![[ESD]精密ニッパー(ばね付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289006-260624-02.jpg)
![[ESD]精密ニッパー(ばね付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289024-260624-02.jpg)