2ページ目: 電工ペンチ

特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
83件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • 電気技師用ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    電気技師用ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    7,798税込8,578
    1丁
    翌日出荷
    入念な焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。ケーブルに関するあらゆる作業に最適なプライヤーです。軟線・中硬線を切断することができます。精密なストリッピング(皮むき)用の穴を装備しています。エンドスリーブの圧着も可能です。
    用途ワイヤーをつかんだり、曲げたりする作業に。ミディアム、ハードワイヤーの切断に仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状●絶縁被覆ストリッピング可能範囲(mm2):0.5-0.75/1.5/2.5全長(mm)160質量(g)112ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm)中硬線2.5スタイル平口
  • 架線工事用強力ペンチ (圧着付き) KNIPEX(クニペックス)

    架線工事用強力ペンチ (圧着付き)

    KNIPEX(クニペックス)
    10,980税込12,078
    1丁
    3日以内出荷
    テコの原理を活かしたデザインにより、軽い力で切断が可能です。最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーと比較して、力を50パーセント節約できます。酷使に耐える頑丈なつくりになっています。人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れずに作業ができます。強く掴み、引っ張ることができるよう、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。ジョイントの下部に追加の掴み部があるため、強力なレバー力とプレス力が得られます。軟線および硬線用の切刃が付いています。高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約62HRCです。アメリカ型のデザインを採用しています。ジョイントのギャップに、ケーブルの引込み補助機能を装備しています。ジョイント下部に、汎用マンドレル圧着ポイントを装備しています。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されています。機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。
    仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)、クロスハッチ(網目状)質量(g)455寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×25×55ハンドルコンフォートグリップ刃先形状傘状(斜め刃)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線3硬度HRC(刃部)約62切断能力(Φmm)中硬線4.6
  • 架線工事用強力ペンチ (圧着付き) KNIPEX(クニペックス)

    架線工事用強力ペンチ (圧着付き)

    KNIPEX(クニペックス)
    10,980税込12,078
    1丁
    3日以内出荷
    テコの原理を活かしたデザインにより、軽い力で切断が可能です。最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーと比較して、力を50パーセントも節約できます。酷使に耐える頑丈なつくりになっています。人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れずに作業ができます。強く掴み、引っ張ることができるよう、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。ジョイントの下部に追加の掴み部があるため、強力なレバー力とプレス力が得られます。軟線および硬線用の切刃が付いています。高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約62HRCです。アメリカ型のデザインを採用しています。ジョイントのギャップに、ケーブルの引込み補助機能を装備しています。ジョイント下部に、汎用マンドレル圧着ポイントを装備しています。
    仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)、クロスハッチ(網目状)質量(g)435寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×17×55ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)刃先形状傘状(斜め刃)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線3硬度HRC(刃部)約62切断能力(Φmm)中硬線4.6
  • 架線工事用強力ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    架線工事用強力ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    8,098税込8,908
    1丁
    3日以内出荷
    テコの原理を活かしたデザインで、軽く切断することができます。最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。酷使に耐える頑丈なつくりです。人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れずに作業できます。強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。ジョイントの下部に追加の掴み部があるため、強力なレバー力とプレス力が得られます。軟線および硬線用の切刃が付いています。高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約62HRCです。アメリカ型のデザインです。
    仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)、横すじ入り質量(g)435寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×17×55ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)刃先形状傘状(斜め刃)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線3硬度HRC(刃部)約62切断能力(Φmm)中硬線4.6
  • ニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ニードルノーズペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    7,198税込7,918
    1丁
    3日以内出荷
    高いテコ比の強力ジョイントにより、切断を簡単に行うことができます。あらゆる種類の設置作業や修理作業に適しています。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョー(確実な回り止め)により、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜くことができます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)です。中硬線および硬線用の切刃が付いています。長い耐久性と安定した刃先を備えています。高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約61HRCです。
    仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)質量(g)213寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×14×51ハンドルプラスチックコート仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(Φmm) 銅線多芯:13.0硬度HRC(刃部)約61切断能力(mm2)多芯:25.0切断能力(mm)銅多芯:25切断能力(Φmm)中硬線3.8
  • ニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ニードルノーズペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    7,898税込8,688
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    高いテコ比の強力ジョイントにより、切断を簡単に行うことができます。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョー(確実な回り止め)により、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。あらゆる種類の設置作業や修理作業に適しています。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜くことができます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)です。中硬線および硬線用の切刃が付いています。長い耐久性と安定した刃先を備えています。高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約61HRCです。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されています。機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。
    質量(g)213切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(mm)銅多芯:25切断能力(Φmm)中硬線3.8
  • ニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ニードルノーズペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    5,998税込6,598
    1丁
    翌日出荷
    鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。掴持面の片側を凸形にして、平坦な部品を確実に掴持します。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)。切断面は傘状で斜め刃。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付き。長い耐久性と安定した刃先。
    仕様●つかみ面:横すじ入り●プライヤー:亜鉛合金メッキ (黒)全長(mm)145質量(g)116ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド研磨切断能力(Φmm) 硬線2切断能力(Φmm) 銅線多芯:8切断能力(mm)銅多芯:16切断能力(Φmm)中硬線3スタイル平口
  • 電工万能ペンチ (絶縁端子・オープンバレル端子両用) TSUNODA(ツノダ)

    電工万能ペンチ (絶縁端子・オープンバレル端子両用)

    TSUNODA(ツノダ)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    これ1本で電気配線に必要な5つの機能(ワイヤーカッター、絶縁端子圧着、ボルト・ネジの切断、オープンバレル端子圧着、ワイヤーストリッパー)を装備しています。 手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
    用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。トラスコ品番113-1119材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)235切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2頭部幅(mm)40ハンドル幅(mm)53切断能力(mm2)より線5.5圧着端子接続範囲(mm2)絶縁端子用:1.25/2.0/5.5、オープンバレル端子用:1.25/2.0/5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルペンチ VICTOR(花園工具)

    ケーブルペンチ

    VICTOR(花園工具)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ケーブル切断刃:芯線を1本ずつ切断していく特殊形状の刃により、力が分散され1/3の力で切断可能。※メーカー偏芯ペンチ比較。くわえ部:くわえ部がラウンドしているため、3点で部材をしっかり掴みます。硬線切断刃:根本側の刃は高周波焼き入れを施すことで、ピアノ線などの硬線の切断が可能です。新機構採用:スムーズな開閉を実現しました。グリップ形状:グリップにくびれを付けることで、片手でも力が入りやすく握りやすい設計です。
    材質特殊鋼切断能力(Φmm) ピアノ線0.8切断能力(Φmm) 軟鉄線2グリップタイプディッピング切断能力(Φmm) VVF線2.6×3芯
  • 電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル) EA534FDシリーズ エスコ

    電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル) EA534FDシリーズ

    エスコ
    5,220税込5,742
    1丁
    翌日出荷
    太陽光や蛍光灯の光を吸収し、暗所で一定時間光を放つ蓄光ハンドルを搭載。夜間作業の安全性向上や置き忘れ防止、奥まった作業位置の視認性向上に効果的。
  • キングトニー マルチカラーL型ボールポイントヘックスレンチ 9pc KING TONY

    キングトニー マルチカラーL型ボールポイントヘックスレンチ 9pc

    KING TONY
    4,398税込4,838
    1セット
    5日以内出荷
    サイズごとに色分けされたL型ヘックスレンチセットです。 よく使うサイズの色を覚えておくことで、サイズを見なくても色を見てレンチを取り出しやすくなります。 ボールポイント側では25°まで角度をつけて回すことができます。 ホルダーは開くことができ、レンチを取り出しやすくなっています。
    サイズH1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
  • スタンダードペンチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    スタンダードペンチ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    安定した切れ味と耐久性、ベーシックタイプのペンチ
    切断能力VVF(VA)線 2.0×3C(銅線)寸法(mm)60×205×15材質(刃)炭素鋼 グリップ:PVC
  • 電工ペンチ(強力型/圧着付) エスコ

    電工ペンチ(強力型/圧着付)

    エスコ
    7,230税込7,953
    1丁
    翌日出荷
    強力型 非絶縁端子を圧着します。 RoHS対応品
    仕様●全長(mm):254●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ、軟線、中硬線、硬線:2.3●圧着能力:0.8~8.3mm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電工ペンチ エスコ

    電工ペンチ

    エスコ
    3,090税込3,399
    1丁
    翌日出荷
    クッション付ハンドル 耐久性のある研削硬化鋼刃 RoHS対応品
    仕様●全長(mm):190●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ、軟線、中硬線、硬線:2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルペンチ フジ矢

    ケーブルペンチ

    フジ矢
    4,598税込5,058
    1丁
    8日以内出荷
    ケーブル切断刃:芯線を1本ずつ切断していく特殊形状の刃により、力が分散され1/3の力で切断可能。(メーカー偏芯ペンチ比較)。くわえ部:くわえ部がラウンドしているため、3点で部材をしっかり掴みます。硬線切断刃:根本側の刃は高周波焼き入れを施すことで、ピアノ線などの硬線の切断が可能です。新締結方式:10万回開閉してもガタつきが少ない新締結方式を採用。刃の摩耗が少なく高耐久です。グリップ形状:グリップにくびれを付けることで、片手でも力が入りやすく握りやすい設計です。
    用途VA/VVFの切断、鉄線、ピアノ線の切断にお使い頂けます。材質(本体)特殊鋼切断能力(Φmm) ピアノ線0.8切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(mm2)IV線Φ22切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
  • 電工 ロングノーズペンチ 小型スリム 先端ギザ付 KLEIN TOOLS

    電工 ロングノーズペンチ 小型スリム 先端ギザ付

    KLEIN TOOLS
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    軽量かつ先端がほっそりとしており繊細・精密さを要する組立作業等に適しています。
    用途電子機器の精密作業に。狭い箇所での作業にトラスコ品番195-2111全長(mm)122.3材質/仕上特殊鋼、グリップ:プラスチック質量(g)59先端寸法(mm)0.79×1.58
  • 電工 ロングノーズペンチ 小型スリム 先端ギザなし KLEIN TOOLS

    電工 ロングノーズペンチ 小型スリム 先端ギザなし

    KLEIN TOOLS
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    軽量かつ先端がほっそりとしており繊細・精密さを要する組立作業等に適しています。 のの字曲げなどにご使用いただけます。 バネ付きで自動的に開きます。 ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。
    用途電子機器の精密作業に。狭い箇所での作業にトラスコ品番195-2112全長(mm)122.3材質/仕上特殊鋼、グリップ:プラスチック質量(g)59先端寸法(mm)0.79×1.58
  • 電工 ロングノーズペンチ 小型スリム KLEIN TOOLS

    電工 ロングノーズペンチ 小型スリム

    KLEIN TOOLS
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    先端が長く、よりスリムに作られています。 繊細・精密さを要する作業に適しています。 ギザ付の刃でしっかりと掴む為のの字曲げなどに最適です。
    用途狭い箇所での作業にトラスコ品番195-2109全長(mm)142.9材質/仕上特殊鋼質量(g)59刃幅(mm)11.9刃厚(mm)6.4
  • 電工 ロングノーズペンチ 小型スリム KLEIN TOOLS

    電工 ロングノーズペンチ 小型スリム

    KLEIN TOOLS
    8,098税込8,908
    1丁
    当日出荷
    繊細・精密さを要する作業に適しています。 ギザ付の刃でしっかりと掴む為のの字曲げなどに最適です。
    用途狭い箇所での電線のつかみ作業に。電線の巻き付け作業に。電線の切断にトラスコ品番195-2108全長(mm)142.9材質/仕上特殊鋼質量(g)59刃幅(mm)12.7刃厚(mm)7.9
  • 電工パワー万能ペンチ(圧着機能付) TTC

    電工パワー万能ペンチ(圧着機能付)

    TTC
    3,198税込3,518
    1丁
    9日以内出荷
    従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が30%軽減しています。 切断物を挟んだ状態のときに握りやすく力が入るグリップ形状です。 偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。
    材質特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6×3芯仕様圧着機能:有、落下防止用ひも取付穴:無
  • 200mm 電工ペンチ(超強力型/VA線用) エスコ

    200mm 電工ペンチ(超強力型/VA線用)

    エスコ
    4,630税込5,093
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)212切断能力(mm)VVF線:2.6×3心、IV線: 382呼び長さ(mm)200
  • クラシック 電工プライヤー (ダイナミックジョイント) 250mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    クラシック 電工プライヤー (ダイナミックジョイント) 250mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    7,498税込8,248
    1本
    4日以内出荷
    ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。
    全長(mm)250切断能力ピアノ線程度切断可能径(Φmm)最大2.5
  • NWSコンビネーションペンチ109 DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    NWSコンビネーションペンチ109

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    ドイツ製 高級ハンドツール
    材質特殊鋼全長(mm)205質量(g)315タイプ成形グリップタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
  • スタンダードペンチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    スタンダードペンチ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    偏芯軸の採用で切断力がアップ。切断能力・VVF(VA)線:2.0×3C(銅線)
    全長(mm)240材質刃:炭素鋼、グリップ:PVC質量(g)500寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)240×20×60
  • ニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ニードルノーズペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    あらゆる種類の設置作業および修理作業に適しています。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョー(確実な回り止め)により、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。掴持面の片側を凸形にすることで、平坦な部品を確実に掴持します。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜くことができます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)です。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断を簡単に行うことができます。中硬線および硬線用の切刃が付いています。高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約61HRCです。長い耐久性と安定した刃先を備えています。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されています。機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。
    全長(mm)145材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼質量(g)145切断能力(Φmm) 硬線2切断能力(mm2)銅線(多芯):16.0切断能力(Φmm)中硬線3
  • 強力型電工ペンチ イチネンTASCO

    強力型電工ペンチ

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • JIS認証ペンチ イチネンTASCO

    JIS認証ペンチ

    イチネンTASCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
  • 多機能ペンチ trad

    多機能ペンチ

    trad
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    1本で配線工事に便利なマルチペンチ
    材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:PVC質量(g)295寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×60×15使用範囲端子の圧着:2mm2~8mm2 (小)、6mm2~10mm2 (大)、ボルト切断:2.5mm、3mm、3.5mm、4mm、ワイヤーストリッパー:0.3mm2、0.5mm2、0.75mm2、1.25~2.0mm2、2.5mm2切断能力(mm)【軟鉄線】刃部:2.5mm・ワイヤーカッター部:2.5mm、【アルミ線】刃部:3.5mm・ワイヤーカッター部:2.5mm、【銅線】刃部:2.0mm・ワイヤーカッター部:2.5mm、【針線】刃部:1.6mm・ワイヤーカッター部:2.5mm、【軟鉄線】刃部:1.0mm・ワイヤーカッター部:2.0mm
  • 電工ペンチ 絶縁端子用 ミツトモ

    電工ペンチ 絶縁端子用

    ミツトモ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    家庭用配線・精密配線作業に必要な種々の機能をコンパクトにまとめた多機能型圧着ペンチです。 強靭な素と精密加工で、確かな圧着力と鋭い切断力が作業性を高めます。
    用途絶縁端子用全長(mm)220仕様絶縁ソフトハンドル、小ネジの切断(ISO):M2.6・M3・M3.5・M4・M5、絶縁・裸・裸差込端子の圧着:1.25(赤)-2.0(青)-5.5(黄)被覆ストリップ長(mm)0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5
  • 電工ペンチ オープンバレル端子・裸端子両用 GISUKE(タカギ)

    電工ペンチ オープンバレル端子・裸端子両用

    GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    用途オープンバレル端子・裸端子の圧着/電線の切断/ネジ・ボルトの切断に。材質(本体)カーボンスチール材質(グリップ)TPR
  • 200mm 電工ペンチ(絶縁グリップ付/メッキ) エスコ

    200mm 電工ペンチ(絶縁グリップ付/メッキ)

    エスコ
    6,690税込7,359
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA534KC-63
  • 200mm 電工ペンチ(グリップ付/メッキ) エスコ

    200mm 電工ペンチ(グリップ付/メッキ)

    エスコ
    5,280税込5,808
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA534KC-23
  • 180mm 電工ペンチ(グリップ付/メッキ) エスコ

    180mm 電工ペンチ(グリップ付/メッキ)

    エスコ
    4,640税込5,104
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA534KC-22
  • 160mm 電工ペンチ(グリップ付/メッキ) エスコ

    160mm 電工ペンチ(グリップ付/メッキ)

    エスコ
    4,310税込4,741
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA534KC-21
  • 200mm 電工ペンチ(絶縁グリップ・偏芯型/メッキ) エスコ

    200mm 電工ペンチ(絶縁グリップ・偏芯型/メッキ)

    エスコ
    7,520税込8,272
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA534KB-2
  • 180mm 電工ペンチ(絶縁グリップ・偏芯型/メッキ) エスコ

    180mm 電工ペンチ(絶縁グリップ・偏芯型/メッキ)

    エスコ
    7,140税込7,854
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA534KB-1
  • 225mm 電工ペンチ(偏芯型) エスコ

    225mm 電工ペンチ(偏芯型)

    エスコ
    5,310税込5,841
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA534K-225
  • 240mm 電工ペンチ(偏芯型) エスコ

    240mm 電工ペンチ(偏芯型)

    エスコ
    9,120税込10,032
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA534K-1
  • 200mm 電工ペンチ エスコ

    200mm 電工ペンチ

    エスコ
    4,630税込5,093
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)200
  • 180mm 電工ペンチ エスコ

    180mm 電工ペンチ

    エスコ
    4,450税込4,895
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)180エスコ品番EA534K-180
電工ペンチ